幅の狭いトイレのドアから幅の広いリビングまで幅広く室内木製ドアに対応できる開閉力調整機能付ドアマン。
用途室内用
タイプパラレル型
勝手左右兼用
適合扉高さ(mm)1800
適合扉幅(mm)600~900
適合扉質量(kg)15~30
用途防火ドア用ドアクローザ
適合セレクト・プレナス・プレナスⅡ・プレナスS・プレナスX・CZ玄関ドア・フォラード・プレナスⅡ断熱・リネスタ・TH_03プレナスS・TH_07フォラード・TH_03フォルマ・TH_04マデラード
セット内容リョービ
色オータムブラウン
1個
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
上枠正面に取り付けるタイプです。
カラーは4色。
玄関内部やエクステリアとのカラーコーディネイションで、玄関まわりをドレスアップします。
アルミ、木製の玄関・勝手口ドアに最適。
右開き、左開きを問いません。
閉じるスピードは2段階方式。お好みに合わせて調整できます。
約155°以上開かない制限装置付き。
用途玄関・勝手口用
適合扉高さ(mm)2000
適合扉幅(mm)900
適合扉質量(kg)25~45
勝手左右兼用
仕様右開き、左開き両対応
タイプパラレル型
機能自動ストップ機能、閉じ速度の調整
ストップ角度約85~155°
適合扉アルミ、木製の玄関・勝手口扉
ストップ内装式
用途玄関ドア・リフォーム玄関ドア・汎用ドア用ドアクローザ
仕様現物表示132P-TA17(ニッカナ)~07/5、S22P-TA20(RYOBI)07/6~クリエラGドア:半外付型用
色オータムブラウン
適合ロンカラーG・204勝手口ドアG
用途汎用ドア用ドアクローザ
仕様室内側用:内付型・ランマなしストップ機構付[刻印:S21P-TA(RYOBI)]ガラスドア用
適合ロンカラーG
色オータムブラウン
1セット
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
仕様室外側用:半外付/内付型・ランマ付/なし兼用ストップ機構付[刻印:S21-T(RYOBI)]
用途汎用ドア用ドアクローザ
色オータムブラウン
関連キーワード