女性の足にフィットしやすい設計になっています。靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。ほどけにくい「ウーリーナイロン」の靴紐は伸縮性があり、甲部の締め付け感をソフトにします。さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。甲部にクッション材を内装し、足当たりがソフトです。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。
形状ローカット
種類安全靴
規格JIS_T_8101_革製S種(普通作業用)E・F合格
材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底
材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)
材質(先芯)新ワイド樹脂
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
材質(インソール)プレミアムインソール(抗菌・防臭)
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプ革靴
内側ファスナーで大きく開いて脱ぎ履きしやすい。履き口がマジックバンドで調整可能。表面は撥水加工。トウガードでつま先を保護し、破れにくく、防水効果あり。中底抗菌防臭加工。
材質(アッパー)綿帆布
材質(ソール)ラバー
ウィズ3E
標準質量(g)330
丈(cm)20
こんなお得な商品も!

長靴 カバー付
モノタロウ
¥2,098
税込¥2,308
幅広く活躍する汎用性の高い先芯なしの長靴。
裏地には、吸汗ドライ生地を使用し、靴内のムレを軽減。
履き口カバー付で水や雪・異物の侵入を防ぎます。
反射材付で暗所でも安心・安全です。
EVAソール入りで衝撃を吸収し足の疲れを軽減。
用途土木建設・水産・食品加工などの業務用途から、レジャー等の一般用途まで
機能吸汗裏布、男女兼用、通気性
足幅EEE
質量(g)1460(Lサイズ)
形状ハイカット
種類作業靴
製法加硫製法
材質(甲被)ラバー
靴底ラバー
材質(先芯)なし
靴タイプ長靴
タフな環境下での長時間の労働や立ち仕事でも疲れにくいビルケンシュトックのコルクフットベッドを搭載した高品質で快適な履き心地の安全靴です。
用途物流、建設業、自動車整備工場などハードなスペックが求められる現場に。
仕様コルクフットベッド/踏み抜き防止ソール/耐油防滑ソール/撥水アッパー
材質天然皮革、アッパー:本革、ライニング:マイクロファイバー 、フットベッド:コルク/マイクロファイバー 、アウトソール:ラバー
形状ハイカット
色ブラウン
規格EN ISO 20345:2011 S3クラス 認証
甲被タイプ紐タイプ
もっと元気になれる靴「快歩主義」。
足にやさしい5つのポイント:体重移動をコントロールして歩行をサポート、水に浮くほど軽い、つまずきにくく安心、脱ぎ履きが簡単、安心・安全な国内生産。
「水に浮くほど軽い!」。理想的な体重移動をサポートする機能を搭載。豊富なカラーをご用意しました。まとめ買いもどうぞ。
大きく開くマジックテープで着脱がらくらく。
靴底にエクスパンセル配合ラバーを使用。足の負担を軽減。抗菌・防臭の清潔インソール。
材質ナイロン、コットン/テトロン、梨地ストレッチ(ポリエステル)、ポリエステル、合皮スムース
質量(g)約165(片足23.0cm)
加工抗菌加工、防臭加工、撥水加工
足幅3E
関連キーワード