丈夫でしなやか、手によく馴染みます。
掌部を裏出し革にすることで耐滑性を維持しました。
用途建築土木や荷役作業。
厚さ(mm)1.3
高品質な冬用手袋です。
トラスコ品番114-6959
材質(すべり止め)ポリウレタン
1双
¥24,980
税込¥27,478
翌日出荷
手のひら・指先・拳部は2重構造のため、保護性・耐久性に優れています。
色黄/茶
材質ヤギ革
規格ANSI/ISEA 2 PUNCTURE 取得(米国国家規格協会認定)
耐火・耐熱・耐突刺・耐切創・防水モデルです。
色茶
規格耐熱規格EN407 4343XX 取得、ANSI/ISEA CUT A4 取得(米国国家規格協会認定)、ANSI/ISEA 5 PUNCTURE 取得(米国国家規格協会認定)
耐摩耗性3
耐切創性2
耐突刺し性2
耐引裂き性4
高品質な冬用手袋です。
質量(g)226.8
規格ANSI/ISEA CUT A4 取得(米国国家規格協会認定)、耐熱規格EN407 424344 取得
摩耗に強く、軽量で柔軟性・通気性に優れています。
手袋からの発じんが少なく、清浄な環境での作業に適しています。
用途精密・清浄な環境での作業、品質管理、運転用等。
材質(裏)豚本革
材質(甲)ポリエステル
耐火・耐熱・耐突刺・耐切創モデルです。
色黄/茶
材質ヤギ革
規格ANSI/ISEA CUT A4 取得(米国国家規格協会認定)、耐熱規格EN407 4343XX 取得
耐火・耐熱・耐突刺・耐切創・防水モデルです。
色茶
材質ヤギ革
規格ANSI/ISEA CUT A2 取得(米国国家規格協会認定)
国産牛革使用で手によく馴染みます。袖口マジック式でフィット感に優れています。
用途防衛省納品、建築・土木、電気工事・荷役。
その他【当て】あり
材質国産牛本革
厚さ(mm)0.7
色茶迷彩
袖口仕様マジック
手のひらは柔らかな豚皮・甲はナイロン繊維で細かな作業や検品作業に最適
用途検品・出荷作業
仕様滑り止め無
RoHS指令(10物質対応)対応
耐切創性に優れた革手袋です。耐摩耗性に優れたDuraHide[[TM上]]レザーを手のひら側に使用しています。袖口が伸縮性のあるゴム製なので着脱が容易です。
用途建築現場、オイル&ガス作業現場など。
厚さ(mm)0.8
質量(g)170
EN388規格2016規格:4X43F
水に濡れても柔らかさが持続するソフトオイル加工をしているから、洗って繰り返し使える
選ばれたA級革を使用
手の平に採用されたPadlockシリコングリップテクノロジーは、火器システムを握る際の制御性を効果的に向上させています。指のパターンが砂時計型になっており、関節周りのたるみを減らし、フィット感と操作性を向上させています。指先のロールオーバー構造により耐久性が高まり、指先の縫い目がなくなることで、より頑丈な仕上がりとなっています。指の関節部分のアイレットによる拡張領域により、指の柔軟性が向上します。親指の裏部分には、汗を拭きとる専用の素材を採用。タッチスクリーンに対応した二つの生地から構成される手のひら部分は、手の器用さと全体のフィット感を最大限に引き出します。タッチスクリーン対応。洗濯機洗い可。耐摩耗性に優れています。
材質樹脂部:シリコン 繊維部・手の平:合成皮革 手の甲:合成皮革、ナイロン、スパンデックス
厚さ(mm)0.6
シリーズSPECIALTY
入数(双)1
機能耐久性、柔軟性、耐摩耗性
牛床皮のセミロングストレートタイプ。
オイル加工で柔らかさアップ。
ケブラー糸で縫製しているので耐熱・耐久性があります。
内綿タイプなので汗を吸い取り快適。
親指の付け根部分に黒当て補強付き。
自分好みの色を選べる4色展開。
牛床皮ストレートタイプのカラーオイル加工で柔らかく、内綿、袖部分は家具用レザー使用。
親指の付け根に補強の黒あてを付けています。
牛床革で内綿付、キャンプなどアウトドアにもおすすめ。
用途溶接、建設、土木、機械、運送、アウトドアにご使用いただけます。
材質牛床革
色ブラウン
サイズフリー
入数(双)1
加工オイル加工
機能耐熱、吸汗、防寒
全長(cm)32.5
中指長(cm)9
手のひらまわり(cm)26
アズワン品番65-0555-91
アテ有無アテ有
1双
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
耐摩耗性、耐熱性に優れた柔らかい牛床革手袋です。
耐久性と耐熱性に優れたグレードの高い厚みのある床革を使用しています。
ニオイや汗ムレを防止する内側純綿加工の仕様です。
オイル加工で柔らかく洗濯が可能です。
劣化しやすい親指又部分には黒銀(表革)の当てを付けています。
手首をしっかりカバーするセミロング丈になっています。
用途アウトドア・キャンプ・レジャー・土木建築・鉄鋼・造船・溶接
厚さ(mm)約1.23
質量(g)245
1双
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
厳選された柔らか牛床革を使用しています。汚れが目立たないブラウン色です。袖口マジック式でフィット感に優れています。
用途土木、建築、ハードな作業に。
その他【当て】あり
材質牛床革
厚さ(mm)1.3
色ブラウン
縫製仕様背縫い
袖口仕様マジック
牛床革で内綿付、キャンプなどアウトドアにもおすすめ。
用途溶接、建設、土木、機械、運送、アウトドアにご使用いただけます。
材質牛床革
色ブラウン
入数(双)1
加工オイル加工
機能耐熱、吸汗、防寒
アテ有無アテ有
牛床革で内綿付、袖長タイプ、キャンプなどアウトドアにもおすすめ。
用途溶接、建設、土木、機械、運送、アウトドアにご使用いただけます。
材質牛床革
色ブラウン
サイズフリー
入数(双)1
加工オイル加工
機能耐熱、吸汗、防寒
全長(cm)60
中指長(cm)9
手のひらまわり(cm)26
アズワン品番65-0555-94
アテ有無アテ有
1双
¥2,298
税込¥2,528
欠品中
手の平には耐久性に優れた合成皮革を使用しています。マジックテープ止。手袋全体に防水加工が施され、SoftShellが冷気の侵入を防ぎます。Thinsulate(TM)Eco断熱材が温かい空気を保持し、体温を快適に調節します。手袋をしたままタッチパネルを操作できます。手首下部にナイロンループ付き。
材質合成皮革
厚さ(mm)1
シリーズORIGINAL
入数(双)1
機能耐久性、防水性、耐寒
手の平には耐久性に優れた合成皮革を使用しています。マジックテープ止。フィンガーレスデザインで機能性も抜群です。手の平のパッドが衝撃や振動を吸収します。通気性があり手にフィットする素材で涼しく快適に保ちます。手首下部にナイロンループ付き。洗濯機洗い可。EN 13594耐衝撃規格適合。
材質手の平:合成皮革 手の甲:TrekDry
厚さ(mm)0.8
シリーズM-PACT
入数(双)1
機能耐久性、通気性、耐衝撃
厳選された柔らか牛床革を使用しています。汚れが目立たないブラウン色です。手のひら黒吟皮補強で耐久性がアップしました。
用途土木、建築、ハードな作業に。
材質牛床革、当て:黒吟皮
厚さ(mm)1.4
色ブラウン
RoHS指令(10物質対応)対応
縫製仕様背縫い
袖口仕様袖なし
汚れ防止用に撥水加工革を使用しているため、汚れを弾きシミになりにくく長持ちします。手首より先も守れる中袖タイプの防炎手袋です。手袋のフックホールに、お手持ちのカラビナと合わせてベルトフックに通して使用すると手袋の紛失防止になります。内布に綿を使用し、夏は汗をかいてもサラリとして不快感を軽減しします。ケブラー糸を使用しているため、耐熱効果もあり耐久性に優れてます。オイル加工された革を使用し、柔らかな革手袋で作業性も高い商品です。キャンプやアウトドアでも使える手袋です。
用途機械・荷役・運送・農林業・土木・組立作業・造園・園芸など。キャンプ時のダッチオーブンを使用する時などに。
仕様ゴムなし、ベルトなし
材質牛床革、ケブラー糸
厚さ(mm)1.4
色ブラウン
加工背縫い
1双
¥939
税込¥1,033
当日出荷
オイル加工で洗って使える!!
水に濡れた後も柔らかさを維持します。
内側は暖かいフリース使用
色ブラウン
サイズフリー
材質牛革・ポリエステル
入数(双)1
全長(cm)23.5
中指長(cm)9
手の平幅(cm)12
1双
¥999
税込¥1,099
欠品中
用途建築・土木作業・建設機械・重機運転・機械整備作業
色ブラウン
全長(cm)21
中指長(cm)8
手のひらまわり(cm)26
素材牛革、パイピング:合成皮革
1双(1双)
¥719
税込¥791
4日以内出荷
オイル加工で洗って使える!!
水に濡れた後も柔らかさを維持します
脱着楽々マジック止めタイプ
内側は暖かいフリース使用
サイズフリー(L)
全長(cm)22
中指長(cm)10
手の平幅(cm)10
アテ有無アテ付
材質牛革・ポリエステル
色ブラウン
入数(双)1
機能防寒
1双
¥999
税込¥1,099
当日出荷
用途建築・土木作業・建設機械・重機運転・機械整備作業
色ブラウン
全長(cm)22
中指長(cm)8.5
手のひらまわり(cm)23
素材牛革、パイピング:合成皮革
1双(1双)
¥739
税込¥813
4日以内出荷
耐摩耗性およびグリップ力に優れています。
用途電気用ゴム手袋(普通型・NU型)の保護カバーとして。
適合手袋:530-LL・540-LL
トラスコ品番251-0926
材質ポリウレタン合皮
厚さ(mm)0.8
色茶
サイズ特大
タイプ普通型、NU型用
全長(cm)27.0
中指長(cm)8.5
手のひらまわり(cm)28
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥7,498
税込¥8,248
翌日出荷
こんなお得な商品も!

牛床革オイル加工手袋 内綿・面ファスナー付
モノタロウ
¥499
税込¥549
A級革を厳選!プロ仕様の牛本革内綿マジックタイプ!!水に濡れたあとも柔らかさが持続するソフトオイル加工を施しているから洗って繰り返し使える。
用途鉄工・金属業・土木・建築・鉄筋・仮枠・荷役・運送・重機運転・農業・林業・日曜大工・ガーデニング・野外キャンプ
A級革を厳選!プロ仕様の牛本革背縫い手袋!水に濡れたあとも柔らかさが持続するソフトオイル加工を施しているから洗って繰り返し使える。
用途鉄工・金属業・土木・建築・鉄筋・仮枠・荷役・運送・重機運転・農業・林業・日曜大工・ガーデニング・野外キャンプ
袖口に伸縮する素材を採用しており、着脱が容易です。手のひら部分は耐摩擦性に優れたDuraHide(TM)レザーを使用しています。通気性が高く手にフィットするTrekDry素材を使用しているため、快適な着け心地です。2つのパーツからなる手のひら部分は解剖学に基づいたデザインです。洗濯機で洗うことができます。
用途多用途。メンテナンスや修理からDIYまで。
厚さ(mm)0.8
質量(g)70
規格EN388(2016)
耐摩耗性4
耐切創性1
耐突刺し性1
耐引裂き性1
2018年トラスコ掲載ページ6 0763
手の平はA級豚革使用!手の甲はニューファイバーを採用し物をつかんだ時の手の甲のツッパリ感はゼロ!しっかり丈夫な当付き。
用途運送・荷役・電気配線工事・建築・土木・日曜大工・ガーデニング
手の甲から指先に施されたサーモプラスチックラバー(TPR)が衝撃を吸収し、手を保護します。手のひら部分は耐摩擦性に優れたDuraHide(TM)レザーを使用しています。手のひらに D3O(R)パッドを採用し、電動工具などからの振動や衝撃を吸収するので、疲労軽減に効果があります。袖口に柔らかいTPRを採用しており、手首にしっかりフィットします。通気性が高く手にフィットするTrekDry素材を使用しているため、快適な着け心地です。耐摩擦性に優れたDuraHide(TM)で親指と指の股部分を補強しているため耐久性に優れています。洗濯機で洗うことができます。
用途建設現場、製造現場、修理、DIYなど。
厚さ(mm)0.8
質量(g)180
規格EN388(2016)
耐摩耗性4
耐切創性1
耐突刺し性1
耐引裂き性1
2018年トラスコ掲載ページ6 0764
丈夫で本革に近い特性がある「マイクロファイバー手袋」です。
厚さ(mm)0.5
入数(双)1
袖口仕様マジックタイプ
A級革を使用したプロ仕様の牛本革面ファスナータイプです。
用途鉄工・金属業・土木・建築・鉄筋・仮枠・荷役・運送・重機運転・農業・林業・日曜大工・ガーデニング・野外キャンプ
関連キーワード
1
2
次へ