18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
保土ヶ谷電子販売目覚まし時計
夜でも見やすい蓄光文字盤とライト付きです。滑らかに進む連続秒針機能。アラームは電子音で、一旦止めても再度鳴り出すスヌーズ機能付きです。
材質プラスチック・アクリル樹脂(風防) 質量(g)約171(電池を含まず) タイプ連続秒針 電源単2乾電池×1(電池別売) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)113×123×70 機能電子音アラーム・スヌーズ・ライト・蓄光文字盤 電池寿命アルカリ電池使用時約1年以上、マンガン電池使用時約9ヶ月
1台
1,498 税込1,648
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インテリアにオススメの見やすい目覚まし時計。秒針は滑らかに動きます。目覚まし時計として利用可能な電子音アラーム・スヌーズ付き。インテリアに合わせやすい木目調塗装
付属品取扱説明書、保証書 材質プラスチック 木目調 質量(g)220 本体寸法(mm)137×140×70 表示方式アナログ 使用電池単三マンガン乾電池1本 アラーム 連続秒針 スヌーズ ライト機能
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

本物の革のような見た目のコンパクトアラームクロック。電波時計なので手動での設定が不要で毎日時刻を自動修正します。高級感のあるレザー風のデザインはあなたのベッドサイドをよりラグジュアリーなものにします。アラーム・バックライトといったシンプルかつ必要な機能を備えた実用性とデザイン性を兼ね備えたアラームクロックです。
材質ABS樹脂 質量(g)112 電源単4乾電池×2(付属) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)49×104×50 表示方式デジタル 機能12/24時間表示切替、アラーム、スヌーズ、電池切注意アイコン、バックライト(オレンジ) アラーム 電波時計 スヌーズ ライト機能 12/24表示切替
1台
1,798 税込1,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セイコー(SEIKO)電波デジタル時計
寸法(mm)82×206×51 木目 質量(g)370 表示方式デジタル 機能2099年までのフルオートカレンダー機能、液晶パネル角度調節用スタンド付、電池切れ予告機能(液晶) 電池単2(アルカリ)×2、(電池寿命約1年間)(モニター用電池として、マンガン電池を同梱しています) 湿度計精度:±8%(25℃ 25%RH~85%RH) アラームダンダントーンアラーム、アラームオートストップ機能(約5分間)、アラームモニター機能 枠材プラスチック枠(薄金色パール塗装・一部木目模様)、前面:プラスチック 電波時計電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき) 温度計精度:±2℃(0℃~40℃) スヌーズ ライト機能常時点灯(アラームONで点灯、アラームOFFで消灯)、ライト付 12/24表示切替12時間制/24時間制切替式
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

電波デジタル目覚時計
材質プラスチック枠 寸法(mm)89×135×44 質量(g)190 種類置時計 表示方式デジタル 機能電波自動受信・電波受信OFF・電子音アラーム(4段階)・スヌーズ機能・アラームオートストップ機能・アラームモニター・12/24切替・残照機能・ライト・温度湿度・カレンダー(2099年12月31日まで表示)・時刻/カレンダー切替・六曜表示(2030年12月31日まで表示) 使用電池単3形マンガン乾電池×2 温湿度表示温度:-9.9~50℃、湿度:20~95%
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日めくりカレンダークロック。家中どこでも使いやすい置き掛け兼用。時刻修正不要の電波受信機能付き。和室にも洋室にも合う優しい木目調のデザイン。過去未来のカレンダーと六曜も確認ができます。切替機能で時刻を大きく表示できます。
材質プラスチック・ガラス ブラウン 質量(g)約408 電源単4乾電池×3(電池別売) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)235×165×23 表示デジタル 機能電波時計・日めくりカレンダー・六曜表示・表示切替・電子音アラーム・スヌーズ・温湿度計 電池寿命約1年(アルカリ電池推奨)
1台
3,698 税込4,068
6日以内出荷

セイコータイムクリエーション置き掛け兼用時計
木目調の枠色で落ち着いた雰囲気の交流式電波時計です
仕様電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)・3モード表示切替(時刻モード/カレンダーモード/温度・湿度モード)・2099年12月31日までのフルオートカレンダー機能・2099年12月31日までの六曜表示(ただし、2033年8月25日~2034年3月19日の間は非表示)・高コントラスト液晶・明るさ切替機能(3段階)・置用スタンドつき(掛置兼用)・12時間制/24時間制切替式・電子音アラーム(ダンダントーン)・アラームオートストップ 約5分間・バックアップ電池:CR2032(停電時などに時刻/カレンダー情報の記憶の為に駆動し、電池だけでは表示しません。) 付属品専用ACアダプターつき(コード長約2m) 材質プラスチック枠(薄茶木目模様)前面:ガラス 寸法(mm)120×195×24、(置いた状態)116×195×60 木目 表示方式デジタル 温度測定範囲(℃)0~40 電池バックアップ用電池 CR2032×1 測定精度(%)±8(25℃) 湿度計 アラーム 測定精度(℃)±2 湿度測定範囲(%RH)25~85 日付表示 電波時計 温度計 スヌーズ 12/24表示切替
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷

暗所自動点灯クオーツ目覚時計
材質プラスチック枠 寸法(mm)111×137×73 質量(g)310 種類置時計 表示方式アナログ 機能クオーツ・連続秒針機能・電子音アラーム(4段階小<大)・アラームON/OFF確認用小窓付・スヌーズ機能・アラームオートストップ機能・オートライト・ライト 使用電池単3形アルカリ乾電池×3
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタル電子音目覚まし電波時計 木目調デザイン。
機能電子音アラーム、カレンダー表示(2099年12月31日まで表示可能)、温度表示(-9.9~50℃)、湿度表示(20~95%)、角度調節機能付 付属品お試し電池×2個、保証書、取扱説明書 23木目仕上 質量(g)385 本体寸法(mm)83×200×50 表示方式デジタル 使用電池単2アルカリ乾電池×2個 湿度計 カレンダー付き アラーム 日付表示 温度計
1台
5,498 税込6,048
当日出荷

カレンダー・温湿度計・アラーム付き電波掛け置き時計です。多機能なデジタルクロックなので幅広く使用可能。
機能・カレンダー表示・温湿度表示・アラーム付き・電池交換のお知らせ機能・電波OFF機能・電波サーチ機能 付属品お試し電池×2個、木ねじ 1個、保証書、取扱説明書 材質プラスチック枠 寸法(mm)148×240×31 茶色(ブラウン) 質量(g)390 種類掛け・置き時計 本体寸法(mm)148×240×31 表示方式デジタル 使用電池マンガン単三電池2本使用(別売) 湿度計 電池寿命約1年 カレンダー付き アラーム 日付表示 電波時計 温度計 六曜表示 12/24表示切替
1台
3,998 税込4,398
欠品中

インテリアになじむ木目調デザインのデジタル置時計です。 明るく見やすいLEDディスプレイです。 ディスプレイの明るさは3段階で調節可能です。 アラームの設定が3パターンできます。 また休日にアラームが鳴らないようも設定できます。 省電力モード搭載で人がいないときはディスプレイが消えた状態にできます。 手を叩くなどの大きな音や振動、本体を軽くたたくことで再び表示させることがきます。 ACアダプター式。
材質MDF、PVC 消費電力(W)0.5 モード時刻、温度、日付、アラーム3種類+土日オフ、明るさ調整3段階、省電力 精度平均日差±1秒 使用温度範囲(℃)0~50 誤差±1℃(温度表示)/±10%(湿度表示) 保証期間お買い上げ日より1年間 表示方式デジタル 湿度計 アラーム 日付表示 温度計 ライト機能
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

木を使用した温かみのあるアナログ時計 カチコチ音が鳴らない連続秒針なので寝室にもピッタリ アラーム、スヌーズ機能 ほのかに光ライト付き
材質木材・アルミ・PVC樹脂 本体寸法(mm)40×95×100 表示方式アナログ 精度(分)誤差月1 機能アラーム・スヌーズ・ライト 使用電池単三電池×1本(別売) 電池寿命約10ヶ月 アラーム対応 スヌーズ対応 ライト機能有り
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ひっくり返してアラームオンオフ、簡単操作の目覚まし時計。 音を鳴らすことで時刻を表示するアラーム&スヌーズクロック。 アラームが鳴っている間、本体をひっくり返すことで簡単にアラームを止めることがでます。 充電しながらの使用も可能。 1回の充電で、約6ヵ月使用可能。(常時点灯の場合は、2~3週間。)
付属品USBコード(アダプタは付属しません。) 材質木、化粧板 寸法(mm)115 x 70x 36 質量(g)150 充電時間3~4時間
1台
6,398 税込7,038
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

デジタル表示機能付き(温度・時刻・カレンダー) インテリア性のあるレザー調デザイン タッチスイッチ 3段階明るさ調節 フレキシブルアームで角度を自在に調整できる コンセント・USBどちらからでも給電可能 アラーム・スヌーズ機能付き 目覚まし時計としても使える
用途勉強、読書、細かな作業、時計付き、温度計付き、アラーム付き 付属品電源アダプタ・USBケーブル・リチウム電池(CR2032) 質量(kg)0.5 消費電力(W)約7 電源AC100V(50/60Hz) 精度±60秒/月 全光束(Lm)強光:200 定格入力電圧(V)DC5V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×90×512 電源コード(m)約1.5 機能調光3段階 照度(Lx)強光:30cm直下 1000 アームフレキシブル 電球の種類LED 調光の可否
1台
4,298 税込4,728
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カウントダウンやストップウォッチ機能は99分99秒までの範囲で使用できます。今の曜日は青色に点灯します。日曜日は赤色に点灯します。AC/USBアダプターとケーブル(白3.5m)が付属します。長めのケーブルは本体背面に巻き付けて長さを調節できます。バックアップ用に単4電池1本を入れておけば、プラグ抜けや停電などでも時間を記憶しています。※電池が無くても使用可能です。
仕様置き掛け兼用、バックアップ用単4電池×1本(別売り) 付属品リモートコントローラー、AC/USBアダプター(5V1A)、USBケーブル(白3.5m)、プッシュピン×2本 寸法(mm)320×105(H)×28 WH/WOOD 質量(g)約335 機能アラーム×2種、サマータイム、ストップウォッチ、カウントダウン、LED輝度調整(オートor手動10段階)、12/24時間切替 表示内容月/日/曜日/室温/時/分
1個
5,798 税込6,378
9日以内出荷

カシオ計算機ウオッチ
「PRO TREK」から、トレッキングやキャンパーなどのライトユーザーに向け、ジャストサイズ化を追求したデジタルモデルをラインアップ。 トリプルセンサー、タフソーラーの実用性はそのままにケースサイズを小型化し、軽量化も追求。 袖口に引っ掛かりにくいプラベゼル形状とし、シャープなデザインに仕上げました。また、ベゼル内側から輝くメタルパーツにより質感も高めています。 右サイドのダイレクトキーには軽量なプラボタンを採用。ボタンガードに加え、各ボタンには誤操作しにくいよう機能名にライン色埋めを施しています。 12時と6時側フロントボタンにも色埋めをデザインし、方位計測に役立ちます。 液晶表示には判読性の高いフォントを採用し、ライト点灯時の各種表示の読みやすさを向上。また、長時間での使用でも装着性の良いデュラソフトバンドを採用。
質量(g)64 表示方式デジタル 材質(ケース)樹脂 ガラス部無機ガラス 使用電源タフソーラー(ソーラー充電システム) LED色ホワイト 動作時間機能使用の場合:約8ヵ月、パワーセービング状態の場合:約23ヵ月(フル充電時からソーラー発電無しの状態) 適合バンド145~215mm タイマーセット単位:1分、最大セット:24時間、1秒単位で計測 カレンダーフルオートカレンダー 材質(バンド)デュラソフトバンド(シリコーン樹脂) ワールドタイム世界48都市(31タイムゾーン、サマータイム設定機能付き)+UTC(協定世界時)の時刻表示 アラーム時刻アラーム5本(1本のみスヌーズ機能付き) 材質(ベゼル)樹脂 防水10気圧防水 ストップウォッチ1/10秒、1000時間計、スプリット付き
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

音と光でお知らせ。音量を「大」「小」「無」から選べます。オートパワーオフの省エネ設計。
寸法(mm)84×42×15 質量(g)35 電源リチウムボタン電池CR2025×1個 機能LEDランプ、音量切換、時計機能、オートパワーオフ、リピート機能、プレアラーム機能、カウントアップ、ひも通し穴、ネックストラップ付、磁石
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

かわいいくすみカラー。見やすい大画面表示。
用途タイマー 付属品ストラップ、単4形乾電池×1個(動作確認用) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)80×80×19 機能予告アラーム(10分前/5分前)、鳴動時間(5秒)、時計機能、壁掛け、立てかけスタンド、マグネット付き 表示形式デジタル 最大設定時間99分50秒 設置方法スタンド、マグネット カウントアップ機能最大99分59秒
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)