シンプルな棒型
透明度が高く、すっきりしたデザインのキーホルダーです
色(チェーン)ゴールド
ポリペンコULTEMは、ポリエーテルイミド(PEI)樹脂を押出成形した素材で、連続使用温度は170℃の熱可塑性特殊エンジニアリングプラスチックです。
絶縁破壊強度に優れています。
難熱性(UL94 V-0)で低発煙性です。
熱水や蒸気に連続的にさらしても安定した物性を示します。(沸騰水中10000時間浸漬後も高い引張強度を保持)
放射線安定性に優れています。(ガンマ線累積吸収、500メガラッズ時、引張強度低下は6%以下)
UL-1000にガラス繊維を30%配合した高剛性グレードで、優れた寸法安
色薄茶色
材質ポリエーテルイミド(PEI)
タイプUL2300
ジュラトロン PEIは、ポリエーテルイミド(PEI)樹脂を押出成形した素材で、連続使用温度は170℃の熱可塑性特殊エンジニアリングプラスチックです。
絶縁破壊強度に優れています。
難熱性(UL94 V-0)で低発煙性です。
熱水や蒸気に連続的にさらしても安定した物性を示します。(沸騰水中10000時間浸漬後も高い引張強度を保持)
放射線安定性に優れています。(ガンマ線累積吸収、500メガラッズ時、引張強度低下は6%以下)
UL-1000にガラス繊維を30%配合した高剛性グレードで、優れた寸法安定性を示します。
色薄茶色
タイプU2300 PEI
グレード高剛性グレード
比重1.51(D-792)
伸び(%)7(D-638)
引張強度(MPa)126(D-638)
引張弾性率(MPa)-
圧縮強度(MPa)5%変形:142(D-695)
圧縮弾性率(MPa)4900(D-695)
曲げ強度(MPa)181(D-790)
MC602STは、従来のMC601STに対して切削加工性を向上させ、特に充てん材による刃物へのダメージを軽減し、寿命の延長を図ることで良好な仕上がり状態の安定化、持続を実現しています。
充てん材を改良し、従来のMC601STよりも切削加工のしやすさを向上させています。
MC901のもつ機械的強度を常温で1.2倍、高温側でさらに向上させています。
熱安定性に優れ、150℃の環境下でも使用することができます。
ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
色茶色
グレード高強度・耐熱アップグレード
比重1.23(D-792)
伸び(%)15(D-638)
引張強度(MPa)96(D-638)
曲げ弾性率(MPa)4640(D-790)
ロックウェル硬度Rスケール:120(D-785)
呼び長さ(mm)500
アイゾット衝撃値(J/m)45(D-256)
曲げ強度(MPa)140(D-790)
しっかり握ることができる35mmの太さです
ブラケット間隔2000まで対応する強度があります
付属品手すり棒本体のみ 1本
質量(kg)3.6
径(Φmm)手すり径35
材質自然木/亜鉛合金/樹脂
握り径(Φmm)32
仕様らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌
付属品A4×40
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
材質自然木/亜鉛合金/樹脂
握り径(Φmm)32
仕様らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌
付属品A4×40
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、300kg/ブラケット単体
耐久性120kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
材質自然木/亜鉛合金/樹脂
握り径(Φmm)35
仕様らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌
付属品A4×40
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、300kg/ブラケット単体
耐久性120kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
材質自然木/亜鉛合金/樹脂
握り径(Φmm)35
仕様らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌
付属品A4×40
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、300kg/ブラケット単体
耐久性120kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
芯なしペーパー用芯棒(同梱なし)も使用することができます。
材質ABS、天然木
仕様棚付き、ビス・プラグ付き
段差のある上がり框に最適です。手すり棒をカットして長さ調整できます。
用途玄関用の手すり
付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用)、ナベ6×40タッピンねじ(木質用)、ズレ防止用パッキン(グリップ内側へ)
高さ(mm)750
耐荷重(kg)60
径(mm)35
丸座径(Φmm)100
モニターの高さを上げる事で目線を上げて、姿勢を改善作業効率を上げる事ができます。
モニター下のスペースを有効活用でき机周りの整理整頓に役立ちます。
A4ファイルも収納出来る引出付です。
落ち着いた雰囲気が出せる木目柄です。
アジャスター付きでガタつきを防止する事が出来ます。
仕様天板サイズ_W:540mm 天板サイズ_t:15mm 天板サイズ_D:250mm 個口数:1個口 引出有効内寸:W335×D215×H35、W160×D215×H35 キーボード収納部内寸:W520×D250×H600
材質天板部:木製(パーティクルボード)+プリント紙化粧板張りフレーム部:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装引出:ポリエステル綿麻混布
質量(kg)約2.8
間口(mm)540
使用工具手袋
耐荷重(kg)10(天板部:8、引出:1)
フレーム色ブラック
色(天板)木目
組立方法ノックダウン組立式
組立時間20分
コンセントなし
アジャスターあり
引出しあり
六角レンチ(mm)4
組立人数1
1台
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
耐荷重 天板:40Kg 棚板:15Kgの堅牢なスタンドです。
大型プリンタも設置可能な広い天板です。
メンテナンス時のちょっとした移動に便利なキャスター付きです。
中棚は5段階で設定する事ができ収納物に合わせて設定出来ます。
材質天板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装
質量(kg)約12.6
奥行(mm)天板:520
使用工具マイナスドライバー、スパナ、手袋
耐荷重(kg)天板:約40、中棚・底板:各約10
キャスターあり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約520×538×700(前面キャスターと後面キャスターを前向きにした状態)天板:約520×520×18
フレーム色ブラック
色(天板)木目
天板厚さ(mm)18
組立方法ノックダウン組立式
組立時間30分
天板幅(mm)520
取扱説明書(0.2MB) (0.2MB)
アジャスターなし
六角レンチ(mm)4
組立人数1
1台
¥9,398
税込¥10,338
当日出荷
ワンタッチ固定装置で女性でも簡単取り付け。スプリング圧縮式で安定性バツグン。フック6個(上部用4個、下部用2個)。直径38mmの極太パイプを採用。
用途つっぱり棒、突っ張りポールハンガーラック、パイプハンガーラック、クローゼットハンガーラック、つっぱりポールハンガーラックとして。
材質スチールパイプ、ABS樹脂、ポリプロピレン、ゴム
質量(kg)2
耐荷重(kg)フック1個あたり:8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×360×1700~2800
組立時間20~30分
座面には、立体的でリアルな木目を再現した風合いのあるシートを使用。汚れや水濡れに強くお手入れが簡単なPVC素材なので、水に濡れても軽く拭き取るだけでOK。脚先にはガタつきを抑えるアジャスターが付いているので、設置場所に合わせて生じるガタツキも軽減できます。キッチンなどで作業の合間に休憩する時や、ちょっと座りたい時に便利なスツール。コンパクト&軽量なので収納にも場所を取らず、手軽に持ち出して使えます。座面耐荷重は約90kg。座るのはもちろん、ちょっとした物を載せる台としても、十分な耐荷重です。椅子としての使用はもちろん、ソファ脇のサイドテーブル、小物等を置く台としてもお使い頂けます。こちらの商品はお客様組立品です。六角レンチが付属し、お届け後すぐに組立可能です。
幅(mm)300
質量(kg)3.5
高さ(mm)455
奥行(mm)300
耐荷重(kg)90
主材質スチール、合成樹脂化粧繊維板
1脚
¥3,998
税込¥4,398
8日以内出荷
のぼり旗でよく利用される、太さ直径Φ22mmののぼり旗ポールです。
焼却しても有毒ガスを発生しない樹脂を使用していますので、使用後処分する際の環境対策も万全。
用途自然の竹の色合いや節を樹脂加工で再現しております!!
通常のポールのように伸縮出来るタイプになります。
材質パイプ:スチールパイプ (樹脂コーティング)、ジョイント・ターンキャップ:ABS、横棒:FRP、キャップ:PP(ポリプロピレン)
色ブラウン
長さ(mm)横棒:850
寸法(m)1.1~3.0
直径(mm)上部パイプ19、中部22、下部25
1本
¥799
税込¥879
欠品中
モニタの上下の空間を有効利用できる卓上モニタ台です。
デスクサイドに置けばシェルフとしてもお使い頂けます。
デスクにしっかり固定出来るクランプ式です。
クランプは取外し可能で置くだけの設置もできます。
棚板は9段階で選ぶ事ができますので自分に合わせて高さの設定ができます。
棚板を低く設定してキーボードの収納場所を確保してデスクを広く使う事ができます。
棚板を高く設定してモニタ上のデッドスペースを有効利用できます。
棚板奥行はA4サイズのファイルも収納可能です。
仕様【必要工具】手袋
材質棚板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装
寸法t(mm)(天板)16
寸法D(mm)(天板)250
寸法W(mm)(天板)560
梱包数1
形態ノックダウン組立式(お客様組立)
組立時間20分
六角レンチ(mm)4
組立人数1
豊富なサイズ展開とカラーバリエーションを誇るリスタシリーズのカフェテーブルです。スタンディングやハイチェアと合わせてご利用いただける高さ1000mmタイプ。
付属品六角レンチ
材質天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード/PVCエッジ、脚部:スチール(粉体塗装)、床設置面クッション材:フェルト
高さ(mm)1000
天板耐荷重(kg)20
ベース厚さ(mm)8
天板厚さ(mm)18
耐荷重 天板:40Kg 棚板:15Kgの堅牢なスタンドです。
大型プリンタも設置可能な広い天板です。
メンテナンス時のちょっとした移動に便利なキャスター付きです。
デスク下に収納出来る高さ355mm
材質天板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装
質量(kg)8.8
奥行(mm)天板:520
間口(mm)520
使用工具マイナスドライバー、スパナ、手袋
キャスターあり
フレーム色ブラック
色(天板)木目
天板厚さ(mm)18
組立方法ノックダウン組立式
組立時間20分
天板幅(mm)520
取扱説明書(0.19MB) (0.19MB)
アジャスターなし
六角レンチ(mm)4
組立人数1
1台
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
カフェやレストランなどの飲食店、会社やオフィスの食堂にもぴったりなカフェテーブル。
天板はシンプルなホワイトカラーにナチュラル感を演出する木目調カラーまでご用意いたしました。
天板カラーはホワイト、ナチュラル木目、ブラウン木目の全3色
脚はスチール製
豊富な種類から選べるのでどんな空間にも合わせやすい
付属品M8用六角レンチ、M12用六角レンチ
材質天板:フラッシュ構造メラミン紙、エッジ部:PVC樹脂、脚:スチール粉体塗装、アジャスター:ABS樹脂
幅(mm)600
高さ(mm)720
奥行(mm)600
天板耐荷重(kg)15(均等荷重)
材質(天板)繊維板(パーティクルボード)+メラミン樹脂コート紙
RoHS指令(10物質対応)対応
天板形状丸
色(脚部)ブラック
こんなお得な商品も!

ワゴン パンチングタイプ
モノタロウ
¥2,798
税込¥3,078
棚を傾斜にしてファイル収納に。水平にしてバック置きと用途に合わせて自由に設定できます。
棚板設置個所は3か所あり収納物に合わせて設定できます。
H600サイズでデスク下に収まりデットスペースの有効活用が出来ます。
キャスターが付いているのでちょっとした移動にも便利です。
押入れの中の整理棚としても便利です。
付属品六角レンチ、スパナ
材質棚板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール+エポキシ樹脂粉体塗装
奥行(mm)天板:295
使用工具手袋
キャスターあり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約530×295×605
フレーム色ブラック
色(天板)木目
天板厚さ(mm)16
組立方法ノックダウン組立式
組立時間20分
天板幅(mm)490
取扱説明書(0.22MB) (0.22MB)
アジャスターなし
六角レンチ(mm)4
組立人数1
1台
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
カフェやレストランなどの飲食店、会社やオフィスの食堂にもぴったりなカフェテーブル。
天板はシンプルなホワイトカラーにナチュラル感を演出する木目調カラーまでご用意いたしました。
天板カラーはホワイト、ナチュラル木目、ブラウン木目の全3色
脚はスチール製
豊富な種類から選べるのでどんな空間にも合わせやすい
付属品M8用六角レンチ、M12用六角レンチ
材質天板:フラッシュ構造メラミン紙、エッジ部:PVC樹脂、脚:スチール粉体塗装、アジャスター:ABS樹脂
幅(mm)750
高さ(mm)720
奥行(mm)750
天板耐荷重(kg)15(均等荷重)
材質(天板)繊維板(パーティクルボード)+メラミン樹脂コート紙
RoHS指令(10物質対応)対応
天板形状四角
色(脚部)ブラック
ディスプレイ下に空間を取る事によりキーボード収納や小物収納などの
収納スペースを作れ作業スペースを広く取れます。
モニタを上げる事により、目線を高くして姿勢良く作業が出来ます。
幅535mmまでのキーボードを収納出来ます。
ガタつき防止のアジャスター付きです。
部屋に馴染む落ち着いた木目調デザインです。
材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール+エポキシ樹脂粉体塗装
質量(kg)1.7
奥行(mm)天板:200
使用工具手袋
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約585×200×80
フレーム色ブラック
色(天板)木目
天板厚さ(mm)16
組立方法ノックダウン組立式
組立時間20分
天板幅(mm)585
取扱説明書日本語取扱説明書 (0.13MB)
アジャスターあり
六角レンチ(mm)4
組立人数1
1台
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
カフェやレストランなどの飲食店、会社やオフィスの食堂にもぴったりなカフェテーブル。
天板はシンプルなホワイトカラーにナチュラル感を演出する木目調カラーまでご用意いたしました。
天板カラーはホワイト、ナチュラル木目、ブラウン木目の全3色
脚はスチール製
豊富な種類から選べるのでどんな空間にも合わせやすい
付属品M8用六角レンチ、M12用六角レンチ
材質天板:フラッシュ構造メラミン紙、エッジ部:PVC樹脂、脚:スチール粉体塗装、アジャスター:ABS樹脂
幅(mm)600
高さ(mm)720
奥行(mm)600
天板耐荷重(kg)15(均等荷重)
材質(天板)繊維板(パーティクルボード)+メラミン樹脂コート紙
RoHS指令(10物質対応)対応
天板形状四角
色(脚部)ブラック
インテリアの邪魔にならないスタイリッシュなデザイン。キャスター付きなので、ゴミの回収や掃除の際も移動がスムーズに!。幅の狭いスリムな形状。フタはペダル式で開閉。ダンバー機能でフタがゆっくり閉まります。ゴミ袋を見せない美しいデザイン。移動が楽にできるキャスター付き
幅の狭いスリムな形状で、フタはペダル式で両手がふさがっていてもラクラク開閉!ダンパー機能付きでゆっくりフタが閉まるので静音で安心です。
仕様完成品
材質本体・フタ枠・ホイール・袋止め:PP、タイヤ:熱可塑性エクストマー、脚ゴム:SBR、ペダル板:PS、フラップ:ABS樹脂、ダンパーカバー:ポリアセタール、ネジ:ステンレス鋼、作動棒:鋼(三価クロメートメッキ)、ダンパー:ポリアセタール・ステンレス鋼・シリコーンオイル
形状角形
質量(kg)2.9
容量(L)31
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.5×40.3×58.8
フタの種類ペダル式
オフィスやカフェのスタンドアップスペースにぴったりなハイタイプのカフェテーブル。
天板はシンプルなホワイトカラーにナチュラル感を演出する木目調カラーまでご用意いたしました。
天板カラーはホワイト、ナチュラル木目、ブラウン木目の全3色
脚はアルミ製
豊富な種類から選べます
付属品六角レンチ、スパナ
材質天板:フラッシュ構造メラミン紙、エッジ部:PVC樹脂、脚:アルミダイキャスト、仕上:研磨、アジャスター:ABS樹脂
幅(mm)600
高さ(mm)1000
奥行(mm)600
天板耐荷重(kg)15(均等荷重)
材質(天板)繊維板(パーティクルボード)+メラミン樹脂コート紙
RoHS指令(10物質対応)対応
天板形状丸
キーボードやマウスを収納してデスク上を有効活用できるモニタースタンドです。
FAXやプリンター台としても便利です。
背面に板などの障害が無いのでケーブル類の配線がスッキリ処理できます。
メラミン化粧板採用で水や傷に強い構造です。
落ち着いた雰囲気の濃い木目色です。
仕様【必要工具】手袋
材質天板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板フレーム:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装
寸法t(mm)(天板)16
寸法D(mm)(天板)250
梱包数1
形態(出荷)ノックダウン組立式
色(天板)木目
組立時間20分
色(フレーム)ブラック
六角レンチ(mm)4
組立人数1
カフェやレストランなどの飲食店、会社やオフィスの食堂にもぴったりなカフェテーブル。
天板はシンプルなホワイトカラーにナチュラル感を演出する木目調カラーまでご用意いたしました。
天板カラーはホワイト、ナチュラル木目、ブラウン木目の全3色
脚はスチール製
豊富な種類から選べるのでどんな空間にも合わせやすい
付属品M8用六角レンチ、M12用六角レンチ
材質天板:フラッシュ構造メラミン紙、エッジ部:PVC樹脂、脚:スチール粉体塗装、アジャスター:ABS樹脂
幅(mm)750
高さ(mm)720
奥行(mm)750
天板耐荷重(kg)15(均等荷重)
材質(天板)繊維板(パーティクルボード)+メラミン樹脂コート紙
RoHS指令(10物質対応)対応
天板形状丸
色(脚部)ブラック
本体と脚部は頑丈な3点止めですので、マッサージベッドとしても使用できます。
仕様組み立て式(要工具)、アジャスター付き
付属品組立工具(六角レンチ)
材質マット/PVC(塩化ビニル樹脂)レザー、脚/スチール
質量(kg)約30
耐荷重約200kg(等分布荷重)
カフェやレストランなどの飲食店、会社やオフィスの食堂にもぴったりなカフェテーブル。
天板はシンプルなホワイトカラーにナチュラル感を演出する木目調カラーまでご用意いたしました。
天板カラーはホワイト、ナチュラル木目、ブラウン木目の全3色
脚はステンレス製
豊富な種類から選べるのでどんな空間にも合わせやすい
付属品M8用六角レンチ
材質天板:フラッシュ構造メラミン紙、エッジ部:PVC樹脂、脚:ステンレススティール+ダイキャスト、仕上:ヘアーライン研磨、アジャスター:ABS樹脂
幅(mm)750
高さ(mm)720
奥行(mm)750
天板耐荷重(kg)15(均等荷重)
材質(天板)繊維板(パーティクルボード)+メラミン樹脂コート紙
RoHS指令(10物質対応)対応
天板形状丸
カフェやレストランなどの飲食店、会社やオフィスの食堂にもぴったりなカフェテーブル。
天板はシンプルなホワイトカラーにナチュラル感を演出する木目調カラーまでご用意いたしました。
天板カラーはホワイト、ナチュラル木目、ブラウン木目の全3色
脚はアルミ製
豊富な種類から選べるのでどんな空間にも合わせやすい
付属品六角レンチ、スパナ
材質天板:フラッシュ構造メラミン紙、エッジ部:PVC樹脂、脚:アルミダイキャスト、仕上:研磨+アルミ塗装、アジャスター:ABS樹脂
幅(mm)750
高さ(mm)720
奥行(mm)750
天板耐荷重(kg)15(均等荷重)
材質(天板)繊維板(パーティクルボード)+メラミン樹脂コート紙
RoHS指令(10物質対応)対応
天板形状丸
色(脚部)ブラック
ファイルや資料をすぐに引き出せるキャスター付です。
左右どちらにでも取付の出来る取手付きで引出に便利です。
キャスターは弾性があり床を気付付けにくい素材です。
A4ファイルも綺麗に収まる収納ワゴンです。
棚は収納物に合わせて3段階で設置できます。
木目調の風合いで落ち着きがあります
仕様個口数:1個口
材質木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板スチール+エポキシ樹脂粉体塗装
使用工具プラスドライバー, 手袋
耐荷重(kg)20各棚10
キャスターあり
フレーム色ブラック
組立方法ノックダウン組立式
組立時間30分
アジャスターなし
六角レンチ(mm)4
組立人数1
1台
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
豊富なサイズ展開とカラーバリエーションを誇るリスタシリーズのカフェテーブルです。
付属品六角レンチ
材質天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード/PVCエッジ、脚部:スチール(粉体塗装)、床設置面クッション材:フェルト
高さ(mm)720
天板耐荷重(kg)20
ベース厚さ(mm)8
天板厚さ(mm)18
手すり部分に高輝度蓄光材(日本製)のラインを埋め込んでおり、夜間や薄暗い場所でも安全です。寝室での消灯時などに便利。立ち上がりの補助に最適なタテ使いもできます。縦横兼用。取付簡単!。木部カット可。介護保険住宅改修対象商品。生産物対人賠償責任保証付。エコマーク認定木材使用(認定番号:第06115005号)
用途階段に、玄関に
セット内容丸棒1本、エンドブラケット2個、カバー2個、受け座固定ネジ(Φ4×50mm)6本
材質手すり棒:天然木(ゴム集成材)(ウレタン塗装)、ブラケット:亜鉛ダイカスト(塗装)、カバー:PP樹脂
長さ(mm)400
色ナチュラル
径(Φmm)32
耐荷重(kg)80
仕上手すり棒:ウレタン塗装
関連資料(2.64MB)
1本
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
パソコンデスク横に最適な複合機ラック。
キャスター付だからコロコロと好きな場所まで移動して単独使用も問題なし。
浅めの引き出しには、ノートや筆記用具、小物などが収納できます。
下段は可動棚仕様なので、A4ファイルも収納可能。天板は熱や水に強いメラミン塗装だから、
複合機置きとしてだけでなく、サイドテーブルとしての使用もOKです。
脇机 プリンター複合機ラック 複合機ラック サイドラック プリンターラック サイドチェスト PCデスク サイドテーブル
材質[本体]合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)[フレーム]スチール(粉体塗装)
幅(mm)510
高さ(mm)735
備考可動棚:1枚・背面化粧有り・キャスター4個(うちストッパー付2個)・六角レンチ同梱
奥行(mm)400
シリーズ複合機ラック
キャスターあり
組立時間30分(目安)(お客様組立/大人2人)
1台
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
カフェやレストランなどの飲食店、会社やオフィスの食堂にもぴったりなカフェテーブル。
天板はシンプルなホワイトカラーにナチュラル感を演出する木目調カラーまでご用意いたしました。
天板カラーはホワイト、ナチュラル木目、ブラウン木目の全3色
脚はアルミ製
豊富な種類から選べるのでどんな空間にも合わせやすい
付属品六角レンチ、スパナ
材質天板:フラッシュ構造メラミン紙、エッジ部:PVC樹脂、脚:アルミダイキャスト、仕上:研磨+アルミ塗装、アジャスター:ABS樹脂
幅(mm)750
高さ(mm)720
奥行(mm)750
天板耐荷重(kg)15(均等荷重)
RoHS指令(10物質対応)対応
色(脚部)ブラック
カフェやレストランなどの飲食店、会社やオフィスの食堂にもぴったりなカフェテーブル。
天板はシンプルなホワイトカラーにナチュラル感を演出する木目調カラーまでご用意いたしました。
天板カラーはホワイト、ナチュラル木目、ブラウン木目の全3色
脚はステンレス製
豊富な種類から選べるのでどんな空間にも合わせやすい
付属品M8用六角レンチ
材質天板:フラッシュ構造メラミン紙、エッジ部:PVC樹脂、脚:ステンレススティール+ダイキャスト、仕上:ヘアーライン研磨、アジャスター:ABS樹脂
幅(mm)750
高さ(mm)720
奥行(mm)750
天板耐荷重(kg)15(均等荷重)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ