25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イノマタ化学リーフ 洗面器
爽やかなカラーでバスルームも爽やかに。
トラスコ品番652-8017 材質ポリプロピレン ナチュラル 高さ(mm)9.4
1個
159 税込175
翌々日出荷

落ち着いた高級感を演出する、プランツ柄のウォッシュボール。 飾らないシンプルな植物柄をアート風に表現、飽きのこないデザインになっています。 浴室にさりげないおしゃれ感を演出します。 底面に4か所のすべりどめ付き。
材質本体:メタクリル樹脂 直径×高さ(cm)約28×8.5
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗いやすいシンプルなデザインです。フック穴付で収納に便利です。抗菌加工で清潔にお使いいただけます。
用途浴室洗面器 ブラウン 高さ(mm)90 奥行(mm)300 間口(mm)310
1個
789 税込868
当日出荷

安心感があり、しっかり握れるΦ34mmの抗ウイルス笠木を採用しています。 錆びに強く、丈夫なステンレス芯材を樹脂で被覆しているため、金属の冷たさを感じないあたたかみがあります。 床指示タイプです。
用途トイレ回り手摺 仕様室内用、抗菌剤配合 材質【手すり本体】<表層材>半硬質樹脂(抗菌剤入)+軟質樹脂二層成形(木目調色はウッドパウダーを配合)/<芯材>ステンレス鋼管【ブラケットカバー】樹脂成型品・笠木同色仕上 タイプ洗面器用 握り径(Φmm)34
1台
35,980 税込39,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

安心感があり、しっかり握れるΦ34mmの抗ウイルス笠木を採用しています。 錆びに強く、丈夫なステンレス芯材を樹脂で被覆しているため、金属の冷たさを感じないあたたかみがあります。 壁指示タイプです。
用途トイレ回り手摺 仕様室内用、抗菌剤配合 材質【手すり本体】<表層材>半硬質樹脂(抗菌剤入)+軟質樹脂二層成形(木目調色はウッドパウダーを配合)/<芯材>ステンレス鋼管【ブラケットカバー】樹脂成型品・笠木同色仕上 タイプ洗面器用 寸法L(mm)550 握り径(Φmm)34
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

洗いやすいシンプルなデザインです。フック穴付で収納に便利です。抗菌加工で清潔にお使いいただけます。
用途浴室洗面器 ブラウン 高さ(mm)95 奥行(mm)275 間口(mm)280
1個
629 税込692
翌々日出荷

タオルバーに直接掛ける事ができます。 字カンを使って掛けることもできます。
材質飽和ポリエステル樹脂 容量(L)2.5 サイズ(cm)25×29.5×9.5 耐熱温度(℃)70 使用場所浴室
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タオルバーに直接掛ける事ができます。 字カンを使って掛けることもできます。
材質飽和ポリエステル樹脂 容量(L)1 サイズ(cm)15.5×26.5×10 耐熱温度(℃)70 使用場所浴室
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ツインストリーマとTAFUフィルターを採用した、リビングに最適なタワー型ハイグレードモデルです。シンプルで美しいデザインにこだわり、側面・背面に至るまで上品に仕上げました。タワー型なので設置面積が小さく、設置の自由度が広がります。ワイドな吹き出し口の採用と、ファンをフィルター下部に配置することにより防音効果で、人が感じる運転音を低減しました。吸い込み口と吹き出し口が離れていて、しかも吹き出し口からの風が柔らかいからしっかり吸引します。標準のストリーマに比べ、2倍のストリーマユニットを搭載。さらに、フィルターに効率よく照射される構造設計にしています。加湿する水の細菌を抑制します。水トレーに銀イオンを搭載しています。加湿フィルターが従来と比べて約10%コンパクトになり、洗面器などでのつけ置き洗いが簡単になりました。上から給水、タンク給水の使いやすい2WAY給水方式。給水タンク内部は凹凸が少なく、手を入れて洗いやすい「シームレス構造」。1年中飛散する全国の花粉「16種類」を無力化します。手が触れる操作部を抗菌仕様に。ボタン一つでお部屋の空気の状態に合わせて運転を自動でコントロールします。空気がきれいになると自動で「みはり運転」に自動で切り替えます。
用途人が長時間過ごす空間や、人の出入りが多い空間などに 電源(V)単相100(50Hz・60Hz共通)キャブタイヤコード(床置対応) 消費電力(W)空気清浄:しずか10/弱11/標準20/ターボ82・加湿空気清浄:しずか10/弱12/標準23/ターボ84 タンク容量(L)約3.4 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)760×315×315 定格消費電力(W)84 本体質量(kg)12.5(水無し) 交換目安抗菌加湿フィルター:10シーズン交換不要/TAFUフィルター:10年間交換不要/ツインストリーマユニット:約10年/脱臭フィルター:交換不要/抗菌プレフィルター:交換不要 センサーホコリ・PM2.5・ニオイ 風量(m3/min)空気清浄:しずか1.4/弱2.2/標準3.5/ターボ7.0・加湿空気清浄:しずか1.4/弱2.2/標準3.5/ターボ7.0 運転音(dB)空気清浄:しずか18/弱27/標準37/ターボ54・加湿空気清浄:しずか18/弱27/標準37/ターボ54 適合床面積~31畳(~51m2) 主な機能【清潔】ツインストリーマ・TAFUフィルター(静電HEPAフィルター)・脱臭フィルター・抗菌プレフィルター・抗菌加湿フィルター・水雑菌抑制・操作部抗菌仕様・温湿度センサー・ホコリ・PM2.5・ニオイセンサー【運転モード】おまかせ運転・のど・はだ運転・節電運転・きれいサーキュレーター運転・花粉運転【便利】2WAY給水方式(上から給水・タンク給水)・かえルーバー・チャイルドロック・エアコン連動(スマホ接続時)・スケジュールタイマー(スマホ接続時)・スマホ接続 加湿方式気化エレメント回転式・ダブルパスミキシング方式(700mL/時) 加湿機能 PM2.5対応 花粉モード 脱臭機能
1台
58,980 税込64,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抗菌剤配合仕様
用途洗面・手洗器手摺:洗面・手洗器用 材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm) 握り径(Φmm)34 出幅(mm)800 使用座金Iタイプ(アンカー止め仕様)
1台
69,980 税込76,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

抗菌剤配合仕様
用途洗面・手洗器手摺:洗面・手洗器用 材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm) 握り径(Φmm)34 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×600×600 出幅(mm)600 使用座金Iタイプ(アンカー止め仕様)
1台
43,980 税込48,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

抗菌剤配合仕様
用途洗面・手洗器手摺:洗面・手洗器用 材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm) 握り径(Φmm)34 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×600×600 出幅(mm)600 使用座金Dタイプ(ビス止め仕様)
1台
43,980 税込48,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

抗菌剤配合仕様
用途洗面・手洗器手摺:洗面・手洗器用 材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm) 握り径(Φmm)34 出幅(mm)500 使用座金Dタイプ(ビス止め仕様)
1台
49,980 税込54,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

抗菌剤配合仕様
用途洗面・手洗器手摺:洗面・手洗器用 材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm) 握り径(Φmm)34 寸法(奥行D×高さH)(mm)550×200 出幅(mm)550 使用座金Dタイプ(ビス止め仕様)
1組(2本)
31,980 税込35,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

抗菌剤配合仕様
用途洗面・手洗器手摺:洗面・手洗器用 材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm) 握り径(Φmm)34 使用座金Iタイプ(アンカー止め仕様)
1組(2本)
53,980 税込59,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

抗菌剤配合仕様
用途洗面・手洗器手摺:洗面・手洗器用 材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm) 握り径(Φmm)34 出幅(mm)800 使用座金Dタイプ(ビス止め仕様)
1台
69,980 税込76,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

抗菌剤配合仕様
用途洗面・手洗器手摺:洗面・手洗器用 材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm) 握り径(Φmm)34 使用座金Dタイプ(ビス止め仕様)
1組(2本)
53,980 税込59,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

抗菌剤配合仕様
用途洗面・手洗器手摺:洗面・手洗器用 材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm) 握り径(Φmm)34 出幅(mm)500 使用座金Iタイプ(アンカー止め仕様)
1台
49,980 税込54,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

抗菌剤配合仕様
用途洗面・手洗器手摺:洗面・手洗器用 材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm) 握り径(Φmm)34 出幅(mm)550 使用座金Iタイプ(アンカー止め仕様)
1台
45,980 税込50,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

抗菌剤配合仕様
用途洗面・手洗器手摺:洗面・手洗器用 材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm) 握り径(Φmm)34 出幅(mm)550 使用座金Dタイプ(ビス止め仕様)
1台
45,980 税込50,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

抗菌剤配合仕様
用途洗面・手洗器手摺:洗面・手洗器用 材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm) 握り径(Φmm)34 出幅(mm)800 使用座金Iタイプ(アンカー止め仕様)
1台
49,980 税込54,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

抗菌剤配合仕様
用途洗面・手洗器手摺:洗面・手洗器用 材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm) 握り径(Φmm)34 出幅(mm)800 使用座金Dタイプ(ビス止め仕様)
1台
49,980 税込54,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

抗菌剤配合仕様
用途洗面・手洗器手摺:洗面・手洗器用 材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm) 握り径(Φmm)34 寸法(奥行D×高さH)(mm)550×200 出幅(mm)550 使用座金Iタイプ(アンカー止め仕様)
1組(2本)
31,980 税込35,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

安心感があり、しっかり握れるΦ34mmの抗ウイルス笠木を採用しています。 錆びに強く、丈夫なステンレス芯材を樹脂で被覆しているため、金属の冷たさを感じないあたたかみがあります。 壁+床指示(バー付き)タイプです。
用途トイレ回り手摺 仕様室内用、抗菌剤配合 材質【手すり本体】<表層材>半硬質樹脂(抗菌剤入)+軟質樹脂二層成形(木目調色はウッドパウダーを配合)/<芯材>ステンレス鋼管【ブラケットカバー】樹脂成型品・笠木同色仕上 タイプ洗面器用 寸法L(mm)760 握り径(Φmm)34
1台
77,980 税込85,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

抗菌仕様です。金具はステンレス鏡面磨です。
材質ステンレス+塩ビ 寸法(mm)800×700 サイズ【付属ビス】+6×40、8×40ナイロンプラグ
1組
97,980 税込107,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)