プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。
耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。
タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。
基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。
扉は本体と分離できます。
タイプヨコ型
保護等級IPX3
用途100mmのディスクグラインダー、小物等が収納できます。
ナチュラルカラーなので外から内容物が確認できます。
2種類のトレーが入っており、作業に必要な工具や関連する用具などを整理して収納でき、移動にも便利です。
質量(kg)1.3
色ナチュラル
材質(本体)ポリプロピレン
外寸法・幅(mm)400
外寸法・高さ(mm)200
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)255
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
●電気用品安全法対象品●モール接続口は、ノックアウト方式で開口が簡単です。●ノックアウトはニュー・エフモール1~3号に適合しています。(超浅型は1~2号に適合)●ケーブル取入れ口は最大10口あり、取付け場所や施工に合わせて最適なケーブル取入れができます。●器具取付け用皿ねじ(M4)を2個付属しています。●ニュー・エフモール用のブッシングを1個付属しています。(2号用)●エフモールにも使用できます。
用途スイッチやコンセントなどの配線器具の収納、設置に。
材質難燃ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
●電気用品安全法対象品●モール接続口は、ノックアウト方式で開口が簡単です。●ノックアウトはニュー・エフモール1~3号に適合しています。●ケーブル取入れ口は最大10口あり、取付け場所や施工に合わせて最適なケーブル取入れができます。●器具取付け用皿ねじ(M4)を4個付属しています。●ニュー・エフモール用のブッシングを1個付属しています。(2号用)●エフモールにも使用できます。
用途スイッチやコンセントなどの配線器具の収納、設置に。
材質難燃ABS
寸法L(mm)120.5
寸法W(mm)120.5
RoHS指令(10物質対応)対応
●電気用品安全法対象品●モール接続口は、ノックアウト方式で開口が簡単です。●ノックアウトはニュー・エフモール1~3号に適合しています。●ケーブル取入れ口は最大10口あり、取付け場所や施工に合わせて最適なケーブル取入れができます。●器具取付け用皿ねじ(M4)を6個付属しています。●ニュー・エフモール用のブッシングを1個付属しています。(2号用)●エフモールにも使用できます。
用途スイッチやコンセントなどの配線器具の収納、設置に。
材質難燃ABS
寸法L(mm)120.5
寸法W(mm)165
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ULレーティング:該当なし、IKレーティング:該当なし、ブランド:カムデンボス、開発ボード:該当なし、ダイキャスト:はい
色ナチュラル
質量(g)66
外寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)50×50×31
内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)46×46×25
材質(ベース)アルミニウム
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級IP65
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
壁面を有効利用できるパンチングボード収納
洗面・キッチンや玄関まわりをおしゃれに収納できます
店舗のディスプレイとしても
取付は、木・コンクリート用、石膏ボード用、吸盤をご用意し、さまざまな壁面に対応できます(別売)
さまざまなパーツを組み合わせて、自分好みにカスタマイズできます(別売)
材質樹脂
ピッチ1インチ(約2.54cm)
穴径(Φmm)5
ベルトはすべて抗菌加工を施した生地を使用しています。白蝶貝の文字盤とストーンをあしらったインデックスがとてもエレガントなデザインにまとまりました。すっきりとした文字盤なので時間も見やすいです。
厚さ(mm)ケース:約8
質量(g)約29
ベルト幅(mm)約16
表示方式アナログ
材質(ケース)合金
材質(バンド)合皮
適合腕周(cm)最小:約16.2、最大:約20.4
光を電気に変え充電し駆動するソーラー充電式腕時計。一度フル充電にすると約4か月充電なしでも動きます。ライトなどの明るい光に文字盤をあてて充電してください。汗に強い合皮製バンドでお手入れも簡単です。ムーブメントは信頼の日本製、見やすい文字盤のアナログ腕時計です。
材質バンド:合成皮革、ケース:アロイ合金、風防:ミネラルガラス、裏フタ:ステンレススチール
寸法(mm)全長240×直径39.3×厚さ9
質量(g)33
機能Seiko Mov使用
使用電池ソーラー(フル充電4カ月)
防水性3気圧防水
スタジオジブリ公認のからくり時計!毎正時には「となりのトトロ」のテーマ曲が流れます!世界観を守るため、文字盤周り以外は天然木を使用したこだわり品質!
用途時計 からくり かわいい ジブリ トトロ まっくろくろすけ キッズ 子供 壁掛け ミュージック 音楽 曲 リビング 家族 癒し プレゼント 贈り物 ギフト
材質木〈合板〉枠/ウレタン
質量(kg)1.8
色ブラウン
使用温度範囲(℃)-10~50
寸法(cm)45×32.5×7.5
使用電池単2型アルカリ乾電池3個
時間精度平均月差:+-20秒差
1台
¥43,980
税込¥48,378
5日以内出荷
夜でも見やすい蓄光文字盤とライト付きです。滑らかに進む連続秒針機能。アラームは電子音で、一旦止めても再度鳴り出すスヌーズ機能付きです。
材質プラスチック・アクリル樹脂(風防)
質量(g)約171(電池を含まず)
タイプ連続秒針
電源単2乾電池×1(電池別売)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)113×123×70
機能電子音アラーム・スヌーズ・ライト・蓄光文字盤
電池寿命アルカリ電池使用時約1年以上、マンガン電池使用時約9ヶ月
ベルトはすべて抗菌加工を施した生地を使用しています。大人気の薄型ケースの腕時計。おしゃれなベルトカラーと見やすい文字盤の組み合わせがトレンドや年齢を問わずコーディネートに取り入れられます。
厚さ(mm)ケース:約8
質量(g)約33
ベルト幅(mm)約18
表示方式アナログ
材質(ケース)合金
材質(バンド)合皮
適合腕周(cm)最小:約15.7、最大:約20.6
座り心地快適フロアチェア。首元リクライニングでテレビを見やすく、ふかふかな座り心地でくつろぎをサポートする座椅子。座ったまま向きを変えられる回転盤使用。お好みの角度を選べる、リクライニング式の背もたれ。
用途座椅子、フロアチェア、いすとして。和室、洋室、リビングなどに。回転式、リクライニングチェア、椅子、パーソナルチェア。
材質構造部材:スチール、張り材:ポリエステル、中材:ウレタンフォーム
質量(kg)7.9
耐荷重(kg)90
寸法(幅W×長さL)(cm)背部:58×61
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)58×70-96×70-85
座面高(cm)28
座面寸法(幅W×奥行D)(cm)55×46
ベルトはすべて抗菌加工を施した生地を使用しています。文字盤のベースカラーがシャンパンゴールドなので、洗練された雰囲気の手元を演出。華奢なブレスレットとの相性も良いです。
厚さ(mm)ケース:約8
質量(g)約21
ベルト幅(mm)約12
表示方式アナログ
ケース寸法(mm)約29×約20(リューズ含まず)
材質(ケース)合金
材質(バンド)合皮
適合腕周(cm)最小:約15.3、最大:約19.5
見やすい文字盤デザインと、シックなフレームカラーで、どんなお部屋にもマッチするデザインです。夜間秒針停止機能付(PM10:00~AM6:00)で、就寝時は秒針の音が気になりません。
材質プラスチック・ガラス
質量(g)約974
タイプステップ秒針(カチコチ音がする、1秒毎動くので秒単位まで読みやすい)
電源単3乾電池×2(モニター電池付き)
電池寿命アルカリ電池使用時約1年
外寸(外径Φ×奥行D)(mm)310×52
カレンダー・温湿度付き夜間自動点灯電波時計。午後10時から午前6時の間は秒針が停止し、文字盤のライトが点灯します。上部にカレンダー表示、下部に温湿度表示の2枚の液晶が付いた機能性の高い電波時計です。
材質ABS・ガラス
色ブラウン
質量(g)約1040
タイプステップ秒針(カチコチ音がする、1秒毎動くので秒単位まで読みやすい)
電源単3乾電池x6(電池別売)
機能電波時計・【カレンダー、温度・湿度計」の2つのLCD・常時点灯(午後10時~午前6時)・ライトの明るさが調整可能(強→弱→OFF)・夜間秒針停止機能(午後10時~午前6時)
電池寿命ライト「強」設定時:約6ヶ月、ライト「弱」設定時:約1年※ライトを1日8時間使用した場合(アルカリ電池使用)
外寸(外径Φ×奥行D)(mm)320×46.8
1台
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
ベルトはすべて抗菌加工を施した生地を使用しています。ベルトカラーよりワントーン低くした放射状に輝く文字盤が印象的な腕時計。程よい大きさのケースと上品なカラーが手元のアクセントになります。
厚さ(mm)ケース:約8
質量(g)約27
ベルト幅(mm)約16
表示方式アナログ
材質(ケース)合金
材質(バンド)合皮
適合腕周(cm)最小:約15.8、最大:約20.2
吸盤付きでガラス等にぶら下げてカワイイ装飾!フサフサした触り心地よい2つで1組のサイコロ!。ジェットイノウエの新ロゴ刺繍入り!。紐の結び目の位置を変えて、お好みの長さに調整してご利用ください
用途車内アクセサリー
質量(g)約38
寸法(縦×横×高さ)(mm)70×70×70
回転盤が付いているので、座ったまま自由に向きを変えることができる。パイプに比べ、曲木が中に入っているので、背中をしっかりホールドし、形状が崩れにくい。重量感があり、安定して座れる。パイプモデルにありがちな静電気が起こらないので、快適。
付属品クッション
寸法(幅W×高さH)(mm)背もたれ:約420×390
キャスターなし
張地布(ポリエステル)
背もたれロー
肘掛なし
機能回転盤付き
形態組立出荷
材質(座面)ウレタン
入数1
生地布
座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)約460×400×145(最大約145)
カテゴリー座椅子
工具を収納するのにちょうどいいジャストサイズ!。充電マルノコやグラインダーなどを収納するのにピッタリなサイズ感と長物などを収納するのに便利な幅600mmの横長タイプの2サイズ展開。取り外しが可能で持ち運びに便利なショルダーストラップ付き!。バックの内側と外側に備品などをしまうのに便利な収納ポケットを多数搭載!。ファスナーの引手に暗闇でも分かりやすい蓄光パーツを採用!
用途工具入れに。キャンプなどのレジャーに
材質ポリエステル
高さ(mm)180
奥行(mm)160
常に正確さと安心感をお届け。手間いらず、毎日の頼もしい味方。電波時計は標準電波を受信し、時刻を自動補正します。このため、常に正確な時刻を示すため、電池を交換するまで放置しておけます。電池を交換する際は、受信ボタンを押して放置すると、自動的に現在の時刻に合わせてくれます。質の高い睡眠を。気になる秒針を自動制御。22時1分から6時までの間、秒針のみが12時の位置で止まり、就寝中の秒針の音が気になりません。静音性に優れている為、夜間の睡眠や勉強などにおすすめです。
材質プラスチック・ガラス
色ブラウン
質量(g)約628
タイプステップ秒針(カチコチ音がする、1秒毎動くので秒単位まで読みやすい)
電源単3乾電池×1(電池別売)
機能電波時計(ステップ秒針)・夜間秒針停止機能(午後10:01~午前6:00)・立体文字盤
電池寿命約1年(アルカリ電池推奨)
外寸(外径Φ×奥行D)(mm)309×45
1台
¥3,198
税込¥3,518
6日以内出荷
缶・瓶を自動回転させて急速冷却。本器に氷と塩を入れて、缶や瓶を回転させることで急速冷却します。(単3形乾電池2本使用 ※別売)。マイナス1.5℃まで冷却。※氷と塩を入れて5分回転させた場合の目安。350ml缶、500ml缶、小瓶などに対応。市販されている様々な容器に対応
用途缶クーラー 急速冷却 電動 缶 ビン 冷やす 350ml 500ml アウトドア キャンプ
セット内容本体一式、吸盤×2(予備含む)
材質ABS
色ブラウン
質量(g)460(乾電池含まず)
電源単3形乾電池2本使用(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×140×105
対応350mL缶、500mL缶、小瓶など
1台
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
ソフトタイプで座り心地快適!幅広高さ調整が使いやすい!・やわらかクッションと脚ゴムに防カビ加工、ユクリアシリーズ。カビ菌の内部への増殖をブロック。防カビ性の試験はJISに準拠し、抗菌製品技術協議会(SIAA)の試験方法の結果に基づいて判定されます。
材質本体フレーム:アルミ・ポリプロピレン(天面部)、座面クッション:EVA樹脂、脚ストッパー:ポリプロピレン・ステンレス、脚ゴム:エチレンプロピレンゴム
タイプ(脚ゴム)ミニ吸盤タイプ
最大使用者体重(kg)100
軽量で持ち運びがしやすく、幅広高さ調整が使いやすい!・やわらかクッションと脚ゴムに防カビ加工、ユクリアシリーズ。カビ菌の内部への増殖をブロック。防カビ性の試験はJISに準拠し、抗菌製品技術協議会(SIAA)の試験方法の結果に基づいて判定されます。
材質本体フレーム:アルミ、座面天面板:ポリプロピレン(硬質部)・エラストマー(軟質部)、脚ストッパー:ポリプロピレン・ステンレス、脚ゴム:エチレンプロピレンゴム
タイプ(脚ゴム)ミニ吸盤タイプ
最大使用者体重(kg)100
軽量で持ち運びがしやすく、幅広高さ調整が使いやすい!・やわらかクッションと脚ゴムに防カビ加工、ユクリアシリーズ。カビ菌の内部への増殖をブロック。防カビ性の試験はJISに準拠し、抗菌製品技術協議会(SIAA)の試験方法の結果に基づいて判定されます。
材質本体フレーム:アルミ、座面天面板:ポリプロピレン(硬質部)・エラストマー(軟質部)、脚ストッパー:ポリプロピレン・ステンレス、脚ゴム:エチレンプロピレンゴム
タイプ(脚ゴム)ミニ吸盤タイプ
最大使用者体重(kg)100
座面の向きを簡単に変えられる座面回転機能付きチェア。椅子の出し入れ頻度を最小限にすることで、介助の負担を減らせます。座面ロック機能付きで、安全性にも配慮されています。レバー操作を行わないときは常にロックが掛かっており、座面は回転しません。また、90度ごとの回転での自動ロックでのご使用と、ロックを解除して360度回転でのご使用も可能です。肘先には三角グリップ付きで座り立ちをサポート。2層ウレタンとウェービングテープで底づき感がない疲れにくい座面と、体にフィットする大きめ背もたれでしっかりと支えます。次亜塩素酸対応レザーです。
材質フレーム:天然木(ウレタン樹脂塗装仕上げ)、回転盤(日本製) クッション材:ウレタンフォーム
質量(kg)9.6
色木部:ライトブラウン
張地PVC(日本製:次亜塩素酸対応)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×540×785
座面高さ(mm)420
肘高さ(mm)615
ソフトタイプで座り心地快適!幅広高さ調整が使いやすい!・やわらかクッションと脚ゴムに防カビ加工、ユクリアシリーズ。カビ菌の内部への増殖をブロック。防カビ性の試験はJISに準拠し、抗菌製品技術協議会(SIAA)の試験方法の結果に基づいて判定されます。
材質本体フレーム:アルミ・ポリプロピレン(天面部)、座面クッション:EVA樹脂、脚ストッパー:ポリプロピレン・ステンレス、脚ゴム:エチレンプロピレンゴム
タイプ(脚ゴム)ミニ吸盤タイプ
最大使用者体重(kg)100
関連キーワード