結束バンドと共に使用し、強力な粘着テープ・ネジ止め兼用で取り付けることのできる固定具です。
色ナチュラル
材質66ナイロン
寸法D(Φmm)3.2
結束バンドとマウントベースのキット製品です。
用途電線ケーブルの固定・結束。
色ナチュラル
材質ナイロン66
トラスコ品番403-6875
セット内容結束バンド:PLT1M 100本、PLT1.5I 100本、マウントベース:ABM2S-A 50個
質量(g)612
使用温度範囲(℃)(結束バンド)-59~85、(マウントベース)-29~49
使用場所屋内用
1箱
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
複数の束線を等間隔で固定できます。固定方法はねじ止めです。
用途複数の束線の等間隔固定。
色ナチュラル
材質ナイロン66
仕様結束束線数:3
トラスコ品番497-3798
質量(g)185
使用温度範囲(℃)-60~85
固定方法M3ねじ
適合バンド幅(mm)2.3~4.8
寸法(縦×横×高さ)(mm)12.7×108×3.2
使用場所屋内
1袋
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
振動がある場所での使用に適しています。パネルが薄くてもしっかりと固定できます。
用途結束バンドの固定。
高さ(mm)15.7
穴径(Φmm)6.5
縦(mm)10.2
横(mm)9.3
固定方法押込み
適合バンド幅(mm)2.3~4.8
最大取付パネル厚(mm)2.7
内側のエッジ部は丸味を帯びているので、電線被覆を傷つけません。
SL-14N~SL-32Nは、収束径を変えることができます。
用途配線束、ケーブルのビス固定用クリップ
色ナチュラル
材質ナイロン66(UL94V-2)
仕様UL規格認定品
設置場所屋内用
定格温度(℃)85
こんなお得な商品も!

ケーブルタイアンカーマウント
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
束線に対して平行または、垂直に使用できます。
用途結束バンドとともに使用し、束線を固定。
幅(mm)9.5
長さ(mm)19.0
高さ(mm)5.0
適合バンド幅(mm)2.3~4.8
寸法A(mm)19.0
寸法B(mm)9.5
寸法C(mm)5.0
穴があけられないところでの配線の固定に適しています。
用途ケーブル、配線の固定。
高さ(mm)6.6
縦(mm)24.9
横(mm)24.9
適合バンド幅(mm)2.3~4.8
バンドの挿入口が四方向あるので、取り付け時の方向決めが不要です。粘着テープ付のバンド固定具です。
色ナチュラル
材質ナイロン66
規格UL94V-2
寸法A(mm)5.2
寸法D(mm)4.5
寸法E(mm)1.5
寸法B(mm)10.0
寸法C(mm)20.0
適合バンド幅5.0mm以下、厚さ1.5mm以下
1袋(200個)
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
ケーブルなどを簡単に固定が可能です。
色ナチュラル
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)(常時)-40~85
寸法B(mm)9.5
寸法D1(Φmm)4.3
ワイヤーやケーブルの挿入が簡単で、抜けにくい構造になっています。
用途配線の固定。
取り付けパネルの外側に固定具の足が突き出しては困る所での使用に適しています。
用途結束バンドの固定。
使用温度範囲(℃)-60~85
適合バンド幅(mm)2.3~4.8
色ナチュラル
材質ナイロン66
質量(g)10
横(mm)5.8
固定方法押し込み
ねじ止めで固定するので束線をしっかりと固定できます。
あらゆる化学薬品に対して(一部の薬品を除く)優れた耐性があると同時に、長期に渡って高い放射線性を保持します。
放射線性に対する耐性が必要なところ、クリーンルーム、耐薬品/耐熱性が求められる場所、自動車、航空機での使用に適しています。
用途結束バンドの固定。
色薄茶
材質ポリエーテルエーテルケトン
トラスコ品番496-2966
質量(g)109
使用温度範囲(℃)-60~260
適合バンド幅(mm)2.3~4.8
使用場所屋内用
使用ねじM4
1袋
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
束線をパネルから離して固定するときに最適です。
用途結束バンドでの束線の固定。
適合バンド幅(mm)2.3~4.8
ねじ止めで固定するので束線をしっかりと固定できます。束線に対して平行または垂直に使用できます。
用途結束バンドの固定。
色ナチュラル
材質ナイロン66
高さ(mm)5
質量(g)363
使用温度範囲(℃)-60~85
縦(mm)9.5
横(mm)19
適合バンド幅(mm)2.3~4.8
使用場所屋内
ねじで固定する台座方式です。
束線をしっかり固定することができます。
用途結束バンドを用いて束線をねじ止めでしっかりと固定。
色ナチュラル
材質ナイロン66
仕様RoHS対応
使用温度範囲-40~85℃
使用場所屋内用
UL規格UL難燃性94V-2
ワイヤ、ケーブルの挿入が簡単で、抜けにくい構造になっています。
用途配線の固定。
材質ナイロン66
使用温度範囲(℃)-60~85
固定方法押込み
使用場所屋内用
壁面から離して固定できるのでケーブル傷つけません。
固定方法はねじ止めです。
用途ケーブルの保持、固定
色ナチュラル
材質ナイロン66
トラスコ品番100-2558
寸法(mm)(壁面からの距離)7.6
質量(kg)1
使用温度範囲(℃)-60~80
固定方法M5ねじ
適合バンド幅(mm)2.3~4.8
使用場所屋内
1袋(500個)
¥53,980
税込¥59,378
15日以内出荷
台座方式の固定マウントなので、ベース面積が大きく、束線の安定した保持と、強力な粘着性が得られます。
用途結束バンドの固定。
材質ナイロン66
使用場所屋内
複数の束線を等間隔で固定できます。固定方法はねじ止めです。
用途複数の束線の等間隔固定。
材質ナイロン66
使用温度範囲(℃)-60~85
使用場所屋内
スーパーグリップ専用固定具です。
ABM-S25は、粘着テープ・ネジ止め両用タイプ。
ABM-SG1はネジ止め専用、薄型で束線に対して平行または垂直に使用できます。
ABM-SG2はネジ止め専用、台座タイプで束線にしっかりと固定できます。
色ナチュラル
材質66ナイロン(ABM-20、25はABS)
適合バンドUBS-100~300
UBSシリーズは貼り付け専用タイプ(ネジ止めはできません)
色ナチュラル
材質66ナイロン
隔壁の穴を通る束線を固定します。束線が壁面より離れているので、電線保護材を使用しなくても束線が傷つきません。
壁面より束線を離して結束するときにも使用できます。
用途結束バンドの固定。
色ナチュラル
材質ナイロン66
使用温度範囲(℃)-60~85
使用場所屋内
設置場所が振動するなど、しっかりと固定する必要があるときに適しています。パネルが薄くてもしっかりと固定できます。
用途ケーブルなどの固定。
色ナチュラル
材質ナイロン66
トラスコ品番825-7210
高さ(mm)15.7
質量(g)243
使用温度範囲(℃)-60~85
固定方法押し込み
取付穴径(Φmm)6.5
適合バンド幅(mm)2.3~4.8
使用場所屋内
パネル厚(mm)(最大)2.7
1袋
¥49,980
税込¥54,978
翌日出荷
色ナチュラル
トラスコ品番147-5401
高さ(mm)8.9
質量(g)690
バンド幅(mm)【使用結束】2.3~4.8
縦(mm)28.6
横(mm)28.6
1袋(200個)
¥96,980
税込¥106,678
30日以内出荷
各プレートには楕円のネジ止め用の穴があるので、束線の位置に合わせて固定具の位置決めができます。
用途結束バンドの固定。
材質ナイロン66
使用温度範囲(℃)-60~85
使用場所屋内
高温、ガンマー放射線に強く耐候性、耐薬品性に優れています。
用途結束バンドを用いて束線をネジ止めでしっかりと固定。
束線を連結して固定するとき、または、束線を架線に吊り下げて固定するときに使用します。
用途束線の連結固定、架線への吊り下げの際使用。
色ナチュラル
材質ナイロン66
使用温度範囲(℃)-40~85
使用場所屋内用
清浄で乾いた表面に、迅速かつ簡単に取りつけることかできます。取り外した後も傷が残りません。ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品に、両面テープを貼り付けています。ビス止めもできます。
用途結束バンド固定ベースに。
材質ナイロン66(UL規格94V-2)
用途結束バンドとともに使用し、束線を固定
高さ(mm)18.8
規格UL規格品
使用場所屋内
使用ねじM4
タイマイントの形状をした押し込み型固定具です。
設置場所が振動するなど、しっかりと固定する必要がある時に適しています。
パネルが薄くてもしっかりと固定できます。
用途結束バンドの固定。
色ナチュラル
材質ナイロン66
トラスコ品番825-7384
幅(mm)(ウイング幅)18
高さ(mm)6.1
質量(g)145
使用温度範囲(℃)-60~85
縦(mm)15.4
固定方法押し込み
適合バンド幅(mm)2.3~4.8
使用場所屋内
1袋
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
束線に対して垂直に使用します。ネジの取付溝にゆとりがある為、束線の位置にあわせて固定具の位置決めができます。
用途結束バンドの固定。
色ナチュラル
材質ナイロン66
トラスコ品番818-0567
質量(kg)1
高さ(mm)3.2
使用温度範囲(℃)-60~85
縦(mm)12.7
横(mm)31.1
固定方法M5ねじ
適合バンド幅(mm)2.3~4.8
使用場所屋内
1袋
¥69,980
税込¥76,978
20日以内出荷
束線の結束バンドを交換せずに、束線を増設する際に使用します。
用途束線の増設時使用。
色ナチュラル
材質ナイロン66
トラスコ品番477-4485
質量(g)158
使用温度範囲(℃)-40~85
縦(mm)6.6
横(mm)13.2
適合バンド幅(mm)2.3~4.8
使用場所屋内用
1セット(1000個)
¥32,980
税込¥36,278
9日以内出荷
穴があけられないところでの配線の固定に適しています。
用途ケーブル、配線の固定。
色ナチュラル
材質ナイロン66
トラスコ品番477-4388
高さ(mm)8.9
質量(g)45
縦(mm)28.6
横(mm)28.6
適合バンド幅(mm)2.3~4.8
使用場所屋内用
1セット(10個)
¥4,598
税込¥5,058
9日以内出荷
ねじの取付溝にゆとりがあるため、束線の位置にあわせて固定具の位置決めができます。束線に対して垂直に使用します。
用途結束バンドとともに使用し、束線を固定。
色ナチュラル
幅(mm)12.7
長さ(mm)31.1
高さ(mm)3.2
適合バンド幅(mm)2.3~4.8
使用ねじM5
質量(g/袋)96
トラスコ品番438-4121
材質ナイロン66
質量(g)96
使用温度範囲(℃)-60~85
寸法A(mm)31.1
寸法D(mm)5.0
寸法B(mm)12.7
寸法C(mm)3.2
固定方法M5ねじ
使用箇所屋内
1袋(100個)
¥8,798
税込¥9,678
翌々日出荷
関連キーワード