33リットルの大容量で、たくさんの荷物を楽々積むことができるリアバスケット
マイバスケットに利用されるスーパーのバスケットがスッポリ収まる超大型タイプ
フリーキャリーシステムに対応しており、FCアダプター(FCS-005)を取り付け可能で、FCベース台(B-2)と組み合わせることで着脱できるバスケットとして使用可能
後用カゴの定番!!網目状のユニバーサルデザインで、モノが落ちにくいです。前カゴよりも容量が大きいので、スーパーでのお買い物が便利になります。カラーは黒・シルバー・ダークグレー・ブラウンを用意しております。
商品付属の取付金具を使用し、台座キャリアに取り付ける商品です。台座キャリアが無い場合は、別途ご購入いただく必要があります。
材質スチール
付属品取り付け用板×2、ネジ×4
質量(g)約1200
容量(L)約23
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約400×330×前210/後235
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約415×345×前215/後240
材質(取付金具)鉄製
RoHS指令(10物質対応)対応
底内寸法(mm)約330×230
底部寸法(幅×奥行)(mm)約350×250
プラスチック製の後ろ用カゴ。サビないから綺麗で丈夫です。カゴサイドのフォルムがオシャレを演出。カラーはブラウン・ダークグレー・ライトグレーを用意しております。
商品付属の取付金具を使用し、台座キャリアに取り付ける商品です。台座キャリアが無い場合は、別途ご購入いただく必要があります。
材質プラスチック
RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードな樹脂製リアバスケット
スタイリッシュなワイヤー風デザイン
必要十分な内容量を確保し大きすぎるバスケットが必要ないという方におすすめ
用途自転車用リアバスケット
材質樹脂
付属品取付金具
金属製ワイヤーカゴとのコーディネイトも良好。見た目もすっきり軽快なデザイン。
用途固定式ファッション大型後用バスケット
底部寸法(幅×奥行)(mm)260×410
質量(kg)約1.4
容量(L)約27
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×250×470
適合車種後ろキャリヤ付きシティ車(婦人車・軽快車)(但し、特殊形状のフレームやキャリヤには取付け出来ません)
前後取り付け可能で、とても便利です!
容量の大きい大型タイプです。
HBCシリーズのアフターパーツとしても最適です。
見た目もすっきり軽快なデザイン。
センターバスケットとして使用できる。
用途24~27インチの後ろキャリア付き婦人車や軽快車のリアバスケットとして
HBCシリーズ仕様のフロントバスケットとして
材質樹脂
付属品取付金具
内容量(L)約31
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)360×250×460
内側は角がとってあり、荷物に優しい設計です。
たくさんの荷物を載せることが出来る大型タイプで、電動アシスト車に最適です。
350ml缶飲料1ケース(24缶)が運べる大きさです。
斜め格子状のオシャレなデザインを採用しています。
材質樹脂
付属品取付金具
寸法(mm)330×250×470
適合車種うしろキャリア付き軽快車・婦人車
太いパイプを採用した丈夫なバスケット
材質スチール製
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約360×約460×約250
スライドして大きさの変わる樹脂製リアバスケット。
普段はコンパクトに、荷物が多いときはサイズをひろげて大容量。
樹脂特有の弾力性と内側のカドを無くすことで荷物にキズがつきにくい設計。
取り付け金具付き。
材質樹脂
質量(g)1300
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×270×440(520)
適合車種24~27インチ
底内寸法(mm)270×350(420)
関連キーワード