仕様PL法保険:加入済、JIS耐振動試験合格品/フレーム
材質リム:アルミ
ブレーキキャリパーブレーキ、後輪:バンドブレーキ
備考折畳ジョイント部二重ロック方式・Wギアカバー・マットブラックフェンダー 他
本体質量(kg)(N・W)約15.0
材質(フレーム)スチール
適応身長(cm)145~
適応体重(kg)~75
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)950~1000×550×1530
【折りたたみシティサイクル 26インチ MC507のおすすめポイント】
・振動によりネジに緩みや不具合が出ない事を確認した「JIS耐振動試験合格品フレーム」を採用しています。
・工具不要で簡単に折りたためるフレームを採用しました。折りたたむ事でコンパクトにもなるので、車のトランクなど保管時の場所も選びません。
・通常のダイナモライトよりも明るいLEDダイナモライトを採用しました。
・通勤・通学・買い物といった荷物を伴う移動で活躍するバスケットを標準装備。日常生活で自転車を使う機会が多い方に最適です。
・リング錠は鍵自体が自転車に固定されているため、ワイヤーロックやチェーンロックのように持ち運ぶ必要がありません。
・V型フレームで女性でも乗り降りしやすい。
・シマノ製6段外装変速を搭載。走る場所に合わせてギアを変える事で快適な走行をお楽しみ頂けます。
・セミフラットタイプのハンドルは力が入りやすく坂道などでも比較的楽に走行が可能です。
・前輪にはキャリパーブレーキを搭載しました。ブレーキ本体が軽量で構造がシンプルなので左右のバランス調整もしやすいのが特徴です。
・後輪にはバンドブレーキを搭載しました。長時間使っても効きが変わらないメリットがあります。
用途自転車 折りたたみ自転車 シティサイクル 26インチ シマノ 6段変速 ダイナモLEDライト 肉厚チューブ シティサイクル 折り畳み自転車 ママチャリ 婦人用自転車
その他JIS耐振動試験合格品 変速シフター/グリップシフト 変速ギア/シマノ ディレイラー/シマノ ハンドル・バー/セミフラットタイプ差込式 折畳部二重ロック ハーフチェーンカバー LEDダイナモライト オリジナルバスケット リング錠肉厚チューブ ディレイラーガード 他
付属品取扱説明書・保証書・組立工具
材質リム:アルミ
ブレーキ前輪:キャリパーブレーキ、後輪:バンドブレーキ
本体質量(kg)18
材質(フレーム)スチール
タイヤサイズ26インチ
本体高さ(mm)970~1020
適応身長(cm)150~
本体長さ(mm)1720
適応体重(kg)75以下
サドルの高さ(mm)780~860
本体幅(mm)560
自然に溶け込む厳選カラーバリエーション!。シマノ6段変速機(サムシフト)付きで快適走行!。簡単折畳で収納にも便利!
用途自転車、折りたたみ自転車、折り畳み自転車、折畳み自転車、ミニベロ、20インチ、シマノ6段変速、通勤、通学、防災、帰宅難民
仕様JIS耐振動試験合格品、フレーム/スチール、リム/アルミ、前輪ブレーキ/キャリパーブレーキ、後輪ブレーキ/バンドブレーキ、変速シフター・ディレイラー/シマノ、ハンドル・バー/セミフラットタイプ差込式
幅(mm)1460
高さ(mm)950~990
備考折畳ジョイント部二重ロック方式・Wギアカバー・マットブラックフェンダー・ディレーイラーガード 他
奥行(mm)550
本体質量(kg)約15
適応身長(cm)145~
適応体重(kg)75以下
サドルの高さ(mm)680~860
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)【折り畳み】590×350×840
変速段数6段階
電動二輪モビリティ世界最大手メーカーYADEAから、。電動アシスト自転車『HNT-01』が日本初上陸!!。普通自転車と駆動補助機付き自転車の型式認定を取得しているので安心して走行いただくことが出来ます。
適合サスペンション:フロント/リア
ブレーキ前後:ディスクブレーキ
全長(mm)1760
全幅(mm)570
ハンドル高さ(mm)1200
対応認証:普通自転車、駆動補助機付き自転車の型式登録済
材質(フレーム)アルミニウム合金
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×1760×1200
ディスプレイLEDディスプレイ
モーター出力(W)350
バッテリー容量(Ah)13.6
バッテリー電圧(V)36
タイヤサイズ20インチ
充電時間(時間)7.5~8
モード走行:3モード
防水仕様IPX4
走行距離(km)アシスト1モード:132、アシスト3モード:62
総質量(kg)30.5
Withシリーズ内最軽量。定番の使い勝手に優れたベーシックモデル。ショッピング、普段使いにおすすめの電動アシスト自転車。
用途通勤通学等
全長(mm)1,880
フレームアルミ
バッテリー15.8Ah 25.2V リチウムイオンバッテリー
タイヤサイズ26インチ
適応身長(cm)146以上
変速内装3段変速
気品のあるお洒落なカラーの4色バリエーション!。シマノ6段変速機(サムシフト)でどこでも快適走行!。バスケット、LEDライト、ホルダー付ワイヤーロック付属!。リアキャリアもチェーンガードも標準装備!
用途自転車、折りたたみ自転車、折り畳み自転車、折畳み自転車、ミニベロ、20インチ、シマノ6段変速、バスケット、LEDライト、ワイヤーロック、通勤、通学、防災、帰宅難民
仕様JIS耐振動試験合格品、フレーム/スチール、リム/アルミ、前輪ブレーキ/キャリパーブレーキ、後輪ブレーキ/バンドブレーキ、ハンドル・バー/セミフラットタイプ折畳式
幅(mm)1460
高さ(mm)1020
備考折畳ジョイント部二重ロック方式・Wギアカバー・バスケット・LEDライト(電池別売り)・ホルダー付ワイヤーロック・チェーンガード・リアキャリア(荷台) 他
奥行(mm)560
本体質量(kg)約17.5
適応身長(cm)145~
適応体重(kg)75以下
サドルの高さ(mm)700~860
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)【折り畳み】660×W360×L870
変速段数6段階
リアカゴQ5K-OGG-214-270装着品。Withシリーズ内最軽量。定番の使い勝手に優れたベーシックモデル。ショッピング、普段使いにおすすめの電動アシスト自転車。
用途通勤通学等
全長(mm)1,880
フレームアルミ
バッテリー15.8Ah 25.2V リチウムイオンバッテリー
タイヤサイズ26インチ
適応身長(cm)146以上
バスケット(mm)容量25L 開口部:(W)350×(L)485 底面:(W)240×(L)380 高さ210
材質(バスケット)樹脂バスケットQ5K-OGG-214-270
変速内装3段変速
安心の太さ!極太ダイヤルロック。
好きな番号にセットできるマイセットタイプの4桁ダイヤル錠。
材質本体:ABS樹脂、ケーブル:スチール、コーティング:PVC
寸法(mm)長さ600×太さ18
ワイヤー長(mm)600
鍵4桁マイセットダイヤル
カギ不要。お好きな番号に設定できる。コンパクトダイヤル。「車輪ロック」「バッテリーロック」「ヘルメットロック」の三刀流。固定用ベルクロ付き。ほとんどの車種に装着可能。振動による音鳴り対策
用途本体寸法:Φ8mm × 300mm
コンパクトで使いやすい。
開錠ナンバーが好みの数字にセットできる、マイナンバー機能付きの4桁ダイヤルロック。
材質本体:ABS樹脂、ケーブル:スチール、コーティング:PVC
寸法(mm)長さ900×太さ6
ワイヤー長(mm)900
鍵4桁マイセットダイヤル
可変式ダイヤル錠。本体とワイヤーは高級感のあるマット調仕上げの可変ダイヤルワイヤー錠。設定が簡単に出来るナンバーセット機構付!
寸法(Φ×mm)12×600
ロック可変式ダイヤル錠
カイホウ 電動折りたたみ自転車 SST-AIS20D
用途通勤通学等
付属品簡易工具(簡易スパナ、六角レンチ)、取扱説明書、バッテリー、バッテリー充電器
ブレーキVブレーキ
全長(mm)1,580
フレーム鉄
本体質量(kg)18.3
バッテリー5.8Ah リチウムイオンバッテリー
スタンド片足スタンド
タイヤサイズ20インチ
前幅(cm)56
変速変速無し
ボディカラーの光沢がきれい防犯性の高いディンプルキー。本体とワイヤーをグロスカラーで統一したワイヤー錠。P.O.P調にアレンジした新パッケージ採用
用途カギ:ディンプルキー3本。ワイヤー:Φ12×600mm
色カーキ
寸法(Φ×mm)12×600
1個
¥889
税込¥978
21日以内出荷
コンセプトは「見た目のよさ!」若年層をターゲットにしたデザインバスケット。目安サイズ(外寸)/幅:320x高:240x奥行き:490(mm)。底面サイズ(内寸)/幅:220x340(mm)。適用車種/うしろキャリヤ付シティ車(軽快車・婦人車)、小径車(但し、特殊形状のフレームやキャリヤには取付けできません。)。内容量/23L。最大積載量:15kgまで。製品重量/990g。材質/本体:ポリプロピレン、ステー・ネジ類:鉄
材質本体:ポリプロピレン、ステー・ネジ類:鉄
質量(g)990
容量(L)かご:23
バッテリーロックとして専用設計された鉄芯入りキー式ワイヤーロック。カギをしたまま走行しても邪魔になりません。本体に車体を傷つけないバンパー付き。扱いやすいシリンダーキー採用。
セット内容キー2本付き
長さ(cm)約30
キー方式シリンダー
太さ(mm)約8
バスケットの底面まで籐風ビニール紐で編み込み、機能性、デザイン性に優れた小型バスケット。
小径車やクラシックタイプの自転車、子供用自転車などに最適。
上部の線材を極太パイプにすることで、デザインのアクセントと、バスケット本体の強度をアップ。
ビニール製の籐風紐を底の全面と底から約7cmの高さで編み込むことで、デザイン性だけでなく小さな積載物の落下を防止。
天然の籐と異なり籐風のビニール素材のため、雨などの濡れなどにも強い耐久性。
用途自転車用フロントバスケット
材質スチール/PE
底部寸法(幅×奥行)(mm)250×215
色ブラック/MIXブラウン
付属品取付金具
幅(mm)330
高さ(mm)190
質量(g)980
奥行(mm)260
1個
¥5,498
税込¥6,048
5日以内出荷
ウェットスーツなどに使用されるネオプレーンゴムの入った生地をカバーに採用
防水生地とカラー生地の2層構造
軟らかいクッション性で自転車へのキズを防止
本体はアルミボディを採用し、防犯性の高いディンプルキーを3本付属
ワイヤー部はスチールケーブルの外をスチールリングで覆った切断に強い2重構造
寸法(mm)Φ18×1200
質量(g)670
おしゃれな丸型を採用した「GK-60x」シリーズのアルミバージョン大型バスケット。鉄製に比べ1/2以下の超軽量アルミ素材で、フロントバスケットながら大容量約27リットルのビッグサイズを実現。バスケット本体は1kgをきった軽さでハンドルをとられにくく安全な走行が可能。カラーをあえて塗装とすることで質感を落ち着かせ、荷物の多い通勤通学のシティサイクルから、高級な電動アシスト自転車まで幅広くベストマッチ。アルミはリサイクルができてエコロジーな素材で、サビに強く雨にも負けない全天候型。取付金具には専用の4点どめのワイドな背板を採用し、カゴ足(ステー)の固定には独立した2枚の底板でしっかり取り付けることが可能。”デラカール”は価格以上の付加価値を約束する新規格バスケット
下部寸法(mm)425×220
付属品取付金具
高さ(mm)230
質量(g)960(本体のみ)
上部寸法(mm)480×305
材質(取付金具)ステンレスおよびスチール
適応サイズ:(約)サドル幅/29-35cm、サドル長さ29-34cm(軽快車用)。衝撃吸収フォーム内蔵でおしりに優しいサドルカバー。※画像はグレーです。
材質本体/塩化ビニール、スポンジ/低反発・衝撃吸収フォーム
質量(g)(約)120
補修パーツ。帽子(ヘルメットカバー)【HA-2】
用途カーキ。※ご注意 デイズに取り付けする帽子(ヘルメットカバー)は専用品であり、市販の帽子をかぶせることはできません。またヘルメット本体と専用帽子のかぶせ方については、取扱説明書をご確認のうえ、指定の位置にお取り付けください。
色カーキ
寸法(cm)54-57(未満)
1個
¥2,298
税込¥2,528
9日以内出荷
アウトドアテイストの帽子タイプヘルメット。軽量でコンパクトな内部設計。安心の安全基準「自転車用・SG 基準」認証品。反射材付きで夜間も安心。※デイズに取り付けする帽子(ヘルメットカバー)は専用品であり、市販の帽子をかぶせることはできません。※シクレ/デイズ/リベロのヘルメット本体(KB-28)は共通です。専用帽子を付け替えて使用することが可能です。(専用帽子のかぶせ方については、取扱説明書をご確認のうえ、指定の位置にお取り付けください)
用途サイズ:57~60cm未満。参考重量:N.A
色カーキ
寸法(cm)57-60(未満)
1個
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
補修パーツ。帽子(ヘルメットカバー)
用途サイズ:57~60cm。※デイズに取り付けする帽子(ヘルメットカバー)は専用品であり、市販の帽子をかぶせることはできません。※シクレ/デイズ/リベロのヘルメット本体(KB-28)は共通です。専用帽子を付け替えて使用することが可能です。※専用帽子のかぶせ方については、取扱説明書をご確認のうえ、指定の位置にお取り付けください
色カーキ
サイズ(cm)57-60(未満)
1個
¥3,998
税込¥4,398
9日以内出荷
補修パーツ。帽子(ヘルメットカバー)
用途サイズ:54~57cm。※シクレに取り付けする帽子(ヘルメットカバー)は専用品であり、市販の帽子をかぶせることはできません。※シクレ/デイズ/リベロのヘルメット本体(KB-28)は共通です。専用帽子を付け替えて使用することが可能です。※専用帽子のかぶせ方については、取扱説明書をご確認のうえ、指定の位置にお取り付けください
色レースブラウン
サイズ(cm)54-57(未満)
1個
¥4,298
税込¥4,728
9日以内出荷
折りたたみ車、ミニベロなどスモールバイクに最適。下部:平編み、底部:細編みだから、荷物がすり抜けにくい。縦長、横細、スタイリッシュ。
材質バスケット/本体:鉄(ポリウレタン塗装)、平編紐・細編紐:混合樹脂、裏板・ボルト・ワッシャー・ナット:ステンレス鋼、キャップ:塩化ビニル樹脂
質量(g)1020(付属品除く)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外側:天面:(約)幅275×奥行330、底面:(約)幅230×奥行290、高さ:(約)前230、後195、内側:天面:(約)幅265×奥行315、底面:(約)幅210×奥行270、高さ:前225、後185
たくさんのお買い物でも安心。お買い物の強い味方です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)320×420×243(最大値)
質量(g)1095
材質本体:ポリプロピレン、金具:鉄(亜鉛めっき・電着塗装)
耐荷重(kg)約15
たっぷり入る大容量。たくさんのお買い物でも安心。
材質本体:ポリプロピレン、金具:鉄(亜鉛めっき・電着塗装)
質量(g)1360
耐荷重(kg)約15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)350×475×280(最大値)
自転車用ヘルメットの「かぶる」という概念から、ファッションとして身につける「着る」スタイルを象徴するプレミアムモデル。優しい肌触りの生地で上品に仕上げたハットタイプは、後頭部の大きめのリボンモチーフが後ろ姿にも華やかさを演出。ワイヤー入りの大きめのつばが日差しをしっかりとガード。安全性と快適性はもちろんのこと、従来よりもファッショナブルであること、より上質な素材とデザインであることを追求しました。細菌の増殖を抑制する「制菌加工」生地内装を採用。帽子カバー単体でも、帽子として使える2way仕様。ボタンを使ったツバの跳ね上げ構造で走行時のバタつきを抑え視認性を確保。外したヘルメットの持ち運びに便利な専用の布バッグが付属。しなやかでお手入れしやすい上質な生地を採用。帽子のスタイルを美しく仕上げて維持する二重構造の帽子カバー。ツバの跳ね上げ機能と帽子カバーのサイズ調整を両立(特許出願中)。ヘルメット本体はRAFFINE専用に開発した帽体を使用。安心の安全基準「自転車用・SG基準」認証品
用途サイズ(重量):54~57cm(335g)
色ハット3 チャコール
サイズ(cm)54-57(未満)
1個
¥18,590
税込¥20,449
5日以内出荷
一般サイズのサドルから電動アシスト自転車のサドルまで対応しています。水を浸透させないしっかりした素材を使用しており、撥水加工されているので水や汚れに強いです。ズレにくくなるストラップつきです。また、サドルカバーの後ろにゴムのループがついているのでサドルのバネ部分に留めることで外れにくくなり、盗難抑止になります。不動の人気デザインドット柄です。おしゃれなだけでなく、自分の自転車がわかりやすいとうメリットもあります。夜道も安心の反射付です。
用途サドルカバー
仕様ストラップ付、盗難防止ループ付
材質本体:ポリエステル、ポリウレタン/裏面:ポリウレタンラミネート
適合範囲(cm)サドル:横26~35/横29~34
濡れたり汚れたりした際に右に左にめくるだけ。防水で多様な形状に対応。
材質カバー本体:塩化ビニル、ヒモ:ポリエステル
寸法(mm)29~35×29~34
軽快車用サドル。シートポスト一体型です。
寸法(幅W×長さL)(mm)220×255
質量(g)700
材質本体:PP、表皮:PVC樹脂、クッション材:PU、やぐら・レール:鉄(亜鉛メッキ)
径(Φ)×全長(mm)シートポスト:25.4×240
幅(mm)220
長さ(mm)255
大人気アルミシャックルロック
パッケージが台紙バンド止めから台紙ブリスターにリニューアル
軽く、耐久性のあるアルミニウムボディに鮮やかなアルマイトカラー
車体へのキズを防止するエラストマー樹脂もそれぞれ同系のカラーで合わせ、よりポップなデザイン
不正開錠されにくいラウンドキーを採用し、安心のキー3本付属
用途自転車の盗難予防
付属品ラウンドキー3本
材質アルミ合金
寸法(mm)Φ15×130×75(内側寸法:130×75)
質量(g)300(本体のみカギ含まず)
加工アルマイト
太さ(mm)16
ヒザが濡れない通学・通勤にオシャレなレインポンチョ。ヒザが濡れないための構造。背中の反射ロゴと前面グリップ部の反射帯で夜道も光って安全です。優れたはっ水・防水性で雨の日も安心。顎紐と被り込み調整ベルトでフードの調整が可能!前方も見やすい!。手元のベルトで走行中もポンチョの前面がめくれ上がらない!。手元のベルトや被り込み調整ベルトなどを使用し乾燥も楽々。
材質本体:ポリエステル100%(PVCコーティング)防水
色カーキ
質量(g)347
着丈(cm)約87
適応身長(cm)155~175
裄丈(cm)約100
1着
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
・SGマークがついたおしゃれな自転車用ヘルメット。気分で帽子が変えられます。・ヘルメットは頭囲サイズ調節可能。・レインハットタイプはツバが長めのデザインです。・帽子の生地は撥水加工されているので雨の日でも快適にお使いいただけます。・ツバ先はワイヤー入りで上げ下げカンタン。・帽子をしっかり固定できるドローコードに両サイドには夜間に光る反射テープ付き。
質量(g)ヘルメット:240、帽子:90~110
頭囲(cm)54~58
・SGマークがついたおしゃれな自転車用ヘルメット。気分で帽子が変えられます。・ヘルメットは頭囲サイズ調節可能。・ハイクハットタイプは爽やかなストロー素材風が特徴です。・ツバ先はワイヤー入りで上げ下げカンタン。・帽子をしっかり固定できるドローコードに背面には夜間に光る反射テープ付きで更に安心
材質(ヘルメット)本体:ポリカーボネート・パッド:ポリエステル、帽子:ポリエステル100%
色ナチュラル
質量(g)ヘルメット:240、帽子:90~110
頭囲(cm)54~58
1セット
¥8,798
税込¥9,678
5日以内出荷
・SGマークがついたおしゃれな自転車用ヘルメット。気分で帽子が変えられます。・ヘルメットは頭囲サイズ調節可能。・クロシェタイプはふんわりとした美シルエットが特徴です。・ツバ先はワイヤー入りで上げ下げカンタン。・帽子をしっかり固定できるドローコードに背面には夜間に光る反射テープ付きで更に安心。
材質(ヘルメット)本体:ポリカーボネート・パッド:ポリエステル、帽子:綿45%・ポリエステル25%・レーヨン20%・麻10%
質量(g)ヘルメット:240、帽子:90~110
頭囲(cm)54~58
通勤通学の必需品!。ヒザが濡れずに快適に通勤・通学できます!。ライト用窓付きで夜道も安心!。優れたはっ水・防水性で雨の日も安心。顎紐と被り込み調整ベルトでフードの調整が可能!前方も見やすい!。背面反射ロゴと前面グリップ部の反射帯入りで夜道も安心!。手元のベルトで走行中もポンチョの前面がめくれ上がらない!。手元のベルトや被り込み調整ベルトなどを使用し乾燥も楽々。
材質本体/ポリエステル100%(PVCコーティング)防水
色カーキ
質量(g)(約)450
着丈(cm)(約)87
適応身長(cm)155~175
裄丈(cm)(約)100
1着
¥4,898
税込¥5,388
3日以内出荷
無駄な装飾を省き、機能性と素材の良さを活かしたデザインにこだわったショルダーバッグ。程良いシボ感のある生地は、本革バッグを持ったときのようなフィーリングを得ることが出来ます。無地の生地にステッチをポイントで施すことで、男女どちらでも使えるデザインに。かぶせつきのメッセンジャーバッグタイプで、本体収納はZIP式のため自転車やバイクでの通勤・通学にも使えます。
材質合成皮革
質量(g)656
幅(cm)38.5
高さ(cm)28
奥行き(cm)10
無駄な装飾を省き、機能性と素材の良さを活かしたデザインにこだわったミニショルダーバッグ。程良いシボ感のある生地を使用し、まるで本革バッグのようなクオリティを実現しました。
かぶせつきのメッセンジャーバッグタイプで、本体収納はZIP式のため自転車やバイクでの通勤・通学にも使えます。
シンプルなデザインと豊富なカラーで男女ともに使用可能。コンパクトだから持ち運びも便利です。
材質合皮
質量(g)450
幅(cm)33
高さ(cm)19.5
奥行き(cm)10.5
ファブリックバイザー付きオールラウンドヘルメット『ARCA(アルカ)』。ストリートスタイルを思わせるデザインとコーディネートに馴染むアースカラーで自転車の練習から普段のお出かけまで。フィットバンド: 後頭部に取り付けたシリコン製バンドベルトは、引っ張るだけで簡単にサイズの調整が可能です。バックルカバー:あごひもバックルを覆うシリコンカバーで、お肌のはさみ込みを防ぎます。後部反射シール:クルマなどのライトにピカっと反射。夜に存在をアピール!。洗えるインナーパッドバイザー:頭を優しく包むインナーパッド。簡単に取り外してバイザーごと洗えます。一体型なのでバラバラになる心配もなし。
規格SG基準
参考質量(g)235
適合頭囲(cm)50~54
衝撃吸収ライナー○
適合年齢(歳)4~6くらい
ひもタイプ○
使用区分自転車用
関連キーワード
1
2
次へ