後用カゴの定番!!網目状のユニバーサルデザインで、モノが落ちにくいです。前カゴよりも容量が大きいので、スーパーでのお買い物が便利になります。カラーは黒・シルバー・ダークグレー・ブラウンを用意しております。
商品付属の取付金具を使用し、台座キャリアに取り付ける商品です。台座キャリアが無い場合は、別途ご購入いただく必要があります。
材質スチール
付属品取り付け用板×2、ネジ×4
質量(g)約1200
容量(L)約23
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約400×330×前210/後235
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約415×345×前215/後240
材質(取付金具)鉄製
RoHS指令(10物質対応)対応
底内寸法(mm)約330×230
底部寸法(幅×奥行)(mm)約350×250
スライドして大きさの変わる樹脂製リアバスケット。
普段はコンパクトに、荷物が多いときはサイズをひろげて大容量。
樹脂特有の弾力性と内側のカドを無くすことで荷物にキズがつきにくい設計。
取り付け金具付き。
材質樹脂
質量(g)1300
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×270×440(520)
適合車種24~27インチ
底内寸法(mm)270×350(420)
雨の日の自転車乗車時、前カゴまで覆うことにより風通し良くムレずに快適なサイクルポンチョです。新開発のローリングレールを搭載した回転式フード(取り外し可能)が、首の動きに合わせてスムーズに回り、今までには無かった視界の広さを実現しました。フード内側のカバーがヘルメット着用時にしっかりフィットします(ヘルメット対応フード)。走行中のバタツキを抑え、いざという時に外れる前カゴクリップが付いています。雨が染み込まない様に防水生地を使用し、縫い目裏面には防水テープを貼り付けています。夜間の視認性を確保する反射パイピングや収納袋が付いています。
サイズF
混率(%)ポリエステル100(TPUラミネート)
着丈(cm)前:120、後:90
横(cm)130
通常のショッピングカートとしての使用はもちろん、さまざまなシーンに合わせて便利に使い分けできる新型カート。【使い方】。1.自転車の前かご用バッグに。2.スーパーのレジカゴ用バッグに。3.フレームをつけてショッピングカートに。4.フレームの台座を広げてキャリーカートに。便利なフック付きゴム紐が付属。撥水生地でお手入れ簡単。レジャーやアウトドアにもおすすめ。フレームの高さは5段階で調節可能。レジカゴいっぱいの荷物が入る25L容量。保冷保温機能付き。バッグは面ファスナーで取り外し簡単。スーパーのカートに掛けられるフック付き。
用途ショッピングカート、キャリーカートとして。ショッピングバッグ キャリーバッグ 買い物カート 買い物バッグ 保冷バッグ クーラーバッグ かわいい おしゃれ プレゼント ギフト 贈り物 母の日ギフト 母の日 誕生日 買い物 レジャー 撥水 アウトドア レジャー
材質フレーム:スチール、バッグ:(表地) ポリエステル100%/(裏地) アルミ蒸着フィルム
質量(kg)2
容量(L)25
耐荷重(kg)20
高さ(cm)カート:65~93(5段階調節)
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)バッグ:34×25×27
オシャレなデザインを採用した「モダンアート」シリーズの自転車サドルカバー
水をはじきやすいアクリルコーティング加工
モダンアート自転車カバー、モダンアート2段前カゴカバー、モダンアート2段後ろカゴカバーとコーディネート可能
材質ポリエステル100%
寸法(幅W×長さL)(mm)約360×約360
取付可能寸法(mm)サドル:幅235まで、長さ270まで、高さ80まで
ポップな水玉柄の簡単取り付けサドルカバー。カバーを自転車に固定する事が可能で紛失を防止したりサドル下に収納することが可能。
雨でも安心の撥水加工。同カラーの前カゴ用バスケットカバー、後ろカゴ用バスケットカバーとコーディネート可能。
材質ポリエステル(PUコーティング)
適合範囲(mm)(サドル/縦)290~340、(サドル/横)290~350
リアカゴQ5K-OGG-214-270装着品。Withシリーズ内最軽量。定番の使い勝手に優れたベーシックモデル。ショッピング、普段使いにおすすめの電動アシスト自転車。
用途通勤通学等
全長(mm)1,880
フレームアルミ
バッテリー15.8Ah 25.2V リチウムイオンバッテリー
タイヤサイズ26インチ
適応身長(cm)146以上
バスケット(mm)容量25L 開口部:(W)350×(L)485 底面:(W)240×(L)380 高さ210
材質(バスケット)樹脂バスケットQ5K-OGG-214-270
変速内装3段変速
おしゃれな丸型を採用した「GK-60x」シリーズのアルミバージョン大型バスケット。鉄製に比べ1/2以下の超軽量アルミ素材で、フロントバスケットながら大容量約27リットルのビッグサイズを実現。バスケット本体は1kgをきった軽さでハンドルをとられにくく安全な走行が可能。カラーをあえて塗装とすることで質感を落ち着かせ、荷物の多い通勤通学のシティサイクルから、高級な電動アシスト自転車まで幅広くベストマッチ。アルミはリサイクルができてエコロジーな素材で、サビに強く雨にも負けない全天候型。取付金具には専用の4点どめのワイドな背板を採用し、カゴ足(ステー)の固定には独立した2枚の底板でしっかり取り付けることが可能。”デラカール”は価格以上の付加価値を約束する新規格バスケット
下部寸法(mm)425×220
付属品取付金具
高さ(mm)230
質量(g)960(本体のみ)
上部寸法(mm)480×305
材質(取付金具)ステンレスおよびスチール
関連キーワード