摩耗に強く、軽量で柔軟性・通気性に優れています。
手袋からの発じんが少なく、清浄な環境での作業に適しています。
用途精密・清浄な環境での作業、品質管理、運転用等。
材質(裏)豚本革
材質(甲)ポリエステル
手のひらは柔らかな豚皮・甲はナイロン繊維で細かな作業や検品作業に最適
用途検品・出荷作業
仕様滑り止め無
RoHS指令(10物質対応)対応
袖口に伸縮する素材を採用しており、着脱が容易です。手のひら部分は耐摩擦性に優れたDuraHide(TM)レザーを使用しています。通気性が高く手にフィットするTrekDry素材を使用しているため、快適な着け心地です。2つのパーツからなる手のひら部分は解剖学に基づいたデザインです。洗濯機で洗うことができます。
用途多用途。メンテナンスや修理からDIYまで。
厚さ(mm)0.8
質量(g)70
規格EN388(2016)
耐摩耗性4
耐切創性1
耐突刺し性1
耐引裂き性1
2018年トラスコ掲載ページ6 0763
手の平はA級豚革使用!手の甲はニューファイバーを採用し物をつかんだ時の手の甲のツッパリ感はゼロ!しっかり丈夫な当付き。
用途運送・荷役・電気配線工事・建築・土木・日曜大工・ガーデニング
手の甲から指先に施されたサーモプラスチックラバー(TPR)が衝撃を吸収し、手を保護します。手のひら部分は耐摩擦性に優れたDuraHide(TM)レザーを使用しています。手のひらに D3O(R)パッドを採用し、電動工具などからの振動や衝撃を吸収するので、疲労軽減に効果があります。袖口に柔らかいTPRを採用しており、手首にしっかりフィットします。通気性が高く手にフィットするTrekDry素材を使用しているため、快適な着け心地です。耐摩擦性に優れたDuraHide(TM)で親指と指の股部分を補強しているため耐久性に優れています。洗濯機で洗うことができます。
用途建設現場、製造現場、修理、DIYなど。
厚さ(mm)0.8
質量(g)180
規格EN388(2016)
耐摩耗性4
耐切創性1
耐突刺し性1
耐引裂き性1
2018年トラスコ掲載ページ6 0764
オイル加工を施し、油に強く濡れても柔らかさが持続します。オイル加工を施した豚革を使用しており、油汚れに強く、洗濯しても柔らかさが持続します。手の平に豚革補強を配置して強度を向上させています。背抜きなので通気性に優れています。
用途機械整備、運輸、鉄工業、土木、建設、レジャーなど
仕様アテつき
耐摩擦性に優れたDuraHide(TM)を手のひら部分の素材に採用しており耐久性に優れています。消耗の激しい親指と人指し指を補強しています。通気性が高く手にフィットするTrekDry素材を使用しているため、快適な着け心地です。袖口に柔らかいサーモプラスチックラバー(TPR)を採用しており、手首にしっかりフィットします。洗濯機で洗うことができます。
用途建設現場、DIYなど。
厚さ(mm)0.8
質量(g)100
規格EN388(2016)
耐摩耗性4
耐切創性1
耐突刺し性1
耐引裂き性1
2018年トラスコ掲載ページ6 0763
つま先からかかとまで360°極暖生地+わたがぎっしり!
履いた瞬間からぬっくぬく。底冷え知らずの暖かさ。
【ぬっくぬくのヒミツ】
肌面に極暖の両面起毛タイプを使用
毛足の長い素材が、空気層を作り、閉じ込めるため、はいてすぐ暖かさを実感できます。
つま先からかかとまで360°極暖生地+わたがぎっしり
隙間がないので冷気が入りにくく、つま先まで暖かい構造。
また、フィット感抜群で歩きやすい。
【厚底でぬっくぬく】
多層構造+極暖生地
足底部分は極暖生地・低反発ウレタン・3層のEVA・ポリスエード生地を使用した多層構造となっています。
床からの底冷えを厚みのある底面がしっかりカバー。
底面にはすべり止め付き。
柔らかく手触りの良いポリスエード風
内側はふかふかの肌ざわり
材質本体:ポリエステル、中材:ポリエステル、ポリウレタン、ポリエチレン、底材:ポリエステル、すべり止め:豚革
靴タイプスリッパ
色ブラウン
耐切創性に優れた革手袋です。耐摩耗性に優れたDuraHide[[TM上]]レザーを手のひら側に使用しています。袖口が伸縮性のあるゴム製なので着脱が容易です。
用途建築現場、オイル&ガス作業現場など。
厚さ(mm)0.8
質量(g)170
EN388規格2016規格:4X43F
靴に光沢、補色、栄養を与えます。ミンクオイル配合により革を柔らかく保ちます。靴のホコリを落とし、革用クリーナーで汚れと、古い靴クリームを落とします。
靴クリームを布に取り全体に薄く塗り伸ばしてください。豚毛ブラシでブラッシング後きれいな布で乾拭きし余分なクリームを除去しツヤをだします。
色濃茶
1個(45g)
¥599
税込¥659
翌日出荷
HOP-SCOT(ホップスコット)のカジュアルベルトコレクションの一つであるカジュアルストライプベルト。ストライプ柄の本体に、調和するかのようにデザインされたバックルが特徴。色はB・ウッド、W・スモーク、B・ブラックから選べます。
用途ワークウェア(ベルト)
種別ベルト
穴数7
関連キーワード