こんなお得な商品も!

配線コード 30m巻
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
自動車の始動、充電、照明等のための車内配線(低圧電気回路)に用いられ、たえず振動し、高温、寒冷、機械油、風雨にさらされるという悪条件下でも安定した性能を発揮できるビニール絶縁電線。
自動車用(4輪、2輪)の低圧回路配線に使用します。
AVSは絶縁体をAVより薄くしたタイプでワイヤーハーネス軽量化・細径化に適しています。
バンドマーク入り JASO D611 準拠
用途自動車用ワイヤーハーネス、部品の絶縁、結束、保護
長さ(m)100
自動車の配線の中で特に絶縁体の機械的強度を強くするためにAV線の絶縁体の上に更に透明PVCを被覆した配線用電線です。
電源コードや接続ケーブルなどを保護する配線カバーです
配線用カバー
蓋で配線を収納する配線カバーです
全長(mm)1000
寸法(mm)9.1×16.2
用途自動車用(4輪・2輪)の低圧回路配線に使用
1巻長さ(m)200
芯数1
許容電流(A)16
テレワークの必需品。PC周りの配線はこれ1つで解決。個別スイッチで待機電力を節約。雷ガード。ほこりガード。抗菌仕様。オートパワーシステム搭載:USBに接続された機器を自動判別し、その機器に合わせた充電が可能。
用途USB・電源タップ、充電ポートとして。コンセントタップ/電源/たこ足/タコ足/急速充電/電源タップ/USBポート2個口/2ポート/家電/オフィス/在宅ワーク/リモートワーク/在宅勤務/スマートフォン/アンドロイド/アイフォン/android/iphone/ipad/タブレット/OAタップ
スイッチ個別スイッチ
定格合計1400Wまで
コンセント個数4
コネクタ形状Aタイプ
定格出力USBポート:DC5V 合計2.4A(最大)
機能個別スイッチ
アース端子×
マグネット×
USBポート数2
プラグ形状L字型
定格入力コンセント:AC100V-125V (50/60Hz)
雷ガード○
耐トラッキング○
埃防止シャッター○
自動車の配線の中で特に絶縁体の機械的強度を強くするためにAV線の絶縁体の上に更に透明のビニール被覆をした耐摩耗性に優れる配線用電線です。
許容電流(A)16
1巻長さ(m)200
芯数1
太さ(mm)0.85
フローリングの色とコーディネートできるブラウンカラー!待機電力を個別に節約できる個別スイッチ付きで、パソコンやテレビなどの精密機器を雷から守る高性能雷サージ吸収素子を内蔵した雷ガードタップ”カラースタイル"です。
材質(本体)ABS樹脂、(プラグ)PVC、(差込口)ユリア樹脂
色ブラウン
規格電気用品安全法:PSE適合
スイッチ個別
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント形状2P
定格電流(A)15
機能雷ガード/二重被ふく
定格容量(W)1500
マグネットなし
プラグ形状スイング
USBポートなし
雷ガードあり
耐トラッキングなし
コンセント4口を搭載したコードタップです。
インテリアにも合う木目調タップです。
シャッター付き差し込み口で、ほこりの侵入を防ぎます。
落雷時に接続している機器を守る雷ガード付です。
用途電源タップ、OAタップ、コンセントタップとして。
コンセント形状2P
質量(g)240(コード含む)
コンセント個数4
電源コード(m)1.5
機能雷ガード付
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×155×340
シャッター付き
雷ガードあり
ひとつずつ差し込み穴をずらせるので、大型アダプターも無駄なく挿せます。
質量(g)約265
スイッチ集中
コンセント個数10.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約29×210×28
電源コード(m)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

PVCプロテクター
モノタロウ
¥309~
税込¥340~
●丈夫で安全、スマートな床専用保護カバー●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製で強度はバツグンです。●カバーの傾斜がなだらかなフラットタイプで、台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。●豊富なサイズと色をラインナップ。付属品も豊富で様々なシーンにお使い頂けます。
用途床面の配線保護に。
材質PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●2m品もご用意しております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号、2m品は除く)●施工の際には、両面テープの併用をお勧めします。
用途LANケーブルや電話線などの配線に。
材質PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
家具などに取付け、配線コードを通すのに使用します。
フタは取外しできるので、L型コンセントも通せます。
可動窓が付いており、通っているコードの量に合わせ、開口部の大きさを調整することができます。
材質ABS
こんなお得な商品も!

PVCモール テープ付
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
●都市再生機構仕様(EF-116-1)
●底面に両面テープが付き、簡単にすばやく施工できます。●両面テープの厚さは0.7mmです。●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。
●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号は除く)
用途LANケーブルや電話線などの配線に。
材質PVC
寸法L(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
テープ付きなのですぐに使用できます。
配線材料をスッキリ出来て便利です。
材質ABS樹脂
長さ(m)1
細いコードまたはケーブルの場合、[a]部をはずしてご使用ください。([a]部は[b]蓋裏面に差しておけます。)。[b]部を外すと、口径をさらに大きくできます。
形状丸型
こんなお得な商品も!

ソフトモール
モノタロウ
¥3,500
税込¥3,850
床用ケーブル保護収納システム
くるくる巻ける為、搬送が便利!ムダがない!
電線と各種コードが美しく収納できる
低い山型でソフトタイプだから足に優しく安全
任意の長さにカットでき、必要なだけムダなく使える
長さのバリエーションが豊富(1m、2m巻、5m巻、10m巻)
底面にスリットから簡単に電線を挿入できる
用途一般住宅の家庭配線、オフィス、小売ショップ、レストラン、病院、学校等の公共施設、百貨店、工場など
仕様室内用
材質PVC
こんなお得な商品も!

PVCプロテクター
モノタロウ
¥309~
税込¥340~
床面への屋内配線の保護に最適です。
台車やワゴン車がスムーズに通過でき蹴つまずく心配もないフラットタイプです。
床面にマッチした色が揃えてあります。
基台には釘穴が設けてあり釘打ちが楽にできます。
耐荷重N(kgf)1960(200)
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
つまづき防止や配線のカバーに最適。
台車・ワゴン車のスムーズな通過可能。
カーペット下に入れることも可能。
長さ(mm)1000
仕様テープ無し
●耐候性に優れた材料ですので、屋外での使用に最適です。●付属品も豊富に取り揃えております。●配線時にケーブルが飛び出しにくい形状です。●ベースには取付け用ねじ穴(長穴4×10mm)が6穴あります。
用途耐侯性に優れた材料ですので、屋外での使用に最適です。
付属品も豊富に取り揃えております。
配線時にケーブルが飛び出しにくい形状です。
ベースには取付け用ねじ穴(長穴4×10mm)が6穴あります。
材質PVC
適合・光インドアケーブル8条・UTP0.5×4P×4条・Φ6までの通信線3条・Φ8までの通信線2条
質量(g)272
寸法L(mm)2000
寸法H(mm)11.5
寸法W(mm)25.4
内寸(幅W×高さH)(mm)20.6×7.9
RoHS指令(10物質対応)対応
号数3号
配線のカバーに最適。
長さ(mm)1000
床面と壁面のコーナー部に配線をキレイに収納。
違和感の少ないスッキリ施工。
色オーク
長さ(mm)1000
1本
¥429
税込¥472
当日出荷
スマートフォンを2台同時充電可能(USBポート)。差込口が回転することで、無駄なく差せる。雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付。耐トラッキングカバーで電気火災を予防。コードが上下180°に回転、ラックや壁面に沿わせてスッキリと配線。仮固定用アタッチメントでテレビ台などに仮固定が可能。安全キャップ付属。スッキリ配線できるスイングプラグ。コードは保護被覆付安全構造
コネクタ形状USB、Aタイプ(メス)
電力(W)AC差込口合計:1400まで
スイッチ一括集中スイッチ
コンセント形状2P
コンセント個数4
機能耐トラッキング
定格AC100V、14A、DC5V、合計2.4A(1ポート最大2.4A)
付属品仮固定用アタッチメント×1個、皿木ネジ×2本(M3×14mm)、安全キャップ×2個、USBポート
使用温度範囲(℃)-10~40
雷ガードあり
耐トラッキングあり
電源コードや接続ケーブルなどを保護する配線カバーです。 背面にはあらかじめ両面テープが貼り付けてあるので効率よく作業できます
材質ABS
プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。
耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。
タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。
基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。
扉は本体と分離できます。
タイプヨコ型
保護等級IPX3
テープ付。必要な長さにハサミやカッターで簡単にカットできるカバー一体型配線モール。電源ケーブル3本用(電源ケーブルはELPAコード付タップのケーブルを目安としています。)便利なコーナーカットガイド付。
材質ABS樹脂
寸法H(mm)10
全長(m)1
寸法B(mm)21
内寸(mm)18.5(W)×8.2(H)
寸法b(mm)18.5
寸法h(mm)8.2
号数2号
テープ付。必要な長さにハサミやカッターで簡単にカットできるカバー一体型配線モール。電源ケーブル2本用(電源ケーブルはELPAコード付タップのケーブルを目安としています。)便利なコーナーカットガイド付。
材質ABS樹脂
寸法H(mm)9.5
全長(m)1
寸法B(mm)16
内寸(mm)13.5(W)×7.7(H)
寸法b(mm)13.5
寸法h(mm)7.7
号数1号
プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。
耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。
タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。
基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。
屋根・扉は本体と分離できます。
タイプヨコ型
保護等級IPX3
プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。扉は本体と分離できます。
保護等級IPX3
通常使用状態で接地極が上になっていますので、コードの自重で、コンセントプラグの接合面のすき間に万一、金属部品等が落下しても、極間短絡停電を防止します。
ランプ付。コンセントへの通電状態が、コンセント表面で目視確認ができますので安心・便利です。特に、非常電源用コンセントとしてお勧めします。
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
コンセント個数2
コンセント形状接地2P 15A 125V
RoHS指令(10物質対応)対応
通常使用状態で接地極が上になっていますので、コードの自重で、コンセントプラグの接合面のすき間に万一、金属部品等が落下しても、極間短絡停電を防止します。
ランプ付。コンセントへの通電状態が、コンセント表面で目視確認ができますので安心・便利です。特に、非常電源用コンセントとしてお勧めします。
種類埋込コンセント
通常使用状態で接地極が上になっていますので、コードの自重で、コンセントプラグの接合面のすき間に万一、金属部品等が落下しても、極間短絡停電を防止します。
ランプ付。コンセントへの通電状態が、コンセント表面で目視確認ができますので安心・便利です。特に、非常電源用コンセントとしてお勧めします。
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
仕様通電表示ランプ付
コンセント個数2
コンセント形状接地2P 15A 125V
RoHS指令(10物質対応)対応
通常使用状態で接地極が上になっていますので、コードの自重で、コンセントプラグの接合面のすき間に万一、金属部品等が落下しても、極間短絡停電を防止します。
ランプ付。コンセントへの通電状態が、コンセント表面で目視確認ができますので安心・便利です。特に、非常電源用コンセントとしてお勧めします。
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
仕様通電表示ランプ付
コンセント個数2
コンセント形状接地2P 15A 125V
RoHS指令(10物質対応)対応
通常使用状態で接地極が上になっていますので、コードの自重で、コンセントプラグの接合面のすき間に万一、金属部品等が落下しても、極間短絡停電を防止します。
ランプ付。コンセントへの通電状態が、コンセント表面で目視確認ができますので安心・便利です。特に、非常電源用コンセントとしてお勧めします。
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
関連キーワード
1
2
次へ