常識を覆す「軽さ」を実現した超軽量で、動きやすさを追求したレインウェア!
従来品に比べ、約50%の軽量化をすることで、合羽特有の重たさによる動きにくさを解消!
高い 防水力 耐水圧 10000mmH2O
縫製部分の裏面には水滴の侵入を防ぐ防水テープを貼っています(シームテープ加工)
<上着>
【3D立体フード】しぼりヒモ付きの3D設計フードで、頭の動きを妨げない構造。
【止水ファスナー】雨の侵入を防ぐ止水タイプのファスナーを採用することで水の侵入を防ぎます。中央開閉部分と胸ポケット部分の両方に採用。
【インサイドフラップ】ファスナー内側のフラップが水の侵入をブロック!
【反射ロゴプリント】前面左下部分に反射ロゴを採用することで夜の安全を確保!
【裏面総メッシュ】蒸れやベタツキを防ぐサラサラ上下総裏メッシュ!
【裾しぼりヒモ】裾まわりを調整し、隙間をなくすことで雨風の侵入をガード!
【大型ポケット】収納に便利な左胸ポケット付
レッド色のみ、霜降り柄を採用!
<パンツ>
【ウエストゴム】脱ぎ履きしやすいウエストゴムタイプ!
【裾ボタン】裾部分のワンタッチボタンでフィット感を調整可能
耐水圧(mmH2O)10000
材質(表地)ポリエステル100%
材質(裏地)PU樹脂コーティング
セット内容上下 1セット
軽さと肌さわりに優れたレインスーツ。耐水圧10,000mmH2O以上で大雨にも対応。上下別カラー。
・雨は通さず、湿気は逃がす! 着心地快適な透湿合羽です。・上着は、着脱可能な透明バイザー付大型立体フード(ヘルメット対応)、左胸に止水ファスナー付ポケット、背面腰部分と左腕に反射プリント、かがんでも背中が出にくいサイクルカット仕様と機能満載!。・止水ファスナーとインサイドフラップ構造の2つで、雨や風の侵入を防ぎます。・背中腰部分と左腕の反射プリントや、上着腰回り部分の縫製に反射糸を採用することで夜間の視認性を向上させています。・パンツは、ヒップゆったりのリラックスフォルムで履きやすい。・絞りヒモ付のウエスト部分はゴムで、脱ぎ履きしやすいです。・パンツ裾部分のワンタッチボタンで、フィット感を調整可能です。・サラサラ上下総裏メッシュで蒸れやベタツキを防ぎます。・高い 防水力 耐水圧 10,000mmH2O 、透湿度 10,000g/m2-24hr。・シームテープ加工 縫製部分の裏面には水滴の侵入を防ぐ防水テープを貼っています。・上下セット
セット内容上下 1セット
材質(裏地)TPUラミネート
材質(表地)ポリエステル100%
耐水圧(mmH2O)10000
透湿度(g/m2)10000/24h
材質(メッシュ)ポリエステル100%
軽量、肌さわり、透湿性など、レインウェアに求める機能が揃った1着。耐水圧20,000mmH2O以上で土砂降りにも対応。透湿度15,000g/m2・24h以上で抜群の透湿性能。上下別カラー。
(株)前垣との共同開発によるゴアテックスワークレインスーツです。防水透湿性と軽量性を兼ね備えたGORE-TEX PACLITE素材を採用しています。軽量で動きやすいため作業性に優れています。後頭部にフードアジャスター(ベルクロ仕様)を採用し、フードの長さを調整可能です。袖口のベルクロを調整することで、手首からの雨風を防ぎます。フロントとポケットに止水ファスナーを採用しています。立体裁断により動きやすさを実現しています。
用途屋外軽作業、運送業に。
材質/仕上表地:ポリエステル100%(PTFEラミネート加工)
リュックを背負ったまま切れるレインスーツ。フードは透明シールド付き、袖口サムホール付きで自転車運転時にも対応。耐水圧10,000mmH2O以上で大雨にも対応。上下別カラー。
高い防水性生地を採用した、ゆったりとした着心地の男女兼用レインコートです。リュックの上から着用可能、雨から手を守る手甲カバー、簡易調整可能なフード(後頭部反射リフレクター付き)、前側左右にフラップ付ポケット付きで小物を収納できます。持ち運びや保管に便利な収納袋付きです。軽量で耐久性の高い防水素材「TPUラミネート」を使用。耐水圧10000mm、透湿度5000g/m2でしっかり防水し、衣類内の湿気を効率的に放出します。
用途自転車・リュックに対応、アウター感覚で着れるレインコート。リュックを背負ったままで着用可能なので急な雨でも安心。収納袋付きで持ち運びも最適です。
材質表PE/裏TPU
パンツ丈が調節できる!裾上げ機能付きレインウェアです。マットでしなやかな質感はレインウェア特有のパリパリ・シャカシャカ感を軽減しました。ウォーキング・サイクリングなどの運動から、釣り・登山などのアウトドアまで幅広くお使いいただけます。ウォーキング・サイクリングなどの運動から、釣り・登山などのアウトドアまで幅広くお使いいただけます。
材質ポリエステル100%、TPUラミネート/耐水圧:10,000mmH2O/透湿度:5,000g/m2-24HR
「なっとく体感シリーズ」。動きやすくスタイリッシュな独自の3D立体裁断。衿高フードで、首筋からの雨の浸入を防ぎます。ジャケットのみ着用も出来るファッション性!背中にはリフレクターを装備。
巻込みフード。使用しないときは、丸めて簡単に収納ができます。
フード調節機能。フードの深さを簡単に調節可能です。
後ろはロングテールでお尻までしっかり覆います。
耐水圧(mmH2O)10000
セット内容上下
混率(%)(表地)ポリエステル100<PVCラミネート>、(裏地)ポリエステル100<上下総裏メッシュ>
首元から手足まで雨水の侵入を徹底的にカバーする素材と機能をもつ、「雨の日の乗車を快適にする」ことを主眼に設計されたバイク用レインウェア。オレンジ・カーキ・シルバー・ネイビーの4色展開。高耐水・高透湿性能をもつYAMAHAオリジナル素材「CYBERTEX II」と雨が入りやすい襟・袖・腹部の3ヶ所を二重にカバーする「Wガードシステム」により、雨の日の快適なライディングを徹底的に追求。また、撥水加工にフッ素化合物を使用しない、「環境に配慮した」レインウェア。【ネックダブルガード】首元に密着する短めの内襟とその上からヘルメットとの間までを覆う大型のネックガードとの二重構造により、首元への浸水を防御します。【スリーブダブルガード】袖口は、グローブの中に入れるインナースリーブとその上から被せるオーバースリーブの二重袖になっています。外袖には水抜き用の穴を開け、万が一の浸水を逃がします。【ウエストダブルガード】ウエスト部分は、だぶついて裏返りしにくいよう上着の前身ごろを短めにし、その分、ボトムスの前側の股上を深くしているので、水たまりができにくく、またファスナーからの浸水が着衣に染み込むのを防ぎます。【サイバーテックス2】(1)撥水加工した表生地、(2)防水透湿素材を一体化した2層構造(2レイヤー構造)の生地と裏地からなる防水透湿素材です。【YAR30からの新機能】。袖アジャストタブ(ダブル)。腹部アジャストタブ(両脇下)。首ストームガードの収納固定機能。スマホも入る大型ポケット。微調整可能なパンツ裾。円筒形状の収納袋
耐水圧(mm)20000/cm2
素材表地:ナイロン100%(PUコーティング)、裏地:ポリエステル100%(メッシュ)、防水透湿素材:サイバーテックスII
透湿性(g/m2・24hr以上)12000
気温や天候に合わせた着用方法にジョイントする3in1ジャケット。環境に配慮した非フッ素撥水剤を使用。【防水アウター】。耐水圧20,000mmH2O以上。透湿度20,000g/m2-24h以上。3LAYER防水透湿素材。ヘルメット対応のセーフティフード。【防寒インナー】。中綿:140g※袖部分のみ100g。軽量ナイロン素材使用。YKK製ビスロンファスナー
用途作業時アウトドアなどの防寒に。マック Makku 防水 防寒 透湿 ヘルメット対応 軽量 ナイロン レインウェア ジャケット ジャンパー 防寒着 メンズ 釣り バイク 上着のみ
材質【アウター】表地:ポリエステル100%/裏地:ポリエステル100%、トリコット、はっ水 / 【インナー】裏地:ナイロン100%/中綿:ポリエステル100%/裏地:ナイロン100%。はっ水
耐水圧(mm)20000
透湿度(g/m2)20000
防水素材とは思えないソフトタッチなストレッチ透湿防水素材を使用した軽くて動きやすい透湿防水防寒ジャケット。 レインウェアを着用する事なく、雨・雪の中でも作業継続が可能。
素材ストレッチポリエステルタフタ TPUラミネート ポリエステル100%
材質(ボタン)プラスチック
材質(ファスナー)止水ファスナー
東レの防水透湿素材エントラントを使用し、各部には防水性を高める数々の機能を搭載したこだわりの高機能モデル。
用途軽作業からタウン用・アウトドアーまで幅広く。
耐水圧(mmH2O)15000
ヘルメットの上から被れるヘルメット対応型フード(取り外し可能)が付いています。現場作業から自転車走行まで安心・安全にサポートします。フードの内側カバーとドローコード調整でひったりフィット。まわりの視界を妨げません。背中にムレを逃がす大型ベンチレーション、両脇下と股ぐりに不快な臭いを軽減する消臭テープが付いています。腕の上げ下げが容易な3Dカットや、夜間の視認性を高める背中右下部、パンツ裏両裾に反射プリントを採用しています。
用途一般作業全般、自転車用
材質(表面/裏面)表地:ポリエステル100(TPUラミネート)、裏地:ポリエステル100(上下総裏メッシュ)
耐水圧(mm)10000
透湿度(g/m2)(24h)10000
軽くて動きやすい!流行りのツートンカラーで雨の日の作業から日常まで幅広く使える防水レインスーツです。フード深さ調整機能付きヘルメット対応フードです。軽量PVCラミネート生地採用で、従来の同等生地より約40%も軽くなりました。3Dカッティング採用で肩や腕回りが動かしやすくなりました。夜間も安心な背面に反射プリント付き。上着は裏メッシュ仕様で、長時間の着用も快適です(軽量化のためパンツはメッシュがありません)。パンツの裾口は、ドット釦で調節可能。耐水圧15,000mm。
用途雨の日の現場作業、自転車での通勤通学、レジャーなど
耐水圧(mm)15000
素材表地:ポリエステル100%(裏面:PVCラミネート)、裏地:ポリエステル100%(上着メッシュ)
空調ファンが使えてムレを逃がす!ストレッチ生地のレインウェア上下セット。
耐水圧 10000mmH2O
対応ファンサイズ:内径90mm 厚み40mm以下
ファン取付部分はベルトのように取外しが可能、オールシーズン着用可能。
ロールアップフード
背面に反射糸を使用
胸ポケット
パンツの裾は長靴対応のカバー付き
用途作業現場、ワーク、アウトドア、レジャー
耐水圧(mmH2O)10000
防水&透湿素材で雨天時でも快適に!
プロワーカーが使っても安心
機能ロゴ再帰反射プリント/止水ファスナー/大きめ胸ポケット
耐水圧(mm)10000
素材ポリエステル100 %(裏加工TPUラミネート)
透湿度(g/m2)5000
(株)前垣との共同開発によるゴアテックスワークレインスーツです。防水透湿性と軽量性を兼ね備えたGORE-TEX PACLITE素材を採用しています。軽量で動きやすいため作業性に優れています。裾部分のベルクロを調整することで、下からの雨の侵入を防ぎます。立体裁断により動きやすさを実現しています。
用途屋外軽作業、運送業に。
材質/仕上表地:ポリエステル100%(PTFEラミネート加工)
防水&透湿素材で雨天時でも快適に!
プロワーカーが使っても安心なレインパンツです。
機能ロゴ再帰反射プリント/止水ファスナー/大きめ胸ポケット
耐水圧(mm)10000
素材ポリエステル100 %(裏加工TPUラミネート)
透湿度(g/m2)5000
世界最高水準の防水・透湿素材の採用 全天候型のジャケット。 ウイルスバリア性:クラス6(JIS T 8061 C法)※生地データ 人工血液バリア性:クラス6(JIS T 8060 C法)※生地データ
色スチールブルー×チャコール
素材3層ミニリップ ナイロン100%●ファスナー/止水ファスナー
色番16
バイク・自転車用に設計されているため、レインウェアに欠かせない機能の耐水圧と透湿度は高い水準を実現。そこにストレッチ性能も加わり、防水ウェアとは思えない快適さを持っています。アウトドアのキャンプや、山歩きなど様々なシーンでマルチに活躍できるアイテムです。
丈の長さが2段階で調整が可能(ボタン調整)
バタつき防止機能付き
耐水圧:20000mm。ライド中には体に激しく雨粒が打ち付けてきます。耐水圧は嵐を想定したレベルの防水性です。雨が浸透する事無く快適に、ツーリングを行えます、また、自転車での通勤、通学にも便利です。
透湿度:15000g/m2 24h。激しい運動に適した数値をはるかに超える透湿度。蒸れを逃がします。
快適ストレッチ。高い耐水圧、透湿度を保ちつつ、ストレッチ性もあって、動きやすく快適です。
マイクロウェアはお出掛け時に共に出来るコンパクトサイズです。雨が降ってからでは遅いので、常に持ち運べるようなサイズにしました。2023年バージョンではさらに小さくバージョンアップしました。
超コンパクト設計。350ml缶とほぼ同じくらいのサイズ!常に持ち歩くには邪魔にならないサイズです。
ジャケットとパンツは別々のサイズ・お色をお選びいただけます。
組み合わせは実に288通り。ご自身に合った組み合わせを発見できるでしょう。
用途丈の長さ調整可能!コンパクトなレインボトム
色カーキ
耐水圧(mm)20000
透湿性(g/m2・24hr以上)15000
特許新開発のローリングレールを搭載した回転式フードが首の動きに合わせてスムーズに回り、今までには無かった視界の広さを実現しました。さらに、付属の着脱式バイザートップが正面から来る雨粒から、顔、眼鏡が濡れるのを防ぎ良好な視界を確保してくれます。暗いところでも安心のリフレクターは、背中右側と両足首調整部分に配置されています。ジャケット袖口、ズボン裾はベルクロで調整することで雨や冷気の浸入を防ぐことができます。ムレを逃がしてしっかり防水する素材を使用しています
耐水圧(mm)10000
透湿度(g/m2)5000
混率(%)表地/ポリエステル100(TPUラミネート)/裏地/ポリエステル100(メッシュ)
透湿性、防水性のあるストレッチ素材の裏にトリコットをラミネートした3層構造の素材汗をかいてもべたつかず、さらうとした着心地のレインウェアです。
水の浸入を防ぐ目貼り仕様やポケットの水切り、止水ファスナーを使用。
裾はスピンドルで働が可能できれば雨風の吹込みを防ぎます。
同系色の配色がオシャレなアウトドアスタイルレインウェアです。
レインパンツはどのカラーにも合わせやすいベージュパンツを用意。
材質ストレッチタフタ3層ラミネート(PUラミネート+トリコット) ポリエステル100%
材質(ボタン)樹脂
材質(ファスナー)樹脂
「首の動きにフードがついてくる」回転フードシステム(RXフード)搭載
湿気がこもらず蒸れにくい!透湿防水レインスーツ!
肌触りの良く、衣料のような風合いの生地を採用
フード透明シールド
上着雨蓋付ポケット(2つ)
背中高輝度反射プリント
上着裾調節コード、パンツ裾調節ボタン
用途自転車、バイク等視界の確保が必須な状況。現場作業に最適
耐水圧(mmH2O)10000以上
質量(g)570(Lサイズ目安)
混率(%)表地:ポリエステル100(PUラミネート/表面撥水)/裏地:ポリエステル100
透湿性(g/m2・24hr以上)5000
伸縮素材を採用しつつ、よりコストを抑えたストレッチレインウェア。
快適を、もっと身近に。
用途軽作業・レジャー
耐水圧(mm)10000
透湿度(g/m2)5000
混率(%)ポリエステル100(塩化ビニル樹脂引き)
機能透湿素材、伸縮素材、反射プリント、止水ファスナー、収納袋付き、ロール収納式フード
材質(裏)TPUラミネート
雨の日の自転車乗車時、前カゴまで覆うことにより風通し良くムレずに快適なサイクルポンチョです。新開発のローリングレールを搭載した回転式フード(取り外し可能)が、首の動きに合わせてスムーズに回り、今までには無かった視界の広さを実現しました。フード内側のカバーがヘルメット着用時にしっかりフィットします(ヘルメット対応フード)。走行中のバタツキを抑え、いざという時に外れる前カゴクリップが付いています。雨が染み込まない様に防水生地を使用し、縫い目裏面には防水テープを貼り付けています。夜間の視認性を確保する反射パイピングや収納袋が付いています。
サイズF
混率(%)ポリエステル100(TPUラミネート)
着丈(cm)前:120、後:90
横(cm)130
全8色展開でより多くのニーズに対応。斬新なデザインでワーキングだけでなく、レジャーに普段使いに幅広い用途で活躍。
用途軽作業・レジャー
材質(表地)ポリエステル100%タフタ(塩化ビニル樹脂引き)
耐水圧(mm)20000
機能裏地メッシュ、二重袖、内比翼、反射付、ベルト通し、前開きパンツ、消臭機能
材質(裏地)ポリエステル100%メッシュ
ヒザが濡れない通学・通勤にオシャレなレインポンチョ。ヒザが濡れないための構造。背中の反射ロゴと前面グリップ部の反射帯で夜道も光って安全です。優れたはっ水・防水性で雨の日も安心。顎紐と被り込み調整ベルトでフードの調整が可能!前方も見やすい!。手元のベルトで走行中もポンチョの前面がめくれ上がらない!。手元のベルトや被り込み調整ベルトなどを使用し乾燥も楽々。
材質本体:ポリエステル100%(PVCコーティング)防水
色カーキ
質量(g)347
着丈(cm)約87
適応身長(cm)155~175
裄丈(cm)約100
1着
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ワイドシルエットでゆったり・すっきり重ね着出来るレインパンツ。
耐水圧(mm)10000
材質ポリエステル100%%・ポリ塩化ビニル引き(撥水)
強い雨から守るレインウェアが必要な機能とサイズ展開を増やしてよりスタイリッシュに!ポンジー生地を使用し、メッシュがなくてもより快適に!
用途軽作業・レジャー
機能フード調節機能、内比翼、腰部反射付き、ウエストゴム入り、ウエスト紐調節可能、裾部反射付き、裾ボタン調整
裏面TPUラミネート
耐水圧(mm)10000
材質(表地)ポリエステル100%ポンジー
レインウェアの概念を覆す、プルオーバータイプ。従来のフルジップファスナーでは出せないスタイルとカンガルーポケットといったユニークな機能をミックスさせたカジュアル+高機能レインジャケット。雨・風が強い日はもちろん、タウン・アウトドア・スポーツといった様々なシーンで着用可能。止水ファスナー付の大型ポケットはつい落としがちな小物もしっかり収納。
用途作業、スポーツ、アウトドア
耐水圧(mmH2O)10000
付属品防水収納バッグ
混率(%)ナイロン100(ポリウレタン透湿コーティング)
透湿性(g/m2・24hr以上)3000
通勤通学の必需品!。ヒザが濡れずに快適に通勤・通学できます!。ライト用窓付きで夜道も安心!。優れたはっ水・防水性で雨の日も安心。顎紐と被り込み調整ベルトでフードの調整が可能!前方も見やすい!。背面反射ロゴと前面グリップ部の反射帯入りで夜道も安心!。手元のベルトで走行中もポンチョの前面がめくれ上がらない!。手元のベルトや被り込み調整ベルトなどを使用し乾燥も楽々。
材質本体/ポリエステル100%(PVCコーティング)防水
色カーキ
質量(g)(約)450
着丈(cm)(約)87
適応身長(cm)155~175
裄丈(cm)(約)100
1着
¥4,898
税込¥5,388
3日以内出荷
ママの声から生まれた防水サイクルレインコート。「雨の日のメイク対策、女性の声から生まれたレインコート」雨の日のレインコートとして機能を備えつつ、アップデート!。ヘルメットの上から被れる大きなフード。二重袖で雨冷え予防。荷物を濡らさないこだわり仕様。着用の時短。シンプルなデザイン。着やすいストレッチ性。表面は超はっ水加工で水がはじきが良く、裏面はラミネート加工で肌ざわりの良い使いやすい生地を採用。収納に便利な大型共袋付き。
用途サイズチャート:M~L:身長154-162cm、胸囲79-94cm。素材:表ポリエステルポンジーストレッチ(裏:TPUラミネート)。耐水圧:10000mm・透湿5000g/m2・24h
究極の小型&軽量!レインウェア
用途COMPACT& LIGHT。【小さいは正義!軽量・コンパクト設計】。バイク乗りには、積載と雨の問題はつきもの。最近ではゲリラ豪雨が増え、突然の雨→止む、なんてことはザラにあります。そこでRIDEZでは、レインを気軽に持っていけるように、「小さく」することに注目しました。「かさばらない」「重くない」レイン目指し発売当初から、品質を維持しながらも、縫い目を極力少なくする、ファスナーを少なくするなど、改良を重ねてきました。その結果、現在では、最小時は「350ml缶」とほぼ同じサイズまで小さくなりました。小型コンパクトなライズレインは、雨具としてバイクライフ、ツーリングはもちろん、登山やキャンプなどアウトドアでも活躍できます。もう積載を気にする事はありません。是非一度その手で確かめて下さい。 。WATERPROOF 。【高い防水性能・耐水圧:20,000mm】。マイクロレインは一般的にレインウェアよりもさらに、強い水圧に耐えれるように設計。ハードなシーンにも耐えうる性能を実現しました。一般的には、小雨や小雪をしのぐ程度であれば耐水圧が5,000mm程度と言われていますが、RIDEZマイクロレインでは「20,000mm」と嵐に耐えられる設計になっています。防風性能もあり、ロングツーリングなど、長時間雨にうたれて運転際にも安心してご利用頂けます。バタつきが気になる、袖回りなどにはベルクロ設置しバタつき防止仕様となっています。 。STRETCH。【ストレッチ性・快適なライディングポジション】通常のレインと違い、ストレッチ性も優れています。バイクを運転する際に、ライディングポジションは通常のレインだと突っ張る場合があり、運転しにくい場合があります。ライズのマイクロレインではストレッチ性を重視し、運転が快適にできるように、こだわりました。 。 Unisex。 【サイズ・色・上下が別々で選べる!】ジャケットとパンツがそれぞれ、別売のため好きな組み合わせをお選び頂けます。バイクはサイズ感が重要です。ライダースジャケットはプロテクターの分、ジャケットだけサイズアップしたりする事ができます。カラーも、上下好きな組み合わせが選べる事が特徴的です。パンツだけサイズアップする事も可能です。買い替えの際に、パンツだけ買い替えたり、ジャケットだけ買い替えたりと、コスパ面でも優れています。S~4L幅広いバリエーションがあり男女兼用です。レディース・メンズ、男性、女性問わず、自分に合ったサイズをお選び頂けます。
機能ストレッチ性あり、ベンチレーションあり
耐水圧(mm)20000
透湿性(g/m2・24hr以上)15000
新定番のレインスーツ。シマノの防水透湿基準「ドライシールド」をクリアした、メンテナンスしやすい化繊インサレーションレインスーツ。ライフジャケットを着用した際のポケットの位置や釣りの動きにあわせた中綿の配置など、釣り場で考えぬいて形にしたコストパフォーマンスに優れるレインスーツです。従来品RB-017Tと比較してメインのインサレーション(中綿)を150%へ増量し、保温性能も充分確保しました。
種別ジャケット・パンツ(上下セット)
機能防水
アジア人の足型に合わせたデイリーユーズや街乗りに最適なライディングスニーカー。・カジュアルスタイルスニーカー。・ベルクロフラップベルト。・つま先の補強。・ギアシフトパッド。特徴。・防水素材(※ただし雨天長時間走行時はレインウェアをご使用ください。)。・ブーツ横ファスナー。・夜間被視認性を高めるリフレクター装備。・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル。・ウォータープルーフ/防水素材。・セーフティフットウェア
用途素材。[アッパー] ポリエステル・ポリウレタン。[アウトソール] ラバー
材質防水素材[アッパー] ポリエステル・ポリウレタン[アウトソール] ラバー
甲高幅広の足にもなじみやすいアジアンフィット設計を採用。デイリーユースや街乗りにも使いやすい透湿防水仕様のライディングスニーカー。シフトパッド、リフレクターなどライディングのための機能を装備。・シフトパッド。・夜間被視認性を高めるリフレクター : 側面・かかと。・偽造防止4Dラベル。・透湿防水素材を使用(ただし雨天長時間走行時はレインウェアをご使用ください)。・ブーツ横ファスナー
材質[upper]PU、牛革、ラバー、その他 [outsole]ラバー、PU、TPU
甲高幅広の足にもフィットしやすいアジアンフィット設計の防水ライディングスニーカー。ダイヤルフィッティングシステムを搭載し、シフトパッド、リフレクター、くるぶしガードなどライディングのための機能を装備。・ダイヤルフィッティングシステム。・シフトパッド。・夜間被視認性を高めるリフレクター : 側面・かかと。・くるぶしガード。・偽造防止4Dラベル。・透湿防水素材を使用(ただし雨天長時間走行時はレインウェアをご使用ください)
材質[upper]PU、牛革、その他 [outsole]ラバー、PU、TPU
デイリーユースや街乗りにも使いやすいキャンバス生地を使用した防水ライディングスニーカー。ダイヤルフィッティングシステムを採用し、シフトパッド、リフレクターなどライディングのための機能を装備。甲高幅広のアジアンフィット設計で、快適な履き心地を実現。・ダイヤルフィッティングシステム。・シフトパッド。・夜間被視認性を高めるリフレクター : 側面・かかと。・偽造防止4Dラベル。・透湿防水素材を使用(ただし雨天長時間走行時はレインウェアをご使用ください)
雨や風の強い日にも対応可能な着こなしやすいウェア。高い防風耐久性・透湿性・防風性。軽量で快適。
用途釣り・登山・キャンプなどのアウトドアレジャーからワークまで幅広く対応します。レインウェアとしてはもちろん、普段使いにもおすすめです。
耐水圧(mmH2O)35000以上
透湿性(g/m2・24hr以上)12000以上
関連キーワード
1
2
次へ