5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PCケースと液晶保護フィルムの2点セット。。ノートパソコンケース特徴。。ケース蓋は折りたたみ可能な三つ折り式で、パソコンスタンドとしても使えます。蓋とケースにマグネットが内蔵されており、簡単に開閉ができます。ソフトで丈夫な高級PUレザーを使用。防水性、防滴性機能で雨、飲料などから大切なパソコンを保護します。リストレスト機能付きなので、長時間のパソコン作業も安心♪。。液晶保護フィルム特徴。反射防止タイプの保護フィルムです。反射低減機能を施し、長時間の視聴への目の負担を軽減します。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度 3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
仕様フィルム特性:反射防止 付属品クリーニングクロス×1 ヘラ×1 適合機種FMV LIFEBOOK UH75/J3 FMVU75J3B 質量(g)バッグ:約406 対応インチサイズ14インチ 解像度(1920×1200) 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッグ:約340×250×20 内形寸法(幅W×奥行D)(mm)バッグ:約320×225
1枚
3,898 税込4,288
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

環境に優しい、紙だけで作られたクッション封筒。全て紙製、脱プラで海洋保護。クッション性も安心。アクセサリー・スマホケースなどの発送に。ネコポス・ ゆうパケット・クリックポスにも対応。
用途紙Net封筒(クッション封筒)B6タイプ ブラウン サイズB6 郵便番号欄なし テープあり 窓枠なし
1パック(3枚)
309 税込340
3日以内出荷

必要最低限な工具を持ち運ぶ、シンプルなソフトケースが欲しい。 そんな多くのユーザーのリクエストにお応えして、可能な限りシンプルで、美しいケースを制作致しました。
材質外装:シンセティックレザー、内装:ナイロン、マチ:本革 材質(本体)ナイロン
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大型郵便物対応ポストと宅配ボックスが一体になった貫通配達ユニットは、封筒や手紙などの郵便物、メール便、宅配便の荷物や書留郵便など、これ1台でまとめて受け取れます。 悪天候の日や休日のお化粧前でも、家から出ずに郵便物や荷物が受け取れます。 扉を開けなくても届いた荷物を確認できます。また屋内側受取扉には覗き込み防止のため光拡散効果のある型ガラスを採用しております。 独自開発のロック機構を備えているため、キーや暗証番号は不要です。 不在時でも荷物の受け取りができるよう、扉の内側に印鑑ケースが設けてあります(。印鑑は付属しておりません。)
材質本体・ダクト部・フロントパネル:高耐食性溶融めっき鋼板t=0.8mm/屋内扉サッシ:PVC(樹脂色:ホワイト)、ガラス:Low-Eペアガラス(型ガラス) 寸法(幅W×高さH)(mm)屋外側374×865/屋内側384×894 仕上フロントパネル:表面フッ素加工PVC樹脂/本体・ダクト部:粉体塗装 扉開閉方式 設置場所屋内/屋外 収納の目安W315×H395×D225(mm)※耐荷重:30kg 投函タイプ前入れ後出し
1台
189,800 税込208,780
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

PAUL HEIM SMARTトート 2528は、ファッション性と機能性を兼ね備えたスタイリッシュなトートバッグです。A4ファイル収納可能でウレタン入りポケットが3つございます。B5サイズのPCが収納できます。
用途通勤・日常使いに。 付属品ショルダーストラップ、パスケース タイプファスナー ポケット数【外側】2【内側】4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)43×31×11
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)