水を入れて使用するタイプのPE(ポリエチレン)製のぼりスタンドです。水を抜けば大変軽くなりますので移動や片付けも簡単です。
風が強い日などには、水の中に砂を混ぜるとさらに重量を増すことが出来ます。
用途風が強めの場所に最適!
安定感とスマートなフォルム
材質PE(ポリエチレン)
質量(kg)1.5、満水時:10
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×350× 350
対応標準のぼり用ポール:Φ22~25
収納に便利な折畳式のスチール製、のぼり立て用のスタンドベース。(重さ約2.9Kg)
色黒
材質スチール
寸法(mm)350×200×350
内径(Φmm)ポール収納部:30
1台
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
のぼり旗のポール専用のタンク式のぼり旗ポールスタンド(角型)です。
角型なのでスペースにスッキリハマります。
砂や小石を入れると更に重量がアップします。
用途のぼりポールの土台に最適です。
色黒
適合ポール外径(Φmm)20~29
仕様差込口ねじ式
材質ポリエチレン樹脂
外寸(mm)400×400×310
本体質量(kg)1.1
満水時質量(kg)17
標準のぼり用ポール(外径Φ22mmキャップ付)に対応。
省スペースで使えるスタンドとしても、スチール製スタンドはお薦めです。
色ブラック
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)270×300×300
材質スチール(表面焼付け塗装)
厚さ(mm)スタンド:3.3
質量(kg)2.7
寸法(内径Φ×長さL)(mm)筒:25×425
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
商品にミニのぼりは含まれません。底面スチール製重り付
材質PVC・スチール
寸法(高さH×幅W)(mm)470×150
台の直径(Φmm)70
あるようでなかったこの商品!タイヤの下等に固定する事が出来て 場所取らず・水も不要です!展示スペースなどに是非ご利用下さい! 付属品:固定ネジ
色ブラック
材質スチール(表面焼付け塗装)
厚さ(mm)スタンド:3
質量(kg)1.9
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)293×150×450
寸法(内径Φ×長さL)(mm)筒:25×280
1台
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
自動車のタイヤで踏むだけでポール台として固定可能。水や場所も取らず簡単設置。
用途自動車のタイヤで踏む事で固定されるので設置が簡単でスチール製で丈夫
仕様組み立て式
材質スチール
質量(kg)2.3
色黒
内径(Φmm)25
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×150×450
適合ポール外径(Φmm)25
1個
¥2,098
税込¥2,308
翌々日出荷
組み立て式で、壁面やコーナーにも柔軟に設置可能です。折りたたみ収納時はわずか50×360×69mmとコンパクトで、展開時は643×643×326mmと安定感のあるサイズです。本体はスチール製で、耐久性と重量バランスに優れています。パイプ差し込み部の内寸は26mmΦで、一般的なノボリポールに対応していす。
用途店舗前やイベント会場でのノボリ旗の設置に。コーナーや壁際スペースでの広告表示に。折りたたんで車載・持ち運びして販促活動に。
トラスコ品番705-8422
材質スチール
寸法(mm)展開時:643×643×326
色黒
内寸(mm)パイプ差し込み部:26Φ
収納時寸法(mm)50×360×69
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥5,598
税込¥6,158
翌々日出荷
関連キーワード