16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
渦動理論を利用し、圧縮空気のみで冷却します。流量調節可能です。ベストはメッシュ素材ですので、このうえに密閉性のある服を着用し、冷気を閉じ込めてください。ベストに通したホースに小さい穴が開いていて、そこから冷気が噴出する構造です。コンプレッサーとの接続部は20PHです。温風の排出がありません。
用途鉄鋼・窯業などの温熱作業。溶接作業時に。酷暑時の熱中症予防。 付属品冷却器、チューブ、チューブ トラスコ品番257-7466 材質ベスト:ナイロン、綿、チューブ:ポリ塩化ビニール(PVC)、ナイロン 着丈(cm)55 胴回り(cm)90
1着
39,980 税込43,978
当日出荷

お手持ちの様々なジャケットに合わせられるベストタイプのボディプロテクター。欧州CE規格レベル2認証を取得した世界最薄のソフトプロテクターを胸、背中、脇腹に採用。高い通気性で乗車時のムレを解消。CE規格基準EN1621-1(レベル2)を満たすプロテクター。背中部プロテクターのCE規格基準EN1621-2(レベル2)を満たすプロテクター。胸部プロテクターのCE規格基準EN1621-3(レベル2)を満たすプロテクター。特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き
ブラック 素材TPE・ナイロン・ポリエステル・スパンデックス・ポリプロピレン・その他
1着
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アルミコーティングを施したUVカットタイプです。。大型フード仕様でヘルメットに対応できます。
ファン冷却ファンなし ポケット保冷剤用ポケットあり 袖丈袖なし
1着
5,198 税込5,718
欠品中
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質ベスト:ナイロン、綿、チューブ:ポリ塩化ビニール(PVC)、ナイロン トラスコ品番114-9033 質量(g)978 着丈(cm)55 素材ベスト:ナイロン、綿、チューブ:ポリ塩化ビニール(PVC)、ナイロン 胴回り(cm)90
1着
9,898 税込10,888
翌日出荷

足場職人の声を反映!風の巡りを可能にするフルハーネス向けインナー「エアーダクトベスト」
ブラック サイズF 胸囲(cm)80~100 芯材EVA樹脂100% 素材本体:ポリエステル100%86%・ポリウレタン14% 材質(クッション)ポリウレタン100%
1着
5,990 税込6,589
10日以内出荷

遮熱・UVカット素材に耐久撥水・防汚加工をプラス。脱着可能フードと風抜け抜群のワイドネックを一体化したベスト。
素材ポリエステル100%
1枚
5,198 税込5,718
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

渦動理論を利用し、圧縮空気のみで冷却します。流量調節可能です。ベストはメッシュ素材ですので、このうえに密閉性のある服を着用し、冷気を閉じ込めてください。ベストに通したホースに小さい穴が開いていて、そこから冷気が噴出する構造です。コンプレッサーとの接続部は20PHです。
用途鉄鋼・窯業などの温熱作業。溶接作業時に。酷暑時の熱中症予防。 付属品冷却器 トラスコ品番257-7465
1個
29,980 税込32,978
翌日出荷

流れる空気を利用し蒸れを解消するプロテクターメッシュベスト。厚手のメッシュ生地により、ジャケットとカラダ間に隙間を作り出し、空気の通り道を確保。自由に空気が流れることで通気性が上がり、ジャケット内の蒸れを解消します。付属プロテクターは、CE規格をクリアした安全性と体にフィットする装着感の良いSAS-TECのトリプルフレックスを採用。プロテクターの粒面を肌側にして装着することで、粒同士の間にも空気の通り道があり蒸れを防止します。
用途サイズが合えばお手持ちのプロテクターを挿入可能 BK プロテクターSAS-TEC製トリプルフレックス:胸部、背中(CEレベル1)
1着
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

流れる空気を利用し蒸れを解消するメッシュベスト。厚手のメッシュ生地により、ジャケットとカラダ間に隙間を作り出し、空気の通り道を確保。自由に空気が流れることで通気性が上がり、ジャケット内の蒸れを解消します。別売SAS-TECのトリプルフレックス(品番:胸部32506、背中42197 )を使用すれば、粒面を肌側にして設置することで、粒同士の間にも空気の流れ道があり蒸れを防止。サイズが合えばお手持ちのプロテクターを挿入してインナーとして着用いただけます。【適合プロテクター】。胸部:品番 32506、94856、26377。背中:品番 92840、92824、42197、32508
用途ジャケットの中の蒸れを解消するメッシュベスト。ジャケットとカラダの間に空気の通り道を確保。通気性が向上し蒸れを解消。別売SAS-TECのトリプルフレックス(品番:胸部32506、背中42197 )を入れて、更に通気性の高いプロテクターベストに。サイズが合えばお手持ちのプロテクターを挿入し、プロテクターベストとして着用可能 ブラック
1着
5,798 税込6,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハーネス対応モデルにベストタイプが新登場! 過酷な炎天下作業に最適 空気の漏れにくい高密度タフタの裏面に特殊なコーティングを施し遮熱性を付与した機能素材です。 未加工品と比べマイナス5℃以上の遮熱効果があり、炎天下での作業で違いを発揮します。 フロント:左右に引っぱると瞬時に外せるクイックファスナー。 右胸:ファスナーポケット。 右胸(内側):ポケット内ペンループ付き。 両肩:補強当て布付き。前部のフックかけDカン付き。 両脇:ファスナーポケット。 ファン部分(表側):ファン落下防止メッシュ。 首元:調整ヒモで空気の抜けを調節。 左内側:バッテリーポケット。 背中からランヤードを出し、取り出し口を絞ります。 ランヤードを使用しない時はファスナー式で簡単に収納できます。
種別ベスト 機能遮熱加工、紫外線カット 生地遮熱コーティングタフタ ポケット右胸ポケット 材質(ボタン)樹脂(ドットボタン) 材質(ファスナー)樹脂 胸ポケット右(幅×深さ)(cm)15.5×26
1着
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ハードな現場にピッタリな綿100%ベスト 綿の良さは吸湿性と肌ざわり、そして着るごとに馴染んでくる風合い。 ポリエステルにはない綿ならではの特性を活かしたベストはツヤ消しの金属ファスナーでよりハードな印象に。 右胸:ファスナーポケット。 両脇:フラップ付きポケット。 右脇:ペン差し。 袖口:ニットバインダー仕様で空気が逃げにくい。 首元:調整ヒモで空気の抜けを調節。 シルエット:身頃の膨らみを抑えたシャープなシルエット。
1着
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

バッテリー要らずで長時間26℃の状態をキープ。冷やして繰り返し使える冷却ベスト。26℃で自然に凍るPCM素材、独自設計で空気の流れと柔軟性を持つPCMブロック配置、小さく折りたため収納しやすい、両肩の面ファスナーでサイズ調整可能、空調ウェアの中に、ハーネス着用可能。
用途ワークウェア(ベスト)。 B・ブラック サイズF 素材本体:TPU、P.C.M・バックル:プラスチック
1着
9,998 税込10,998
4日以内出荷

空気のようなフィット感!クールとフェミニン 2つの個性のニットベスト。 大きめチェックもバイアス効果でスッキリ 引き締め効果のある前端のパイピングがポイント 4つボタン仕立てで、ベストの横ジワを解消 Airsuits swingシリーズと共通ボタンで、コーディネートの幅が広がります バックスタイルは、ベルト風の切り替えデザインにスリット仕様 チャコールにはピンク、ブラックにはブルーの華やかでシルキーな裏地 スカーフループ搭載(実用新案登録番号 第3186092号) PlusM仕様の、マルチ機能ポケット搭載 着丈 49cm(9号)
シリーズAir fit Suits 素材オールシーズン、ニット素材、2wayストレッチ、速乾、マルチポケット、スカーフループ、ホームクリーニング 生地アンヴィエチェックニット ポリエステル100% 性別女性用
1着
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

シンメン 05592 ネオEUROスタイルベスト12Vペルチェファンバッテリーセット。身体ダメージに直結する赤外線・紫外線ケアした素材と首回りなど3カ所の保冷剤ポケットで熱中症対策する実用性抜群でエッジモチーフが斬新なEUROスタイル。・肌ダメージ軽減する遮熱・UVカット(UPF50+ )。・ベストは両脇エアダクト含め5つのアイスポケット。・首周り全体からの風抜けを重視した快適ワイドネック。セット内容。・空調ベスト 05592×1。・12V20000mAHバッテリーx1。・ペルチェファンx2。・ケーブル×1。・充電ケーブル×1。・リモコン付き×1。・バッテリーケースー×1。・シガーソケット×1。・ファンカバー×2。・取扱説明書
用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント 寸法(mm)【ACアダプター】59×39×27、【バッテリー】102×70×27、【ファン】113×105 質量(g)【ACアダプター】約45、【バッテリー】約320、【ファン】約145(1台) 充電時間約6時間 バッテリー容量(mAh)20000 素材ポリエステル プレート温度(℃)約3分後に約11~13 出力切替12V / 10V / 8V / 7V
1セット
19,980 税込21,978
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

KK-906 DRY CARBON CHEST PLATE。・ロケット品質の素材と製造技術の胸部保護概念。ロケットや航空機に使用される高品質な日本製カーボン素材と日本の加工技術で実現した全く新しい概念の胸部保護具。日本以外では実現不可能な厚みに対する強度と耐貫通性を実現。・物理的特性。1mm厚の極薄超軽量設計で製品重量は約72g、比重1.7g/cm3。 。物性値 : ロックウェル硬度 H100、引張強度 700MPa、引張弾性率 55GPa、曲げ強度 850MPa、曲げ弾性率 50GPa。 。サイズ : 縦247mm, 横263mm。・安全性・耐貫通性。乗車用ヘルメットと同じ耐貫通試験をクリア。(乗車用ヘルメットをテストする日本車輌検査協会での試験)。鋭利な物体との衝突による貫通と点の衝撃エネルギーを面に分散させ衝撃とを減少させる新たな胸部保護の概念について特許申請済み。衝撃による肋骨の崩壊を防ぎ、人体の胸郭が本来持つ衝撃吸収性と内臓保護性能を最大限引き出し最重要な内臓へのダメージを大幅に緩和。 。大学機関の知見協力により独自開発した検査機器を使用して衝撃分散効果を検証済。・二輪車の右直事故への対応。警視庁の事故類別調査報告により二輪車死亡事故の多い右直事故は胸部損傷する割合が高いと分析されており、二輪車の右直事故による胸部損傷度合いを大幅に軽減させる可能性がある。・フィッティング、互換性、他プロテクターとの親和性。軽量で薄型に合わせてコミネのデータ蓄積による平均的な男性の胸部形状に基づく人間工学的デザインによる高いフィッティング性による違和感の低減。 。お手持ちの胸部プロテクターと重ねて使用したり、エアバッグベストの外郭として使用することでより高い保護性能を実現可能 。スナップタイプ、ベルクロタイプの取り付け方法に対応するユニバーサル取り付けベルト付属。素材 : カーボン
用途・強度を高めるカーボンを使用 ブラック サイズフリー
1個
22,980 税込25,278
6日以内出荷

OGK KABUTORYUKI VESTER
どんなシーンでも決まる、アーバンなシンプルグラフィック。インカムやカメラ取付けを考慮した専用スペースを予め左右に設定。パーツレイアウトや装飾処理を見直すことで、従来のシステムタイプより軽量化を実現。エア吹き出し面とブレスガードの大型化により換気性能の効率アップとともに視界の明るさも抑制。チンカバー中央下部のロックレバーを操作することで、チンカバー部分のオープンが可能となるチン・オープンシステムを採用。照り返しの強い朝夕、日差しが強い昼間はスモークレンズ効果で眩しさを低減する開閉可能な「インナーサンシェード」を搭載。帽体付近の気流をコントロールし、負荷を軽減するkabutoの特許システム「ウェイクスタビライザー」採用。操作しやすい形状を採用し計3カ所のベンチレーションより効率よく冷気を導入、ヘルメット内部のエアを排出します。眼鏡やサングラスをスムーズにかけられる、チークパッド形状を採用。ベストなポジションで眼鏡やサングラスを使用できます。ワンタッチで脱着、微調整が可能なマイクロラチェットバックルを採用。
用途バイク用ヘルメット
1個
40,980 税込45,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)