側面のダイヤルを回すだけの直感的な操作で簡単にタイマー設定が出来ます。
画面は分かり易くシンプルな大型デジタル液晶
マグネット付なのでスチール製品に取り付けて設置可能です。
アラームは大、小、無音の3パターンから選択出来ます。
材質ABS樹脂
色シルバー/ブラック
質量(g)73
本体寸法(mm)Φ78×28
表示形式デジタル
使用電池単四×3本(別売)
設定時間(最大)99分55秒、(最小)5秒
設置方法マグネット
カウントダウン機能カウントダウン・カウントアップ
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ブザー音とランプでアラームをお知らせ。防滴100分タイマー。防滴性能はJIS防滴2形相当。10分、1分、10秒のボタンで簡単セット。カウントアップ、カウントダウン、プリアラーム機能付。マグネット付
用途パン、お菓子、ケーキ作りに、お料理作りに、食品の賞味時間管理に、理化実験に、様々な現場の時間管理に
付属品モニタ用電池、取扱説明書(パッケージ台紙部に印刷)
質量(g)約67(電池含む)
電源CR2032形リチウム電池1個
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×82×15
タイマ機能カウントダウン(アラーム設定時間まで)、カウントアップ(00分00秒からスタートさせた場合)
表示形式デジタル
設置方法マグネット
電池寿命約1年(1日30秒アラーム動作)
タイマー設定最大99分50秒、最小10秒
タイマの数1
アラーム時間&音量ブザー音:約1分間、音量:約80±5dB/距離10cm、赤色LEDランプ約1分間点滅
防水性IPX4
カウントダウン機能○
カウントアップ機能○
【機能】。離れても安心の大音量。濡れた手でも使える防滴構造。カウントダウン機能(1秒から99分59秒まで設定可能)。カウントアップ機能(最大99分59秒までの計測可能)。リピート機能。時計表示/24時間表示。ボタンを押すと入力確認ができるクリック音機能付き。アラームリズム選択機能(5種類から選択)。置き掛け兼用(強力マグネット、吊り下げストラップ穴、スタンド付き。)
質量(g)(約)82/電池含む
使用電池単4形乾電池×1本(モニタ用電池付属)
設置方法強力マグネット、吊り下げストラップ穴、スタンド付き
寸法(高さH×幅W×厚さt)(cm)(約)8.1×9×1.7
防水性防滴
音量(dB)タイマー:約90
アラーム最長:約60秒
ゼンマイ式キッチンタイマー。レトロなデザイン
材質スチール、ポリカーボネート
直径(Φmm)70
高さ(mm)30
表示形式アナログ
設置方法マグネット
カウントダウン機能○
汚れたらサッと洗える防水タイマー
カウントアップ/ダウン機能 / リピート機能
オートパワーオフ機能(約10分)
マグネット付(ネオジウム×2個)
用途食品工場での時間管理に
材質本体:ABS樹脂
電源DC3V CR2032×1個(動作確認用)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×20×90
測定時間199分59秒(カウントアップ)
アラームセット時間199分50分(カウントダウン)
アラーム警鳴時間(秒)約60
防水性IPX7(JIS C 0920)
音量(dB)約95±5
操作性に特化したデジタルタイマー。長時間の測定も簡単に設定可能。
10個のボタン(10キー)で直感的に設定可能。
マグネット付き。
本体背面にストラップ穴がついているので、吊り下げ使用も可能。
ボタンを押した際に出るプッシュ音はせず、時間をお知らせするアラーム音のみ音が鳴ります。
最大設定時間99分99秒
仕様マグネット、ストラップ穴付き
付属品お試し用電池(CR2032×1個)・取扱説明書・保証書は個装箱台紙に印刷
材質ABS、PC、シリコーンゴム
寸法(mm)幅61×高さ97×奥行16
測定範囲1秒~99分99秒
材質(本体)ABS、PC、シリコーンゴム
質量(g)66(電池含む)
電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個
電源CR2032×1個
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61×97×16
表示形式デジタル
単位1秒単位
設定時間最大99分59秒/最小1秒
保証期間1年
設置方法壁掛け、マグネット、ストラップ装着
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅61×高さ97×奥行16
音量(dB)70以上
カウントダウン機能○
ボタン仕様テンキー
丸洗いOK!汚れてもサッと洗えます。磁石付なので、冷蔵庫などに取り付けてご使用できます。赤色のLEDランプ付でアラーム音とともにお知らせします。オートパワーオフ機能(約10分)
材質本体/ABS樹脂
質量(g)約60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×20×90
蒸気を外に出さない「蒸気レス」
<とく子さん>で最も省エネ「まほうびんで保温」
計量カップいらず<お湯計量機能>(電動給湯のみ)
いつでもかしこく節電
使いやすい便利機能
「キッチンタイマー」機能
その他の安全機能
色ブラック
容量(L)3
消費電力(W)湯わかし時:700
電源コード(m)約1
RoHS指令(10物質対応)対応
「ビジュアルバータイマー」は、大きな目盛り表示によって、残り時間が一目で分かるタイマーです。時間の視覚化で、さまざまな人の時間管理を支えます。机上やモニター下にも程よく収まる、手のひらサイズのバー形状です。背面マグネットでキッチン周りや鉄製の壁などに貼り付けて使うことができます。通常計測モード:時間のカウントダウンとカウントアップができます。視覚的にも残り時間が分かります。リピート計測モード:作業時間と休憩時間のカウントダウンを指定回数繰り返します。勉強や運動の時間管理や「ポモドーロ・テクニック」などの集中メソッドにも活用できます。。。
セット内容VBT10本体/取扱説明書(保証書付)
質量(g)約56(乾電池を含まず)
電源単4形アルカリ乾電池×2本(別売)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約132×21×29
動作環境温度5~35℃ 湿度30~80%(非結露)
関連キーワード