収容物に合わせて選べる6サイズ。大きく開くワイドオープンタイプ。
材質本体:ポリエステル、窓部分:ビニール
規格A6
寸法(幅W×高さH)(mm)180×130
毎日が楽しくなる手のひらサイズの完全ワイヤレスイヤホン。【コンパクトで軽量】。持ち運びに便利な小さなイヤホンとラウンド型充電ケース。イヤホン本体片耳3.9gの小型軽量サイズで、軽く快適な装着感です。【簡単ペアリング】。一度Blutooth (R)のペアリング接続をしておけば、ケースからイヤホンを取り出すだけで電源ON&ワイヤレス接続。【ワンタッチですぐ再生のシンプル操作】。ワイヤレスイヤホンが初めての方でも安心。簡単なタッチ操作で音楽の再生や音量調整が可能です。【最大合計23時間の長時間再生】。イヤホン本体7.5時間+充電ケース15.5時間の最大合計23時間の長時間バッテリー。【マイク通話もオンライン会議も快適】。左右どちらでも片耳のみでの使用が可能です。【心地よいクリアサウンド】。ビクターの心地よい音がパワフルかつクリアに毎日を彩ります。楽曲や気分に合わせて3つのサウンドモード(バランスのとれたNORMAL/低音が楽しめるBASS/ボーカルが際立つCLEAR)が楽しめます。【雨や水しぶきに強い防滴仕様のIPX4】。JIS保護等級4級(IPX4)相当、イヤホン本体のみ対応。【小耳にもフィットするXSサイズを含む、イヤーピース4サイズ(XS/S/M/L)付属】。【スマートフォンの音声アシスタント機能の起動に対応】。【安定したワイヤレス接続】
付属品イヤーピース(XS/S/M/L)各2個、充電ケース、充電用USBケーブル、ロゴステッカー
質量(g)充電ケース:約30、イヤホン片耳:約3.9
接続方式Bluetooth
対応コンテンツ保護:SCMS-T方式
連続使用時間(時間)(イヤホン)最大7.5、(充電ケース)最大15.5
通信方式Bluetooth(R)標準規格 Ver.5.4/(出力)Power Class 1
充電時間(時間)イヤホン:約2、充電ケース:約2.5
ドライバーユニット(Φmm)(口径)6
通信距離(m)約最大10 ※通信距離は目安。使用環境により異なる。
イヤホン形状カナル型
対応コーデックSBC
・Simplismオリジナル レザー調素材。・背面にはクリアPC素材を採用。・動画視聴に便利な卓上スタンド。・フタを開けてON、閉じてOFF、スマートWAKE機能。・ケースに入れたままカメラ撮影が可能。・ケースに入れたまま各種ボタンの操作が可能
色ブラック
質量(g)115.3
タイプ手帳型
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)139.1×199×11.6
対応機種iPad mini(A17 Pro)、iPad mini(第6世代)
特性スタンド機能
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
・Simplismオリジナル レザー調素材。・動画視聴に便利な卓上スタンド。・縦置きと横置き可能な360°回転スタンド機能。・フタを開けてON、閉じてOFF、スマートWAKE機能。・ケースに入れたままカメラ撮影が可能。・ケースに入れたまま各種ボタンの操作が可能
色ブラック
質量(g)188.9
タイプ手帳型
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)139.6×199×14.0
対応機種iPad mini(A17 Pro)
特性360度回転式/縦置き・横置き/スタンド機能
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
どんなシーンにも使いやすいファブリック生地を採用!薄さにこだわった超薄型・軽量設計。シーンに合わせて2アングルにできるiPad mini(A17 Pro)、iPad mini (第6世代)用フラップケースです。
用途ファブリック生地を採用!薄さにこだわった超薄型・軽量設計。シーンに合わせて2アングルにできるiPad mini(A17 Pro)、iPad mini (第6世代)用フラップケースです。 。傷に強いポリカーボネートを使用し、本体の背面デザインを活かせるクリアケースを採用しています。 。傷や汚れが付きにくく、どんなシーンでも使いやすいファブリック生地を使用しています。 。動画視聴やタイピングなどのシーンに合わせて2つのスタンド角度を選べます。 。不使用時に画面部分を保護するフラップが付いています。フラップを閉じるとスリープモードになり、開けるとスリープから復帰します。 。フラップはマグネットで簡単に留めることができます。 。フラップ内側には端末を傷つけにくい起毛素材を採用しています。 。端末装着部の縁が画面を覆わず、見やすく操作しやすい設計です。 。ケースを装着したままで画面の確認、充電、各種ボタン操作、写真撮影が可能です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
仕様対応モデル番号:A2567、A2568、A2569
セット内容ケース×1
材質ポリエステル、本体装着部:ポリカーボネート
タイプ手帳型
対応機種iPad mini(A17 Pro)、iPad mini (第6世代)
特性超薄型・軽量
収納部は6inサイズスマホをケースごと収納可能なラージサイズです。
P.A.S.アダプター付属なので、乗車時はハンドル周りに、降車時にはウエストベルトなどボディに移設可能(要別途オプションアタッチメント)で便利です。
上面だけでなく底面側にもクリアスペースを設けケースに収納したままカメラが使えます。
また、RR9970やRR9965、HH01等の豊富なオプションと組み合わせることで、自分のスタイルにあったマウントカスタマイズが可能な、拡張性の高さが魅力です。
背面には充電ケーブルなどを外部に引き出すスリットがあるので、充電しながらの収納も可能。
さらに、排熱用スリット、ベンチレーションハトメで熱対策もしてあります。
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)100×20×185
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
軽量コンパクト設計:片耳約3.7gの軽量設計とリップスティック型のコンパクトなケースを採用。持ち運びにも最適です。アクティブノイズキャンセリング搭載:イヤホンに搭載されたマイクが周囲の雑音を検知し低減。電車やバス等の交通機関やカフェ等でもクリアに音楽を楽しめます。最大24時間の長時間再生:イヤホン本体が満充電の状態で最大7時間、充電ケースを合わせて使うと、最大24時間の音楽再生が可能。また10分間の充電で約2時間分の再生が可能な短時間充電にも対応しました。※再生可能時間は音楽再生時の時間であり、音量、再生する内容、使用環境によって異なります。コンパクトながら力強い低音:Anker独自技術のBassUp技術により、深みのある低音を実現。高音質コーデックAACにも対応。
セット内容本体、充電ケース、イヤーチップ3種、USB-C & USB-A ケーブル、クイックスタートガイド、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後) 、カスタマーサポート
色ブラック
質量(g)約3.7 (イヤホン本体 片耳) / 約47.4 (充電ケース含む)
寸法(cm)約9×2.5×2.5
充電時間イヤホン:約1時間 / 充電ケース:約2時間
防塵防水性能IP54
再生可能時間通常モード:最大7時間 (イヤホン本体) / 最大24時間(充電ケース使用時)、ノイズキャンセリングモード:最大5時間 (イヤホン本体) / 最大18時間 (充電ケース使用時)、通話:最大3.5時間 (イヤホン本体) / 最大12.5 時間 (充電ケース使用時)
通信規格Bluetooth 5.4
充電端子USB-C
1個
¥6,355
税込¥6,991
当日出荷
美しさと優れたパフォーマンスを統合した両面フル高透過率ガラスのピラーレス設計のATXケースです。RTX40シリーズを含む長さ400mmまでのグラフィックスカードに対応します。360mm水冷システムと最大9つのファンマウントポジションをサポートします。インダストリアルな美学とミニマリズムのデザインを完璧に融合しました。完全な高透過率ガラスが未来的な雰囲気を醸し出し、全体的な美しさとミニマリズムスタイルの両方を高めています。質感のあるメタル素材と完全な高透過率ガラスの融合は、調和のとれた視覚的魅力を生み出し、力強さと控えめなエレガンスの完璧なバランスを保っています。前面と左側面には高透過率ガラスを採用しました。ケースファンを側面にマウントすることで、ゲーミングハードウェアをより透明感のあるショーケースに収めます。RTX40シリーズグラフィックスカードは性能の向上と共にサイズと重量も大幅に増加したため、PCケースの金属フレームはさらなる圧力に耐える必要があります。C3T500は高強度SPCC冷間圧延鋼板を金属フレームを使用し、滑らかな表面と高強度の特性を併せ持ち、構造全体の完全性を維持しつつも圧力下での変形に耐えることができます。パネルの両側にスナップ式のクイックリリースデザインを採用し、工具なしで簡単に取り付け・取り外しができます。標準状態ではARGBファンが6基数珠つなぎで接続されており、ケース側のLEDボタンでのパターン制御となっています。マザーボード制御にしたい場合は、ハブ側のARGBコネクタをマザーボードに接続しLEDボタンの長押しでマザーボード制御になります。RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
仕様【搭載ファン】(スピード)500~1100RPM±10%、(風量)37CFM、(静圧)1.80mmH2O、(ノイズ)18.3dB(A)【搭載済みファン数】6台【搭載可能ファン】トップ:120mm×3/140mm×2、リア:120mm×1/140mm×1、サイド:120mm×2、ボトム:120mm×3/140mm×2【搭載可能CPUクーラー高さ】175mm【搭載可能GPU長】400mm【搭載可能ラジエーター】(トップ)240mm/280mm/360mm(リア)120mm/140mm(サイド)120mm/240mm(ボトム)120mm/140mm/240mm/280mm/360mm※シャーシ底部に液冷クーラー(ラジエーター)が装着されている場合、ATXマザーボードは取り付けできません。
付属品ネジセット、インシュロック、図解入りマニュアル
材質SPCC+3mm強化ガラス
ケース形状ミドルタワー
質量(kg)5.9
電源【搭載可能電源】ATX電源(奥行き200mmまで)
板厚(mm)(スチールパネル)0.7
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)295×368×415
保証期間2年間
RoHS指令(10物質対応)対応
I/OポートUSB3.1Gen2Type-C/2xUSB3.0/MIC&AUDIO/Powerボタン/LEDスイッチボタン
対応マザーボードATX/Micro-ATX/Mini-ITX
拡張スロット数6
ドライブベイ3.5インチドライブベイ:2、2.5インチドライブベイ:1
関連キーワード