こんなお得な商品も!

PVCプロテクター
モノタロウ
¥309~
税込¥340~
●丈夫で安全、スマートな床専用保護カバー●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製で強度はバツグンです。●カバーの傾斜がなだらかなフラットタイプで、台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。●豊富なサイズと色をラインナップ。付属品も豊富で様々なシーンにお使い頂けます。
用途床面の配線保護に。
材質PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
床の配線保護に役立ちます。
用途配線保護に。
材質PVC
全長(mm)1000
仕様テープ無し
こんなお得な商品も!

PVCモール テープ付
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
釘固定できない箇所に最適です。粘着テープがプラモールの底面に予め貼り付けてあり、テープ貼り作業が不要です。
全長(m)1
仕様底面テープ付
材質樹脂
業務用ケーブル収納カバー:生地が伸びる結束チューブでケーブルを保護し、配線をすっきりと整理。オフィス、コンピュータデスク、サーバールーム、家庭のAV機器、電源コード、USBケーブルなどに最適。巻き込み結束チューブ:挿入したケーブルに自然に巻きつくファブリック製。ケーブルを接続したまま一本づつ配線が可能。技術仕様:長さ:4.6m | 最小径: 39.37mm | 最大径:59.06mm | 柔軟設計 | ポリエステル&ナイロン| 難燃規格対応(UL94 V-0) | RoHS | コード配線隠し(ブラック)。好きな長さにカット:4.6mの結束チューブを必要な長さに切って使用。複数のチューブをつないで拡張とカスタマイズが可能。StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。2年間メーカー保証と日本国内での無料テクニカルサポートを提供
用途ビジネス環境、ホームオフィスでコンピュータ背面に配線を整理。映像スタジオでの配線管理。ネットワーク環境で配線を整理。テレビ台の後ろに乱雑に広がったAV機器の配線を整理
色ブラック
仕様25mmから38mmまでの伸び幅、エンクロージャタイプ:ポリエステル、ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
●屋外・屋内を選ばず設置可能。仮設工事現場・イベント会場のケーブル保護に最適です。●上両側・下面に凹凸が入った構造で安全性を高めます。●下面に幅広めのスリット入りで、入線が簡単です。●泥・水などで汚れた場合、水洗いが可能です。●黄色は注意喚起をうながす安全色を採用(JISZ9103に準拠)●普通車両や台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。
用途仮設工事現場やイベント会場のケーブル保護に最適。
材質塩化ビニル(軟質)
色ブラック
寸法L(mm)5000
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル収納カバー:生地が伸びる配線結束スリーブで、ケーブルを保護し配線をすっきりと整理。オフィス、コンピュータデスク、サーバールーム、家庭のAV機器、電源コード、USBケーブルなどに最適。簡単取り付け:個々のケーブルをデバイスから抜かずにケーブル収納スリーブに出し入れ可能。スリーブ全体に面ファスナーを備えており作業が容易。カスタマイズ可能:希望の長さにカットできる3mの長さ調整可能なケーブル隠し用メッシュカバー。複数のケーブルスリーブを併用することによりケーブル保護の長さがカスタマイズできるケーブル管理ソリューションを提供。仕様:長さ:3m|最小径:18mm|最大径: 32mm | 柔軟なメッシュデザイン | ポリエステル & ナイロン | RoHS | ブラックPCケーブルスリーブ/配線カバー/配線隠し。ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
材質ポリエステル、ナイロン
色ブラック
長さ(mm)3100
幅(mm)90
高さ(mm)3
質量(g)150
保証期間2年間
最小径(Φmm)18
最大径(Φmm)32
セット内容1-3mフック&ループフレキシブルケーブルスリーブ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
デスク下ケーブル配線トレー:作業スペースをすっきり整理し、つまずきやコードの絡まりのリスクを軽減。幅105mmでデスクとトレーの間に十分スペースがあり、大きな電源タップや電源ストリップの収納も可能。長さ調節可能:デスクのサイズやケーブルの配線距離に合わせて3段階の長さ(80cm、1m、1.2m)に伸縮調節可能な配線トレー。長さ調節および製品取り付け用金具はすべて付属。工具・穴あけ不要:クランプ式でデスクを傷つけることなく簡単に設置でき、位置の変更も簡単なケーブル収納トレー。フォームパッドがデスク表面を保護し、クランプのゴム素材が装着時のずれを防止。耐久性に優れた設計:耐摩耗性に優れたパウダーコート仕上げのスチール素材を使用し、完全に伸ばした状態でも長期間安定して使用可能なデスク配線トレー。ISTA-6規格に準拠した梱包により、多様な輸送条件や取扱いに対応。柔軟な設置:木材、ガラス、金属など、厚さ50mmまでのさまざまな材質の天板に設置可能な配線隠しコード収納トレー。すっきりとしたケーブルの取り回しが可能で、作業スペースの景観が向上し、さらに通気性も改善
用途ワークスペースをすっきり整理し、ケーブルの絡まりやつまずきのリスクを軽減。配線の取り回しを整えすっきり見せることで、より快適な作業スペースを実現
付属品デスククランプ、M5×6mmねじ、3mm六角レンチ、取扱説明書
材質パウダーコーティングを施したスチール
長さ(mm)800
幅(mm)105
厚さ(mm)取付け面:最小5、最大50
質量(kg)2.3
色ブラック
高さ(mm)207
湿度(%RH)40-60
保存温度(℃)10- 30
取付場所デスク固定
動作温度(℃)10- 30
静止耐荷重(kg)キャスター1個あたり:5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,698
税込¥9,568
翌々日出荷
配線を隠して綺麗に見せる樹脂製の配線孔キャップ45mmタイプ。フタを取外して使用可能です。家具などに取付け、配線コードを通すのに使用します。開口部は外に向かって少し広くなっているので、取外しがしやすいです。
用途家具、デスク、ボックス盤、テレビ台、食器棚、ベッドなど
材質ABS樹脂
サイズΦ45
寸法A(mm)17
寸法B(mm)14
寸法D1(mm)45
寸法D2(mm)34
寸法D3(mm)38.5
寸法D4(mm)39
配線を隠して綺麗に見せる樹脂製の配線孔キャップ70mmタイプ。フタを取外して使用可能です。家具などに取付け、配線コードを通すのに使用します。開口部は外に向かって少し広くなっているので、取外しがしやすいです。
用途家具、デスク、ボックス盤、テレビ台、食器棚、ベッドなど
材質ABS樹脂
サイズΦ70
寸法A(mm)26
寸法B(mm)19
寸法D1(mm)70
寸法D2(mm)54
寸法D3(mm)59
寸法D4(mm)60
関連キーワード