19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般的なマグネットゴムシートです。
材質塩化ビニール(磁力鉄粉混入) 使用温度(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コクヨの定番マグネット。掲示におススメ。スチール面にピタッと止まる。大きな書類もガッチリホールド
材質本体カラー部/R-ABS、マグネット/ゴム磁石
1本
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ALTNA ケーブルリール<マグネット付> リヒトラブ 動画あり
巻き取りやすいシリコンゴム製。便利なマグネットが付いたケーブルリール。
適合長さ1mまで巻き取り収納、太さ2.7~3mmまで 材質本体/シリコーンゴム・ネオジム磁石 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×16
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワダイレクト電源タップ タワー型
タワー型で、4方向と上面に差して使える便利なタップです。差込口が12個口あり、上面に3個、側面に3個口が3列並んでいる為、どこからでも差込むことができます。USB-Aの充電ポートが3ポート(合計3.4A)あり、タブレットやスマホの充電もできます。Type-Cのポートも1つあり、PD20Wまでの充電が可能です。安心を考慮したブレーカー内蔵一括集中スイッチ付きです。差込口はホコリ防止シャッター付きです。コード長は3mで、上下昇降デスクなどでも安心して使えます。差込プラグは、絶縁キャップ付きスイングプラグで、トラッキング火災予防になります。本体底面には滑り止めゴムとマグネットが付いており、動くのを低減したり、固定したりできます。
付属品底面/マグネット(1個)付き 材質耐熱性ABS+PC樹脂 質量(kg)約1 スイッチスイッチブレーカー付きスイッチ(15A 125V)(一括集中電源スイッチ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90(台座140)×90×182.3 定格出力【AC】100V 72VA 50/60Hz、【USB】DC 5V/USB A=3.4A(3ポート合計)、Type-C(PD20W) DC 5V 3A/9V 2.22A/12V 1.67A コードコード長3m VFF 1.8mm2×2芯 保護回路USB出力過負荷保護 色(本体)ブラック 差込口AC:12個口(3個口×4面) USBポートUSB A×3、USB Type-C×1 取扱説明書日本語取扱説明書あり 耐雷サージバリスタ電圧351~429V、制限電圧650V(10A)、最大サージ電圧3000V(1回)、(LED緑色ランプ付き)耐サージ機能確認用
1本
8,798 税込9,678
4日以内出荷

COMPASS(コンパス)ペンケース
超多機能!大容量!タテにもヨコにも使えて、色んな物がたくさん入る便利でオシャレなペンケース! 立ててファスナーを開けると色んなペンが約15~20本も入ります ファスナーを開けたあとのフラップはマグネットできちんと留まります 消しゴムや付箋を入れるのに便利な入り口がゴムのメッシュポケット。 定規やハサミなどの飛び出しを防ぐゴムベルト付き フタの方には、2種類の大きさのメッシュポケットがあります
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

配線整理グッズとしてだけでなく、栞やフォトクリップ、キーリング、袋止め、そしてマグネットや冷蔵庫のメモクリップ等として活躍します。柔軟性と伸縮性に優れた高品質シリコンを採用しており、ゴムのような弾力性と柔軟性を兼ね備え、断線しにくく、防水性や耐摩耗性にも優れています
寸法(mm)110×18 質量(g)5
1セット(10個)
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配線整理グッズとしてだけでなく、栞やフォトクリップ、キーリング、袋止め、そしてマグネットや冷蔵庫のメモクリップ等として活躍します。柔軟性と伸縮性に優れた高品質シリコンを採用しており、ゴムのような弾力性と柔軟性を兼ね備え、断線しにくく、防水性や耐摩耗性にも優れています
寸法(mm)110×18 質量(g)5
1個
119 税込131
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用。フックは上下可動し、360度回転します。ゴムカバーが表面をマーキングや摩耗から保護します。マグネットなので、釘やねじを使わずに取り付けが可能です。
材質ネオジウム磁石 耐荷重(kg)30 口幅(mm)17 サイズ(Φmm)面:38 特性超強力
1個
3,820 税込4,202
翌日出荷

マグネットで簡単取り付け!置き場所に困るゴム手袋を収納できるグローブホルダー。ホルダーをシンク中に設置すれば、ゴム手袋を使用後そのままホルダーに収納するだけで「乾かす・収納」が一度で完結します。付属のフックにブラシやスポンジを、本体にスプレーボトルを掛け、掃除アイテムをまとめて収納しても便利です。キッチンパネルに設置すれば食品保存袋やペットボトルを乾かす場所としてもお使いいただけます。
付属品フック 適合マグネットがつく平らな面・スチール面 ※ゴム手袋は付属しておりません。 材質【本体】スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、【マグネット】、【滑り止め】シリコーンゴム ブラック 質量(g)290 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11×9.4×34.2 耐荷重(g)【ホルダー1つあたり】500【フック】250(静止荷重) 内寸法(cm)7.6×4.1×33.2/【背面】11×8
1個
2,200 税込2,420
9日以内出荷

マグネットでは付かない、ガラスにも付けられるタイマー。 特殊な吸盤を使用し、凹凸がなく乾燥した平らでなめらかな面(ガラス、金属、タイルなど)に貼り付けることができます。 本体厚さ9mmの超薄型設計。
設定時間最大99分59秒/最小1秒 付属品お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個) 材質(本体)ABS、(レンズ)PMMA 寸法(mm)幅100×高さ70×奥行10 測定範囲1秒~99分59秒 材質(本体)ABS、PMMA 質量(g)56(電池含む) 電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個 電源DC3V(CR2032コイン形リチウム電池×1個) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×9×70 表示形式デジタル 保証期間1年 最大設定時間99分59秒 設置方法吸盤 電池寿命約1年(1日最大4回アラームをした場合) アラーム警鳴時間(秒)約30 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅100×高さ70×奥行10 音色ブザー音(設定時の音あり) 音量(dB)70以上 カウントダウン機能
1台
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

あると便利♪いるとカワイイ!そっぽを向いたネコのマグネットフックです。しっぽを曲げるとフックに変身♪裏面の磁石で玄関ドアや冷蔵庫にペタッと取り付け!鉄板入りのしっぽは曲げ伸ばし自由!鍵や輪ゴムはもちろん、はさみやアクセサリーもかけることが出来ます。磁石でくっつくので、メモやハガキを挟んでも可愛くなります。
耐荷重(g)約250 材質塩化ビニル樹脂・磁石・鉄板 質量(g)約20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約52×5×143
1個
799 税込879
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軍用規格(MIL-STD-810G 516.6)の3倍の落下試験の実施。 MIL規格とは約1.2m(4フィート) の高さから合計26方向の落下にてテストを基準としています。26方向/26回の落下テストを3回実施=78回の落下テストに合格。内蔵のマグネットは、MagSafeの充電器やアクセサリとシームレスに連動します。超軽量設計。頑丈な外側シェルが日常的に生じうる擦り傷から保護、内側のゴム製カバーで衝撃を吸収。カメラと画面を保護する高さのあるエッジ。スクリーンリップがさまざまな表面からディスプレイを保護。スマホのような感触のボタン。5Gネットワークと完全に互換性があります。
材質ポリカーボネート、合成ラバー 寸法(mm)166.06×84.49×14.39 Black 質量(g)42.87 対応機種iPhone 15 Pro Max 対応MagSafe 寸法(inch)6.54×3.33×0.57 特性耐衝撃 耐衝撃対応高度:DROP+/軍用規格(MIL-STD-810G 516.6)の3倍の落下試験の実施
1個
6,298 税込6,928
6日以内出荷

面ファスナー(結束マジックテープ)に強力なネオジキャップ磁石と金具を取り付けた製品です。面ファスナー(結束マジックテープ)は自由に長さ調整が可能です。ビス止めすることなくマグネットで吸着でき、金具で相手物をしっかり押さえることができます。ネオジム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っております。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
用途モノの結束や簡易固定、締結、保持や等に。 材質滑り止めゴム:CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)、ねじ・座金・ナット:SUS304相当 面ファスナー:オレンジ / ブラック 材質(本体)磁石::ネオジム / ニッケルメッキ 材質(キャップ)磁石::SPCC / ニッケルメッキ バックルPOM(ブラック) 縦32mm×横23mm 取付金具SUS304(t=1) 材質(面ファスナー)ポリエステル(t=2.5mm) RoHS指令(10物質対応)対応 引張剪断強度(N/cm2)7.8
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

軍用規格(MIL-STD-810G 516.6)の3倍の落下試験の実施。 MIL規格とは約1.2m(4フィート) の高さから合計26方向の落下にてテストを基準としています。26方向/26回の落下テストを3回実施=78回の落下テストに合格。内蔵のマグネットは、MagSafeの充電器やアクセサリとシームレスに連動します。超軽量設計。頑丈な外側シェルが日常的に生じうる擦り傷から保護、内側のゴム製カバーで衝撃を吸収。カメラと画面を保護する高さのあるエッジ。スクリーンリップがさまざまな表面からディスプレイを保護。スマホのような感触のボタン。5Gネットワークと完全に互換性があります。
材質ポリカーボネート、合成ラバー 寸法(mm)152.90×79.10×13.35 Black 質量(g)37.45 対応機種iPhone15、iPhone14、iPhone13 対応MagSafe 寸法(inch)6.02×3.11×0.53 特性耐衝撃 耐衝撃対応高度:DROP+/軍用規格(MIL-STD-810G 516.6)の3倍の落下試験の実施
1個
6,298 税込6,928
6日以内出荷

軍用規格(MIL-STD-810G 516.6)の3倍の落下試験の実施。 MIL規格とは約1.2m(4フィート) の高さから合計26方向の落下にてテストを基準としています。26方向/26回の落下テストを3回実施=78回の落下テストに合格。内蔵のマグネットは、MagSafeの充電器やアクセサリとシームレスに連動します。超軽量設計。頑丈な外側シェルが日常的に生じうる擦り傷から保護、内側のゴム製カバーで衝撃を吸収。カメラと画面を保護する高さのあるエッジ。スクリーンリップがさまざまな表面からディスプレイを保護。スマホのような感触のボタン。5Gネットワークと完全に互換性があります。
材質ポリカーボネート、合成ラバー 寸法(mm)152.80×78.36×14.12 Black 質量(g)38.09 対応機種iPhone 15 Pro 対応MagSafe 寸法(inch)6.02×3.09×0.56 特性耐衝撃 耐衝撃対応高度:DROP+/軍用規格(MIL-STD-810G 516.6)の3倍の落下試験の実施
1個
6,298 税込6,928
6日以内出荷

シンクで浸け置き洗いができるシリコーンキャップ。排水口に蓋をしてシンクで浸け置き洗いができるシリコーン製の止水キャップ。直径15cm以内の排水口に対応しています。本体中央にマグネットが埋め込まれており、キッチンパネルやにシンク周りのマグネットが付く壁面に浮かせて収納することができます。
適合マグネットがつく平らな面・スチール面 材質【本体】シリコーンゴム、マグネット ブラック 質量(g)95 対応直径15cm以内の排水口 ※シンク・排水口の形状、サイズ、仕様等によりご使用いただけない場合があります。 耐熱温度(℃)250 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17×17.9×1.5
1個
1,200 税込1,320
9日以内出荷

生活感のあるスプレー類を隠して収納できるホルダー。マグネットで玄関扉や冷蔵庫横、洗濯機横に簡単取り付け!。生活感の出てしまう殺虫剤や消臭・防水スプレー、潤滑剤など様々な種類のスプレーを隠して収納できます。スプレーが取り出しにくい場合は、下から指で押し上げると簡単に取り出すことができます。使いたい時にサッと取り出しやすいので懐中電灯の収納にもおすすめです。
材質【本体】スチール(粉体塗装) 【マグネット 滑り止め】シリコーンゴム ブラック 質量(g)370 備考使用できる面 マグネットがつく平らな面・スチール面 対応直径7cmまでのスプレー缶 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.5×7.5×24 静止耐荷重(kg)1 背面(cm)18.5
1個
1,800 税込1,980
4日以内出荷

ラベリングに必要なマスキングテープやペンを一括収納!サッと取り出りだせるケース。マグネットで壁に取り付けても、テーブルへ置いても、使える!ラベリングに必要なマスキングテープやペンがサッと取り出しやすいケースです。シンプルでスタイリッシュなデザインなので場所を選ばずスマートに設置でき、積み重ねても使用できます。扉は斜めに開口するフラップ式でマスキングテープが取り出しやすい角度設計。可動式の仕切りがあるのでペンとマスキングテープを分けて収納することができます。天板はトレーになっているので小物置きとしても便利。冷蔵庫横などにマグネットで設置したり、スパイスニッチやデスクなどマグネットがつかない場所に置いても使用できます。
仕様対応サイズ:幅1.5cm・直径5.7cmまでの一般的なマスキングテープ最大16個収納可能 ※サイズや形状によっては収納できないも物もあります。 材質【本体・仕切り】ABS樹脂、【マグネット】、【滑り止め】シリコーンゴム ブラック 質量(g)380 備考使用できる面:マグネットがつく平らな面・スチール面 耐荷重ケース:1.5kg、トレー:500g(静止荷重) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:26×8×9 内寸(cm)ケース:W24.8×D6.5、仕切り間隔:W2.8
1個
2,500 税込2,750
9日以内出荷