靴穴の小さい靴でも紐通しが簡単で締めやすい細平ひもタイプ。
ひもが伸びにくく、スポーツシューズの靴穴も傷めず、しっかりホールド。
均一な横幅で結んだ時の違和感を軽減。強く結んだ時も伸びにくく快適感を保持。
材質本体:ポリエステル、先端プラスチック部:セルロースアセテート
幅(mm)4
長さ(cm)110
作業靴用に最適な取替用靴紐です。
3種類の長さバリエーションがありますので、短靴から長編上げタイプの靴までお使いいただけます。
用途作業靴用として
色ブラック
材質ポリプロピレン
ひもタイプ平ひも
こんなお得な商品も!

靴紐
モノタロウ
¥99~
税込¥109~
色ブラック
材質ポリプロピレン(PP)
靴穴の小さい靴でも紐通しが簡単で締めやすい細平ひもタイプ。
ひもが伸びにくく、スポーツシューズの靴穴も傷めず、しっかりホールド。
均一な横幅で結んだ時の違和感を軽減。強く結んだ時も伸びにくく快適感を保持。
長さ(cm)120
幅(mm)4
材質本体:ポリエステル、先端プラスチック部:セルロースアセテート
こんなお得な商品も!

靴紐
モノタロウ
¥99~
税込¥109~
色ブラック
材質ポリプロピレン(PP)/綿(ポリエステル)
仕様平ひも
すばやく・カンタン・快適ロック
緩まない靴ひも
ワンアクションでロク&解除
丈夫できれにくい特性靴ひも
10kgの重りにも耐えられるロック力
寸法(cm)140
セット内容ワンペア(1SET)/取扱説明書
太さ(mm)丸紐:2
材質POM、TPE、ナイロン、ポリエステル
1本の紐の中に異なるテンションを持たせた特殊製法で、より裸足感覚に近づけシューズのズレも軽減します。【縛る部分】(ミディアム)血流を妨げず、程よくホールド。【中足部】(ハード)強いテンションにより、シューズと足をしっかり固定。【前足部】(ソフト)足の動きに合わせるストレッチ性があり、足裏・足指をしっかり使えます。長さ120cm
用途スポーツ全般。登山。建築業。塗装業。引越し業。配送業。介護・医療。子供靴。中高齢者
材質ポリエステル・ゴム・アセテート
サイズF
質量(g)14
縦(cm)120
冬期における静電気帯電防止機能を向上させたシューレースタイプ。
仕様A種先芯入り
形状ローカット
規格JSAA規格
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
マウンテンブーツスタイルのスパイクピン付きワークシューズ。つま先には鋼製先芯を採用。シューレースとサイドゴアの組み合わせが脱ぎ履きのストレスを軽減します。山林や法面作業に最適な1足です。
用途山林、法面作業
形状ミドルカット
色ブラック
種類スパイクシューズ
材質(アッパー)合成皮革、合成繊維
材質(ソール)ゴム、鋼製スパイクピン
先芯鋼製先芯
標準質量(g/片足)590±(26cm)
足幅3E相当
関連資料商品チラシ(0.23MB)
デイリーユースや街乗りに使いやすい透湿防水ライディングスニーカー。
プロテクション機能もしっかり装備し、2色の靴紐が付属。
透湿防水ライディングスニーカー
脱ぎ履きしやすいサイドジッパー装備
内臓型プロテクター(くるぶし)
夜間被視認性を高めるリフレクター<甲><踵>
シフトパッドを兼ねたラバートゥキャップ
2色のシューレースが付属。
色Brown/Black
スッポリ履けて楽ちんなアーノルドパーマーのスニーカー。通気性抜群柔らかな伸縮性のあるナイロンメッシュ素材のアッパー。屈曲性に優れたアウトソールでで軽やかな履き心地。シューレースがゴムひもの為、ほどける心配なし。軽量で返りの良いやわらかソール。気持ちの良い低反発クッションインソール
材質ソール/合成底
形状ローカット
色ブラック
材質(アッパー)合成繊維
標準質量(g/片足)127/23.5cm
機能通気性、柔軟性、伸縮性、軽量、クッション性
甲被タイプひもタイプ
靴タイプスニーカー
シューレースストッパーの装備により、紐を結ぶ必要がなくなり、紐が解けることがなく、走行時の安全性を確保。スピーディーな着脱が可能。
シューレース先端の面ファスナーを「ベルトストッパー」に留めておけば、走行時に紐が車体に絡むことなく、安全性を確保。
ヒールストラップ。幅の広いテープでつかみやすく設計。「elf」のロゴがアクセント。
夜間走行中の視認性を高めるリフレクター(反射板)を装備し安全性を向上。
爪先の甲部には、高度な耐久性をもつ耐摩耗合成皮革の「チェンジパッド」を装備。確実でスムーズなチェンジ操作ができます。
前後左右の的確なペダルワークを実現。激しいペダルワーク時にこそ、その真価を発揮し、よりアグレッシブなドライビング操作ができる。
足裏のラウンドに合わせた「アナトミカル」形状の設計。表生地には、純銀の糸を織り込んだ抗菌防臭素材「ミューファン」を採用。
甲皮には、クラレ製の人工皮革「ロベニカ アップテック」を採用。
材質(アッパー)人工皮革(通気機能)+合成皮革+合成樹脂+ナイロン
材質(ソール)E.V.A.コンプレッション(内蔵)+ラバー(防滑・耐油配合)
足幅3E
オールマイティHWⅡ 11L
柔らかくてブレにくい、虜になる履き心地。
「柔らかさ」と「安定性」の両立を追求してたどり着いた一足。
上質な履き心地で、働く足元をしっかりサポートします。
こだわり抜いた履き心地と足元のサポートはもちろん、
独創性が宿ったカジュアルな見た目、波を模したなめらかな曲線美に
ボリューミーなシルエットで、足元に存在感も与えてくれます。
アッパー本体の人工皮革基布に90%以上のリサイクル素材を使用。
紐の収納:ベロ(上部)に靴紐が収納でき、ほどけにくく作業中に紐が巻き込まれにくい。
丈夫な履き口:擦り減りやすい履き口(内側)に人工皮革を使用
つま先補強:傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強
光を反射:夜間の作業時に光を反射する再帰反射材を採用
FOAMWAVE:2層の硬度の異なるフォームを波形形状に重ね合わせたミズノウェーブ構造。
ミズノウェーブの特徴であるクッション性と安定性を実現
買い替え目安:突起部分がスリップサインと同じ高さまで擦り減ったら買い替えの目安(2ヶ所あり)
耐油性:油による劣化がしにくいラバーソール
抗菌防臭加工メッシュインソール搭載
JIS規格認定の安全靴とは異なります。
用途運輸業・建設業・製造業
質量(g)約400(26.0cm片方)
材質(甲)人工皮革×合成繊維×合成皮革
材質(底部)ゴム底
『空飛ぶ撥水やわらかレースアップシューズ』は、ホッとリラックスできる履きやすさが魅力的なシューズです。重く硬い印象のあるレースアップシューズのイメージを一新し、ゴム製のシューレースは結んだままで脱ぎ履き楽ちんです。おしゃれ心をくすぐる大人トラッドなデザインで、スカートにもパンツにも合わせやすいのも魅力的です。足指にフィットするもっちりインソールが採用されており、見た目以上に軽い履き心地で快適に歩けます。汚れたら丸洗いOKです。
用途日常生活での歩行時に。「足が痛い」「つまづきやすい」「すぐ疲れる」「スリムを目指しても、なかなか結果につながらない」などのお悩みがある方に。
ヒール(cm)【前部】1.5【実質】2.5
足囲4E相当
運動靴
用途トレーニング
仕様レギュラーフィット
その他シューレースクロージャー、テキスタイルアッパー、テキスタイルライニング、Cloudfoamミッドソール、TPUアウトソール、ミッドソールドロップ/6mm(ヒール35mm/前足部29mm)、リサイクル素材を20%以上使用
質量(g)319g(27cm片足質量)
素材アッパー/合成繊維、アウトソール/ゴム底
女性の足に合わせた靴型設計。
より軽さにこだわったソール設計。
丈夫な履き口:擦り減りやすい履き口(内部)に人工皮革を使用。メッシュに比べて丈夫
ゴムの靴紐:脱ぎ履きしやすい。
ムレにくい:アッパーにはメッシュを使用。ベロ(甲部分)は通気性のある構造でムレにくい。
先芯周り:耐久性のあるメッシュを使用。
先芯:つま先を保護するために樹脂製先芯を使用。
光を反射:夜間の作業時に光を反射する再帰反射材を採用。
耐油性:油による劣化がしにくいラバーソール。
曲がりやすい:屈曲溝を搭載して曲がりやすい。
買い替え目安:突起部分がスリップサインと同じ高さまで擦り減ったら買い替えの目安。(2ヶ所あり)
仕様靴底スリップサイン付
形状ローカット
種類プロテクティブスニーカー
長さ(cm)約110(27.0cm以上約120cm(シューレース))
材質(ソール)ラバー
ウィズEEE
材質(甲被)人工皮革/合成皮革
標準質量(g/片足)約285(23.0cm片方)
材質(底部)合成底
材質(先芯)樹脂先芯
甲被タイプ紐タイプ/マジックタイプ
プライムフィット NG11L。EN ISO規格。国際標準化機構(ISO)より発行されたEN ISO 20345(またはEN ISO 20346)規格は。一般に使用される安全靴(または保護靴)の基本的性能要件および付加的性能要件を規定したものです。耐久性、クッション性を備えたミズノクオリティを、世界中のワーカーに。摩耗に強いソリッドラバーをアウトソールに使用して、剛性と耐久性を確保。かかと部分にはセル構造と、ミッドソールに柔らかな素材を採用することで優れたクッション性にも富んでいます。天然皮革による上質な履き心地と、スポーツメーカーらしい設計で快適な作業を追求しました。※メーカー従来品比
用途建設業・製造業
形状ローカット
色09:ブラック
標準質量(g/片足)約450(26.0cm片方)
足幅EEE
材質(甲)天然皮革×合成皮革
材質(底部)ゴム底
甲被タイプひも
靴タイプスニーカー
運動靴
用途トレーニング
仕様レギュラーフィット
その他シューレースクロージャー、メッシュアッパー、テキスタイルライニング、OrthoLiteソックライナー、Cloudfoamミッドソール、ミッドソールドロップ/10mm(ヒール33mm・前足部23mm)、アディウェアアウトソール
質量(g)304g(27cm片足質量)
素材アッパー/合成繊維、アウトソール/ゴム底
【新ブランド】PERFORMER 個性的なゴツめの厚底ソールで長時間履いても疲れいらず、オンでもオフでも使えるプレミアムな1足
仕様【留め具】シューレース
質量(g)約450(±10)
材質(アッパー)合成皮革
先芯鋼製
材質(底部)合成ゴム
材質(中敷)カップインソール
足囲3E
関連キーワード