ベストセラーモデルがさらに進化:人気モデル「Anker SoundCore 2」の使いやすさはそのままに、サウンドの品質と機能性をアップグレード。ドライバーの出力を12W→16Wに強化すると共に、低音から高音まで全ての音域で高音質を追求しました。またSoundcoreアプリ対応やUSB-Cポートの採用等、機能面も拡充しました。
チタニウムドライバー採用:軽さと強度を兼ね備えたチタニウムドライバーを採用。音の歪みを最小限に抑え、曲の細部まで忠実に再現します。
デュアルパッシブラジエーターを搭載:リアルタイムで低音を強化するSoundcoreの独自技術BassUpテクノロジーに加え、デュアルパッシブラジエーターにより深みのある低音をお楽しみいただけます。
Soundcoreアプリ対応:Soundcoreアプリを使用すると、イコライザーをプリセットの4種類から選択またはお好みに合わせてカスタマイズできます。また、アプリからはBassUpのOn Off 切り替えが可能です。
色ブラック
Bluetoothver5.0
オーディオ出力16W
通信規格Bluetooth 5
連続再生時間最大約24時間
防水保護等級IPX7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約174×57×59
質量(g)約500
セット内容本体、USB-C & USB-A ケーブル、リストストラップ、 クイックスタートガイド、安全マニュアル
保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,355
税込¥6,991
当日出荷
有線・Bluetooth(R)両対応で、縦横どちらでも置ける。 使用シーンや接続機器に問わず使用できるミニサウンドバースピーカー”behav(ビヘイブ)”。
付属品専用スタンド2個、取扱説明書
質量(g)約370
出力Bluetooth power class2
適合規格BQB
最大出力(W)5(2.5+2.5)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×66×66(スタンド装着時85mm)
周波数特性140Hz~20kHz
通信方式Buetooth標準規格 Version5.0
入力端子電源入力:USB-Aオスコネクタ/信号入力:Φ3.5ステレオミニプラグ
スピーカー密閉型(パッシブラジエーター方式)
スピーカーユニットΦ43mmフルレンジ×2
ケーブル長(cm)USB(電源)ケーブル:約100cm/Φ3.5(オーディオ)ケーブル:約100cm
インピーダンス(Ω)4
プロファイルA2DP
通信距離(m)見通し 約10
周波数帯域(GHz)2.4GHz帯
気軽に連れ出せる小型ボディ
・手のひらサイズで。迫力の重低音
直径約37.5mm口径のフルレンジスピーカーユニットを搭載。迫力の重低音を再生します。また、ラウンド形状を採用することで余計な共振を防ぎ、よりクリアな音を楽しめます。
・お風呂やキッチン、キャンプ、バーベキューのアウトドアシーンなどでも楽しめる防水性能(※1)。バッテリー搭載で気軽に持ち運んで楽しめる
JIS防水保護等級 IPX5相当(※2)の優れた防水性能により、お風呂やキッチンはもちろん、アウトドアでも水しぶきを気にせず音楽を楽しめます。また、3時間の充電で最長6時間再生(※3)できるバッテリーを内蔵。キャンプやバーベキュー、友人とのパーティーなどに持って行っても気軽に持ち運んで楽しめます。※1 長時間、水中に浸さないでください。海水にあてないでください。製品に水や汗、砂などがついている場合は、きれいにふき取ってください。製品を勢いよく水で洗ったり、スポンジ、洗剤などは使わないでください。故障の原因になります。なお、洗い方については取扱説明書をご確認ください。音が出る部分に水気が残ると、音が出ない場合があります。その場合は、水気を取り除いてください。除去方法については、取扱説明書をご確認ください※2 JIS防水保護等級 IPX5相当とは、あらゆる方向からの噴流水に対して本体機能を保護するものです※3 周囲の温度や使用状態により、記載の時間と異なる場合があります。Bluetooth接続時
・スマホが無くても本体操作ができる機能を搭載
スピーカー本体の操作ボタンで再生・停止・曲送り、曲の頭出しが可能。お風呂などでスマホが近くになくても操作できます。
・持ち運びに便利なストラップ付属
本体色に合ったストラップを付属。リュックなどにつるすことで簡単に持ち運ぶことができます。
・手のひらサイズで。迫力の重低音
直径約37.5mm口径のフルレンジスピーカーユニットを搭載。迫力の重低音を再生します。また、ラウンド形状を採用することで余計な共振を防ぎ、よりクリアな音を楽しめます。
・迫力の重低音を体感「パッシブラジエーター」
本体背面に低音増強振動板ユニット「パッシブラジエーター」を配置。存在感のある低音域を実現しました。
・バッテリー搭載で気軽に持ち運んで楽しめる
3時間の充電で最長6時間再生(※)できるバッテリーを内蔵。キャンプやバーベキュー、友人とのパーティーなどに持っていっても、気軽に持ち運んで楽しめます。※周囲の温度や使用状態により、上記の時間と異なる場合があります。Bluetooth接続時
・オーディオ入力端子
本体側面にアナログ入力端子を搭載。入力されたアナログ信号を48kHz/16bitのADコンバーターで処理することで、入力信号をロスなくデジタル信号化。高品位な再生が可能です。
付属品マイクロUSBケーブル(1)、ストラップ(1)
最大出力(W)3
本体質量(g)160
入力端子ステレオミニジャック(オーディオ入力端子)
スピーカーユニット直径:約37.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IPX5相当
Bluetoothver.4.2
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81.7×57.5×56.5
Bluetooth接続でもUSB接続でも3.5mmステレオミニプラグ接続でも使える3WAY接続に対応した2chスピーカーです。
スマートフォンなどからワイヤレスで接続し音楽を楽しむことができるBluetooth接続に対応しています。
USBケーブル1本の接続で電源と音源を供給し動作するUSBスピーカーとしても使えます。(WindowsOS/macOS搭載パソコンに限ります)
テレビのヘッドホンジャックや多くの音響機器に接続できる汎用性の高い3.5mmステレオミニプラグでの接続も可能です。(電源はUSB給電となりUSB-AC変換アダプタなどからの給電にも対応)
前面のモード切替ボタンを押すだけで簡単に接続モードを切り替えることができパソコンやテレビスピーカーとして使いながら接続を切替えてBluetoothスピーカーとして使用することも可能です。
省スペースに設置できるコンパクトな筐体ながら実用最大出力10Wの高出力で驚きの高音質を再現できます。
前面にはバスレフポートを搭載しており豊かな低音を表現します。
色ブラック
付属品取扱説明書(保証書)、3.5mmステレオミニジャックケーブル約1.5m×1、microUSBケーブル約1.2m×1
使用温度範囲(℃)-5~50
電源USB電源パソコンもしくは別売りのUSB-AC変換アダプタのUSBポートから給電
適合規格BluetoothVer.4.2
最大出力(W)10(5+5)
ケーブル長(m)【3.5mmステレオミニジャックケーブル】約1.5、【microUSBケーブル】約1.2、【スピーカー接続ケーブル約】1.2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×100×168
周波数特性100Hz~20000Hz
送信出力class2
入力端子デジタル入力:microUSB×1、アナログ入力:ステレオミニプラグ(3.5mm)×1
寸法(inch)【スピーカー】2(直径約51mm)
スピーカーバスレフ型フルレンジスピーカー
インピーダンス(Ω)【ロード】4
プロファイルA2DP,AVRCP
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
通信距離(m)最大約10(使用環境によって異なります)
オーディオコーデックSBC
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
USBメモリ対応&液晶パネルモデル登場。現場に響く、上質サウンド。選べる3つの音源:USBメモリ・Bluetooth・AUX外部入力。液晶パネル付:曲名、アーティスト名を表示(名称表示はUSBメモリ使用時のみ)。お手持ちのマキタバッテリ、AC100V電源で使える!。Bluetooth対応。スマートフォン、携帯機器等の音楽がワイヤレスで簡単に楽しめる!。USB機器充電可能。防じん・防水性能 IP64。ソフトグリップ付ハンドル(90°可動)
バッテリー電圧(V)10.8/14.4/18
付属品ACアダプタ
質量(kg)2.7(バッテリ除く)
電源(スライド式バッテリ)DC10.8V、14.4V、18V、(家庭用電源)AC100V 50/60Hz
最大出力(W)(実用)10.8V:3、14.4V:6、18V:10
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)211×206×286(ハンドルを起こした時)、211×206×199(ハンドルを倒した時)
送信出力Class2
入力端子AUX INΦ3.5mm
スピーカー(ウーハー[低音用])Φ101.6mm・8Ω、(ツィータ[高音用])Φ36mm・8Ω
端子(USB電源)出力電圧:直流5.0V、出力電流:直流2.1A、形状:USB Aタイプ
適合バッテリースライド式リチウムイオン(Lightバッテリは使用できません)
USBポートUSB規格:USB3.0/2.0、ファイルシステム:FAT32/16/12、オーディオ形式:MP3、WMA、AAC、最大電流:500mA
BluetoothVer4.0、(オーディオコーデック)SBC
プロファイルA2DP(SCMS-T対応、AVRCP
通信距離(m)最大10
【高音質】
デュアルドライバーと特許取得の螺旋状バスポートによる高音質ステレオで、音楽をお楽しみいただけます。音のゆがみを1パーセント未満に抑え、その場で演奏されたような透き通った音を実現しました。
【驚きの連続再生時間】
内蔵のリチウムイオンバッテリーと業界最先端の省電力技術によって、24時間 / 500曲の長時間連続再生が可能。アウトドアや旅行にも最適です。また、バッテリー残量はペアリング中のiPhoneやiPadからも確認が可能です(※iOS 6以上の機器のみ対応)。
【Bluetooth5.0】
全てのBluetooth機器に対応。約20m以内にあるスマートフォンやタブレットをすぐに接続可能。最後に使用した機器を記憶し、自動で再接続します。マイクが内蔵されており、ハンズフリー通話にもご利用いただけます。
付属品本体、Micro USB 充電ケーブル、取扱説明書
色ブラック
質量(g)約365
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約165×45×54
保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後)
連続再生時間(最大)約24時間
通信規格Bluetooth5.0、AUX
防水性IPX5
BluetoothBluetooth5.0
オーディオ出力6W
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
バッテリーを内蔵することでUSB給電ながら最大20Wのハイパワー出力を可能にしたスリムなサウンドバースピーカーです。
24インチ程度のパソコン用モニタから40インチ程度の薄型テレビに最適なサイズ設計になっており、高さわずか60mmなのでモニタ下など省スペースに設置が可能。
Bluetooth接続、3.5mmステレオミニジャック接続に対応しておりテレビ音声を有線接続で楽しみながらモード切替でスマートフォンとBluetooth接続しワイヤレスで音楽を楽しむこともできます。
microSDカードスロット、USBポートも搭載しており、microSDカードやUSBメモリに保存されたMP3音楽データの再生も可能です。
高感度マイクを内蔵し、ハンズフリースピーカーフォンとしても使用できます。
電源操作と連動した操作性の高いボリュームスイッチを中央に配置。
内蔵リチウム電池によるバッテリー駆動、またはUSB給電の2WAYに対応しています。
仕様ケーブル長:3.5mmステレオミニプラグケーブル 約1.2mUSB給電ケーブル 約1.2m ロードインピーダンス:4Ω スピーカーサイズ:2インチ(直径約52mm) 実用最大出力:20W(10W+10W)
セット内容取扱説明書(保証書)3.5mmステレオミニジャックケーブル 約1.0m×1USB給電ケーブル 約1.0m×1
色ブラック
電源内蔵リチウムイオン電池(容量:1800mAh)、またはUSBポートより給電(DC5V 1A)
適合規格Bluetooth Ver.5.0
外形寸法W450×D50×H60mm
周波数特性100Hz~20000Hz
充電時間約3.5時間
送信出力class2
入力端子3.5mmステレオミニジャック×1、microSD(TF)カード(32GB以下)、USBメモリー(32GB以下)
通信距離最大約10m(使用環境によって異なります。)
スピーカー密閉型フルレンジスピーカー
充電方式microUSB
電池使用時間(時間)約6時間(ボリューム70%時) ※バッテリー駆動時。使用条件により異なります。
オーディオコーデックSBC
対応プロファイルA2DP, AVRCP
1個
¥5,198
税込¥5,718
4日以内出荷
Bluetooth対応のスマートフォン/iPhoneの音楽・ワンセグ音声やmicroSDカードの音楽・音声を聴くことができます。
マルチポイントに対応しておりません。
Bluetoothバージョン4.2仕様。従来のバージョンとも互換性があり、従来のバージョンの携帯電話でも使用できます。
お好みの音質を6種類から選べるイコライザー機能付。POP/ROCK/JAZZ/BASS/VOCAL/FLAT
microSDカードの音楽データを再生可能。
フォルダ飛ばし、リジューム機能付。(エンジンOFF直前の曲を記憶再生)
(最大容量64GB、最大転送速度Class10、MP3/WAVファイル対応。)
車のエンジンを切ると、本製品のエンジン連動機能により、端末の再生曲が自動で一時停止。
エンジンをONにすると端末のBluetooth機能と自動で再接続します。
3つのモードから選べるLEDイルミネーション。(青点灯、赤点灯、レインボー点灯)
エンジンを切っても、最後の発光モードを記憶するメモリー機能付。
車のDCソケットを2ポートのUSB電源に変換するDC充電器付。
本製品の操作ができるカードリモコン付属。
ケーブル長(m)L側/R側 各約2
仕様SCMS-T対応、マルチポイント非対応
付属品DC充電器(12V/24V)/リモコン(ボタン電池CR2032×1個使用)/スピーカー固定用両面テープ×2
色ブラック
質量(g)265、(DC充電器)20
使用温度範囲0~35℃
本体寸法(mm)70×65×67、(DC充電器)30×31×63
出力電圧(V)DC5
入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車
出力電流(A)1ポート最大2.4/2ポート合計最大2.4
最大出力3W×2個
入力インピーダンス4Ω
通信可能距離(m)(無線)約10以内
無線通信方式Bluetooth Ver.4.2
周波数帯域(Hz)150Hz-20kHz
プロファイル対応:アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)/オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)
音声【microSDカード再生機器対応音声フォーマット】MP3/WAV、ビットレート:32~320kbps、サンプリング周波数:8~48kHz
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
5色のLEDがサウンドとシンクロして輝く。ボタンを押すごとにLEDの点灯方法が変化。リチウムイオン電池1200Ah内蔵。コードレスなので場所を選ばず使用できます。microSD、USBメモリの音楽データも再生可能(ラインケーブル付属)。FMラジオ機能搭載。
用途スピーカー、ラジオ、ライトとして。デスクライト。卓上。軽量。コンパクト。おしゃれ。Bluetooth搭載。
付属品AUXケーブル、USB TypeC充電ケーブル、取扱説明書
色ブラック、イルミネーション:ブルー/グリーン/レッド/イエロー/ホワイト
質量(g)428
最大出力(W)実用:5
入力端子USB端子/AUX/マイクロSDスロット/USB充電端子
バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池:1200
直径×高さ(cm)12×13.6
BluetoothVer.4.2
周波数帯域(FM)(MHz)76~108
再生時間(時間)音楽:約16(LED消灯モード)/約2.5(LED点灯モード)
1台
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
手のひらサイズのコンパクトスピーカー。
小さくても出力5W、クリアで迫力の音楽再生。
スマートフォンからでも音量調整が可能です。
スマートフォンを充電できて便利。
充電用USB端子を2個装備しており、停電などの非常時にも便利です。
電池パックを付けたままで手軽に持ち運びが便利なハンドル付き。
ハンドル部にフックを内蔵しており吊下げにも対応しています。
スピーカー面がフレキシブルに可動し聴く楽しさをサポートします。
用途現場、作業場、事務所、移動時などさまざまな場所で
電圧(V)(3電圧対応)14.4/18/21.6
最大出力(W)(アンプ実用最大出力10%歪時)5
本体質量(g)420
ハンドル回転角度:0~360°(内蔵フックは90°回転)
機能電池残容量表示、電池切れ・電池高温お知らせ機能
角度調整範囲開閉角度:0~180°(7ポジション)、回転角度:0~270°(刻みなしの自由回転)
バッテリー電圧(V)(3電圧対応)14.4/18/21.6
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)162×70×99(ハンドルを水平に収納した時)
ソース(入力)Bluetooth(R)
BluetoothVer.4.2 Class2(2.5mW)
プロファイル(対応)A2DP、AVRCP
ペアリング8(最大)
通信距離(m)(見通し)約10
USBタイプ2端子、Aタイプ、DC5V、合計2A出力
スマホの音が、生まれ変わる。コンパクトボディに、確かな低音とクリアなサウンド
付属品USB Type-C(R)ケーブル、ストラップ、お客様登録カード、保証書(リファレンスガイドに記載)
材質ネット:スチールメタル
質量(g)約274(充電池含む)
径(Φmm)ユニットフルサイズ(フルレンジ):約46
電圧(V)5
保護等級IP67
機能ハンズフリー、オートスタンバイ機能
マイクロフォン部Electret condenser、全指向性
寸法(Φ×mm)約76×95 (最大突起を含む)
電池Li-ion
充電時間(時間)約4.5
スピーカーフルレンジ
電源タイプDC
充電方式USB Type-C
電池使用時間(時間)約16
対応アプリケーションiPhoneアプリ:Sony Music Center (FOTAのみ)、Andoridアプリ:Sony Music Center (FOTAのみ)
Bluetooth【通信方式】Bluetooth標準規格ver5.3【最大通信距離】約30m、【使用周波数帯域】2.4GHz、【変調方式】FHSS、【対応プロファイル】A2DP、AVRCP、HFP、SPP (FOTAのみ)、【対応コーディック】SBC、AAC、【対応コンテンツ保護】SCMS-T、【伝送帯域(A2DP)】20 Hz - 20000 Hz (44.1 kHzサンプリング時)
複数名のオンライン会議で使いやすい、コンパクトな会議用スピーカーフォンです。参加者の声をしっかり拾い、相手側からの音声もクリアに聞こえる多彩な機能を搭載。オンライン会議の音声トラブルを減らし、高品質な通話環境を整えます。有線・無線の両方で接続が可能です。
色ブラック
通信方式Bluetooth標準規格 Version5.0
出力Bluetooth Power Class2
通信距離(m)最大:約10(障害物なきこと)
使用周波数(GHz)2.4帯
対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、 HSP
対応コーデックSBC
保護機能対応コンテンツ保護:SCMS-T方式
再生周波数帯域(Hz)(A2DP)20~20000
接続台数最大登録可能台数:6台
マルチポイント非対応
規格TELEC
連続再生時間約15時間
連続通話時間(時間)約12
電源充電式リチウムイオン電池
充電時間約3時間
対応機種Bluetoothに対応またはUSB-A端子を装備したパソコン ※すべての機器での動作を保証するものではありません。
インターフェイスパソコンとの接続:USB-AまたはBluetoothヘッドセットとの接続(出力):Φ3.5mmミニジャック
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×120(ケーブル含まず)
スピーカーユニット約Φ40mm
スピーカーダイナミック型
最大出力(W)実用:4
周波数特性140~20000Hz
マイクロホンMEMS、ミュート機能:有
指向性マイク:無指向性
周波数帯域(Hz)マイク:100~8000
質量(g)約300
付属品USBケーブル(USB-A-USB Type-C(TM))
保証期間1年間
定格電圧(V)DC5
インピーダンス(Ω)4
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
Sound Blaster技術でオーディオを強化したアナログ/USB/ワイヤレス 接続に対応のHi-Fi デスクトップ スピーカー
色ブラック
質量(kg)1.9 (左右サテライト スピーカー)
出力(W)総合30 RMS / ピーク出力60
電源DC 18V / 2A
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約147 × 92 × 199 (左サテライト スピーカー)、約157 × 92 × 199 (右サテライト スピーカー)
周波数特性50Hz~20kHz
S/N比75dB
スピーカー2チャンネル スピーカー
端子ヘッドホン出力(Φ3.5mm)/ヘッドセット入出力(Φ3.5mm 4極)、マイク入力(Φ3.5mm)、USB-C、AUX入力(Φ3.5mm)、左サテライト スピーカー出力、電源入力
Bluetoothバージョン:Bluetooth 5.0 / プロファイル:A2DP(ワイヤレス ステレオBluetooth)、HFP(ハンズフリープロファイル) / コーデック:SBC
通信距離(m)約10(見通し距離)
再生形式USB、Bluetooth、AUX
コントローラ音量調節ノブ、電源/ソース切替/Bluetoothペアリング ボタン、Surround/出力先切替ボタン、Clear Dialogボタン
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
3Wの2スピーカ内臓で迫力のサウンドを実現。ハンズフリー通話対応。スピーカー2台をワイヤレスで接続することで双方向から迫力あるサウンドを楽しめます。
付属品充電用ケーブル、取扱説明書
色ブラック
質量(g)約385
出力class 2
バッテリー電圧(V)3.7
動作温湿度範囲5~40℃/20~80%
再生周波数帯域(Hz)180-16k
外部入力USBメモリー、microSD(最大64GB)、Aux(3.5mm)
連続再生時間約3時間
バッテリー容量(mAh)800
充電方式microUSB
RoHS指令(10物質対応)対応
連続待機時間約200時間
Bluetoothver5.0
通信距離(m)10
使用周波数(GHz)2.4-2.48
対応コーデックSBC
対応プロファイルL2CAP、HFP、HSP、A2DP、AVRCP
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
音楽や動画視聴に。複数人でのオンライン会議にも最適。簡単操作。底面にあるボタンを押すだけで、簡単に操作ができます。大きなボタンで、押しやすいデザインになっています。※スマートフォンなどの音楽アプリや通話アプリからも操作可能です。2台同時に再生可能。2台お持ちの方は、2つのスピーカーを接続することで、同時に再生できます。2台同時再生することで、より臨場感のある音質空間をお楽しみいただけます。
質量(g)206
インピーダンス4Ω
再生周波数帯域(Hz)20~20000
充電時間(時間)3~4
最大入力(W)スピーカー:5
連続再生時間(ボリューム50%)10時間
バッテリー容量(mAh)800
BluetoothV5.3
ドライバーユニット(Φmm)50
対応コーデックSBC
連続通話時間(時間)(ボリューム50%)8
対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP
音量にあわせて水が躍る遊び心あふれる噴水スピーカーです。スリムデザインなので、インテリアとしても設置しやすくおススメです。
TWS対応で2台ご用意いただくことでステレオスピーカーとして臨終感のある音をお楽しみいただけます(本商品は1台での販売です。2台利用の場合は2台ご用意いただく必要があります)
材質ABS・アクリル
色ブラック
質量(g)約267
最大出力(W)3
使用温度(℃)0~45(結露なきこと)
充電時間(時間)約1.5
内蔵電池リチウムポリマー充電池(miniUSB端子)
再生周波数(Hz)20~20k
連続再生時間約1時間
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×60×225
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)4
BluetoothVer.5.0
ドライバーユニット(Φmm)40
音声入力外部:Φ3.5mmミニジャック
通信距離(m)最大見通し:約10
対応コーデックSBC
対応プロファイルA2DP
1台
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
Bluetooth 5.0対応。iPhoneやAndroidスマートフォン、MacBook,WindowsPC,タブレット端末、テレビや家電等、多くの端末に対応。従来バージョンとも互換性があります。大容量の音楽データを高速に転送し、品質をを毀損することなく忠実な再生につなげます。更に、通信距離の延長や低消費電力も実現し、利便性も格段に向上しています。8W×2スピーカー搭載。 独自の12種類におけるイコライザー調整により、幅広い周波数で最適な音質を実現しました。特に重低音の響きを強化して、アウトドアにおいても聞きやすいバランスのとれた音作りをしています。あらゆる角度からの水やホコリ等の侵入を防ぐ設計。さまざまな衝撃のショックから内部を守る三重構造。素材の選定から内部構造の設計まで、様々な利用シーンを想定してつくられています。
付属品USBケーブル, AUXケーブル, 取り付けフック, 取扱説明書(日本語/英語)
色ブラック
型円筒型
質量(g)357 +/-5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×78.6×43.5
入力電圧(V)DC5
周波数80Hz - 20KHz
動作範囲約10-30m
S/N比≧75dB
充電時間(時間)4~5
バッテリー容量(mAh)3600
入力電流(mA)≦800
再生可能時間約4時間(最大音量時)、約9-10時間(60%音量時)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IPX7
Bluetooth5
プロファイルA2DP, AVRCP, HFP
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
内部には、7.5W+7.5W 高音質のドライバー2個に加え、上下のパッシブラジエータから生み出される迫力の重低音が響きます。内蔵パーツの特性を活かしたチューニングは、本シリーズの姉妹モデルでも音響専門家から高い評価を頂いています。内蔵の5000mAh大容量バッテリーと、Bluetooth5.3の低消費電力効果、省エネ設計により、満充電から充電しなくても丸2日間ほど連続再生可能。電源のない環境や頻繁に充電できない環境でも長時間利用可能で、格段に用途が広がります。また、充電しながらの利用も可能で、店舗BGMやイベント会場など、電源がある場所では充電を気にすること無く流し続けることができます。
付属品USBケーブル、AUXケーブル、専用ストラップ、取扱説明書(日本語対応)
色ブラック
型円筒型
質量(g)508 +/-5
出力(W)スピーカー:15
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)75×75×193
周波数60Hz - 20KHz
充電時間(時間)約5~6
バッテリー容量(mAh)5000
再生可能時間約10(最大音量時)、約33(50%音量+LED点灯時)、約55(50%音量+LED消灯時)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP56
Bluetooth5.3
再生可能ファイル形式MP3, WMA, WAV, APE, FLAC
入力電圧DC 5V/1A, USB-Cポートで充電
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
スマホの音源を迫力のある高音質で楽しめるミニサイズのスピーカー。IP67防塵防水構造でさらに水に浮く仕様。プールサイドや浴室などでもお手軽にご使用いただけます。
45mmフルレンジスピーカー+パッシブラジエーター搭載!ポータブル・ミニサイズなのにBASSがきいた迫力のある重低音やクリアなサウンドを実現。ワイヤレスで迫力のある高音質です。
TWS機能搭載で本機を2台使いすることで、ステレオ再生になり更に臨場感のある音楽をお楽しみいただけます(
本機を2つご用意いただく必要があります)。
付属品保証書付取扱説明書、充電用ケーブル(USB Type-C)
色ブラック
質量(g)約195
電源内蔵リチウムイオン電池1200mAh
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×84×51
防塵防水性能JIS IP67等級相当
充電入力電源(V)DC5/650mA
充電時間(時間)約2.5(満充電)
スピーカー4.5cmフルレンジスピーカー(5W)
使用時間(時間)約11(音量50%の時)
RoHS指令(10物質対応)対応
BluetoothVer.5.0
通信距離(m)見通し:約10
充電端子USB Type-C
対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
1台
¥3,598
税込¥3,958
6日以内出荷
本体前面の高品質ドライバーユニットと、上部天面のLED兼パッシブラジエータによる重低音がバランス良く響きます。内部のソフトウエアチューニングとしても、様々なジャンルの音楽を想定し、部材特性も考慮した最適なイコライザプリセットがされています。高音から低音まで伸びのあるサウンドがお楽しみいただけます。屋内でも屋外でも、卓上でもリビングでもお風呂でも、あらゆるシーンでお使いいただけます。機能面や性能面のみならず、インテリアとしてもおしゃれなデザイン。専用ストラップで、ちょっとしたフックやバーに引っ掛けてご利用頂くことも可能です。カバンにも収まりやすいサイズ、形状ですので、持ち運びにも便利です。
付属品USBケーブル、AUXケーブル、専用ストラップ、取扱説明書(日本語対応)
色ブラック
型円筒型
質量(g)437 +/-5
出力(W)スピーカー:7.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)90×90×118
周波数60Hz - 20KHz
充電時間(時間)約3
バッテリー容量(mAh)1800
再生可能時間約3.5(最大音量時)、約10(60%音量時)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP55
Bluetooth5
再生可能ファイル形式MP3, WMA, WAV, APE, FLAC
入力電圧DC 5V/1A, USB-Cポートで充電
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
31mm高音域用のツイーター×2基、101mm低音域用のウーファー×2基と低音を増強するパッシブラジエーター×2基を組み合わせることで、最大90wの大出力で歪みを最小限に抑え、豊かでバランスのとれたサウンドを実現したBluetoothスピーカー。
30分間で水深1Mまで沈めても操作可能なIPX7高防水レベル保護構造により、海やプールなどのアウトドアでのご利用も安心。
接続速度と安定性が向上したBluetooth5.3を採用、最大約36mの伝送距離で超低遅延の同期を実現。
色ブラック
出力(W)90
電源バッテリー式 / USB-C
マイクロホンなし
機能USB給電:あり
防塵防水性能IPX7
RoHS指令(10物質対応)対応
Bluetooth5.3
1個
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
MP3プレーヤー機能、ラジオ、LEDライト、スマホスタンドと便利な機能を搭載したマルチに使えるアウトドア仕様のBluetoothスピーカーです。ソーラー充電とUSB充電の2WAY電源方式でアウトドアアイテムとしてもおススメ。
材質ABS
色ブラック
質量(g)約125
最大出力(W)5
使用温度(℃)0~45(結露なきこと)
対応メディア再生:microSD、USBメモリー対応(128MB~16GB)
充電時間(時間)約3(USB充電時)
内蔵電池リチウムイオン充電池(USB充電、ソーラー充電)
再生周波数(Hz)80~20k
連続再生時間約20時間(環境等により異なる)
対応フォーマットMP3
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×70×73
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)4
BluetoothVer.5.0
ドライバーユニット(Φmm)57
通信距離(m)最大見通し:約10
対応プロファイルA2DP/AVRCP
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
グラデーションLEDを搭載したユニークなBluetoothポータブルスピーカー。美しいグラデーションの光と音で空間を満たします。
USB充電式で持ち運びにも便利。約3時間の充電で約10時間使用(使用時間は環境等により異なります)ができ、外出先へ持って行っても充分お楽しみいただけます。
本体には操作ボタンの他、USB、microSDカードスロットも搭載。Bluetooth以外の音楽も再生できます。
色ブラック
質量(g)約275
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約110×80×80
連続使用時間(時間)約10
対応メディアUSB、microSD(32GB迄)
送信出力Class2
再生周波数帯域(Hz)200~150k
S/N比91dB
充電時間(時間)約3
内蔵電池リチウムイオン電池
バッテリー容量(mAh)800
充電可能回数約300回(電池交換不可)
インピーダンス(Ω)3
BluetoothVer5.0
周波数拡散GFSK、DQPSK
通信距離(m)約10
対応プロファイルA2DP
1台
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
その他コンテンツ保護:SCMS-T対応
色ブラック
最大出力(W)3×2(1%THD)
本体質量(g)256
接続方式Bluetooth
対応マイク型式:エレクトリックコンデンサー形
入力感度82±3dB
充電時間約2.5h
再生周波数帯域(Hz)90Hz~18KHz
連続再生時間約26h(最大音量時)
適合ドライバー1.2インチ(Φ33mm)フルレンジスピーカー×2 最大3W(1.5W+1.5W)
通信規格Bluetooth標準 Ver5.0
通信距離(m)見通し約10 power class2
イヤホン形状ネックバンド
対応コーデックSBC
連続通話時間(時間)約17
対応プロファイルHFP・A2DP・AVRCP
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
iPhoneやAndroidスマートフォン、MacBook,WindowsPC,タブレット端末、テレビや家電等、多くの端末に対応。従来バージョンとも互換性があります。大容量の音楽データを高速に転送し、品質をを毀損することなく忠実な再生につなげます。更に、通信距離の延長や低消費電力も実現し、利便性も格段に向上しています。8W×2スピーカー搭載。 独自の12種類におけるイコライザー調整により、幅広い周波数で最適な音質を実現しました。特に重低音の響きを強化して、アウトドアにおいても聞きやすいバランスのとれた音作りをしています。あらゆる角度からの水やホコリ等の侵入を防ぐ設計。さまざまな衝撃のショックから内部を守る三重構造。素材の選定から内部構造の設計まで、様々な利用シーンを想定してつくられています。
付属品USBケーブル, AUXケーブル, 取り付けフック, 取扱説明書(日本語/英語)
質量(g)357 +/-5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×78.6×43.5
入力電圧(V)DC 5
周波数80Hz - 20KHz
動作範囲約10-30m
S/N比≧75dB
充電時間(時間)4~5
バッテリー容量(mAh)3600
入力電流(mA)≦800
再生可能時間約4(最大音量時)、約9~10(60%音量時)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IPX7
Bluetooth5
プロファイルA2DP, AVRCP, HFP
筐体には半透明素材を採用し音に合わせてLEDイルミネーションが本体全体に広がります。
用途誰でも手軽にお部屋をパーティースペースに!カラオケやMCも楽しめます。有線マイク×1付属。USB、SDカードスロット搭載、MP3/WAV音楽データ再生可能。
仕様ラジオワイドFM
付属品有線マイク×1、リモコン×1(電池別売)、USB充電ケーブル×1
色ブラック
最大出力(W)20
本体寸法(mm)272×220×430
本体質量(g)2000
連続使用時間(時間)2~3(使用環境による)
充電時間(時間)8
バッテリー容量(mAh)3600
インピーダンス(Ω)4
BluetoothVer5.0
1台
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
コンパクト&ミニマリズムデザインの美しいBluetoothスピーカーです。IP67相当の優れた防水性能をもちバスルームやアウトドアでも使えるタフさに加え、専用カラビナケース(付属)で携帯性にも優れています。3W高性能ドライバーとパッシブサブウーファーによりクリアな音質を実現。また最大8時間再生可能な700mAhのリチウムポリマー電池内蔵で、手軽に高音質な音をお楽しみいただけます。
セット内容本体、Type-Cケーブル、カラビナ付専用ケース、取扱説明書
質量(g)175
出力(W)3
寸法(直径Φ×高さH)(mm)40×40
バッテリー700mAhリチウム電池
防塵防水性能IP67
充電時間(時間)2
入力電源5V1A
Bluetoothver5.0
通信距離(m)10
再生時間(時間)4~8(ボリューム50%で最大8時間再生)※使用環境による
【サイズを超えた迫力のサウンド】
アップグレードされたStormboxMicro 2は、自社開発の48mm NDFeBドライバーとXBass技術を採用しており、高音域のオーディオを犠牲にすることなく、より質感豊かな低音を実現します。
屋内・屋外問わずどんな場所でもパワフルなサウンドを楽しめる!
【USB-C入力/出力&飛躍的に向上した連続再生時間】
2役を1台で担えるデザインで、搭載される最新規格USB-C充電端子は入力と出力の両方対応できため、旅行や長時間の外出でも、安心して使うことができます。
Tibit独自のRunStretch テクノロジーにより、音楽に合わせる最適な電流・電圧を提供し、低消費電力化を実現することで12時間の連続再生が可能です。
【Bluetooth5.3】
接続速度と安定性を向上したBluetooth5.3を採用し、最大約36mの伝送距離で超低遅延の同期を実現し、音飛び、音途切れなどの問題を改善されます。
瞬時接続が可能、一度ペアリングしたら、次回から自動ペアリングできます。
【持ち運び&IP67高防塵防】
スピーカー外部には耐久性にすぐれた生地素材と頑丈なラバーを採用し、本体を衝撃、落下から守ってくれます。
IP67高防塵防水レベルの保護構造で、粉塵や水の侵入を完全に防ぎます。
アウトドアはもちろん、キッチン・浴室(お風呂)などの水周りでも安心してお使いいただけます。
また、裏面にある付属のストラップを使うことで、リュックサックや自転車、テントなどに固定できるのも嬉しいポイントです。
色ブラック
出力(W)10(総合)
電源バッテリー式 / USB-C
マイクロホンあり
機能USB給電機能:○
防塵防水性能IP67
RoHS指令(10物質対応)対応
Bluetooth5.3
ノイズキャンセリングあり
1個
¥7,798
税込¥8,578
6日以内出荷
圧倒的な迫力のある重低音とクリアな中高音を両立したBluetoothスピーカー。
自社開発の60100NDFeBスピーカーはN48高密度ネオジム磁石を採用しており、低音域を伸ばしてより質感豊かな低音を実現。
また、チタニウムドライバーを搭載し、歪みを最小限に抑え、繊細な高音域再生を可能です。
IPX7防水レベルの保護構造で、水深1mで30分間水に浸かっても心配いりません。
アウトドアはもちろん、キッチン・お風呂などの水周りでも安心してお使いいただけます。
色ブラック
出力(W)30
電源バッテリー式 / USB-C
マイクロホンあり
機能USB給電:あり
防塵防水性能IPX7
RoHS指令(10物質対応)対応
Bluetooth5.0
1個
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
アルミニウムボディに高音質フルレンジスピーカーを搭載、ミニサイズでも低音域までシャープでキレのある音質を実現
本製品2台をペアリングしてステレオサウンドが楽しめるTrue Wireless Stereo機能搭載
Bluetooth5.1正規ライセンス品
約3時間の充電で約6時間の連続再生ができます
microUSB充電式(専用コード付属)
色ブラック
最大出力(W)3
通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.1(TWS機能搭載)
バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 300mAh)
再生周波数帯域(Hz)100~20k
S/N比≧80dB
スピーカー口径36mm(4Ω)フルレンジスピーカー×1
取扱説明書(3.04MB)
変調方式GFSK
通信距離(m)見通し約10(Class2)
周波数帯域(GHz)2.402~2.480
対応プロファイルA2DP、AVRCP
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
Bluetooth接続、3.5mm接続の2種類の接続に対応しているPCスピーカーです。
製品を離すことで2chスピーカー、つなげることでサウンドバースピーカーとして使用することができる2WAYタイプのスピーカーです。
PC、スマートフォン、タブレット、TVなど様々な機器に接続でき、使用環境に合わせて設置方法を変更できるスピーカーです。
LED搭載で使用環境により色を変更することができます。(消すことも可能)
操作のしやすいワンボタンタイプ。
大きめのボタンで操作がしやすい。
ヘッドホンジャック(外部出力)とマイク端子(外部入力)を搭載しています。
色ブラック
BluetoothBluetooth Ver.5.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)左右を離した時:約72/88×90×190(1個のみのサイズ)、左右をつなげた時/約380×72×88
質量(g)約704
保証期間ご購入日より6か月
最大出力(W)実用10(5+5)
周波数特性20~20000Hz
スピーカーバスレフ型フルレンジスピーカー/2インチ(直径約51mm)
インピーダンス(Ω)4
入力端子3.5mmステレオミニプラグ(マイク入力)、3.5mmステレオミニプラグ
外部入力3.5mmステレオミニジャック(マイク入力端子)
外部出力3.5mmステレオミニジャック
電源USBポートより供給(DC5V500mA)
対応プロファイルA2DP、AVRCP
オーディオコーデックSBC
通信距離(m)10※使用環境によって異なります
送信出力Class2
1個
¥7,698
税込¥8,468
4日以内出荷
サンワダイレクトオリジナル商品
高さ60mmに抑えたスリムデザインで手軽に高音質/高出力を再現できるサウンドバースピーカーです。
中音域から高音域の再現性に優れた2インチのスピーカーユニット4基と低音域強化に優れたパッシブラジエータ×2を搭載し、スリムなデザインからは想像できない迫力の高音質を再現します。
Bluetooth対応でスマートフォンやタブレットの音楽をワイヤレスで伝送し高音質で音楽を楽しむこともできます。
光デジタル入力を搭載しており高音質なデジタル音声信号を再生可能です。
3.5mmステレオミニジャック入力にも対応しており様々な音声入力に対応。
ジャンルに合わせて選べる3つのサウンドモードを搭載しています。
(ニュースモード/映画モード/音楽モード)
色ブラック
BluetoothBluetooth Ver5.0
対応プロファイルA2DP、AVRCP
オーディオコーデックSBC
通信距離(m)最大約10(使用環境によって異なります)
送信出力Class 2
保証期間ご購入日より6ヶ月
付属品専用リモコン(3V CR2025電池×1個付属)×1、3.5mmステレオミニジャックケーブル(1.5m)、RCA-3.5mm変換ケーブル(1.5m)、光デジタルケーブル(1.8m)、ACコード(1.5m)、壁掛け用部品(アンカー、ボルト)
使用温湿度範囲-10~40℃/40~65%(結露無き事)
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
対応フォーマット【音声】LPCM2ch(最大24bit 96KHz)
入力端子デジタル入力/光デジタル(角型)×1、アナログ入力/ステレオミニプラグ(3.5mm)×1
スピーカー部インピーダンス(Ω)4
スピーカー密閉型フルレンジスピーカーシステム、フルレンジスピーカー/2インチ、パッシブラジエーター
周波数特性70~14000Hz
最大出力(W)80(20×4)
質量(kg)約1.97
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約813×65×60
1個
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷
薄さ45mmのスリムデザインで高音質/高出力なサウンドバースピーカーです。
テレビのデザイン性やリモコン機能などを阻害することなく設置することができます。※1
自由な位置に設置できるワイヤレスサブウーハーとのセットモデルでフロントサウンドバーと連動し、迫力の重低音を楽しむことができます。
サウンドバー部の高音域用ツイーター2基と中低音再生用のウーハー4基、低音再生専用のワイヤレスサブウーハーの組み合わせで迫力の高音質を再現します。
HDMI/ARC対応でテレビ放送をサウンドバースピーカーから再生したりテレビの電源ON/OFFとサウンドバーの電源を連動させることが可能です。
HDMI/ARC対応テレビとの接続であればテレビの他ポートに接続されたHDDレコーダーやゲーム機の音声もARC機能を利用しサウンドバースピーカーから出力させることができます。
Bluetooth対応でスマートフォンやタブレットの音楽をワイヤレスで伝送し高音質で音楽を楽しむこともできます。
光デジタル・Coaxial入力を搭載しており高音質なデジタル音声信号を再生可能です。
3.5mmステレオミニジャック入力にも対応しており様々な音声入力に対応。
ジャンルに合わせて選べる3つのサウンドモードを搭載しています。
(ニュースモード/映画モード/音楽モード)
色ブラック
形式【スピーカー】サウンドバー:密閉型フルレンジスピーカーシステム/サブウーハー:バスレフ型スピーカーシステム
使用温度範囲(℃)0~40
電源AC電源
適合規格BluetoothVer2.1~4.2
最大出力(W)200(サウンドバー100、サブウーハー100)
周波数特性サウンドバー:65Hz~20000Hz/サブウーハー:60Hz~150Hz
送信出力class2
入力端子HDMI:HDMI(ARC)×1、デジタル入力:光デジタル(角型)×1、同軸デジタル(Coaxial)×1、アナログ入力:ステレオミニプラグ(3.5mm)×1
スピーカーサウンドバー:スピーカー:2インチ(直径53mm)、ツィーター:1.25インチ(直径31mm)、サブウーハー:5インチ(直径120mm)
対応フォーマット【音声】HDMI入力:LPCM2ch(最大24bit96KHz)/光デジタル入力:LPCM2ch(最大24bit96KHz)/アナログ入力:LPCM2ch(最大24bit48KHz)
BluetoothVer2.1~4.2
通信距離(m)最大約10(使用環境によって異なります)
オーディオコーデックSBC
対応プロファイルA2DP/AVRCP
1個
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
2台をBluetoothで接続して奏でる迫力のステレオサウンド。
関連資料(1.9MB)
BluetoothVer5.0
スピーカー低音用Φ101.6、高音用Φ36
入力端子AUX IN(Φ3.5mm)
最大出力(W)3.5(10.8V)、6(14.4V)、10(18V)
電源(V)スライド式バッテリー(DC10.8/14.4/18)※ライトバッテリー除く、家庭用電源AC100(50/60Hz)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)217×206×285(ハンドルを起こした時)、217×206×199(ハンドルを倒した時)
質量(kg)2.7(バッテリー含む)
付属品ACアダプタ
対応プロファイルA2DP(SCMS-T)対応AVRCP
オーディオコーデックSBC
通信距離(m)10(最大30)
送信出力Class2
出力電圧(V)USB電源端子:直流5
出力電流(A)USB電源端子:直流2.1
端子形状USB電源端子:USB Aタイプ
高効率充電器搭載。多彩なイルミネーションが特徴のワイヤレス対応スピーカー
セット内容USBケーブル(A to A)、3.5mmステレオミニケーブル、専用電源ケーブル、クリーニングクロス、ステッカー、Quick Start Guide、ユーザーズガイド(多言語)、保証書
質量(kg)約2.7
色ブラック
電源100-240V~, 50/60Hz, 1A
ケーブル長(m)USBケーブル: 約1.2、3.5ステレオミニケーブル: 約1.3、専用電源ケーブル:約1.8
コネクタ形状【給電部】USB Type-A, USB Type-C
定格出力【スピーカー部】合計40W 15W(ツイーター)+25W(ベース)、【給電部】Type-C:5V/3A, 9V/3A, 12V/2.91A, 15V/2.33A, 20V/1.75A(最大35W)、Type-A:5V/2.4A, 9V/2A, 12V/1.5A(最大18W)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)263x165x133
最大出力【給電部】35W
保証期間1年保証
入力端子【スピーカー部】Bluetooth, AUX, USB-A
通信距離[Bluetooth]【スピーカー部】10m
再生周波数帯域(Hz)【スピーカー部】60~40000
S/N比【スピーカー部】≧85dB(A)
スピーカー【スピーカー部】バスユニット:直径約76mm 3インチ、ツイーター:直径約25mm 1インチ
Bluetooth【スピーカー部】5.3
プロファイル[Bluetooth]【スピーカー部】A2DP, AVRCP
オーディオコーデック【スピーカー部】SBC, LDAC
1台
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
前面2つのスピーカーと底面のスーパーウーハーで、躍動感あふれる音を演出。
Bluetoothを繋げばスマホなどの音楽もワイヤレス再生が可能。ヘッドフォンでも迫力ある音源が楽しめる。
操作は簡単シンプルで使いやすい。省スペースで設置可能なスリムデザイン。
用途テレビ用スピーカー、サウンドバーとして。テレビ会議、スポーツ観戦、音楽鑑賞などに。
付属品ACアダプター(線長1.5m)×1、3.5mmステレオミニケーブル(線長1.2m)×1、取扱説明書(保証書付き)×1
質量(kg)1.6
色ブラック
サイズ(cm)幅60×奥行9.3×高さ6.5
消費電力(W)20 (待機時0.6)
電源13V 1.38A
端子の種類3.5mmステレオミニプラグ
最大出力総合20W(6W+6W、8Ω+8W、4Ω、非同時駆動時)
保証期間1年
生産国中国
S/N比68dB以上
Bluetooth[登録番号]THB-BT60 [バージョン]5.0 [クラス]Class 2 [対応プロファイル]A2DP 1.3 [使用周波数]2.4GHz帯 [変調方式]FH-SS変調方式 [与干渉距離]80m
スピーカーサイズ(mm)左右チャンネル:50、スーパーウーハー:89
1台
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
Bluetooth接続対応
FMラジオ(ワイドFMでAM放送も聞けます)対応
リチウム電池で約8時間使用可
充電用電源アダプター付き
実際にレコード盤を動かしてチューニング操作
Bluetoothver4.2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×79×109
質量(g)600
対応プロファイルA2DP
対応コーデックSBC
受信方式アナログチューニング方式
周波数帯域(FM)(MHz)76~108(ワイドFM対応)
スピーカー3.6cm (4Ω) × 2 (ネオジウムマグネットスピーカー)
最大出力(W)3+3
連続再生時間約8時間
充電時間(時間)約3
消費電力(W)2.5
接続端子USB入力端子(Type-C)(電源、外部入力兼用)
電源内蔵リチウムイオン充電池(2000mAh)
付属品電源ケーブル(USB C-USB A)(730mm)、ACアダプター、オーディオケーブル(USB C-3.5mm)(730mm)、取説(保証書)
材質(本体)ABS
材質(アーム)アルミ
材質(ディスク)ABS
肩に乗せるだけで耳を塞がないから開放感のあるスタイルで音を楽しめます。
音に包まれるような感覚が臨場感のある新しいリスニング体験を実現します。
apt-X Low Latencyに対応した高性能チップを採用し、低遅延と接続速度の高速化を実現しました。
apt-X Low Latencyに対応した送信機と組み合わせることで遅延の少ない音声伝送が可能になり、テレビなどに接続しても音ズレを感じにくく、違和感なく使用できます。
防水規格IPX5に対応しており、ウォーキングやサイクリングなどのスポーツ時にも安心して使用できます。
重量わずか約175gで長時間肩に乗せて使い続けても気になりません。
自分だけに聞こえる音量で楽しめるから周りへの配慮もでき、周囲の音も同時に聞こえるので安全に使用できます。
ボリュームアップボタンは+の形など、ボタンによって形状を変えており、見なくても触るだけでどのボタンに触れているかが分かります。
装着のしやすさ、首元への負担を軽減させるために柔らかいシリコン製ネック部を採用しています。
先端部には高感度マイクを搭載しており、スマートフォンでのハンズフリー通話にも使用できます。
仕様スピーカーサイズ:1インチ×2 実用最大出力:5W(2.5W+2.5W) JIS保護等級:IPX5
セット内容充電用USBケーブル×1取扱説明書×1
色ブラック
電源内蔵バッテリー(容量:650mAh)またはUSBポートより給電 (DC5V 1A)
適合規格Bluetooth Ver 5.0
周波数特性180hz~20khz
充電時間約2~2.5時間
送信出力class2
通信距離最大約10m(使用環境によって異なります。)
スピーカー密閉型フルレンジスピーカー
充電方式USB Type-C(充電用)
電池使用時間(時間)最大音量で約5.5時間50%音量で約11時間
内蔵マイク全指向性マイク
オーディオコーデックSBC, apt-xapt-X Low Latency
対応プロファイルA2DP, AVRCP, HFP, HSP
1個
¥9,298
税込¥10,228
当日出荷
肩に乗せるだけで耳を塞がないから開放感のあるスタイルで音を楽しめます。
有線(USB)での接続にも対応。
web会議などでの使用に便利です。
音に包まれるような感覚が臨場感のある新しいリスニング体験を実現します。
防水規格IPX7に対応しており、ウォーキングやサイクリングなどのスポーツ時にも安心して使用できます。
自分だけに聞こえる音量で楽しめるから周りへの配慮もでき、周囲の音も同時に聞こえるので安全に使用できます。
ボリュームアップボタンは+の形など、ボタンによって形状を変えており、見なくても触るだけでどのボタンに触れているかが分かります。
装着のしやすさ、首元への負担を軽減させるために柔らかいシリコン製ネック部を採用しています。
先端部には高感度マイクを搭載しており、スマートフォンでのハンズフリー通話にも使用できます。
色黒
BluetoothVer5.0
通信距離(m)最大約10(使用環境によって異なる)
送信出力Class2
対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
オーディオコーデックSBC
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約245×34×187(スピーカー)
質量(g)約216(スピーカー)
保護等級IPX7
最大出力(W)6(3+3)
周波数特性80~20000Hz
スピーカー密閉型フルレンジスピーカー/1.2インチ×2個
指向性全指向性(マイク)
電源内蔵バッテリー(容量:800mAh)、またはUSBポートより給電(DC5V 1A)
充電方式USB Type-C(充電用)
充電時間(時間)最大約2~2.5
付属品充電・接続用USB Type-Cケーブル(約145cm)×1
保証期間購入日より6ヶ月
対応Bluetooth/有線
1個
¥9,398
税込¥10,338
4日以内出荷
FUNLOGY Portableはパッシブラジエーターを搭載。コンパクトな片手サイズでありながら、小型のBluetoothスピーカーに表現しにくいとされる低音域も豊かに再生します。低音~高音まで拾えるフラットな周波数特性。音のひずみも少ないため、クリアでシャープなこもりのない音質です。IP67のタフなボディで一時的な浸水や塵、砂にも耐えられます。お風呂場はもちろん急な雨にも対応できます。
付属品USB Type-Cケーブル、3.5mm AUXケーブル、取扱説明書(保証書)
適合SN比:83dB、ディストーション:1.0%以下
質量(g)460
電源DC5V 1.0A
インターフェース入力:USB Type-C、AUX、microSD
再生周波数帯域(Hz)65-20kHz
スピーカー(フルレンジ)スピーカーユニット:42mm×2、出力:5W×2、インピーダンス:4Ω×2
対応フォーマット音声:MP3、WMA、APE、WAV
バッテリー容量(mAh)2,400
サイズ(mm)184×50×63
防水性IP67
BluetoothVer.5.3
通信距離(m)最大:10(障害物がない時)
稼働時間(時間)12(50%出力時)
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ