小分けに便利な小容量タイプ。
材質本体/ソーダガラス、スプレー・トップキャップ/PP、パイプ/PE
小分けに便利な小容量タイプ。
材質本体/ソーダガラス、スプレー・トップキャップ/PP、パイプ/PE
色透明
小分けに便利な小容量タイプ。
材質本体/ソーダガラス、スプレー・トップキャップ/PP、パイプ/PE
小分けに便利な小容量タイプ。
材質本体/ソーダガラス、スプレー・トップキャップ/PP、パイプ/PE
材質本体(ソーダガラス)、スプレー白:パイプ/PE、スプレー・トップキャップ/PP
吹き出し口が直射と霧射に切り替えることができます。
材質ボトル/高密度ポリエチレン(HDPE)、ガンスプレー/ポリプロピレン(PP)
材質本体(硼珪酸ガラス)+スプレー白(オーバーキャップ・トップキャップ付)
色褐色
ガラスに近い透明度と優れたバリア性を有するスプレー瓶です。
材質(本体)ポリエチレンテレフタレート、(キャップ部)ポリプロピレン
用途アルコールの小分けに
材質PET(本体)、PP(フタ)
寸法(mm)Φ24×100(キャップ付)
容量(mL)25
1個
¥137
税込¥151
当日出荷
材質本体(硼珪酸ガラス)+スプレー白(オーバーキャップ・トップキャップ付)
噴出し口が直射と霧射に切り替えることができます。
材質(本体)高密度ポリエチレン、(キャップ部)ポリプロピレン
二連球のゴムふいごと連結させ、溶液を噴霧します。
ストレート(棒状)とワイド(霧状)の2パターンで噴射可能
材質(ノズル)PP、(ボトル)PE
色(ノズル)赤色、(ボトル)白色
使用流体水
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質本体(PP製)+スプレー白(オーバーキャップ・トップキャップ付)
遮光性のある黒色スプレーボトル。携帯に便利なプッシュ式スプレー。 スプレーボトル/プラスチック容器/プラスチックボトル/100ml/フィンガースプレー/霧吹き/ミスト/
用途液体の保存・保管に
材質HDPE
幅(mm)40
色黒
容量(mL)100
高さ(mm)154
質量(g)23
奥行(mm)40
口内径(Φmm)17
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
一押しで定量の液が出ます。
用途適量吐出に。
材質ボトル:ペット、ヘッド:ポリプロピレン(PP)
タイプスプレー式
危険物の類別非危険物
スプレー式の分注瓶です。
材質ポリプロピレン、ポリエチレンテレフタレート
危険物の類別非危険物
しょうゆの使いすぎを防ぎます。量が控えられ、経済的で健康的!ガラス製でとってもおしゃれ!
ワンプッシュで約0.1cc噴霧されるので、塩分摂取のコントロールがしやすく、ヘルシー且つ経済的です。
焼き魚、お寿司、お刺身、炒飯、冷奴などに。瓶のロゴ「bongout」は「おいしい味」の意味です。
容量(mL)約40
材質本体:ガラス、キャップ:ポリプロピレン、スプレー部:ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリアセタール
質量(g)約100
寸法(直径Φ×高さH)(mm)41×130
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
商品特長。泡のパワーで汚れを落とすスプレータイプの尿器クリーナー。細長いノズルですみずみまで泡が届く。ブラシでこすらなくても汚れスッキリ。
1個
¥689
税込¥758
4日以内出荷
材質ポリエチレン(PE)
汎用性の高い、細口PE容器です。
材質ポリエチレン(PE)
「カフェオレは、得意なんです。ブレンディ。」でおなじみの「Blendy(ブレンディ)」 インスタント・コーヒーは、独自の焙煎技術により、まろやかで豊かなコクと香りが楽しめます。スプレードライ製法にひと手間加えた独自のアグロマート製法の粉末なので、冷たい水や牛乳(ミルク)にも簡単に溶け、ホットはもちろん、アイスコーヒーやアイスカフェオレにも最適です。80g瓶タイプ、140g200gの詰め替え袋タイプがあります。甘い香りと豊かなコクの「ブレンディ」 まろやかな香りブレンド(140g200g)、深煎り豆ならではの力強い香りとふくよかなコク、キレのある澄んだ後味の「ブレンディ」 エスプレッソ(140g)、いつもの「ブレンディ」の味わいはそのままに、腸内環境を良好に保つコーヒー豆マンノオリゴ糖入りの機能性表示食品の「ブレンディ」 毎日の腸活コーヒー(140g)があります。AGFの詰め替え用袋タイプは、インスタントコーヒーではじめてのエコマーク認定を取得した省資源容器です。
シリーズブレンディ
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号09 140 001
夏は氷を入れてクールショットスプレー、冬はお湯(約60度)を入れてホットスプレー。魔法瓶構造にて温度を長時間保ちます。
ワンアクションで素早く確実な取り付けが可能。自由なカスタマイズで最適な収納と整理が可能。全てのPACKOUT マウンティングプレートに装着可能。耐荷重:6.8 kg。スプレー缶、タンブラー、瓶、マーカーなどの収納に最適
長さ(mm)133.35
幅(mm)101.6
質量(kg)0.17
高さ(mm)184.15
可搬質量(kg)6.8
1個
¥1,888
税込¥2,077
8日以内出荷
スプレーによる加圧により瓶内の液は側管を上昇してビュレット内に流れ込み、0点を超えた時点で減圧すると自動的に0点が設定されます。。三方活栓付により加圧、及び減圧の切替えが容易です。。10mlのビュレットには1000mlの、25・50mlのビュレットには2500mlの細口試薬瓶をご使用下さい。
1目盛(mL)0.1
スプレーによる加圧により瓶内の液は側管を上昇してビュレット内に流れ込み、0点を超えた時点で減圧すると自動的に0点が設定されます。。三方活栓付により加圧、及び減圧の切替えが容易です。。10mlのビュレットには1000mlの、25・50mlのビュレットには2500mlの細口試薬瓶をご使用下さい。
容量(mL)10
1目盛(mL)0.05
仕様ガラスコック茶
1個
¥46,980
税込¥51,678
4日以内出荷
スプレーによる加圧により瓶内の液は側管を上昇してビュレット内に流れ込み、0点を超えた時点で減圧すると自動的に0点が設定されます。。三方活栓付により加圧、及び減圧の切替えが容易です。。10mlのビュレットには1000mlの、25・50mlのビュレットには2500mlの細口試薬瓶をご使用下さい。
容量(mL)10
1目盛(mL)0.05
スプレーによる加圧により瓶内の液は側管を上昇してビュレット内に流れ込み、0点を超えた時点で減圧すると自動的に0点が設定されます。。三方活栓付により加圧、及び減圧の切替えが容易です。。10mlのビュレットには1000mlの、25・50mlのビュレットには2500mlの細口試薬瓶をご使用下さい。
1目盛(mL)0.1
仕様PTFEコック茶
スプレーによる加圧により瓶内の液は側管を上昇してビュレット内に流れ込み、0点を超えた時点で減圧すると自動的に0点が設定されます。。三方活栓付により加圧、及び減圧の切替えが容易です。。10mlのビュレットには1000mlの、25・50mlのビュレットには2500mlの細口試薬瓶をご使用下さい。
1目盛(mL)0.1
スプレーによる加圧により瓶内の液は側管を上昇してビュレット内に流れ込み、0点を超えた時点で減圧すると自動的に0点が設定されます。。三方活栓付により加圧、及び減圧の切替えが容易です。。10mlのビュレットには1000mlの、25・50mlのビュレットには2500mlの細口試薬瓶をご使用下さい。
容量(mL)10
1目盛(mL)0.05
仕様PTFEコック茶
1個
¥48,980
税込¥53,878
16日以内出荷
スプレーによる加圧により瓶内の液は側管を上昇してビュレット内に流れ込み、0点を超えた時点で減圧すると自動的に0点が設定されます。。三方活栓付により加圧、及び減圧の切替えが容易です。。10mlのビュレットには1000mlの、25・50mlのビュレットには2500mlの細口試薬瓶をご使用下さい。
容量(mL)10
1目盛(mL)0.05
スプレーによる加圧により瓶内の液は側管を上昇してビュレット内に流れ込み、0点を超えた時点で減圧すると自動的に0点が設定されます。。三方活栓付により加圧、及び減圧の切替えが容易です。。10mlのビュレットには1000mlの、25・50mlのビュレットには2500mlの細口試薬瓶をご使用下さい。
1目盛(mL)0.1
仕様ガラスコック茶
ガス抜き付き、1台4役のオープナーです。缶、瓶、ペットボトルのフタ開け、フタ起こし、ガスボンベやスプレー缶のガス抜きに使用できます。
材質本体:鉄(クロムメッキ)/オープナー部:熱可塑性エラストマー(耐熱温度70℃)/ハンドル部:塩化ビニル樹脂(耐熱温度70℃)
寸法(mm)約187×73×18
質量(g)約130
1個
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
新しいタイプのスプレーボトル!!ONE FINGER(親指1本)での吐出が可能です。こちらの商品は現在取扱中止(生産目処立ち次第再開の可能性あり)となっております。商品コード17000~17007のマルチ洗瓶等を代替品としてご案内しております。
材質PE
容量(mL)500
危険物の類別非危険物
関連キーワード
1
2
次へ