水から消毒液まで幅広く使用できるエコノミータイプのスプレーです。
ノズルを回せばジェットから拡散、霧まで対応しています。
粘度のある液体、溶剤は使用不可です。
材質主要部/ポリプロピレン(PP)、容器/ポリエチレン(PE)
色ブラック
吐出量1cc
危険物の類別非危険物
有機溶剤系の原液を楽に噴霧できます。パーツクリーナーなど多量に使う場合に便利です。
エアゾール缶の廃棄のコストや手間が省けます。
ノズル先端のキャップを回転する事でスプレーパターンを調節可能で、キャップを一杯まで閉めると閉栓状態になり噴霧不可にもできます。
用途パーツクリーナーなど、有機溶剤・有機溶剤系薬品の噴霧に。
容量(mL)500
適合硫酸(40%)、リン酸(85%)、塩酸(70%)、洗剤、ブレーキクリーナー、クエン酸、アルコール、メタノール他
材質ヘッド:PP、ボトル:HDPE、パッキン:VITON
全高(mm)220
目盛100mL単位
ボトル径(Φmm)100
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
不適合無水酢酸、アセトン、水酸化カリウム、酢酸エチル、シンナー、トルエン他
こんなお得な商品も!
キャニヨンスプレー 自在タイプ
モノタロウ
¥609
税込¥670
軽くて丈夫な、強力噴霧器です。先端のノズルを少し回すだけで細かい霧状からジェット噴射までの調節ができます。
容量(mL)500
シンプルでスタイリッシュなデザインの屋内/屋外でマルチに使えるプランターラック。金物加工では世界一の職人さんが集う街、新潟県燕三条で作られた安心の日本製。ボックス部とスタンド部を取り付けるだけの簡単組み立て。ネジなどの金具が無い設計なので取り外して丸洗いするときも簡単。サイドバーには霧吹きやS字フックが掛けられる。
用途お部屋のインテリアとして本棚や観葉植物などのディスプレイに。植物を育てるプランターラックとして。
材質スチール(メラミン焼付塗装)
質量(kg)3.6
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)60×25.5×51.5
関連キーワード