大巻と小巻のどちらのテープにも対応可能。
幅24mm、長さ70m巻テープまで対応可能。
適合テープ幅(mm)12~24
材質本体/PP、リール/ABS
質量(g)約690
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約72×162×82
テープ種類大巻/小巻両用
適合テープ芯内径(Φmm)76/75/25
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

テープカッター 卓上用
モノタロウ
¥239
税込¥263
カルカット独自の特殊加工刃により軽い力でテープを切ることができます。
切ったテープの切り口はまっすぐキレイです。
刃の交換が簡単にできるので、長くご愛用いただけます。
刃はテープののりが付きにくく、切り心地が長持ちする設計です。
従来のテープカッターでは切りづらかったPPテープもしっかり切れて経済的です。
リールに対して、テープをまっすぐセットしやすい新機構リールを採用しています。
リールは大巻き・小巻き両方のテープに対応した設計になっています。
大巻きテープは幅24mm、外径Φ100mmまでのテープが使用できます。
小巻きテープは幅19mm、外径Φ60mmまでのテープが使用できます。
持ち運びしやすいくぼみを本体に設けています。
※名入れテープの一部やビニルテープなどテープの種類や材質によっては、切れなかったり短期間で切れ味が低下することがあります。
※切れ味が低下した場合は、新しい替刃と交換してください。
用途軽い力でよく切れて、テープの切り口がまっすぐキレイ。のりがつきにくく、切り心地が長持ちする。刃の交換も簡単
適合テープ外径(Φmm)(大巻き)110、(小巻き)60
適合テープ幅(mm)(大巻き)24、(小巻き)19
適合大巻き・小巻き両用
材質(本体)R-ABS、(底板・リール・刃ホルダー)ABS、(ホルダーカバー)PC
質量(kg)1.2
テープ種類大巻き・小巻き両用
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×186×106
しっかりした重みもあるのでずれにくい、シンプルな卓上テープカッター。安定感抜群で高級感のあるタイプ。太巻の3型(約75mm)テープも小巻の1型(約25mm)テープもセットできる両用型。テープ幅24mm、長さ70mまで対応可。※セロハンテープは付属しておりません。※再生樹脂のため若干色のばらつきがあります。
テープ幅(mm)24(テープ長さ70mまで対応可)
仕様使用テープ(巻芯径):1型(インチ)(25mm)・3型(インチ)(約75mm)両用
材質96%再生樹脂(本体/100%再生PP、底板/100%再生HIPS、プーリー小/100%再生ABS、プーリー大/100%再生ポリスチレン(PS))
質量(kg)約1.28(平均)
外形寸法(mm)W86×D223×H103
テープ種類大巻/小巻両用
グリーン購入法適合
セロハンをベースにした色鮮やかなテープ。パン・菓子類のバックシーリングに最適です。作業性もよく35m巻と手軽な長さで経済的です。手切れ性があり開封も簡単です。
テープ長さ(m)35
テープ種類大巻
伸度(%)21
テープ厚さ(mm)0.050
伸び(%)21
支持体セロハン
粘着力(N/10mm)3.62
引張強度(N/10mm)34.0
着色あり
手切れ性○
グリーンマーク認定
一般包装、個装の封かんPP袋の口止め、お買い上げ表示に適したテープです。カラーバリーエーションがあり選べます。地球環境保全を目的としたテープです。テープを貼った上から重ね貼り可能です。テープが手で切れ、作業性良好です。仮止めなどの袋や容器を一時固定します。
用途軽包装全般、紙箱の包装や固定、ポスターなどの仮止め、貼り付け用。色による識別など。
厚さ(mm)0.051
長さ(m)35
基材セロハン
粘着剤ゴム系
伸び(%)25
粘着力(N/10mm)4.1
引張強度(N/10mm)42.5
カルカット独自の特殊加工刃で約1/2の軽い力でテープを切ることができます。(メーカー比)
特殊加工刃はケガをしにくい設計です。
セロハンテープ以外にPPテープなどもよく切れます。
刃はテープののりが付きにくく、切り心地が長持ちする設計です。
切ったテープの切り口はまっすぐキレイです。大巻専用
質量(g)103
大巻専用
24mm幅までのテープに対応しています。
小巻テープをご使用する場合には、別売りのプーリー(品番TC-CP)をご購入ください。
凹凸の少ない新設計の刃を採用(特許第5269180号)
用途封緘・ラッピングに。
ポスター等の展示物に。
サンプル作成に。
資料整理に。
適合テープ幅(mm)(最大)24
材質本体:ABS、プーリー:PC、刃:金属
寸法(mm)199.7×67.5×112
質量(kg)1
テープ種類大巻
適合テープ芯内径(Φmm)76
スリムで使いやすく、本体は耐久性に優れた金属製品です。大巻(Φ約76mm)小巻(Φ約25mm)両用です。
適合テープ外径(Φmm)最大114
付属品小巻1インチ(25mm)芯用、大巻3インチ(76mm)芯用コア付
材質(本体)鉄板
適合テープ幅(mm)最大24
グリーン購入法適合
テープ種類大巻/小巻両用
スチール製でコンパクトなので、場所をとりません。
カルカット独自の特殊加工刃で約1/2の軽い力でテープを切ることができます。(メーカー比)
切ったテープの切り口はまっすぐキレイです。
刃の交換が簡単にできるので、長くご愛用いただけます。
刃はテープののりが付きにくく、切り心地が長持ちする設計です。
従来のテープカッターでは切りづらかったPPテープもしっかり切れて、経済的です。
リールに対して、テープをまっすぐセットしやすい新機構リールを採用しています。
リールは大巻き小巻き両方のテープに対応した設計になっています。
大巻きテープは幅24mm、外径Φ114mmまでのテープが使用できます。
小巻きテープは幅19mm、外径Φ60mmまでのテープが使用できます。
材質本体:スチール、リール:R-ABS、刃ホルダー・ホルダー:ABS、ホルダーカバー:PC
質量(kg)1.2
色黒
テープ種類大巻き・小巻き両用
外寸法・幅(mm)42
外寸法・高さ(mm)96
外寸法・奥行(mm)146
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
切り口が真っ直ぐでキレイ。特許出願中の新設計で刃先がギザギザではありません。少ない力でひねって切るとよりキレイな切り口になります。
金属のおもりとすべり止めシートで、テープを切っても動きにくいです。
適合テープ幅(mm)18まで
お店の名入れをしたストアテープと透明テープ、またはマスキングテープと透明テープなど、2種類のテープが省スペースで使えます。
カルカット独自の特殊加工刃で約1/2の軽い力でテープを切ることができます。(メーカー比)
切ったテープの切り口はまっすぐキレイです。
刃の交換が簡単にできるので、長くご愛用いただけます。
刃はテープののりが付きにくく、切り心地が長持ちする設計です。
従来のテープカッターでは切りづらかったPPテープもしっかり切れて、経済的です。
リールに対して、テープをまっすぐセットしやすい新機構リールを採用しています。
リールは大巻き小巻き両方のテープに対応した設計になっています。
大巻きテープは幅24mm、外径Φ114mmまでのテープが使用できます。
小巻きテープは幅19mm、外径Φ60mmまでのテープが使用できます。
材質本体:スチール、リール:R-ABS、刃ホルダー・ホルダー:ABS、ホルダーカバー:PC
質量(kg)1.7
テープ種類大巻き・小巻き両用
外寸法・幅(mm)85
外寸法・高さ(mm)96
外寸法・奥行(mm)200
『シェア文具』としてのカッター台を研究した、テープカッターTC-401。。[特長]。。1、テープ交換が簡単(バネ式なので、ワンタッチ)。。2、カッター台が一緒に使う文房具の収納スペースも兼ねる(収納ポケット付)。。3、移動しやすい(全体を持ち運び易い構造)。。働き方が変化する、レンタルオフィスやフリーアドレスなどで、テープカッターへの新しいニーズに着目。使用者が不特定多数であること、設置場所から移動して使用し、また戻す=移動が多いことなどに対応できる設計にしました。
用途【特長1】ワンタッチテープ交換:プーリーを使用せずにテープ交換することができるので、素早く簡単にテープ交換ができます。【特長2】便利なペン立て付き:ペンやはさみが立てられるポケット付きで、一緒に使いたいモノがすっきりまとまります。【特長3】持ちやすい構造:カッターの刃の下の部分が手でつかみやすい構造になっています。移動しやすいです。
グリーン購入法適合
適合テープ幅(mm)24
適合テープ:1型(インチ)(25mm)3型(インチ)(約75mm)両用、テープ長さ:70mmまで対応可
材質本体/100%再生PP、底部/100%再生HIPS、テープ保持具/ナイロン
質量(kg)約1.4
テープ種類大巻/小巻両用
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×218×120
テープ幅(mm)15
エコマーク認定認定
テープ長さ(m)20
テープ種類小巻
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号18 112 012
グリーンマーク認定
力をかけずに素早く切れ、静電気が起こりにくく、においが少ないです。バイオマスマーク認定品です。二酸化炭素排出量が少なく環境にやさしい商品です。6色の規格色があります。
用途色ごとによる識別。軽い封かん、包装シール止め、マーキングなど。
材質基材:セロハン、粘着剤:ゴム系、巻芯:再生紙100%
厚さ(mm)0.051
長さ(m)35
粘着力(N/10mm)3.62
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
パンダの形で手に持ちやすい。2色成型でパンダを再現。安全性に配慮した設計
用途”使って飾って”楽しめる!フォルムも2色カラーもかわいいパンダのテープカッターです。
仕様グリーンマーク認定商品、バイオマスマーク認定商品、JIS適合商品(装填しているセロハンテープ)、GPN掲載
材質カッター:ポリスチレン樹脂
テープ幅(mm)15
基材セロハン
テープ長さ(m)8
テープ種類小巻
粘着剤ゴム系
RoHS指令(10物質対応)対応
研磨仕上げのグライン刃だから出来る、ひねらず切れるズドン切り、現場での作業効率UPに。
軽い力ですばやく切れる×軽い切れ味10万回持続!
OPP/ストアテープも切りやすい。従来のテープカッターでは切りにくかった素材のテープも軽くキレイにカット。
切り口まっすぐメーカー従来品より刃の目を細かく・短く設計し、きれいな切り口に。
素早いカットでも本体がブレずに使えるよう、安定性を重視し低重心・重量UPで設計。カット時もしっかりと支えます。
大巻/小巻テープ共用。
テープ幅(mm)21~24
材質本体:PP、テープホルダー:PS
テープ種類大巻/小巻両用
最大外径(mm)60~110
サイズ(mm)65×104×198
価値ある価格帯で、スリム化を実現。デスク周りもスッキリ。大巻き・小巻きを1パーツ兼用可。小巻きパーツの紛失防止、。カラーは、定番のブラック色
適合テープ:幅24mm×長さ大巻70mまで/小巻30mまで
材質(本体)PP、(テープホルダー)PS(底パーツ)PP
色ブラック
テープ種類大巻/小巻両用
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)64×102×194
1台
¥479
税込¥527
当日出荷
切れ味が必要な現場にズドン切り二刀流(2連タイプ)
切れにくかったストアテープも一刀両断
軽い力ですばやく切れる約50%軽減(メーカー従来品比)
軽い切れ味10万回持続!
切り口まっすぐ らくカット
幅(mm)大:24/小:21
タイプ大巻/小巻テープ共用
主要材質スチール・ABS
最大外径(mm)大:115/小:60まで
サイズ(mm)84×92×205
約60%軽い力で切れる(メーカー従来品比)。大巻、小巻、両方のテープに対応。まっすぐな切り口。専用替刃
用途軽い力で切れるテープカッター
仕様●本体寸法:約W193×D60×H110(122)mm ()はリール含む●本体質量:約1000g●材質:本体・リール/PP、底板・カッター刃ホルダー/ABS、滑り止めシート:SBR、カッター刃/ステンレス●パッケージ寸法:約W198×D64×H118mm●梱包寸法:約W400×D215×H265mm●梱包質量:13kg●入数:1/12●対応テープ:大巻き・小巻対応、幅24mm、外径105mmまで
色ブラック
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
セロテープの高品質はそのまま維持しながら多彩なカラーバリエーションを揃えた商品です。出荷物の識別等にお使い頂けます。
用途軽包装一般、梱包物の識別、作業確認
基材セロハン
テープ長さ(m)35
テープ種類大巻
伸度(%)21
テープ厚さ(mm)0.049
粘着剤ゴム系
引張強度(kg/10mm)3.5
基材厚さ(mm)0.034
粘着力(g/10mm)326
展開力(g/10mm)163
粘着力(N/10mm)3.2
引張強度(N/10mm)34
展開力(N/10mm)1.6
着色あり
自宅やオフィスで使いやすい、コンパクトな卓上タイプのディスペンサーです。
最大テープ幅(mm)19
色黒
仕様1インチ(25mm)紙管用、【筆記可否】可
トラスコ品番136-5943
セット内容メンディングテープ
材質テープ粘着剤:アクリル系粘着剤、テープ基材:アセテートフィルム
質量(g)287
シリーズScotch
テープ種類小巻
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)118×62×63
適合紙管(mm)25
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
メンディングドーナツ専用詰替。
貼るとテープはほとんど見えなくなり、上質な仕上げ感です。
表面はつや消し加工され、光らず自然で、コピーをとってもほとんど影が出ません。
湿気や紫外線に強く、セロハンテープに比べ、変質・変色しにくくなっています。
テープの上から文字が書けます。小巻
シリーズScotch
芯径(mm)25
テープ厚さ(mm)0.058
環境対応汚染物質削減
関連キーワード