《14畳》《静音》《上下手動角度調整》《ダイヤル式》
パワフルな大風量のコンパクトサーキュレーターです。
手動で上下7段階の風向き調節が可能です。
シンプルなデザインなので、店舗やオフィスでのご使用に最適です。
すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。
エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環!
すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします!
オフィスや工場の中でもご使用頂けます。
質量(g)2100
電源(V)AC100
コード長さ(m)1.4
ハネ径(cm)18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×191×311
消費電力(W)(50/60Hz)49/43
適合床面積14畳
風量調整3段階
関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)
左右首振○
ガードなどを分解して、掃除が簡単にできる形状です。「前ガード」「羽根」「後ろガード」が取り外せ、扇風機のように分解できます。外したガードや羽根は、水洗い可本体は、拭き掃除で
用途3D首振りで空気を立体的に循環。DCモーターで静音、省エネ。
質量(kg)1.8
消費電力(W)2~22(50Hz/60Hz)
ハネ径(cm)18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)247×280×393
機構360度3D首振り
風量8段階切替
切タイマー1~8時間
こんなお得な商品も!

USBメモリ 3.0
モノタロウ
¥769~
税込¥846~
ノックスライド&オートリターン機構で片手でらくらくコネクタ出し入れが出来る。大きなリング状ストラップホールで用途が広がる。「SecureLock Mobile 2」対応でデータの暗号化が可能
対応Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません)
メモリー容量16GB
背中を支えるサラッとさわやか、メッシュ張りのキャスター付きチェア。座面はメッシュ・PVC(合皮)から選べます。
腰のフィットを高めるランバーサポートクッション付き。
座面はガス圧昇降、レバー1つで操作可能。
用途PCチェア、オフィスチェア、OAチェア、ワークチェアとして。キャスター付き 回転 高さ調節メッシュチェア ロッキングチェア デスクチェア ゲーミングチェア パソコンチェア 椅子 イス チェア テレワーク おしゃれ
組立時間約30-40分
座面高(cm)41-53
座面寸法(幅W×奥行D)(cm)43×42
こんなお得な商品も!

OAチェア
モノタロウ
¥4,798
税込¥5,278
ぴったりフィットチェア。座部、背部の形状が体にぴったりフィット。キャスター付き。座面はレバー1つで高さ調整可能(ガス圧昇降式)。
用途パソコン椅子、PCチェア、OAチェア、ワークチェアとして。
材質座部・背部:合板、連結部・フレーム・脚部:スチール(エポキシ樹脂塗装)、クッション材:ウレタンフォーム、張り材:ポリエステル
寸法(mm)【座面】400×400×420~505
質量(g)6750
肘掛なし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×500×720~800
寸法(縦×横)(mm)【背もたれ】190×365
ヘッドレストなし
こんなお得な商品も!

HDMI-DVI変換ケーブル1.8m
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
シングルリンク専用で、1920dpi×1200dpiまでの解像度に対応。DVI端子を装備したパソコンと、HDMI端子を装備したプロジェクターやディスプレイなどを接続するのに最適なHDMI-DVI変換ケーブル。
DVI端子を装備したパソコンと、HDMI端子を装備したプロジェクターやディスプレイなどを接続するケーブルです。
HDMI端子を装備したパソコンと、DVI端子を装備した機器との接続でも使用可能です。
シングルリンク専用で、1920dpi×1200dpiまでの解像度に対応します。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。
外部ノイズの干渉を抑える二重シールドケーブル採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
色ブラック
ケーブル長(m)1.5
コネクタ形状HDMIタイプA19ピンオス - DVI-D24ピンオス
対応機種HDMI端子搭載のプロジェクター/ディスプレイ等及びDVI端子搭載のパソコンなど
プラグ金メッキ
ケーブル外径(Φmm)5.5
シールド2重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
対応解像度WUXGA(1920×1200)(最大)
オス形状HDMI、DVI-D
メス形状HDMI
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプオス - オス
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
双方向対応:SATAドライブと従来のIDEポート、またはIDEドライブとSATAマザーボードポートの双方向接続が可能なSATA IDE変換アダプター。SATA接続を追加:このIDE SATAコンバーターは、従来のIDEシステムにSATAハードドライブや光学ドライブを接続するためのコスト効率の高いソリューション。追加のコントローラカードは不要。幅広い互換性: SATAバージョン1.0a(1.5Gbps)に準拠し、SATA 1.0/2.0/3.0に対応。PATA (IDE) 100/133MBpsおよびCD/DVD光学ドライブなどのSATA/IDE ATAPIデバイスに対応。OSに依存せず。電源およびアクティビティLED搭載。簡単セットアップ:マザーボードとSATAまたはIDEドライブに接続するSATA - IDE変換アダプター。SATAケーブル1本とSP4 - デュアルLP4 Y電源アダプター1個を同梱し、追加のソフトウェアやドライバは必要ありません。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途より新しいSATAドライブをIDEサポートしかない旧型のマザーボードに接続。旧型IDEドライブを新型SATAマザーボードに接続し古いデータを回収。さまざまなシステムで両タイプのドライブを扱う保守スタッフに最適
セット内容双方向SATA-IDEコンバータ、SATAケーブル、SP4 - ペリフェラル電源x2 Y字型(分岐)電源アダプタ、使用法マニュアル
長さ(mm)61
色ブラック
高さ(mm)11
質量(g)20
湿度(%RH)90
コネクタ形状IDE(EIDE/PATA)[40ピン]メス - SATA(データ)[7ピン]メス、IDE(EIDE/PATA)[40ピン]メス - IDE(EIDE、PATA)[40ピン]オス
保存温度(℃)-40~150
製品幅(mm)50
動作温度(℃)0~70
オス形状FDD電源コネクタ(SP4)[4ピン]
メス形状SATA(データ)[7ピン]×2、IDE(EIDE、PATA)[40ピン]
変換タイプメス - オス/メス - メス
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
背中を支えるサラッとさわやか、メッシュ張りのキャスター付きチェア。
背中全体をカバーする背もたれデザイン。
座面はガス圧昇降&前後にロッキング、レバー1つで操作可能。
メッシュバックで通気性が高く、心地よい座り心地。
キャスターつきで移動もラクラク。
机の下にもスペースを確保できる程よいサイズ。
用途OAチェア・PCチェアとして、オフィスや会議室・在宅勤務などに
静止荷重(kg)90(目安)
キャスターあり
背タイプハイバック
MS手首サポーターは、日常生活でのとっさの動作で感じる手首の不安を和らげるサポーターです。適度なしめつけでスムーズな動きをサポートします。ソフトタッチのナイロン素材を使用しているのでシームレスで衣類とのかさばりが気になりづらいです。左右兼用です。
用途動きの衝撃による不安の解消に。
色ブラック
入数(枚)1
ファミリーバイク、スクーターサドルの保護、補修、補強に最適。耐寒軟質ビニールレザー使用で優しい座り心地。材質:耐寒軟質ビニールレザー。カラー:無地黒。サイズ:3L。適応車種ホンダ。メットインリード90/100、スペイシー125、ダンク。適応車種ヤマハ。BW’S100、グランドアクシス100、シグナス125D/50V。適応車種スズキ。アドレスV125(アドレス110不可)、ヴェクスター125/150
色黒
サイズ3L
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
材質(本体)スチール
ベアリングインナー igus製 LLグライドブッシュ アウター エンデューロ製カートリッジ ダブルシール
質量(g)290
仕様ペダル軸:SCM435 鍛造クロモリ、スプリング:300番台ステンレス
MSひじサポーターは、腕を曲げたりひねる時に感じるひじの不安を和らげるサポーターです。適度なしめつけでスムーズな動きをサポートします。立体メッシュ構造なので外側の肘頭部分をメッシュに編み肘を曲げる時の突っ張りを軽減します。左右兼用です。
用途動きの衝撃による不安の解消に。
色ブラック
入数(枚)1
MSひざサポーターは、とっさの動きや屈伸時に感じるひざの不安を和らげるサポーターです。膝裏がメッシュ素材なのでひざの曲げ伸ばしの動きを妨げずひざ裏のムレを軽減します。適度なしめつけでスムーズな動きをサポートします。左右兼用です。
用途動きの衝撃による不安の解消に。
色ブラック
入数(枚)1
インク色ホワイト、レモンイエロー、イエローディープ、オレンジ、バーミリオン、カーマイン、ライトグリーン、ビリディアン、ミドルグリーン、セルリアンブルー、コバルトブルー、モーブ、バーントシェナー、ブラック
セット内容11cc14色、20ccホワイト1本、Wパレット付ケース、筆3本、黒軸木棒、30cm定規、ミニふきん
容量(mL)11(普通色)
アズワン品番61-9339-02
色番1、2、5、11、12、17、21、25、26、31、32、43、52、58
1セット
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
MS足首サポーターは、日常生活で感じる足首の不安におすすめのサポーターです。適度なしめつけでスムーズな動きをサポートします。スリットメッシュ機能がありムレや屈曲時の食い込みを抑制します。左右兼用です。
用途動きの衝撃による不安の解消に。
色ブラック
入数(枚)1
容積35リットルというコンパクトなボディでありながら、E-ATXフォームファクタにも対応したミドルタワーケースです。 ユニークな特徴として、トップブラケットの一部がリフトアップ可能で、これを利用して4種類のモードから最適な機器配置を選択できます。 ケース上部に空間を追加することで、上部に設置した冷却アイテムがマザーボード上のメモリなどと干渉することなく、さらなる冷却能力を得ることができます。 L字型のサイドパネルは、リフティングモードにおいても側面をカバーできるようデザインされています。 ケースボトムのフットスタンドがメッシュ構造になっており、ダストフィルターとして機能しながらケース内部に十分なエアフローを提供します。 最大で120mmファン6基、または360mmラジエーター1基+240mmラジエター1基(リフティングモードの場合)を搭載可能です。
仕様GPUクリアランス:405mmまで(幅165mmまで)、電源クリアランス:180mm(縦置き配置)/150mm(横置き配置)、【ファンサポート】(トップ):120mm×2又は140mm×2、(ボトム):120mm×3又は140mm×2、(リア):120mm
材質スチール(1.0mm/1.2mm)/3.0mm厚強化ガラス
ケース形状タワー
質量(kg)7.31
電源対応:ATX
高さH×幅W×長さL(mm)395~440×215×410
対応マザーボードE-ATX/ATX/Micro-ATX/ITX
ドライブベイ(M/Bパネル裏)3.5インチHDD×2+2.5インチSSD又は2.5インチSSD×3、(下部ブラケット)2.5インチSSD
持ち運びに便利なキャリーハンドル仕様。
温かい飲み物も入れられます。
真空断熱ステンレス構造で、保温保冷力抜群のステンレスボトル。
本体は、濡れていても滑りにくく、キズに強いパウダーコーティング塗装。
氷も入れやすく洗いやすい形状です。
持ち運びに便利なキャリーハンドル仕様。
底部分は滑り止めのシリコーンパット付。
飲み口は温かい飲みものも飲みやすい形状です。
ワンタッチ開閉式なので便利。
スポーツドリンクにもご使用いただけます。
材質本体アウター・インナー/ステンレス鋼、ハンドル/飽和ポリエステル樹脂、後側スプリング・前側軸・前側軸・前側スプリング/ステンレス鋼、キャップ/ポリプロピレン、ロック・ボタン/ABS樹脂、飲み口フタ/ポリプロピレン、飲み口パッキン・飲み口フタパッキン/シリコーンゴム
質量(g)約350
容量(L)0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ハンドルダウン時/74×74×225、ハンドルアップ時/74×83×263
重ね着効果で暖かく、気候に合わせて脱着可能なインナー付き3WAYウィンタージャケット。インナーとアウターの重ね着の効果でできた、空気の層をまとう事で暖かく保ちます。重ね着による2層構造で、厚手のアウター1枚よりも高い保温性を発揮。アウターは冷たい風を防ぐ、防水・防風生地を採用。ファスナーにフラップをつけることで、隙間からの冷気を防ぎます。袖口のマジックテープを締めれば高い保温性が得られます。腕が前に配置された前傾姿勢の作りで、ローハンドルやセパレートハンドルに対応。インナーはキルティング生地で中綿が動かないため、一定の暖かさを保ち1枚でも着用いただけます。「アウター単体、インナー単体、重ね着」の3WAY仕様で、季節に合わせた温度調節がしやすくロングシーズン対応。アウターの裏地はメッシュ素材を採用しているため、春秋の過ごしやすい季節にも快適な着心地を実現します。街に溶け込むデザインで、アウターとインナーの単体使いでも普段着として着用いただけます。プロテクターは、CE規格レベル1をクリアしたSAS-TEC独自のトリプルフレックスを背中、肩、ひじ、胸に標準装備。3つ角の衝撃吸収素材がフレキシブルに稼働することで、可動部をしなやかに包み込み、あらゆる体のラインにフィット。ウエアの上からも目立ちません。本体の素材は衝撃が加わったときに瞬間硬化する特殊な発泡ウレタンを使用。繰り返しの衝撃にも吸収性を失わずライダーの体を守ります。腰に大型ポケットを装備。かさばる長財布やペットボトルを収納できます。ウエストバッグのように、体に密着することで身軽なライディングが可能。アウターの胸ポケットはスマートフォンがすぐ取り出せて便利です。フードはドローコードのテンションを強くすることでバタつきを軽減するほか、ロールしてタブで固定することも可能。タブボタンの台座にリフレクターを装着し、後方からの視認性にも配慮。
用途シーズン:春秋冬。アウター単体、インナー単体、重ね着ができる3WAYウィンタージャケット。気候に合わせてロングシーズン対応。脱着式インナーによる重ね着効果で、厚手のアウター1枚よりも高い保温性を発揮。アウターの防水・防風生地で外気をガード。インナーのキルティング生地が暖かさをキープ。背中、胸、肩、ひじプロテクター付属:CE規格クリアのSAS-TECトリプルフレックス。プロテクターが目立たず、あらゆる体のラインにフィット
対応シーズン春秋冬
プロテクター背中、胸、肩、ひじ
関連キーワード