1,520件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コネクタ形状Type-Aオス - Type-Aオス ブラック 仕様モールド、金メッキピン 規格UL2725 構造ツイストペア ケーブル外径(Φmm)3.8 シールド2重シールド 結線方式ストレート結線 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラグ金メッキ シールド3重シールド HDMI規格ハイスピード ケーブルタイプスタンダード
1本ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

スマートフォンの充電・データ転送に最適!USB2.0 Micro-USB(マイクロB・micro-B・microB)ケーブル。RoHS指令準拠(10物質)、環境配慮パッケージで、環境にやさしいエコケーブル。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェースを持つパソコンにUSB(MicroBタイプ:オス)のインターフェースを持つスマートフォンなどの機器を接続し、充電やデータ転送ができるMicro-USB(マイクロB・micro-B・microB)ケーブルです。 スマートフォンの画像ファイル・データファイルをパソコンに転送するのに最適です。 伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしいエコUSB2.0ケーブルです。 ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな環境配慮パッケージ製品です。
コネクタ形状USB(A)オス-USB(Micro-B)オス ブラック 適合機種USB(A)オス側:USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及び充電器、USB(Micro-B)オス側:USB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなど 規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠 プラグ金メッキピン ケーブルツイストペアケーブル(通信線) 転送速度(Mbps)480(最大) インターフェイスUSB2.0 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル種類ストレート 適合用途充電・データ転送用
1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

EURoHS指令準拠(10物質)、環境配慮パッケージで、環境にやさしいエコケーブル!パソコンに、USB(Bタイプ)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できる、A-BタイプのUSB2.0準拠ケーブル。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしいエコUSB2.0ケーブルです。 ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな環境配慮パッケージ製品です。包装の簡易化、焼却ゴミの削減によって、CO2排出量削減に貢献します。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンやUSBハブに、USB(Bタイプ:オス)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できます。 USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
仕様ツイストペアケーブル(通信線) ブラック 規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0) コネクタ形状Type-Aオス - Type-Bオス 対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(Bタイプ)端子を持つ機器 プラグ金メッキ 伝送速度(Mbps)480(最大) RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプUSB2.0 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス コネクタ1USB Type-A コネクタ2USB Type-B USB規格USB2.0
1本
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スマートフォンの充電・データ転送に最適!USB2.0規格認証取得のMicro-USBケーブル。
用途USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンに、USB(MicroBタイプ:オス)のインターフェイスを持つスマートフォン(Xperia(TM)やDesire)などの機器を接続し、充電やデータ転送ができるMicro-USBケーブルです。 スマートフォンの画像ファイル・データファイルをパソコンに転送するのに最適です。 USB2.0規格認証製品で、伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する二重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 コネクタ形状USB(A)オス - USB(Micro-B)オス ブラック 適合機種USB A(オス)側/USB A端子を持つパソコン及び充電器USB Micro-B(オス)側/USB Micro-B端子を持つスマートフォンなど 規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)認証 プラグ金メッキピン シールド2重シールドケーブル 転送速度(Mbps)480 インターフェイスUSB2.0 ケーブル種類ストレート 適合用途充電・データ転送用
1本
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1×USB Aオスコネクタ 1x L型下向きUSB Mini-B オスコネクタ 最大480 Mbpsの高速データ転送に対応 アルミニウムマイラー箔と編組シールド モールドコネクタ(張力緩和タイプ) ケーブル長2m
用途Mini USBデバイスを充電しながらデータ転送を行う際にケーブルが邪魔にならないL型コネクタ ブラック 高さ(mm)20 質量(g)43 ケーブル長(m)2 コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - L型下向Mini USB Type-B[5ピン]オス プラグニッケルメッキ 製品幅(mm)16 シールド2重シールド(編組+アルミ箔) 伝送速度(Mbps)480 特性パワーデリバリー対応/データ伝送 コネクタAUSB Type-A[4ピン] コネクタBMini USB Type-B[5ピン] USBタイプUSB2.0 オス形状USB Type-A[4ピン]、L型下向Mini USB Type-B[5ピン] 変換タイプオス - オス
1個
709 税込780
欠品中

スマートフォンの充電・データ転送に最適!USB2.0規格認証取得のMicro-USB(マイクロB・micro-B・microB)ケーブル。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンに、USB(MicroBタイプ:オス)のインターフェイスを持つスマートフォン(Xperia(TM)やDesire)などの機器を接続し、充電やデータ転送ができるMicro-USB(マイクロB・micro-B・microB)ケーブルです。 スマートフォンの画像ファイル・データファイルをパソコンに転送するのに最適です。 USB2.0規格認証製品で、伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する二重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
コネクタ形状USB(A)オス - USB(Micro-B)オス ブラック 規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)認証 対応機種USB(A)オス側/USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及び充電器、USB(Micro-B)オス側/USB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなど プラグ金メッキピン ケーブルツイストペアケーブル(通信線) シールド2重シールド インターフェイスUSB2.0 対応転送速度(Mbps)480 ケーブル種類ストレート 適合用途充電・データ転送用
1本
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高いシールド特性により、ノイズが少なくクリアな画質と音質です。 薄型で短いプラグを採用し、接続機器背面の省スペース化を実現。
コネクタ形状HDMIタイプA(19ピン)オス - HDMIタイプA(19ピン)オス 機能ARC対応/3D対応 プラグ金メッキ 伝送速度(Gbps)10.2 対応解像度4K2K対応 HDMI規格ハイスピード ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス
1個
949 税込1,044
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

マウスやキーボードなどのUSBケーブルの長さが足りないときに、延長してパソコンと接続できるUSB2.0延長ケーブル(延長コード)。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つメモリーカードリーダやマウス、キーボードなどの周辺機器のUSBケーブルを延長して接続できるUSB2.0ケーブルです。 ※最大転送速度480Mbpsに対応しますが、USB2.0は規格上、延長が認められていません。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
コネクタ形状Type-Aメス - Type-Aオス 対応機種USB(Aタイプ)を持つパソコン及びUSB HUB、USB仕様の周辺機器 プラグ金メッキ シールド2重シールド 伝送速度(Mbps)480 USBタイプUSB2.0 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプメス - オス
1本
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1x USB-Aオスコネクタ 1x L型左向き USB-B オスコネクタ アルミニウムマイラー箔と編組シールド 最大480 MbpsのUSB 2.0データ転送速度対応
ブラック 質量(g)89.5 ケーブル長(m)3 コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - L型左向USB Type-B[4ピン]オス プラグニッケルメッキ シールド2重シールド(編組+アルミ箔) コネクタAUSB Type-A[4ピン] コネクタBUSB Type-B[4ピン] USBタイプUSB2.0 オス形状USB Type-A[4ピン]、L型左向USB Type-B[4ピン] 変換タイプオス - オス
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

最大4K/30Hzの解像度に対応したHDMIケーブルです。High Speed HDMI Cable with Ethernet認証済みで、映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現します。他のコネクターに干渉せず接続できる小型コネクターと、取り回しがしやすい直径約3.2mmのスーパースリムケーブルを採用し、すっきりと配線ができます。
用途最大4K/30Hzの解像度に対応したHDMIケーブルです。High Speed HDMI Cable with Ethernet認証済みで、映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現します。 。1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 。100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 。4K(3840×2160px)/30Hz、Full HD(1920×1080px)/120Hzの解像度に対応しています。 。直径約3.2mmのスーパースリムケーブルを採用し、スッキリとキレイな配線が可能です。 。デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 。色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 。外部からのノイズ侵入を軽減する高周波ノイズ用シールドと、低周波ノイズ用シールドを組み合わせた3重シールド構造です。 。外部ノイズの影響を受けにくい、ツイストペア構造を採用しています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 ブラック 規格High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 1.4)認証 ケーブル長(m)約1 ※コネクター含まず コネクタ形状HDMIプラグ(タイプA・19ピン) 対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器、ゲーム機等 プラグ金メッキ シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度10.2Gbps ケーブル径(Φmm)約3.2 対応解像度最大4K(3840×2160px)/30Hz ケーブルタイプスーパースリム
1個
639 税込703
当日出荷

HDMI ver1.4(HDMI HIGH SPEED)規格に対応した、HDMI延長ケーブルです。
ブラック コネクタ形状HDMI Type-Aオス - HDMI Type-Aメス シールド3重シールド 対応解像度4K×2K HDMI規格ハイスピード 変換タイプメス - オス
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HDMIケーブル Ultra High Speed HDMI 8K60p/4K120p (タイプA・19ピン-タイプA・19ピン) エレコム 動画あり
最大8K/60Hzの解像度に対応したHDMIケーブルです。Ultra High Speed HDMI Cable with Ethernet認証済みで、映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現します。
用途■最大8K/60Hzの解像度に対応したHDMIケーブルです。Ultra High Speed HDMI Cable with Ethernet認証済みで、映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現します。 ■8K(7680×4320px)/60Hz、4K(3840×2160px)/120Hzの解像度に対応しております。 ■1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 ■100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 ■従来のHDR10に比べ、フレームごとにより広い明暗差、色域、コントラストを伝送することができるDolby Vision(R)に対応しています。 ■映像フレームごとに適切な明るさとコントラストを適用する動的明暗表現に対応し、より鮮明な映像を伝送可能にするDynamic HDRに対応しています。 ■著作権保護技術のHDCP2.3、HDCP2.2、HDCP1.4に対応しています。 ■従来のBT.709に比べ、より広い色域をカバーしたBT.2020映像の伝送が可能です。 ■eARC対応により、高ビットレート(192kHz 24-bit)と、非圧縮の5.1chと7.1ch音声に対応した迫力あるオブジェクトベースオーディオを再生可能です。 ■ゲームモードVRRに対応することで、可変リフレッシュレートにより、パソコン等の機器とディスプレイの間で起こるタイムラグやカクつきを最小限に抑え、滑らかな映像伝送を行います。 ■Premium HDMIケーブルよりも、さらに大口径の銅線を組み合わせることで、8Kなどの高解像度映像を安定して高速伝送することができます。 ■高密度のアルミ編組シールドとアルミマイラーを3重に重ねることで、高周波ノイズから低周波ノイズまでケーブル部分に発生するあらゆるノイズを徹底的に除去します。 ■サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピン・金メッキプラグを採用しています。 ■EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。 ■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 ブラック 規格Ultra High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 2.1)認証 コネクタ形状HDMIプラグ(タイプA・19ピン) 対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器、ゲーム機等 プラグ金メッキピン・金メッキコネクター シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度48Gbps 対応解像度最大8K(7680×4320px)/60Hz ケーブルタイプスタンダード
1個
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最大4K/60Hzの解像度に対応した、イーサネット対応プレミアムハイスピードHDMI(R)ケーブルです。安定した映像信号と音声信号の伝送を実現し、100Mbpsのイーサネット通信にも対応しています。
用途最大4K/60Hzの解像度に対応した、イーサネット対応プレミアムハイスピードHDMI(R)ケーブルです。 。1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 。100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 。デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 。最大4K(3840×2160px)/60Hz、Full HD(1920×1080px)/240Hzの解像度に対応しています。 。明暗差を活かした立体感のある映像を伝送することができるHDRに対応しています。 。従来のBT.709に比べ、より広い色域をカバーしたBT.2020映像の伝送が可能です。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピン・金メッキプラグを採用しています。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 。コネクター部にはノイズを軽減させる効果のある銅箔製テープシールドを採用しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 ブラック コネクタ形状HDMIプラグ(タイプA・19ピン) 対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ・プラズマテレビ・プロジェクターなど、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器・ゲーム機など プラグ金メッキ 環境対応THINK ECOLOGYマーク対応 シールド3重シールド 伝送速度(Gbps)18 対応解像度最大4K(3840×2160px)/60Hz、Full HD(1920×1080px)/240Hz ケーブル種類スタンダード イーサネット対応イーサネット対応プレミアムハイスピードHDMI(R)ケーブル認証品
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

HDMIケーブル Ultra High Speed HDMI 8K60p/4K120p (タイプA・19ピン-タイプA・19ピン) スリム エレコム 動画あり
最大8K/60Hzの解像度に対応したHDMIケーブルです。Ultra High Speed HDMI Cable with Ethernet認証済みで、映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現します。他のコネクターに干渉せず接続できる小型コネクターと、取り回しがしやすい直径約4.5mmのスリムケーブルを採用し、すっきりと配線ができます。
用途■最大8K/60Hzの解像度に対応したHDMIケーブルです。Ultra High Speed HDMI Cable with Ethernet認証済みで、映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現します。 ■8K(7680×4320px)/60Hz、4K(3840×2160px)/120Hzの解像度に対応しております。 ■1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 ■100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 ■直径約4.5mmのスリムケーブルを採用し、スッキリとキレイな配線が可能です。 ■従来品に比べ約37%小型化した、接続機器の多いテレビ裏でも干渉せず接続できる小型コネクターを採用しています。※DH-HD21Eシリーズと比較。 ■従来のHDR10に比べ、フレームごとにより広い明暗差、色域、コントラストを伝送することができるDolby Vision(R)に対応しています。 ■映像フレームごとに適切な明るさとコントラストを適用する動的明暗表現に対応し、より鮮明な映像を伝送可能にするDynamic HDRに対応しています。 ■著作権保護技術のHDCP2.3、HDCP2.2、HDCP1.4に対応しています。 ■従来のBT.709に比べ、より広い色域をカバーしたBT.2020映像の伝送が可能です。 ■eARC対応により、高ビットレート(192kHz 24-bit)と、非圧縮の5.1chと7.1ch音声に対応した迫力あるオブジェクトベースオーディオを再生可能です。 ■ゲームモードVRRに対応することで、可変リフレッシュレートにより、パソコン等の機器とディスプレイの間で起こるタイムラグやカクつきを最小限に抑え、滑らかな映像伝送を行います。 ■高密度のアルミ編組シールドとアルミマイラーを3重に重ねることで、高周波ノイズから低周波ノイズまでケーブル部分に発生するあらゆるノイズを徹底的に除去します。 ■サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピン・金メッキプラグを採用しています。 ■EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。 ■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 ブラック 規格Ultra High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 2.1)認証 コネクタ形状HDMIプラグ(タイプA・19ピン) 対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器、ゲーム機等 プラグ金メッキピン・金メッキコネクター シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度48Gbps ケーブル径(Φmm)約4.5 対応解像度最大8K(7680×4320px)/60Hz ケーブルタイプスリム
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応。オーディオリターンチャンネル(ARC)対応。3D対応。DeepColor対応。3重シールド構造。金メッキ端子。無鉛ハンダ・OFC電材使用
用途コネクタ形状:HDMI(タイプA/メス)-HDMIミニ(タイプC/オス)。コネクタサイズHDMI(タイプA/メス):W約20.5 x H約11.3 x D約37.5 mm HDMIミニ(タイプC/オス):W約13.0 x H約8.0 x D約35.2 mm。ケーブル直径:約5mm ケーブル長(m)0.07 長さ(cm)7
1個
729 税込802
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応。オーディオリターンチャンネル(ARC)対応。3D対応。DeepColor対応。金メッキ端子。無鉛ハンダ・OFC電材使用
コネクタ形状HDMI(タイプA/オス) - HDMI(タイプA/メス) プラグ金メッキ 保証期間1年 ケーブル外径(Φmm)約6 イーサネット対応対応 コネクタサイズ・HDMI(タイプA/オス)W約20.3 x H約11.5 x D約47.0 mm・HDMI(タイプA/メス)W約20.3 x H約11.5 x D約37.9 mm 変換タイプオス-メス
1個
769 税込846
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

UL規格に対応、映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現するHIGH SPEED with Ethernet認証済みのHDMIケーブルです。EU RoHS指令準拠(10物質)や環境配慮パッケージを採用した環境にやさしいケーブルです。
コネクタ形状HDMI(タイプA・19ピン) - HDMI(タイプA・19ピン) イーサネット対応対応 ブラック シールド線材部:3重シールド、コネクター部:金属シェルシールド プラグ金メッキ 対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、ディスプレイ等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つパソコン等 規格High Speed with Ethernet、UL規格(E527475、STYLE 2725) ケーブルタイプノーマルタイプ 伝送速度(Gbps)最大10.2※理論値 対応解像度4K×2K(30p)対応 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル種類スリムケーブル 変換タイプオス - オス
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

金メッキHDMIコネクタ HDMIハイスピード仕様に完全準拠 3Dおよびイーサネットに対応(接続機器側でサポートされている場合)
ブラック コネクタ形状HDMI[19ピン]オス - Micro HDMI[19ピン]オス プラグ金メッキ 変換タイプオス - オス
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1x USB-Aオスコネクタ 1x L型左向き USB-B オスコネクタ 2重シールド(編組+アルミ箔) 最大480 MbpsのUSB 2.0データ転送速度対応
用途手の届きにくい狭い場所で、プリンタ、スキャナ、外付けUSBハードドライブなどのUSB 2.0デバイスを接続 ブラック 質量(g)35.6 ケーブル長(m)1 コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - L型左向USB Type-B[4ピン]オス プラグニッケルメッキ シールド2重シールド(編組+アルミ箔) コネクタAUSB Type-A[4ピン] コネクタBUSB Type-B[4ピン] USBタイプUSB2.0 オス形状USB Type-A[4ピン]、L型左向USB Type-B[4ピン] 変換タイプオス - オス
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1×USB A オスコネクタ 1x L型右向き USB-B オスコネクタ 2重シールド(編組+アルミ箔) 最大480 MbpsのUSB 2.0データ転送速度対応
用途コネクタが届きにくい場所や狭い場所で、プリンタ、スキャナ、外付けUSB HDDなどUSB 2.0デバイスを接続 ブラック 質量(g)35.5 ケーブル長(m)1 コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - L型右向USB Type-B[4ピン]オス プラグニッケルメッキ シールド2重シールド(編組+アルミ箔) コネクタAUSB Type-A[4ピン] コネクタBUSB Type-B[4ピン] USBタイプUSB2.0 オス形状USB Type-A[4ピン]、L型右向USB Type-B[4ピン] 変換タイプオス - オス
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

卒業証書、感謝状、辞令、認定書、メニュー、カタログにもフリー透明三角コーナーシール8枚付属A4縦最大A3横まで収納可能
サイズA4/A3 タイプタテ型/ヨコ型 材質表紙:ビニールペーパー、見返紙:特殊紙(クリーム)、コーナー:塩化ビニール パッド片面 付属品透明コーナーシール×8枚 質量(g)290 寸法(mm)証明収納:210×305/440×305 寸法(縦×横×厚さ)(mm)本体:226×319×10 仕様二つ折り グリーン購入法適合
1冊
1,198 税込1,318
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1×USB A オスコネクタ 1x L型右向き USB 'B' オスコネクタ 2重シールド(編組+アルミ箔) 最大480 MbpsのUSB 2.0データ転送速度対応
用途コネクタが届きにくい場所や狭い場所で、プリンタ、スキャナ、外付けUSB HDDなどUSB 2.0デバイスを接続 ブラック 高さ(mm)10 質量(g)60.6 ケーブル長(m)2 コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - L型右向USB Type-B[4ピン]オス プラグニッケルメッキ 製品幅(mm)15.4 シールド2重シールド(編組+アルミ箔) コネクタAUSB Type-A[4ピン] コネクタBUSB Type-B[4ピン] USBタイプUSB2.0 オス形状USB Type-A[4ピン]、L型右向USB Type-B[4ピン] 変換タイプオス - オス
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

1x USB-Aオスコネクタ 1x L型左向き USB-B オスコネクタ アルミニウムマイラー箔と編組シールド 最大480 MbpsのUSB 2.0データ転送速度対応
用途手の届きにくい狭い場所で、プリンタ、スキャナ、外付けUSBハードドライブなどのUSB 2.0デバイスを接続 ブラック 質量(g)59.6 ケーブル長(m)2 コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - L型左向USB Type-B[4ピン]オス プラグニッケルメッキ シールド2重シールド(編組+アルミ箔) コネクタAUSB Type-A[4ピン] コネクタBUSB Type-B[4ピン] USBタイプUSB2.0 オス形状USB Type-A[4ピン]、L型左向USB Type-B[4ピン] 変換タイプオス - オス
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

BSJ-2920RSⅡはエントリーモデル・サスペンダータイプの膨脹式ライフジャケットです。 BLUESTORMサスペンダーシリーズの中でも最も細い形状です。 体に触れる面積を減らした事により、夏は涼しく長時間の着用を容易にします。 また、ロッドワークも快適で長時間のアクションも続けることができます。 国土交通省型式承認品タイプAを取得しています。
仕様交換用ボンベキット:16HR6F 適合規格国土交通省型式承認:小型船舶用救命胴衣Type A 胴囲(cm)70~100 浮力(kg)約9.0(初期浮力) 生地ポリエステル420D
1着
17,980 税込19,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1×USB Aオスコネクタ 1x L型右向き USB-B オスコネクタ アルミニウムマイラー箔と編組シールド 最大480 MbpsのUSB 2.0データ転送速度対応
用途コネクタが届きにくい場所や狭い場所で、プリンタ、スキャナ、外付けUSB HDDなどUSB 2.0デバイスを接続 ブラック 高さ(mm)10.9 質量(g)90.1 ケーブル長(m)3 コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - L型右向USB Type-B[4ピン]オス プラグニッケルメッキ 製品幅(mm)26.4 シールド2重シールド(編組+アルミ箔) コネクタAUSB Type-A[4ピン] コネクタBUSB Type-B[4ピン] USBタイプUSB2.0 オス形状USB Type-A[4ピン]、L型右向USB Type-B[4ピン] 変換タイプオス - オス
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

BSJ-2300RSⅡは手動タイプの膨脹式ライフジャケットです。 手動用作動索を引いた時のみ膨脹します。 手動索は引っかかって不意に膨脹しにくい位置に移動し、尚且つ膨脹が必要な時には確実に手動索が引ける位置になっています。
仕様交換用ボンベキット:18UML MKS 適合規格国土交通省型式承認:小型船舶用救命胴衣Type A 胴囲(cm)70~100 浮力(kg)約10.5(初期浮力) 生地ポリエステル420D
1着
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BSJ-5920RSⅡはエントリーモデル・ウエストタイプの膨脹式ライフジャケットです。 BLUESTORMウエストシリーズの中でも最も細い形状です。 体に触れる面積を減らした事により、夏は涼しく長時間の着用を容易にします。 また、ロッドワークも快適で長時間のアクションも続けることができます。 国土交通省型式承認品タイプAを取得しています。
浮力(kg)約9.0(初期浮力) 適合規格国土交通省型式承認:小型船舶用救命胴衣Type A 仕様交換用ボンベキット:16HR6F 胴囲(cm)70~100 生地ポリエステル420D
1着
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1 x USB「A」オスコネクタ。1x USB「B」 オスコネクタ。完全シールド加工でエラーのない接続を実現。ドライバが不要なプラグアンドプレイ式インストール。外付け電源が不要なUSBバスパワー。ブレードシールド+アルミマイラーホイル。Windows 8/7/Vista/XPおよび Macコンピュータシステムをサポート
用途パソコンやサーバーから5 m以上離れた場所にUSB-Bタイプ周辺機器(HDDケース、プリンタ、キーボード、マウス、モデムなど)を配置 仕様データ伝送 ブラック コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - USB Type-B[4ピン]オス プラグニッケルメッキ シールド2重シールド(編組+アルミ箔) 伝送速度(Mbps)480 特性データ伝送 コネクタAUSB 2.0 Type-A(4 pin、480Mbps) コネクタBUSB Type-B[4ピン] USBタイプUSB2.0 オス形状USB Type-A[4ピン]、USB Type-B[4ピン] 変換タイプオス-オス
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BSJ-8420RSは小児用 膨脹式ライフジャケット サスペンダータイプ(水感知機能付き)です。耐摩耗性に優れたCORDURA(R) 生地と防水性の高いターポリン生地を使用し、かつ本体を身体の中心に寄せることで左右のズレを防ぎ、安定した着用感と動きやすさを実現しました。 水中でライフジャケットが脱げないように、股ベルトが付いています。※着用時には安全の為、股ベルトを付けてください。 万が一の落水の際、引き上げに便利なリフティングループ付きです。 背面ベルトはV 字構造で身体にフィットします。 ハーネス構造を採用しています。強度と耐久性が向上する構造になっています。 カイは国土交通省型式承認 小型船舶用救命胴衣 Type Aを取得、常時着用、省令改正にも対応しています。小型船舶の全ての航行区域で、法定備品として使用できます。 水感知機能付き。充気装置ハルキーロバーツ社製HR6F が水を感知して自動的にライフジャケットを膨脹させます。※万が一、水感知機能が作動しない場合には、手動用作動索を引き、膨脹させてください。
浮力(kg)初期浮力:約9 サイズ子供用 ウエスト(cm)45~90 生地コーデュラナイロン500D/PVCターポリン 質量(g)約580 適応身長(cm)100~150 仕様充気装置:ハルキーロバーツ V90000(HR 6F)
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HDMIをHDMI Micro端子(タイプD)に変換するHDMI変換アダプターです。 HDMI Micro端子(タイプD)を持つスマートフォンやタブレット、ビデオカメラ等をテレビに接続することができます。 4K/60p対応の高画質での映像出力が可能です。 4K×2K(60p)の解像度に対応しております。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。
ブラック コネクタ形状HDMI(タイプA)ポート-HDMI Micro(タイプD)プラグ 対応機種HDMI(タイプA)ポート:HDMI(タイプA)ケーブル/HDMI Micro(タイプD)プラグ:HDMI Micro端子搭載のビデオカメラ等 RoHS指令(10物質対応)対応 対応解像度4K×2K(60p)対応 変換タイプオス - メス
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

HDMIをHDMI Mini(タイプC)に変換するHDMI変換アダプターです。 HDMI Mini端子(タイプC)を持つスマートフォンやタブレット、ビデオカメラ等をテレビに接続することができます。 4K/60p対応の高画質での映像出力が可能です。 4K×2K(60p)の解像度に対応しております。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。
ブラック コネクタ形状HDMI(タイプA)ポート-HDMI Mini(タイプC)プラグ 対応機種HDMI(タイプA)ポート:HDMI(タイプA)ケーブル/HDMI Mini(タイプC)プラグ:HDMI Mini端子搭載のスマートフォンやタブレット、ビデオカメラ等 RoHS指令(10物質対応)対応 対応解像度4K×2K(60p)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

BSJ-5620RSIIはフィッシング等様々な用途に対応するウエストモデルです。国土交通省型式承認品Type Aを取得。水辺のレジャーからオフショアまで幅広い用途にお使い頂けます。落水時には水を感知して膨脹します。また、手動用作動策を引けば環境や状況に左右されず、いつでも確実に作動させることができます。小型船舶の全ての航行区域で、法定備品として使用できます。使用できる環境については日本釣用品工業会のHPをご確認ください。
ブラック 質量(g)約598 胴囲(cm)70~100 浮力(kg)11.5 素材ポリエステル1680D、PVCターポリン
1個
23,980 税込26,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外装にはリサイクルポリエステル100%の生地を採用することで環境にも配慮。しました。パターンを見直し、カバーに浮力材を追加することにより着用感向上、。また気室の損傷も防止します。オフショアジギングや激しい動作にも対応、気温の。高い時期でも快適に使用できます。さまざまな体型の方にフィットし、小柄な。アングラーにもおすすめです。ブランドロゴは再帰反射するので夜間も安心。です。フロントにはアイテムを連結できる便利なDリング付きです。ベルトはこれ。までもアングラーの意見で多かった硬めのナイロンベルトを採用し、長期間の。使用でもヘタリやズレの少ない仕様です。
質量(g)約580 混率(%)リサイクルポリエステル100 胴囲(cm)70~100 浮力(kg)9 素材300Dリップストップ オックス600D
1個
23,980 税込26,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Blustorm 膨脹式ウエスト エントリーモデル。外装には環境に配慮したリサイクルポリエステル生地 300Dリップストップ・600Dオックスを採用することで環境にも配慮しました。前回モデルのポリエステル生地の約2倍の引っ張り強度があり、環境に配慮するのは勿論、ライフジャケットとして大切な強度と耐久性を大幅に改善しています。ベルトはこれまでもアングラーの意見で多かった硬めのナイロンベルトを採用し、長期間の使用でもヘタリやズレの少ない仕様です。
質量(g)約430 混率(%)リサイクルポリエステル100 胴囲(cm)70~100 浮力(kg)9 素材300Dリップストップ オックス600D
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ビデオカメラやタブレットの映像や写真を、ディスプレイやテレビの大画面で楽しみたいときに。HDMI(R) Miniポート搭載機器をHDMIケーブルに接続できる、HDMI変換ケーブルです。
用途HDMI(R) Mini(タイプC)ポート搭載機器をHDMI(タイプA)ケーブルに接続できる、HDMI変換ケーブルです。すっきり配線できるスーパースリムタイプです。 。ビデオカメラやタブレットなどのHDMI(R) Miniポート搭載機器をHDMIケーブルに接続できます。HDMIポート搭載のディスプレイやテレビなどの大画面で撮影した映像を楽しめます。 。※双方向の接続で使用可能です。パソコンなどのHDMI(Type-A)ポートに接続したケーブルから入力された映像信号を、HDMI Mini(タイプC)ポート搭載のモバイルモニターや小型プロジェクターなどに出力することもできます。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 。ケーブルの長さは約20cmです。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 仕様環境配慮事項:THINK ECOLOGYマーク 材質金メッキピン・金メッキプラグ ブラック ケーブル長(m)約0.2 ※コネクター含まず コネクタ形状HDMIポート(タイプA・19ピン)、HDMI Miniプラグ(タイプC・19ピン) 対応機種HDMI(R)ポート(タイプA・19ピン)側:HDMIケーブル、HDMI Miniプラグ(タイプC・19ピン)側:HDMI Mini(タイプC・19ピン)出力端子を持つビデオカメラ・レコーダーなど シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)10物質対応 伝送速度10.2Gbps ケーブル太さ(mm)約3.2 対応解像度最大4K(3840×2160px)/30Hz、Full HD(1920×1080px)/120Hz パッケージヘッダー付きOPP袋 ケーブルタイプスーパースリム
1個
899 税込989
当日出荷

イコライザ機能により、USB規格による伝送限界距離を超えてUSB機器とパソコンを接続 メーカーの2年保証で信頼性を保証
用途標準的なUSB 3.0ケーブルの3m制限を超えて、USBタイプBデバイス(HDDエンクロージャ、ドッキングステーション、ビデオキャプチャデバイスなど)をUSB 3.0対応コンピューターに接続 ブラック 仕様データ伝送 コネクタ形状USB Type-A[9ピン]オス-USB Type-B[9ピン]オス AWG24/28 プラグニッケルメッキ シールド2重シールド(編組+アルミ箔) 特性データ伝送 コネクタAUSB Type-A(USB3.0、5Gbps)[9ピン] コネクタBUSB 3.2 Type-B(9ピン、Gen1、5Gbps) 伝送速度(Gbps)5 USBタイプUSB3.0 オス形状USB Type-A[9ピン]、USB Type-B[9ピン] コネクタタイプストレート 変換タイプオス-オス
1個
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外装にはリサイクルポリエステル100%の生地を採用することで環境にも配慮。しました。パターンを見直し、カバーに浮力材を追加することにより着用感向上、。また気室の損傷も防止します。オフショアジギングや激しい動作にも対応、気温の。高い時期でも快適に使用できます。さまざまな体型の方にフィットし、。小柄なアングラーにもおすすめです。ブランドロゴは再帰反射するので夜間も。安心です。フロントにはアイテムを連結できる便利なDリング付きです。ベルトは。これまでもアングラーの意見で多かった硬めのナイロンベルトを採用し、長期。間の使用でもヘタリやズレの少ない仕様です。
質量(g)約630 混率(%)リサイクルポリエステル100 胴囲(cm)70~100 浮力(kg)9 素材300Dリップストップ オックス600D
1個
23,980 税込26,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

USB2.0ケーブル A-Cタイプ モノタロウ 動画あり
USB Type-Cコネクタ搭載のスマートフォンや周辺機器をUSB-Aコネクタ搭載のパソコンに接続できます。(逆方向の接続には対応していません。) 480Mbpsの高速データ転送に対応しています。(理論値) Type-Cコネクタは上下の向きを気にせず接続できるリバーシブルコネクタです。 RoHS指令に対応した製品です。
用途充電、通信ケーブル コネクタ形状USB Type-Aオス - USB Type-Cオス ブラック 仕様ツイストペアケーブル 対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器 プラグニッケルメッキ ケーブル外径(Φmm)約3.5 シールド2重シールド 伝送速度(Mbps)最大480(理論値) RoHS指令対応証明書(0.1MB) USBタイプUSB2.0 変換タイプオス - オス
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パソコンなどの本体とUSBAコネクタを搭載した機器を接続するケーブルです。USBAコネクタ側は表裏を気にすることなく使用可能な”両面挿せる”ケーブルです。 銅製高密度編み組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施しており、低域から高域のノイズから影響を受けにくいケーブルです。 モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、全面シールド処理を施していますので外部干渉を防ぎ、ノイズの影響を受けにくく、耐振動・耐衝撃性にも優れています。 サビにも強く経年変化による信号劣化の心配がない金メッキ処理を施しています。
コネクタ形状Type-Aオス - Type-Aオス ブラック 規格UL2725 構造より線(撚線) プラグ金メッキ シールド2重シールド 結線方式ストレート結線 USBタイプUSB2.0 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス コネクタ1USB Type-A コネクタ2USB Type-A USB規格USB2.0
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)