こんなお得な商品も!

ケーブルタイマウント
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94V-2
ビスでとめるケーブルタイ用の固定マウント
用途ケーブルタイ用固定ベースとして。
材質66ナイロン
色黒
使用温度範囲(℃)-40~85
UL規格UL94V-2
ねじ止めで固定する台座方式です。
束線をしっかり固定することができます。
用途結束バンドを用いて束線をネジ止めでしっかりと固定。
色黒
インシュロック 固定アクセサリ ビス止めタイプ タイマウント(KR)
耐候性に優れています。
用途結束バンドでまとめた電線の束をビス止めで固定する時に。
色黒
材質耐候性ナイロン66
使用温度範囲-60~85℃
使用場所屋内・屋外用
耐薬品性、耐候性に優れています。
用途結束バンドを用いて束線をネジ止めでしっかりと固定。
色黒
仕様RoHS対応
材質耐候性ポリプロピレン
使用温度範囲-40~105℃
使用場所屋外用
UL規格UL難燃性94HB
こんなお得な商品も!

結束固定ベース 耐候タイプ
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
インシュロックタイと併用して配線を固定するアクセサリーです。
シールをはがすだけで任意の場所に簡単に固定できます。
用途xxxA:一般的な環境下、配電盤内などで使用
xxxA-L:配電盤内などで使用(※高温多湿環境下以外)
材質66ナイロン
テープ地色白色
種類標準グレード
ドーム型のブッシュマウントタイは埃などの汚れを入りにくくします。また、アウトサイドセレーションのため、被覆の薄い電線結束にも適しています。パネル穴へ差し込み固定する際、電線を取付穴の上で固定できるオンセットタイプです。
色黒
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~+105
寸法L(mm)160
寸法A(mm)5
寸法D(Φmm)18
寸法T(mm)1.5
結束径(Φmm)最小1.5~最大31
寸法G(mm)8
取付穴径(Φmm)6.4-7.4
難燃性UL94V-2
ループ引張強度最小値(N[kgf])180(18.35)
適合パネル厚さ(mm)1.8
1袋(100本)
¥3,898
税込¥4,288
欠品中
ハンマーでたたくか、ねじ込むだけで、ボルトやスタッドに簡単に取り付けることができます。
結束バンドと共に使用することで、束線やエアー、油圧式管路などを固定することができます。
用途ボルトへの束線の固定。
グリップタイと併用して、ケーブルをしっかり固定。通信ラックなどの穴に、M5サイズのビスでしっかりと取り付けることができます。ビス穴の座面が小さく、高さがあるため、限られたスペースでも取り付けることができます。面ファスナー式のグリップタイで結束するため、繰り返し使用できるほか、ケーブルの被覆を傷つけません
仕様UL難燃グレード(主原料)/UL94V-2
材質66ナイロン
幅(mm)(仕様グリップタイ)21.3まで
色黒
使用温度範囲(℃)-40~+85
寸法A(mm)28
寸法D(Φmm)5.2
寸法E(mm)18
寸法B(mm)28
寸法C(mm)22
適合ビスM5
特性標準
1袋(20個)
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
耐紫外線性に優れており、屋外での使用に適しています。
耐紫外線性に優れており、屋外での使用に適しています。
結束バンドを用いて束線をねじ止めでしっかりと固定します。
用途結束バンドの固定
色黒
材質耐候性ナイロン66
高さ(mm)15.5
使用温度範囲(℃)-60~85
適合バンド幅(mm)3.6~12.7
使用場所屋内・屋外
束線をしっかり固定することができます。
材質耐熱性ナイロン66
ねじ止めで固定するので束線をしっかりと固定できます。耐薬品性、耐紫外線性に優れています。
用途結束バンドの固定。
色黒
材質耐候性ポリプロピレン
トラスコ品番496-3008
高さ(mm)15.5
質量(g)508
使用温度範囲(℃)-60~115
適合バンド幅(mm)3.6~12.7
使用場所屋内
使用ねじM5
1袋
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
耐熱性に優れています。
用途結束バンドを用いて束線をネジ止めでしっかりと固定。
色黒
材質耐熱性ナイロン66
仕様RoHS対応
使用温度範囲-40~125℃
使用場所屋内用
UL規格UL難燃性94V-2
ねじ止めで固定するので束線をしっかりと固定できます。耐紫外線性に優れており、屋外での使用に適しています。
用途結束バンドの固定。
色黒
材質耐候性ナイロン66
高さ(mm)15.5
使用温度範囲(℃)-60~85
適合バンド幅(mm)3.6~12.7
使用場所屋内外
連結して使用することができます。連結して使用すると、ケーブルを分離させた状態で結束と固定ができます。
中電圧スイッチギアなどのケーブルを分離させて固定することができます。
用途ケーブルの結束、固定。
色黒
材質耐候性ナイロン66
高さ(mm)32.3
質量(g)705
使用温度範囲(℃)-60~85
寸法(縦×横)(mm)27.7×22.9
固定方法M6ネジ
適合バンド幅(mm)2.3~7.6
使用場所屋内外
穴があけられないところでの配線の固定に適しています。
色黒
使用場所屋内外
上下のマウントがリベットにより回転するので、交差するケーブルやチューブの固定に適しています。束線を独立して固定できるため、接触による摩耗、損傷を防げます。
用途交差するケーブルなどの固定。
仕様使用結束バンド幅(mm):2.3~7.6
トラスコ品番477-5473
材質耐候性ナイロン66
色黒
高さ(mm)19.1
最大結束径(Φmm)使用結束バンドによる
縦(mm)15.7
横(mm)22.1
1袋(100個)
¥52,980
税込¥58,278
9日以内出荷
ウイング(支持翼)付きタイプのブッシュマウントタイです。取り付け穴にしっかりと固定することができます。また、耐候、耐熱、難燃など、各種グレード品を取り揃えております。
材質66ナイロン
インラインタイとハイパーVの専用の固定具です。
用途ケーブルの結束、固定。
色黒
材質耐候性ナイロン66
質量(g)191
使用温度範囲(℃)-60~85
適合バンド幅(mm)8.9
寸法(縦×横×高さ)(mm)20.6×17.3×10.4
使用ねじM5
幅が広い結束バンドにも使用できます。エクストラヘビー幅フレキシブルタイプ結束バンドとともに使用できます。
用途結束バンドの固定。
材質耐衝撃耐熱耐候性ナイロン6.6
色黒
高さ(mm)15.7
縦(mm)35.8
横(mm)18.8
固定方法ネジ止め
適合結束タイ(mm)2.5~12.7
結束したケーブルを壁に取り付けることが可能です。
ケーブルをすっきりまとめられます。
用途ケーブルの結束、結束したケーブルの取り付け
材質ナイロン66
長さ(mm)200
最大結束径(Φmm)51
幅(mm)4.5
厚さ(mm)1.3
質量(g)155
使用温度範囲(℃)-5~85
内径(Φmm)4.9
下穴径(Φmm)4.9
引張強度(N)220
最小結束径(Φmm)3
設置場所屋内用
材質66ナイロン
広い範囲の板厚に対応するファーツリーマウント形状のため、部品点数の削減に貢献します。パネル穴への差込み、固定する際、電線を取付穴の真上で固定できるオンセットタイプです。REL30SDP6はアウトサイドセレーションのため、被覆の薄い電線結束に適しています。
色黒
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~+85
寸法L(mm)170
寸法A(mm)5
寸法D(Φmm)22
寸法T(mm)1.5
結束径(Φmm)最小1.5~最大31
寸法G(mm)12.5
取付穴径(Φmm)6.3-7.1
難燃性UL94V-2
ループ引張強度最小値(N[kgf])135(13.77)
適合パネル厚さ(mm)7
インシュロック パネル固定用結束バンド プッシュマウントタイ ファーツリーマウントタイ(ファーツリーマウント・オンセット)
色黒
材質66ナイロン
UL規格難燃グレード(主原料)94V-2
スタッドボルトに対を差し込み固定して使用するタイプです。結束後の取り外しができ、再結束が可能です。
寸法L(mm)190
結束径(Φmm)最小9~最大40
色黒
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~+85
寸法A(mm)4.6
難燃性UL94V-2
適合ビスM5
ループ引張強度最小値(N[kgf])225(22.94)
特性難燃
1袋(100本)
¥4,798
税込¥5,278
3日以内出荷
インシュロック パネル固定用結束バンド プッシュマウントタイ リリースプッシュマウントタイ(矢じりタイプ・オフセット)
材質66ナイロン
厚さ(mm)(取付パネル)0.5~2.5
全長×幅W(mm)134×3.3
結束径(Φmm)1.0~27.0
取付穴径(Φmm)4.8~5.1
ループ引張強度規格値(N[kgf])98 (9.99)
UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2
RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。
完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。
固定具を使用しないで束線をパネルに直接、確実に固定することができます。
用途ケーブルの結束と固定。
色黒
材質耐熱耐候性ナイロン66
長さ(mm)257
幅(mm)7.6
厚さ(mm)1.6
質量(g)286
使用温度範囲(℃)-60~100
最大結束径(Φmm)70
引張強度(N)534
使用場所屋内外
ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。
完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。
固定具を使用しないで束線をパネルに直接、確実に固定することができます。
ホールガイド付きなので振動でのズレ、摩耗を防止することができます。
用途ケーブルの結束と固定
色黒
材質耐熱耐候性ナイロン66
長さ(mm)257
最大結束径(Φmm)70
幅(mm)7.6
厚さ(mm)1.6
質量(kg)1
使用温度範囲(℃)-60~100
引張強度(N)534
使用場所屋内外
ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。
完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。
固定具を使用しないで束線をパネルに直接、確実に固定することができます。
用途ケーブルの結束と固定
色黒
材質耐熱耐候性ナイロン66
特性耐候、耐熱
長さ(mm)376
最大結束径(Φmm)102
幅(mm)7.6
厚さ(mm)1.6
質量(g)362
使用温度範囲(℃)-60~100
引張強度(N)534
使用場所屋内外
ウイング(支持翼)付きのブッシュマウントタイのオンセットタイプです。パネル穴へ差し込み固定する際、電線を取り付け穴の真上で固定できます。また、結束後セレーションが外側に出るアウトサイドセレーションのため、被覆の柔らかい電線結束に適しています。
寸法H(mm)9.2
寸法A(mm)5
寸法F(mm)9
寸法B(mm)13.3
寸法T(mm)1.1
寸法G(mm)16
取付穴径(Φmm)6.8-7.2
難燃性UL94V-2
ループ引張強度最小値(N[kgf])147(14.99)
適合パネル厚さ(mm)2.6
ファーツリー(”モミの木”の意味)マウントとインシュロックタイのアセンブリ商品です。広い範囲の板厚に対応可能なため、部品点数の削減に貢献します。
寸法L(mm)383
最大結束径(Φmm)100
色黒
適合メネジ/貫通穴専用
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~+105
寸法A(mm)17.4
寸法B(mm)11.5
寸法T(mm)1.5
寸法W(mm)4.8
ΦC16
取付穴径(Φmm)7.7-8.0
難燃性UL94V-2※
ループ引張強度最小値(N[kgf])225(22.94)
適合パネル厚さ(mm)最小0.8~最大6.0
特性難燃
1袋(50本)
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
束線が取付穴の真上にくるオンセットタイプです。
プッシュマウントは取付穴に容易に押し込むことができ、簡単にロックされます。ウイングの弾性により、安定した確実な固定ができます。
屋内での高温下の使用に適しています。
用途ケーブルの結束と固定。
色黒
材質耐熱性ナイロン66
特性耐熱
長さ(mm)208
最大結束径(Φmm)50
幅(mm)4.8
厚さ(mm)1.3
質量(g)998
取付穴径(Φmm)6.8
引張強度(N)222
パネル厚(mm)(最大)3
ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。
完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。
固定具を使用しないで束線をパネルに直接、確実に固定することができます。
色黒
材質耐熱耐候性ナイロン66
幅(mm)7.6
使用温度範囲(℃)-60~115
引張強度(N)534
ファーツリー(”モミの木”の意味)マウントとインシュロックタイのアセンブリ商品です。広い範囲の板厚に対応可能なため、部品点数の削減に貢献します。
色黒
材質66ナイロン
難燃性UL94V-2※
特性難燃
ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。
完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。
固定具を使用しないで束線をパネルに直接、確実に固定することができます。
ホールガイド付きなので振動でのズレ、摩耗を防止することができます。
色黒
材質耐熱耐候性ナイロン66
長さ(mm)376
使用温度範囲(℃)-60~115
引張強度(N)534
ファーツリーマウントとアウトサイドセレーションのインシュロックの組み合わせ商品です。アウトサイドセレーションタイは、結束後、セレーションが外側に出るので、電線の表面を傷つけにくく、被覆が柔らかい電線の結束に最適です。
色黒
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~+105
難燃性UL94V-2※
特性難燃
結束材と併用して配線を固定するアクセサリーです。
用途ケーブルタイ用固定ベースとして。
色黒
材質ナイロン66
材質(テープ)基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系
推奨静荷重(N[g])2[204]
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
インシュロック パネル固定用結束バンド プッシュマウントタイ 楕円穴用プッシュマウントタイ
仕様ハロゲンフリー、耐熱・耐候
材質66ナイロン
厚さ(mm)(取付パネル)0.6~1.6
色黒
使用温度範囲(℃)-40~+110
全長×幅W(mm)170×5
結束径(Φmm)1.0~30.0
取付穴径(Φmm)7.0 × 12.0
ループ引張強度規格値(N[kgf])150 (15.30)
UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ