手でひもを引いて膨張させるタイプ。船舶検査対応OK。
用途小型船舶用法定備品護岸工事等水際での安全対策自分でヒモを引く手動膨張式の為、最初から水に濡れる事が想定される場所
胴囲(cm)75~120
型式承認番号第4792号
浮力(kg)10
適応体重(kg)100まで
装着方式ウエスト
RoHS指令(10物質対応)対応
ベーシックタイプの膨脹式ライフジャケット。ライフジャケットの梱包パッケージを見直し、保管や移動時の持ち運びに便利な収納袋として再利用可能なものに変更。小型船舶用救命胴衣TYPE-Aを取得し、腰回りにしっかりフィットするオリジナル立体裁断設計を採用。両サイドにDリングを装備し、多彩なアクセサリーパーツの取り付けが可能。膨張時にはO字型の気室が飛び出し、安定した浮遊姿勢が取れる。装着時の厚みは約5cmで、船縁をスムーズに歩行可能。・ハルキロバート社カット装置搭載。16HR-6F充気装置
質量(kg)約0.5
サイズフリー
混率(%)表地:ナイロン100、メッシュ部ポリエステル100、気室:ナイロン100
ウエスト(cm)55~140
浮力(kg)膨張時7.5(24時間以上)
こんなお得な商品も!

ツールボックス 耐荷重500kg
モノタロウ
¥2,998
税込¥3,298
丸のこ収納可能!中皿をひっくり返せば丸のこが水平収納可能な台座に変身(単独でも使用可能)
収納に便利な中皿としても使用できます(区分けに便利な仕切板1枚付)
出し入れしやすいWオープンタイプ。前後どちらからでも開閉できます。
安定感ある持ちやすい大型ハンドル(手渡しラクラク)
フタ・本体とも、リブ増量で強度抜群(イスがわりにもOK!)
質量(kg)2.56
材質(本体)高耐衝撃性コーポリマー
タイプ中皿あり
容量(L)約27
耐荷重(kg)490
引張強度(N)1078/取手
耐荷重(N)4900
外寸法・幅(mm)465
外寸法・高さ(mm)322
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)333
ワンプッシュで計量できる さじかげんの600mlタイプです。大容量の600mlですので、中身を補充する手間が軽減できます。多用途に使用できるようにカラーは3色展開です。ワンプッシュで10cc, 25cc, 30ccが計量できます。醤油など調味料の使い過ぎを防ぐことができるので、減塩対策と無駄遣いを減らすことができます。
材質【フタ】ポリエチレン/【キャップ・計量筒】ポリプロピレン
容量(mL)600
質量(g)99
寸法(直径Φ×高さH)(mm)80×240
細く均一(約10cc、約15cc)にかけられる5穴タイプ、計量いらずで簡単・時短・味のバラつき防止
用途マヨネーズ、液体調味料、オイルなど
材質本体:PE、蓋・穴あきキャップ・計量筒:PP
寸法(mm)62×179
容量(mL)360
取っ手が持ちやすく熱くなりにくい。持ちやすく、手を差し込んで支えやすい。軽くて割れにくい。
材質ペットABS、ウレタン塗装
寸法(cm)15.8×8.9
スタイリッシュな和モダンカラーで 和洋問わずご使用できます。消毒保管庫対応。
間口W×奥行D×高さH(mm)394×305×19
耐熱温度(℃)110
内寸法(間口×奥行)(mm)340×250
スムースクロス採用。
マウスが滑りすぎない程よいグリップ感のポリエステルクロスを使用したワイドサイズのシンプルマウスパッド
適合BlueLEDマウス、レーザーマウス、光学式マウスなどすべての読み込み形式のマウス
材質表面:ポリエステル、裏面:天然ラバー
厚さ(mm)(マウス操作面)最厚部:約2
質量(g)92.4
外形寸法幅300×奥行210×厚さ 2(mm)
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)(マウス操作面)最大:300×210
個包装で自由に曲がる。環境に配慮したバイオマスプラスチックを配合(植物由来の原材料を20%使用しています)
材質ポリスチレン、バイオポリエチレン
色赤/黒/緑
直径(Φmm)6
長さ(cm)約21
外装個包装
入数(個)50
商品タイプフレックスストロー
1セット(50本)
¥149
税込¥164
当日出荷
色黒
サイズB4
仕様正背面:アテポケット、本体内部:ファスナーポケット付片ササマチポケット、片ササマチポケット(2ヶ)、ペン差し、ササマチポケット、中仕切付
材質軽量合皮(型押し加工)
質量(g)約1040
タイプ大開
寸法(cm)40×29×10
材質(取手)牛革
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
色黒
仕様正面:ファスナーポケット、ワンタッチ錠前、肩当て付ショルダーベルト、底鋲付、本体内部:片ササマチポケット(2か所)・ペン差し・ファスナーポケット付片ササマチポケット、ササマチポケット
材質PVC角シボ
質量(g)約1400
寸法(cm)41×30×9
適合サイズ(cm)【収納可能】B4(36.4×25.7)
1個
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
色黒
仕様正面:ファスナーポケット、ワンタッチ錠前、肩当て付ショルダーベルト、底鋲付、本体内部:片ササマチポケット(2か所)・ペン差し・ファスナーポケット付片ササマチポケット、ササマチポケット
材質PVC角シボ
質量(g)約930
寸法(cm)30×22×8
適合サイズ(cm)【収納可能】B5(25.7×18.2)
1個
¥20,980
税込¥23,078
5日以内出荷
関連キーワード