17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
足に優しい新設計のワイドな樹脂先芯です。(ナイロンファイバー製)。熱可塑性の月型でしっかりと踵をホールドします。ニューバランススタビライザーはTPR月型とセットで安定効果を高めます。耐油・耐摩耗性に優れた合成ゴムを使用しています。反射輝度に優れた3M社製を使用しています。暗所での作業の安全性を高めます。中足骨をホールドし、踵の浮きを抑え、前足部の屈曲をフリーにします。JSAA A種認定品です。
形状ローカット 規格JSAA A種認定品 製法セメント式 材質(甲被)PU+エアーメッシュ 機能耐油・耐摩耗性 靴底EVA+ラバー 材質(先芯)樹脂製(ワイド) 甲被タイプ 靴タイプスニーカー
1足
特価
9,698 税込10,668
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

BOA(R)システムを採用し、フィット性を高めたローカットタイプ。 JSAA規格A種認定品。A種先芯を使用。 #025カラーは、秒を競うモータースポーツチーム採用モデル。
形状ローカット 材質(先芯)樹脂 靴タイプスニーカー
1足
14,900 税込16,390
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

ALMIGHTY VS mizuno(ミズノ) 動画あり
先芯周りのメッシュに従来のオールマイティのメッシュより強く通気性が高い素材を採用。 紐が巻き込まれにくくほどけにくい。軽量設計。 中敷はソフトで、抗菌防臭加工あり。ソールは耐滑・耐油・屈曲性・水掃けがいいです。 再帰反射材付き。傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強してます。樹脂製先芯搭載。
用途普通作業用 形状ローカット 種類セーフティーシューズ 材質(甲)人工皮革・合成繊維 材質(底部)合成底 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー
1足
10,800 税込11,880
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

足に優しい新設計のワイドな樹脂先芯です。(ナイロンファイバー製)。熱可塑性の月型でしっかりと踵をホールドします。ニューバランススタビライザーはTPR月型とセットで安定効果を高めます。耐油・耐摩耗性に優れた合成ゴムを使用しています。反射輝度に優れた3M社製を使用しています。暗所での作業の安全性を高めます。ダイヤルを回すことで簡単にフィット感の調節が可能です。袋ベロでゴミや異物の侵入を防ぎます。JSAA A種認定品です。
形状ローカット 規格JSAA A種認定品 製法セメント式 材質(甲被)PU(マイクロファイバー) 機能耐油・耐摩耗性 靴底EVA+ラバー 材質(先芯)樹脂製(ワイド) 甲被タイプダイヤル式 靴タイプスニーカー
1足
15,800 税込17,380
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

カカトへの負担減少により長時間履いても疲れにくい。 豊富なサイズ、カラーラインナップが仕事場での足元を彩る。
用途建設現場・工事現場・運搬・長時間の立ち仕事 形状ローカット 材質(先芯)グラスファイバー強化合成樹脂 規格JSAA A種 材質(アッパー)合成皮革(マイクロファイバー) 靴タイプスニーカー 種類セーフティーシューズ 材質(ソール)合成底 甲被タイプ紐タイプ
1足
9,800 税込10,780
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

ALMIGHTY(オールマイティ) LS2 11L mizuno(ミズノ) 動画あり
紐タイプ。足が喜ぶ、この軽さ。ベロ(上部)に靴紐が収納でき、ほどけにくく作業中に紐が巻き込まれにくい。クッション性が高く、耐滑性に優れたソール。擦り減りやすい履き口(内側)に人工皮革を使用。メッシュに比べて丈夫。ベロ(甲部分)は通気性のある構造でムレにくい。傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強。踵部には”セル構造”ミッドソールとやわらかい素材でクッション性向上。シューズサイドにメッシュを使用るすることで長時間働き続ける足元に通気性をプラス。夜間作業時に光を反射する再帰反射材を採用
用途運輸業/建築業/製造業 形状ローカット 材質(底部)ゴム革 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー
1足
11,880 税込13,068
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

ダイヤルのワンタッチ操作により、2秒で履いて1秒で脱ぐことが可能。スポーツシューズのデザインとメッシュ素材による通気性でムレも軽減。
形状ローカット 種類セーフティーシューズ 規格JSAA B種 材質(アッパー)合成皮革、合成繊維 材質(ソール)ゴム底 標準質量(g/片足)360(26cm) 甲被タイプダイヤル式 靴タイプスニーカー
1足
5,698 税込6,268
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

ウィンジョブ CP201 アシックス 動画あり
SRB中敷きとCPグリップソールを採用し、快適性とグリップ力を向上。 スポーツシューズ感覚で履ける作業用シューズ。 作業用シューズとして必要な耐油性と耐摩耗性に優れた素材と滑りにくさを考慮した意匠を採用。 異なる硬度を組み合わせたミッドソール材で安定性とクッション性の両立を実現。 夜間の作業の視認性に配慮して、暗いところでも光に反射する再帰反射材を採用。 足への負担を軽減する立体形状のSRB中敷を採用。取り替え式で洗濯も可能です。
仕様インナーソール取り替え式 適合中敷:FIZ001、FIZ002、FIZ003 別売中敷は「21.5cm」「22.0cm」非対応 形状ローカット 規格JSAA規格A種認定品 材質(アッパー)(本体)合成繊維、(補強)人工皮革 材質(ソール)ゴム底 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー
1足
10,000 税込11,000
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

足に優しい新設計のワイドな樹脂先芯です。(ナイロンファイバー製)。熱可塑性の月型でしっかりと踵をホールドします。ニューバランススタビライザーはTPR月型とセットで安定効果を高めます。耐油・耐摩耗性に優れた合成ゴムを使用しています。反射輝度に優れた3M社製を使用しています。暗所での作業の安全性を高めます。袋ベロでゴミや異物の侵入を防ぎます。手袋していても着脱が簡単です。JSAA A種認定品です。
形状ローカット 規格JSAA A種認定品 製法セメント式 材質(甲被)PU(マイクロファイバー) 機能耐油・耐摩耗性 靴底EVA+ラバー 材質(先芯)樹脂製(ワイド) 甲被タイプマジック 靴タイプスニーカー
1足
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

オールマイティLSⅡ52LBOA mizuno(ミズノ) 動画あり
ワークシューズに求められる高機能を惜しまず投入。BOAによる優れたホールド感に加えて、この軽さ。さらに高いクッション性と通気性も備えた贅沢な快適シューズ。フィット感の調節と着脱が簡単な上に、ニット風メッシュのアッパーとクッション性と高めたソール設計。足がムレにくく柔らかな履き心地を実現します。【ダイヤル部分】。耐衝撃性により予期せぬ誤開放を防ぐ砂塵等が入りにくい構造。すっきりと洗練されたコンパクトな設計で、光沢感のあるモダンなデザイン。【ガイド部分】。シューズ本体デザインと融合しやすい形状。汚れ等がたまりにくい設計。【レース部分】。49本のステンレス鋼ワイヤーを束ね、ナイロンコーティング加工が施されたレース。【履き口】。擦り減りやすい履き口(内側)に人工皮革を使用。メッシュに比べて丈夫。【つま先】。傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強。【ソール部分】。踵部には”セル構造”ミッドソールと柔らかい素材(U4icX)でクッション性向上
用途運輸業・建築業・製造業 形状ローカット 甲被タイプダイヤル式 靴タイプスニーカー
1足
特価
7,198 税込7,918
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

軽量モデル。脱ぎ履きのしやすい面ファスナータイプ。衝撃吸収・耐油・耐熱:最高300℃(60秒以内)
用途建設現場・工事現場・運搬 形状ローカット 種類セーフティーシューズ 規格JSAA A種 材質(アッパー)人工皮革(マイクロファイバー) 材質(ソール)合成底 標準質量(g/片足)425(26.5cm) 耐熱温度(℃)最高300(60秒以内) 材質(先芯)グラスファイバー強化合成樹脂 甲被タイプ面ファスナータイプ 靴タイプスニーカー
1足
11,000 税込12,100
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

オールマイティEL 31L 脱ぐラク、履くラク、軽くラク。 シューズの脱ぎ履きによるストレスを少しでも和らげたい。そんな想いから生まれた一足。 足入れしやすいだけでなく、軽くて動きやすい”ラク”なワークシューズ。 独自のかかと形状とゴムの靴紐を採用で、脱ぎ履きの多い現場でもスムーズに作業が可能。 広くメッシュを採用したアッパーは通気性に配慮され、ソールは軽量を徹底的に追求したこだわりの設計。 このラクさを、是非体感してほしい。 軽量化:アウトソールのラバー領域を最小限にし、軽量化を実現。 足入れのしやすい踵形状:履き口を湾曲させ、踵部にはプルストラップを装着。 ゴムの靴紐で脱ぎ履きしやすい:※取り外し可能 カジュアルメッシュ採用:多色使いのニット風メッシュでよりカジュアルな見た目に。 ムレにくい:先芯周りとサイドにメッシュを使用し蒸れにくい。 クッション性に優れたソール設計:踵部には”セル構造”ミッドソールを採用してクッション性向上。 つま先補強:傷みやすいつま先を耐久性のある 人工皮革で補強。 光を反射:夜間作業時に光を反射する再帰反射材を採用。 耐燃料油性:油による劣化がしにくいラバーソール 買い替え目安:突起部分がスリップサインと同じ高さまで擦り減ったら買い替えの目安(2ヶ所あり)
用途運輸業〇/建設業〇/製造業〇 標準質量(g/片足)約335(26cm) 材質(甲)合成繊維、人工皮革、合成皮革 材質(底部)合成底(耐油性) サイズレンジ24.5~28.0、29.0
1足
11,800 税込12,980
当日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

Boa(R)システムを採用し、フィット性を高めたハイカットタイプ。靴底のかかと部には、アシックスのスポーツシューズにも採用している衝撃緩衝材「GEL(ゲル)」を搭載し、クッション性を高めています。また、足のアーチを支えて、かかとの内側への倒れ込みを抑える立体形状のSRB中敷を採用しているため、足への負担を軽減します。 油で劣化しにくい耐油性ラバーを使用しています。
仕様インナーソール:取替え式 質量(g)約490(26.5cm) 種類セーフティーシューズ 規格JSAA_A種認定 適合品番中敷:1273A008、1273A007 材質(底部)ゴム底 足囲3E相当
1足
16,900 税込18,590
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

ALMIGHTY ES31L mizuno(ミズノ) 動画あり
より軽さにこだわったソール設計。 丈夫な履き口:擦り減りやすい履き口(内側)に人工皮革を使用。メッシュに比べて丈夫。 ゴムの靴紐:脱ぎ履きしやすい。 耐油性:油による劣化がしにくいラバーソール 曲がりやすい:屈曲溝を搭載して曲がりやすい 買い替え目安:突起部分がスリップサインと同じ高さまで擦り減ったら買い替えの目安。(2ヶ所あり) ムレにくい:ニット風メッシュを使用。ベロ(甲部分)は通気性のある構造でムレにくい 先芯周り:耐久性のあるメッシュを使用。 光を反射:夜間の作業時に光を反射する再起反射材を採用。 交換用のゴムの靴紐付き:すべてのカラーに黄色のゴムの靴紐が付きます。
1足
11,800 税込12,980
当日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

BOAフィットシステムを採用しアッパー全面に人口皮革を使用したローカットタイプ。 BOAフィットシステムを採用し、細やかなフィット調節が可能。 着脱を早く容易にするBOA(R)フィットシステム。BOA(R)ダイヤルの破損を防止するためダイヤルカバーを着脱。 アッパー全面に人口皮革を使用。
規格JSAA A種認定 材質(アッパー)人工皮革 ウィズ3E相当 材質(先芯)A種先芯
1足
14,900 税込16,390
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

ウィンジョブ CP301 アシックス 動画あり
砂や水が入りにくく、脱ぎ履きの便利なベルト仕様。快適性と滑りにくさも実現。 作業用シューズとして必要な耐油性と耐摩耗性に優れた素材と滑りにくさを考慮した意匠を採用。 夜間の作業の視認性に配慮して、暗いところでも光に反射する再帰反射材を採用。 つま先部には、ラバーの補強をほどこし、耐久性を高めています。 フィット性に優れ、脱ぎ履き便利なアジャスターベルトを採用、足とシューズのズレを抑えます。
仕様インナーソール取り替え式(適合::FIZ002,FIZ003,1273A008,1273A007) 形状ローカット 種類セーフティーシューズ 規格JSAA規格A種 認定番号1475 材質(アッパー)人工皮革 材質(ソール)ゴム底 標準質量(g/片足)415(26.5cm) 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー
1足
12,500 税込13,750
当日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

プロフェッショナルという名前のダイナスティ。 仕様のすべてがプロの用途に耐えうるスペックで安全作業靴の最高峰です。 勿論JSAA認定A種合格。 傷つきやすい頭部を護るラバートゥガード。 JSAA認定A種合格ワイド樹脂先芯。 衝撃吸収材ポロンを内蔵抜群の耐衝撃性で疲れ知らず。 耐滑区分3のアウトソール。 従来比約2.5倍の耐摩耗性能。
形状ローカット 種類セーフティーシューズ 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー
1足
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)