インテリアになじむ木目調デザインのデジタル置時計です。
明るく見やすいLEDディスプレイです。
ディスプレイの明るさは3段階で調節可能です。
アラームの設定が3パターンできます。
また休日にアラームが鳴らないようも設定できます。
省電力モード搭載で人がいないときはディスプレイが消えた状態にできます。
手を叩くなどの大きな音や振動、本体を軽くたたくことで再び表示させることがきます。
ACアダプター式。
材質MDF、PVC
消費電力(W)0.5
モード時刻、温度、日付、アラーム3種類+土日オフ、明るさ調整3段階、省電力
精度平均日差±1秒
使用温度範囲(℃)0~50
誤差±1℃(温度表示)/±10%(湿度表示)
保証期間お買い上げ日より1年間
表示方式デジタル
湿度計○
アラーム○
日付表示○
温度計○
ライト機能○
デジタル電子目覚まし電波時計 前面押しボタン
機能電子音アラーム、止めてもまた鳴るスヌーズ、アラームオートストップ、アラームモニター機能、文字板照明ライト(残照機能:5秒)、12時間(午前・午後)表示/24時間表示切換式、カレンダー表示(2099年12月31日まで表示可能)、温度表示(-9.9~50℃)、湿度表示(20~95%)、六曜表示機能、電波時計(受信回数 1日8回 受信しない場合最多8回/1日まで受信) 電波サーチ機能 電波受信OFF機能
付属品保証書、取扱説明書
質量(g)170
本体寸法(mm)77×120×54
表示方式デジタル
使用電池単3マンガン乾電池×2個
湿度計○
カレンダー付き
アラーム○
日付表示○
温度計○
六曜表示○
スヌーズ○
ライト機能○
12/24表示切替○
インテリアになじむ木目調デザインのデジタル置時計です。
シンプルタイプです。
日時・温度が表示できます。
明るく見やすいLEDディスプレイです。
アラームの設定が3パターンできます。
省電力モード搭載で人がいないときはディスプレイを非表示にできます。
手を叩くなどの大きな音や振動、本体を軽くたたくことで再び表示させることができます。
仕様(温度表示誤差)±1℃
材質MDF、PVC
使用温度範囲(℃)0~50
精度平均月差±30秒
表示方式デジタル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×45×70
モード時刻、日付、温度、アラーム(3種類)、省電力
アラーム○
電源アダプタ(ACアダプター)入力:AC100~240V 50/60Hz、出力:DC5V、コードの長さ(約):180cm
日付表示○
温度計○
ブラックボディにホワイトLED表示の置時計です。12/24時間表示切替でお好みの表示で、時刻のみを表示する余計をそぎ落としたシンプルイズベストなデザイン。家庭用コンセント使用するUSB電源または電池使用の2電源対応。USB電源使用時は夜間自動減光機能(22時から翌6時59分59秒)、電池使用時はタッチセンサー時刻表示です。
材質プラスチック
色ブラック
質量(g)95
電源USB電源(Type-Cケーブル&ACアダプター付属)または単4アルカリ乾電池×3(電池別売り)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)59×158×25
表示方式デジタル
機能LED表示、夜間自動減光(USB電源使用時)、タッチセンサー時刻表示(電池使用時)
電池単4×3
夜光(蓄光)○
12/24表示切替○
1台
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
関連キーワード