2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プロギアバッグシリーズ第3弾、ユーチューバーでもある竹本プロ監修のエギング専用モデル。ランガンに最適なコンパクト設計で、フロントには8本のエギを直接収納可能なショルダーフットバッグ。
仕様(注意事項)※画像は代表画像の場合があります、記載仕様等をご確認ください。 質量(g)約410(本体387+サポートベルト23) 寸法(cm)本体:H29×W24×D10(ショルダーベルト除く) ショルダーベルト:20~130(幅4cm) ストレッチサポートベルト:28~40(幅2.5cm) 素材(本体)コーデュラ610D/ポリエステル100%
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エルヴェガスト ソックスウェーダー BSJ-SWD2R ブルーストーム(Bluestorm) 動画あり
保温性の高いネオプレンソックスタイプ 小物を収納可能な胸ポケット 屈伸時に生地が張らないオリジナル立体裁断 尻、足首、膝、部分には耐摩耗性に優れたコーデュラ500Dを使用 着脱のし易いフロントファスナー マグネットバックルは開閉を容易にします。フック付ラベルガードが砂利の侵入を防ぎます。 シームテープ加工で完全な防水性をキープ 干す時に使用できる上部ベルト。バックルにはYKKを使用 脇部分にゴムコードとアジャスターが付いており調整が可能です。フィット感をより高めることができます。 スリムなシルエットでありながらも高い機動性を備えています。 多くのウェーダーに見られる胴周りの生地のダブつきを減らし、アングラーの動きを妨げないようフィールドテストとパターン修正を繰り返しました。 無駄のないスリムなシルエットでありながらも、屈伸時に生地が張らない、オリジナルの立体裁断になっています。 動きやすさはそのままにデザインと使い勝手をブラッシュアップし、夏場でのウェーディングゲームでも小物を収納可能な胸ポケットを追加。 Bluestormで販売中のレインウェアとのマッチングも意識したカラーリングです。
耐水圧(mm)25000 生地セーレン製 AQSC加工生地 透湿度(g/m2・h)5000・24(A法) 生地性能SEIREN AQUA MAXとは? SEIREN社製透湿防水生地/多孔質PUコーティングと無孔質フィルムを組み合わせた4層加工による高耐水圧が特徴。
1着
40,980 税込45,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)