12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アンダーカーペット配線システム パナトラック
仕様接地2P15A125V コンセント個数2コ口 抜け止め
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

結線表示機能付き。OAフロア用配線器具、接地プラグ付OAタップの電源供給が可能です
種類フロアコンセント 定格電圧(V)125 定格電流(A)20 仕様結線完了表示付 口数2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

結線表示機能付き。OAフロア用配線器具、接地プラグ付OAタップの電源供給が可能です
種類フロアコンセント 定格電圧(V)125 定格電流(A)20 仕様結線完了表示付 タイプ露出形 極数接地2P 口数4 適合電線(mm2)2~5.5(VCT3心) 適合電線径(Φmm)1.6、2(VVF3心) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ブラック 耐熱性100℃±3℃ 1時間放置 絶縁抵抗(MΩ)100以上 結線方式巻締端子式 強度【端子部強度】1.2N・mのトルクで締付 【外かく押圧強度】600N 1分間 【コード引止部強度(コード張力除去強度】コ-ドと器具の間に引張荷重を加える:90N 1秒間 25回、コ-ドと器具より5cmの箇所を保持して押し込む:90N 1秒間 1回、コ-ド接続部のズレ2mm以下 耐電圧(V)1250 1分間
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカー製パネル用コンセントを組み込むことによって、壁面や盤面上に後付けできる露出コンセントの代替として使用できる、パネル用コンセント専用のボックスです。ベース・カバーともに、抜群の強度を誇る難燃性UL94 V-0のポリカーボネート樹脂を採用。従来の露出コンセントと比較すると、格段に安全性・耐久性が上がることにより、コストパフォーマンスの向上を図ることができます。組み込むコンセントは状況に応じて入れ替えることが可能です。新タイプのリユース型露出コンセントとして、環境やコストに配慮した利用ができます。
付属品パネル用コンセント取付ねじ×2本付
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラック 耐熱性100℃±3℃ 1時間放置 絶縁抵抗(MΩ)100以上 接触抵抗(mΩ)50以下 結線方式巻締端子式 耐電圧(V)1250(1分間)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

解放感ある空間を創るセミダブルサイズのフロアベッド!PVCシートには抗菌・防臭機能付き! タブレットも立て掛けて置ける宮棚にはコンセント付き! 表面材には、気品と深みを合わせ持つウォルナット調を使用 2口コンセント付き宮棚 天井の位置が高くなるため、空間を広く感じられ、解放感のあるお部屋を実現 衛生面の安心なスノコ仕様 抗菌・防臭
材質中材:MDF/表面材:PVCシート 質量(kg)39.4 ブラックオーク サイズセミダブル 種類すのこベッド 寸法(cm)128.5×215×45
1台
23,980 税込26,378
5日以内出荷

解放感ある空間を創るセミダブルサイズのフロアベッド。PVCシートには抗菌・防臭機能付き! タブレットも立てかけておける宮棚には2口コンセントも付いて便利 ブラックオークというお色味で、上質で洗練された大人の空間を演出 2口コンセント付き宮棚 天井の位置が高くなるため、空間を広く感じられ、解放感のあるお部屋を実現 衛生面の安心なスノコ仕様 抗菌・防臭
材質中材:MDF/表面材:PVCシート 質量(kg)39.4 ブラックオーク サイズセミダブル 種類すのこベッド 寸法(cm)128.5×215×45
1台
23,980 税込26,378
5日以内出荷

解放感ある空間を創るシングルサイズのフロアベッド。PVCシートには抗菌・防臭機能付き! タブレットも立てかけておける宮棚には2口コンセントも付いて便利 ブラックオークというお色味で、上質で洗練された大人の空間を演出 2口コンセント付き宮棚 天井の位置が高くなるため、空間を広く感じられ、解放感のあるお部屋を実現 衛生面の安心なスノコ仕様 抗菌・防臭
材質中材:MDF/表面材:PVCシート 質量(kg)34.4 ブラックオーク サイズシングル 種類すのこベッド 寸法(cm)105.5×215×45
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷