キャビネットに手袋を固定可能なフランジ付きです。
摩耗で削れやすい左手が厚く、エアガンを持つ右手は薄くなっており、作業性と耐久性を両立しています。
右手・左手のみの片手販売に対応しています。
制電性があるため、研磨時の帯電を抑制します。
手袋内側に塩素処理を施しているため、着脱しやすくなっています。
用途サンドブラスト、ショットブラスト、グリットブラスト。
材質天然ゴム(制電配合)
色ブラック
サイズフリー
全長(cm)60
中指長(cm)8.4
手のひらまわり(cm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
摩耗で削れやすい左手が厚く、ガンを持つ右手は薄くなっており、作業性と耐久性を両立しています。
片手販売に対応しているため、必要な側の手袋だけを購入可能です。
制電性があるため、研磨時の帯電を抑制します。
手袋内側に塩素処理を施しているため、着脱しやすくなっています。
用途サンドブラスト、ショットブラスト、グリットブラスト。
材質天然ゴム(制電配合)
色ブラック
サイズフリー
全長(cm)55
中指長(cm)8.4
手のひらまわり(cm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
ラバーホープの全長55cm超ロングタイプです。
手袋と腕カバーが一体型になった耐久性抜群の手袋で、水回りの作業に適しています。
履き口部分がジャージになっており、ズレにくく異物が入りにくくなっています。
用途漁業、水産加工、農作業、工業、その他水回り作業など
サイズL
トラスコ品番813-6944
材質・表:天然ゴム ・裏:綿
色ブラック
質量(g)288
タイプロング
入数(双)1
全長(cm)55
中指長(cm)7.7
手のひらまわり(cm)22
手の平幅(cm)11
袖口仕様ジャージ付き
1双
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
静電気災害防止用手袋。電性ゴム手袋
電気抵抗(Ω)5×107以下
材質導電性ゴム
色黒
入数(双)1
機能静電気防止
中指長(cm)7.5
伸び(%)500以上
手のひらまわり(cm)24
手の平幅(cm)12
カーボンブラックを使用した導電性天然ゴム製手袋です。
ショットブラスト等に効果を発揮します。
トラスコ品番337-2595
材質導電性天然ゴム
厚さ(mm)0.4
色黒
サイズフリー
全長(cm)65
手のひらまわり(cm)12
表面抵抗値(Ω)106
滑り止め効果ナシ
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
アルコールや酸、アルカリ等の耐久性に優れた天然ゴム製手袋です。補強用リング付。
用途工場関係
サイズL
材質天然ゴムラテックス
色ブラック
全長(cm)36.5
中指長(cm)8.1
手のひらまわり(cm)25.0
厚さ(mm)1.06
質量(g)230
入数(双)1
機能耐久性
手の平幅(cm)12.5
RoHS指令(10物質対応)対応
耐溶剤性一般化学薬品
1双
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
黒色のため油汚れが目立ちにくい手袋です。金属部品などを持つ際、部品との色のコントラストで視認性が上がります。非発泡性のため、濡れた環境でも対象物をしっかりとつかむことができます。
用途部品の検査、選別、点検。自動車のアフターサービス。石油、液体、フィルター交換
材質ニトリル
厚さ(mm)0.12
色ブラック
タイプ左右兼用
全長(cm)24.5
滑り止め効果あり
粉有無なし
エンボス加工あり
食品衛生法なし
黒色のため油汚れが目立ちにくい手袋です。金属部品などを持つ際、部品との色のコントラストで視認性が上がります。非発泡性のため、濡れた環境でも対象物をしっかりとつかむことができます。
用途部品の検査、選別、点検。自動車のアフターサービス。石油、液体、フィルター交換
トラスコ品番684-0819
材質ニトリル
厚さ(mm)0.12
色ブラック
サイズXS
タイプ左右兼用
全長(cm)24.5
中指長(cm)7.9
手のひらまわり(cm)8
滑り止め効果あり
粉有無なし
エンボス加工あり
食品衛生法なし
1箱(100枚)
¥2,298
税込¥2,528
翌日出荷
ENISO 374:2016のタイプBの化学的保護を備えています。火災、爆発、静電気放電による損傷の危険性を低減する手袋。独自のニトリル製剤を採用: 10^8Ω以下の低い垂直抵抗値を実現しました。アンセル独自の化学物質飛散防止技術の採用により、化学物質に対する保護機能を強化しました。アンセル初の使い捨て静電気消散手袋は、爆発可能性のある環境での自然発火の原因となる静電気放電のリスクを低減します。タッチスクリーンの互換性: 静電容量方式と抵抗方式のタッチスクリーンに対応し、産業用電子機器を扱う際に便利です。視認性を向上させる黒色は、可燃性の粉塵とのコントラストを高め、油分や汚れなどを目立たなくします。
用途航空宇宙。化学薬品の取り扱い作業。製造業。原材料の準備。部品の組み立て
材質ニトリル
厚さ(mm)0.16
色ブラック
全長(cm)24.5
滑り止め効果あり
粉有無なし
こんなお得な商品も!

耐薬品手袋 耐酸・耐アルカリ
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
強酸、強アルカリ、有機溶剤に強い耐性をもち、非常に柔らかいため、作業性が高い手袋です。亜鉛メッキや酸洗いに関わる仕事に非常に向いています。EN374(A,K,L)適合、EN388全てレベル1適合。
材質クロロプレン+天然ゴム
厚さ(mm)0.65±0.1
色黒
入数(双)1
機能耐酸、耐アルカリ、耐溶剤
全長(cm)40
関連資料耐透過性
耐溶剤性有機溶剤
耐透過性酸・アルカリ溶剤
関連キーワード