種類電源コード
定格電圧(V)125
芯数(C)2
RoHS指令(10物質対応)対応
2芯タイプ電動工具などの取替用電源コードです。
電線部分は、ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性と屈曲性に優れています。
端末は、丸端子付きなので機器への接続に大変便利です。
プラグは、CMJ登録PVCを使用しており耐トラキング性能試験にも適合しております。
色黒
電線仕様-種別S-VCT2c
電線仕様-芯数2C
RoHS指令(10物質対応)対応
全長(m)3
色黒
定格電圧(V)125
端末はハンダ処理済です。電動工具コードなどの修理に最適です。
色黒
電線仕様VCT2芯×1.25sq
使用場所屋内
仕様2Pプラグ・端末半田処理済
材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
電線仕様-芯数2
電動工具などの、電源コードの取替に最適。
ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性に優れています。
色黒
電線仕様-種別S-VCT
電線仕様-芯数3C
RoHS指令(10物質対応)対応
電線にVCTFK2.0mm2×2芯を使用していますので、1500Wまで使用可能です。定格電流15Aなので使用用途が多様です。JIS C3306電線を使用しています。
用途屋内作業での機器類の延長コードに最適。
色ブラック
使用場所屋内
コンセント個数1
定格電流(A)15
電線太さ(mm2)2.0
電線仕様-芯数2
端末はハンダ処理済です。電動工具コードなどの修理に最適です。
色黒
電線仕様VCTF2芯×1.25sq
使用場所屋内
仕様2Pプラグ・端末半田処理済
材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル
定格電圧(V)125
定格電流(A)12
電線仕様-芯数2
サーバーやパソコン、周辺機器とコンセントを接続する15Aに対応した2mの電源コードです。
IEC規格(IEC C13)の差込口に対応した機器に接続できます。
簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。
PSE(電気用品安全法)技術基準適合品でトラッキング対策適用範囲拡大対応です。(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可)
RoHS指令に対応した製品です。
色ブラック
定格容量15A・125V(1500Wまで)
機能耐トラッキング
プラグトラッキング対策適用範囲拡大対応
アズワン品番64-0875-02
プラグ形状3P
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ仕様3Pメス(IEC C13)
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
コンパクトサイズなのでスペースを気にせず配線できます。
コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利なスイッチ付きです。
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
ホコリの進入を防止する安全シャッター付きです。
雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。
プラグ形状2P
コンセント形状2P
機能トラッキング火災予防絶縁カバー付、雷サージフィルター
質量(g)42
スイッチ一括集中スイッチ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×45×50
アース端子×
定格入力(W)合計1500まで(125V15A)
マグネット×
USBポート数×
最大サージ電圧(V)4500
制限電圧(V)330
雷ガード○
耐トラッキング○
埃防止シャッター○
オフィスやご家庭など、さまざまなシーンで使いやすいマグネット,ほこり防止シャッター,雷サージ付電源タップ(OAタップ)。
未使用時にほこりの侵入を防止する「ほこり防止シャッター」を装備した電源タップです。
また、差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用しており、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
タップ底面の超強力なネオジム磁石でしっかり固定できます。
トラッキング現象による火災の防止に役立つ絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。
電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。
プラグ仕様は2ピン式で、便利な6個口タイプです。
突然の落雷による雷サージから、パソコンやAV機器などの精密機器を守る雷ガードタップ。最大サージ電圧12,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵し、わずかなサージで回復不能になる可能性がある機器を、落雷から守るのに非常に有効なアイテムです。(※最大サージ電圧12,500VはJEC210/212規格に基づく数値です。)
側面に3ピンプラグも挿すことができます。
仕様3ピン→2ピン変換アダプタ付属なし、差込口キャップ付属なし、通電表示ランプなし、抜け止め機能なし、モジュラジャック付なし
材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂
色ブラック
規格電気用品安全法:PSE適合
スイッチなし
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント個数6
定格電流(A)15
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×252×28(コード部分及びプラグ部分を除く)
機能二重被ふく
絶縁種別絶縁キャップ付きプラグ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×252×28(コード部分及びプラグ部分を除く)
シャッターほこりシャッター付き
フック壁掛け用フックなし
使用地区日本国内
アース端子なし
定格容量(W)1500
ノイズフィルターなし
マグネットあり
プラグ形状スイング
USBポートなし
雷ガードあり
耐トラッキングあり
差込口はホコリの侵入を防止するシャッターが付いて安全です。子供のいたずら予防にもなります。
恐ろしいコンセント火災を予防する絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しました。
安全性、信頼性を向上させた保護被ふくコードを使用しています。
RoHS指令に対応した製品です。
接続した機器を記入できるネームタグ付きです。
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント形状2P
定格電流(A)15
プラグ形状スイング(絶縁キャップ付き)
耐久性、耐寒性に優れた3個口タイプのスリムな電源延長コードです。コードは耐久性の高い、ソフトVCTコード(1.25mm2)を採用しています。側面の1個口はアースピン付きプラグも差し込める構造になっています。用途はタップの延長や分岐、電動工具を使用する工事や、展示会の設営、工事現場に最適です。コードバリエーションは1m・3m・5m・10mの4タイプ、黒、白2色を用意しています。ご使用される環境に合わせてお使いいただけます。環境にやさしい、鉛フリー製品です。
用途電源コードの延長や分岐に最適な電源延長コード
コンセント個数3
コンセント形状2P/ノーマル
コード種類VCT
規格PSE準拠
定格15A・125V(合計1500Wまで)
プラグ形状2P
使用温度範囲:-10℃~40℃。コード長:2m。AC差込口。定格:AC100V 14A。合計1400Wまで。口数:4個口。USBポート。定格:DC5V 合計3.4A(1ポート最大2.4A)。ポート数:2ポート。屋内専用。国内専用
用途デスクに固定で抜き差しスムーズ。コードの出す向きを3方向に変えられて、机を壁にピッタリ設置できる。クランプを取り外しても使える。スマートフォンとタブレットを2台同時充電可能(USBポート)。接続された機器に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電します。過電流等の異常発生時は保護回路が作動し、接続機器を守ります。全ての差込口とUSBポートの電源をまとめて入/切できる集中スイッチ付。本体底面とクランプにキズ防止用のマット付き。AC差込口はホコリ・ゴミの侵入を防ぐ扉付。雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付。断線に強いコード。スッキリ配線できるL型プラグ
色ブラック
スイッチ集中スイッチ
コンセント個数4
電源コード(m)2
機能USB
プラグ形状L字
1個
¥2,848
税込¥3,133
当日出荷
トラッキング火災予防絶縁キャップが付いた安全なプラグ収納型電源コードです。プラグが収納されているので、持ち運びにも便利です。各社ノートパソコン、周辺機器などのACアダプタ用電源ケーブルとして使用できます。対応機器:ACインデット(メガネ型コネクタ)を持つ機器のACアダプタ用です。
用途プラグ収納式スイングプラグ付きメガネ型コネクタ対応電源コード。各社ノートパソコン、周辺機器などのACアダプタ用電源ケーブルとして使用可能。
プラグACインレット(メガネ型・ストレートコネクタ)、2Pオス(絶縁キャップ付きプラグ収納型スイングプラグ)
定格容量125V/12A(最大1200Wまで使用可能)
適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
コネクタ形状ACインレット(メガネ型ストレートコネクタ)
仕様絶縁キャップ:あり、コード導体サイズ:1.5mm2HVFF
外形寸法(mm)コード仕上り:4.2×7.6
適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
対応機種ACインレット(メガネ型コネクタ)を持つ機器のACアダプタ
RoHS指令(10物質対応)対応
色ブラック
機能トラッキング火災予防絶縁キャップ
コンセント形状2P
こんなお得な商品も!

延長コード スウィングプラグ
モノタロウ
¥339~
税込¥373~
幅の広いACアダプタの接続に最適!隣のコンセント差込口をふさがずにACアダプタを接続できる電源延長コード(OAタップ・延長コード)。
差込口が独立しているので、隣の差込口をふさぐことなくACアダプタを接続可能です。
プラグ部には抜き差ししやすいくぼみを設けています。
差込口に耐熱性に優れたユリア樹脂を使用し、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
トラッキング現象による火災の防止に役立つ、絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。
電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。
定格15A・125V・1500Wまで
コンセント形状2P
ケーブル径(Φmm)4.2×7.6
プラグ形状2P・スイングプラグ
機能絶縁キャップ付き・二重被覆
雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利な集中スイッチ付きです。
合計使用容量が1500Wを超えると内蔵のブレーカーが作動し、電源が切れます。
ホコリの侵入を防止する安全シャッター付きです。
180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。
コンセントからのノイズを低減するノイズフィルターを内蔵しています。
仕様保護被ふくコード、安全ブレーカー
スイッチ一括集中スイッチ
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
絶縁種別絶縁カバー付き
定格容量(W)1500まで
ノイズフィルターあり
マグネット×
USBポート数×
RoHS指令(10物質対応)対応
最大サージ電圧(V)6000
制限電圧(V)400
雷ガード○
耐トラッキング○
埃防止シャッター○
コードリールタイプで携帯に便利。カテゴリー6A準拠の超高速LANケーブル
超高速規格である10ギガ(10Gbps)対応のカテゴリー6A準拠LANケーブル。PCやゲーム機で、快適なインターネット接続が可能です。
持ち運びやオンラインミーティングなどのネットワーク接続に便利なコードリールタイプ。ごちゃごちゃ絡まりやすいLANケーブルもスッキリ収納。
携帯時のツメ折れなど、プラグ部分の破損を防ぐガード付き(3m・5m)。安心して持ち運びが出来ます。
色ブラック
規格カテゴリー6A準拠
構造より線
コネクタ形状RJ-45
コネクタ有
シールドUTPケーブル
結線方式ストレート
給電方式PoE非対応
爪折れ防止対応
ケーブルタイプ巻き取り式
隣の差込口をふさがない!差込口の間隔が広くACアダプタもすっきり接続できる、ほこり防止シャッター付きスリムタップ(OAタップ・延長コード・コンセント)。
ACアダプタもすっきり接続できるほこり防止シャッター付きスリムタップです。
タップの差込口の間隔が約58mmと通常のタップと比較して広く、ACアダプタもすっきり接続可能です。
トップの5個口に加え、サイドに1個口を装備し、幅広の機器を接続する場合に便利です。
ACアダプタを5つ挿すことがことができます。
差込口に耐熱性に優れたユリア樹脂を使用し、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
トラッキング現象による火災の防止に役立つ、絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。
電源コードには社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
未使用時の差込口へのほこりの浸入を防止するほこり防止シャッターを装備しています。お子様のいたずらによる感電・火災の防止に役立ちます。
狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。
プラグ仕様は2ピン式で、便利な6個口タイプです。
材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂
色ブラック
規格電気用品安全法:PSE適合
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント個数6
コンセント形状2P
定格電流(A)15
機能二重被ふく
絶縁種別絶縁キャップ付プラグ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×292×26(コード部分及びプラグ部分を除く)
シャッターほこりシャッター付き
適合地域日本国内
定格容量(W)1500
プラグ形状スイング
耐トラッキングあり
雨に濡れる場所で使えます。使用しない時は防水キャップのフタでガード。絶縁カバー付きプラグでトラッキング火災対策。使いやすいソフトタイプ。被ふくと保護被ふくの二重被ふくコード
色黒
コンセント定格15A-125V
コンセント形状[[二相2]]
電線仕様-種別VCT
電線仕様-芯数2
電線仕様-太さ(mm2)9.6
隣の差込口をふさがない!差込口の間隔が広くACアダプタもすっきり接続できる、ほこり防止シャッター付きスリムタップ(OAタップ・延長コード・コンセント)。 雷ガード内蔵モデル。
ACアダプタもすっきり接続できるほこり防止シャッター付きスリムタップです。
タップの差込口の間隔が約58mmと通常のタップと比較して広く、ACアダプタもすっきり接続可能です。
トップの5個口に加え、サイドに1個口を装備し、幅広の機器を接続する場合に便利です。
ACアダプタを5つ挿すことがことができます。
雷サージから電子機器を守る、高性能雷サージ吸収素子を内蔵しています。
最大サージ電圧12500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵していますので、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。※最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。
差込口に耐熱性に優れたユリア樹脂を使用し、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
トラッキング現象による火災の防止に役立つ、絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。
電源コードには社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
未使用時の差込口へのほこりの浸入を防止するほこり防止シャッターを装備しています。お子様のいたずらによる感電・火災の防止に役立ちます。
狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。
プラグ仕様は2ピン式で、便利な6個口タイプです。
材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂
質量(g)約410
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント個数6
コンセント形状2P
定格電流(A)15
電源コード(m)3
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×292×26(コード部分及びプラグ部分を除く)
シャッターほこりシャッター付き
定格容量(W)1500
プラグ形状スイング
雷ガードあり
耐トラッキングあり
4個口(3P抜け止め)、VCTFコード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き)のタップです。電源状態が確認できる通電ランプ付きです。裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージを採用しています。
色ブラック
コンセント個数4
コンセント形状3P抜け止め
アース端子あり
マグネットあり
プラグ形状3P/平行型
耐トラッキングあり
ほこり防止、トラッキング火災予防機能が付いた火災予防安全タップシリーズ。ほこりの侵入を防止するシャッターが付いて安全です。子供のいたずら予防にもなります。安全性、信頼性を向上させた保護被ふくコードを使用しています。トラッキング対策適用範囲拡大対応の(耐トラッキング性試験)絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。絶縁キャップ付きスイングプラグは、熱硬化性樹脂(グロワイヤー燃焼試験)を使用しており、熱に対して、より安全なプラグを使用しています。タップ本体もコンパクト設計で、シャープな作りに仕上げておりますので、様々なところでお使い頂けます。。。。。。。。。。
規格PSE適合
定格125V/15A
コンセント形状2P/ノーマル
機能ホコリ防止シャッター、二重被覆、スイングプラグ、絶縁キャップ付き
プラグ形状スイングプラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
ほこり防止、トラッキング火災予防機能が付いた火災予防安全タップシリーズ。ほこりの侵入を防止するシャッターが付いて安全です。子供のいたずら予防にもなります。安全性、信頼性を向上させた保護被ふくコードを使用しています。トラッキング対策適用範囲拡大対応の(耐トラッキング性試験)絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。絶縁キャップ付きスイングプラグは、熱硬化性樹脂(グロワイヤー燃焼試験)を使用しており、熱に対して、より安全なプラグを使用しています。タップ本体もコンパクト設計で、シャープな作りに仕上げておりますので、様々なところでお使い頂けます。。。。。。。。。。。
規格PSE適合
定格125V/15A
コンセント形状2P/ノーマル
機能ホコリ防止シャッター、二重被覆、スイングプラグ、絶縁キャップ付き
プラグ形状スイングプラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
プラグは、ホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
3方向に電源を分配できるので、コードが邪魔にならず、すっきり配線出来ます。
コンセント個数3
プラグ形状2P
コンセント形状2P
質量(g)40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×25×45
機能絶縁カバーあり
RoHS指令(10物質対応)対応
定格入力15A /1500W
隣の差込口をふさがない!差込口の間隔が広くACアダプタもすっきり接続できる、ほこり防止シャッター付きスリムタップ。 雷ガード内蔵モデル。
ACアダプタもすっきり接続できるほこり防止シャッター付きスリムタップ(OAタップ・延長コード・コンセント)です。
タップの差込口の間隔が約58mmと通常のタップと比較して広く、ACアダプタもすっきり接続可能です。
トップの5個口に加え、サイドに1個口を装備し、幅広の機器を接続する場合に便利です。
ACアダプタを5つ挿すことがことができます。
雷サージから電子機器を守る、高性能雷サージ吸収素子を内蔵しています。
最大サージ電圧12500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵していますので、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。※最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。
差込口に耐熱性に優れたユリア樹脂を使用し、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
トラッキング現象による火災の防止に役立つ、絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。
電源コードには社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
未使用時の差込口へのほこりの浸入を防止するほこり防止シャッターを装備しています。お子様のいたずらによる感電・火災の防止に役立ちます。
狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。
プラグ仕様は2ピン式で、便利な6個口タイプです。
材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂
質量(g)約338
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント個数6
コンセント形状2P
定格電流(A)15
電源コード(m)2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×292×26(コード部分及びプラグ部分を除く)
シャッターほこりシャッター付き
定格容量(W)1500
プラグ形状スイング
雷ガードあり
耐トラッキングあり
カラーが選べるインテリアタップ
押しボタン式省エネスイッチ
絶縁カバー付きL型プラグ
丈夫な二重被ふくコード
スイッチ独立スイッチ付き(ランプレス)
電力(W)合計1500以下
コンセント個数3
電源コード(m)1.5
耐トラッキングあり
プラグ部&ソケット部にシリコーンリングを使用したダブル抜け防止機能の付いたソケットです。
プラグ抜け防止機能付きなので、ドライブレコーダーの接続電源にピッタリです。
粘着テープで様々な場所に簡単に取り付けられるコードタイプです。
色ブラック
質量(g)103
コード長さ(cm)1
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
回転パーツにより、転倒防止・ネジ固定・吊れる、ほこり防止シャッター、雷サージ付機能電源タップ(OAタップ・延長コード・コンセント)。
未使用時にほこりの侵入を防止する「ほこり防止シャッター」を装備した電源タップです。
また、差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用しており、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
トラッキング現象による火災の防止に役立つ絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。
電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。
プラグ仕様は2ピン式で、便利な6個口タイプです。
突然の落雷による雷サージから、パソコンやAV機器などの精密機器を守る雷ガードタップ。最大サージ電圧12,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵し、わずかなサージで回復不能になる可能性がある機器を、落雷から守るのに非常に有効なアイテムです。(※最大サージ電圧12,500VはJEC210/212規格に基づく数値です。)
側面に3ピンプラグも挿すことができます。
ACアダプタを接続しても隣の差込口に干渉しにくいように、1個の差込口を離れて配置しています。
金網や壁などにフックを取り付けることによって、本体を吊ることができます。
回転パーツを出すと倒れにくくなり、ネジで壁や床にも固定することができます。
機能雷ガード/二重被ふく
定格容量(W)1500
絶縁種別絶縁キャップ付プラグ
シャッターほこりシャッター付き
フック壁掛け用フック
プラグ形状スイング
コンセント形状2P(側面に設置した1個口のみ3P対応※アース機能はありません)
コンセント個数6
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×252×33(コード部分及びプラグ部分を除く)
色ブラック
材質本体:ABS樹脂/プラグ:PVC/差込口:ユリア樹脂
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
規格電気用品安全法:PSE適合
定格電力(W)1500以下
アース端子なし
雷ガードあり
耐トラッキングあり
コンセント差込口が180度回転式で、角度0度/90度/180度の3方向でACプラグが挿入可能 *ACアダプターやUSB充電器を差し込んだ際、コンセントを回転させる事で隣のコンセントに干渉しない。雷ガード内蔵 (最大サージ電圧:3000V) ACプラグ: L型プラグ。ACプラグL型・可動プラグ・耐トラッキングカバー付き。電源コード・二重被覆コード。雷ガード内蔵・雷ガード作動ランプ付き。プラグ差込口・回転式・3方向から挿入可能。底面に壁掛け穴有り
寸法(mm)約24×172.5×31
材質(本体)ABS 94V-0難燃性樹脂
質量(g)約190
定格AC100V、50/60Hz、合計最大1500Wまで
コンセント形状2P
口数AC:4個口
電源コード(m)1
機能雷ガード、耐トラッキング、二重被覆、ランプ付
電源コードVFFΦ1.8mm2、2芯ケーブル
プラグ形状L型プラグ
材質(差込口)PBT樹脂
ステレオ機器対応、ステレオイヤホンコード長3mI型プラグ丈夫で安定した装着感の砲弾タイプ(スポンジキャップ付き)右は赤、左は青のカラーマーク付き
コード長さ(m)3
色ブラック
プラグΦ3.5 I型プラグ
インピーダンス(Ω)32
イヤホン形状インナーイヤー型
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
ほこり防止、トラッキング火災予防機能が付いた火災予防安全タップシリーズ。ほこりの侵入を防止するシャッターが付いて安全です。子供のいたずら予防にもなります。安全性、信頼性を向上させた保護被ふくコードを使用しています。トラッキング対策適用範囲拡大対応の(耐トラッキング性試験)絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。絶縁キャップ付きスイングプラグは、熱硬化性樹脂(グロワイヤー燃焼試験)を使用しており、熱に対して、より安全なプラグを使用しています。タップ本体もコンパクト設計で、シャープな作りに仕上げておりますので、様々なところでお使い頂けます。。。。。。。。。。。。
規格PSE適合
定格125V/15A
コンセント形状2P/ノーマル
機能ホコリ防止シャッター、二重被覆、スイングプラグ、絶縁キャップ付き
プラグ形状スイングプラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
はんだ接続用クロスホール付き。絶縁スリーブ付きで安全。プラグスタック接続可能。セーフティスリーブ付ソケットと接続可能な安全仕様プラグ。電線コードをサイド側に接続する構造によりプラグ末尾に別のプラグをスタックして(重ねて)接続できます。
仕様アッセンブリ方法:はんだ
全長(mm)56.4
色黒
質量(g)8.211
定格32A
定格電圧1000V,CATII 600V,CATIII
適合規格IEC EN 61010-031
適合電線(mm2)2.5
適合品番EA940DP-301、-302、-311、-312、-541~-545、-551~-555、-561~-565、-711~-714、-731~-734、-741~-744
ケーブル外径(Φmm)シリコン:3.9以下、PVC:4.6以下
適合プラグΦ4mm
メッキ導体:Ni
1個
¥410
税込¥451
翌日出荷
上面&側面交互差し込み口レイアウトでACアダプタ接続に便利なスリムタイプの電源タップです。特殊差し込み口形状採用でアースピン付きの3Pプラグが差し込めます。トラッキング火災予防に有効な、絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。強力マグネット4個付きなので、スチールキャビネット・デスクに取り付けできます。専用金属製固定用フックで、デスクなどにネジで固定できます。電源コード部は180°屈曲が可能で、設置に合わせてコードの向きを変えることができ、美しく配線できます。安全ブレーカー内蔵です。ほこり防止シャッター付きです。
適合規格PSE
プラグ形状スイング
機能絶縁キャップ:あり、シャッター:あり
タイプ差込口:ノーマルタイプ
間隔(mm)50(差込口)
マグネットあり
穴間隔(mm)297(仮固定)
定格15A・125V
コンセント個数11
コンセント形状2P
被覆二重被ふくコード
耐トラッキングあり
タワー型で、4方向と上面に差して使える便利なタップです。差込口が12個口あり、上面に3個、側面に3個口が3列並んでいる為、どこからでも差込むことができます。USB-Aの充電ポートが3ポート(合計3.4A)あり、タブレットやスマホの充電もできます。Type-Cのポートも1つあり、PD20Wまでの充電が可能です。安心を考慮したブレーカー内蔵一括集中スイッチ付きです。差込口はホコリ防止シャッター付きです。コード長は3mで、上下昇降デスクなどでも安心して使えます。差込プラグは、絶縁キャップ付きスイングプラグで、トラッキング火災予防になります。本体底面には滑り止めゴムとマグネットが付いており、動くのを低減したり、固定したりできます。
付属品底面/マグネット(1個)付き
材質耐熱性ABS+PC樹脂
質量(kg)約1
スイッチスイッチブレーカー付きスイッチ(15A 125V)(一括集中電源スイッチ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90(台座140)×90×182.3
定格出力【AC】100V 72VA 50/60Hz、【USB】DC 5V/USB A=3.4A(3ポート合計)、Type-C(PD20W) DC 5V 3A/9V 2.22A/12V 1.67A
コードコード長3m VFF 1.8mm2×2芯
保護回路USB出力過負荷保護
色(本体)ブラック
差込口AC:12個口(3個口×4面)
USBポートUSB A×3、USB Type-C×1
取扱説明書日本語取扱説明書あり
耐雷サージバリスタ電圧351~429V、制限電圧650V(10A)、最大サージ電圧3000V(1回)、(LED緑色ランプ付き)耐サージ機能確認用
1本
¥8,798
税込¥9,678
4日以内出荷
19インチサーバーラックへ簡単取付け可能な200V仕様のコンセントです。
タップ本体に取り付け穴があるので、ネジで直接取付可能。
オプションのL型取付け金具でマウントフレームへ取付け可能。
通電表示LEDランプを標準装備してます。
電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。
消費電力のオーバーや過電流による危険を予防できるサーキットプロテクタ付きです。
色【差込口】ブラック、【コード】ブラック
適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
コンセント個数IECC19×4、IECC13×8
コード長さ(m)3
定格容量250V・30A(合計3000Wまで)
電源コード(m)3
プラグ平行型
使用環境過度の水蒸気、油蒸気、煙、腐食性ガスなどが存在しないこと。また、異常な振動、衝撃を受けない環境であること。
ブレーカ搭載サーキットプロテクタ20Aブレーカー×2
標高(m)2000以下
周囲温度(℃)-5~40(但し24時間の平均値が35を超えないものとする)
適合地域日本国内のみ
プラグ形状引掛け式NEMAL6-30P(ロック式250V30A)
間隔(mm)【差込口】40
ケーブル種類VCT(3芯)
差込口形状IECC13,IECC19
周囲湿度(%)85以下(氷結・結露不可)
純正アクセサリーソケットのフタの中に納まるコンパクトサイズのUSBType-Aポート。充電コードを引き抜いたときにUSBポートごと引き抜ける現象を軽減するシリコーンストッパー付き。取外す時に便利なイジェクトリングを採用。12V/24V車対応のUSB充電プラグです。USB機器の充電状態の目安を示すインジケーターを採用しています。(※充電中は「赤色」、充電完了時は「青色」にインジケーターが変化します。)。USBポートは接続した機種を自動で判別し機種に合った電流で最適充電を行う自動判別機能を採用しています。各ポートで独立した制御を行いますので、異なる機種を同時に挿してもそれぞれ最適な充電を行えます。USBの表裏を気にせず挿せるリバーシブルUSBポートを採用しています。5V/2.4AのUSBを1ポート搭載しています。お車のソケットの内径がΦ21mm~Φ22.5mmまでの車種に使用可能です。
用途車内小物
色ブラック
出力5V/2.4A
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)22×22×42
入力電圧(V)12/24
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
たくさん聴ける、快適に話せる、軽やかなヘッドホン。
仕様スペクトラム拡散方式:FHSS、対応コンテンツ保護:SCMS-T方式
付属品充電用USBケーブル(30cm、USBType-A/USBType-C)、マイク内蔵リモコン付きコード(1.2m/Φ3.5mm金メッキ4極ステレオミニプラグ/L型)
型式密閉ダイナミック型
質量(g)約180
使用温度範囲(℃)5~40
電源(V)DC3.6(リチウムイオン電池/内蔵式)
接続方式3.5mm4極ミニプラグ
連続使用時間(時間)(最大/音楽再生時)60
再生周波数帯域(Hz)5~32000
充電時間(時間)約4
通信速度Bluetooth標準規格Ver.5.0準拠
インピーダンス(Ω)32
ドライバーユニット(Φmm)40
音圧感度(dB/mW)105
変調方式GFSK、Pi/4DQPSK、8DPSK
通信距離(m)10以内(見通しの良い状態)
使用周波数(GHz)2.4帯(2.402~2.480)
イヤホン形状オーバーヘッド型
最大出力(mW)RF:10(EIRP)
伝送帯域(Hz)20~20000
対応コーデックSBC
対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
個別スイッチにより、機器ごとのON・OFFが可能な為、必要でない機器をこまめにOFFにすることで待機電力を減らし、節電や節約効果に役立ちます。
ホコリ防止シャッターを採用している為、使用しないコンセントへのホコリなどの侵入を防ぎ、火災などの事故予防にもなります。
1番端にある差込口は、間隔が52mm開けてある為、ACアダプタなども無理なく差込むことができます。
二重被覆コードを採用しており、より丈夫で安全なコードとなっております。
トラッキング防止予防に効果的な絶縁キャップ付きのスイング式プラグを採用しており、スッキリとした配線が可能です。
底面には強力マグネットのネオジムを装着しており、デスクのスチール製フレームなどにしっかり貼り付けられます。
色ブラック
スイッチ一括集中スイッチ, 個別スイッチ
適合規格PSE適合規格あり
コンセント形状2P
定格容量15A・125V
電源コード(m)1
シャッターあり
アース端子なし
差込口ノーマルタイプ
マグネットあり
プラグ形状スイング
仕上がり寸法(mm)約4.2×7.6
RoHS指令(10物質対応)対応
導体サイズ(mm)VFF1.8×2心
制限電圧(V)395
間隔(mm)36mm一番端の差込口のみ差込間隔が52mmあります。
差込口形状2P
バリスタ電圧(V)240
サージ電流(A)2500
雷ガードあり
1本
¥3,098
税込¥3,408
4日以内出荷
19インチサーバーラックへ簡単取付け可能です。
タップ本体に取り付け穴があるので、ネジで直接取付可能。
オプションのL型取付け金具でマウントフレームへ取付け可能。
通電表示LEDランプを標準装備してます。
抜け止め式差込口採用で、不意の抜け落ちを防止します。
電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。
消費電力のオーバーや過電流による危険を予防できるサーキットプロテクタ付きです。
電源コード(m)3
プラグ平行型
色ブラック
仕様【二重構造】あり
タイプ抜け止め
規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
コンセント形状3P
コード長さ(m)3
ブレーカ搭載サーキットプロテクタ
周囲温度(℃)-5~40(但し24時間の平均値が35を超えないものとする)
適合地域日本国内のみ
USBポート数×
間隔(mm)【差込口】40
圧着端子丸型圧着端子R2-5(JISC2805相当品)
ケーブル種類VCT(3芯)
差込口形状3P
周囲湿度(%)85以下(氷結・結露不可)
3つの取付け方法で、19インチサーバーラックへ簡単取付け可能です。
付属の取付け金具でサイドフレームへ取付可能。
タップ本体に取り付け穴があるので、ネジで直接取付可能。
オプションのL型取付け金具でマウントフレームへ取付け可能。
通電表示LEDランプを標準装備してます。
抜け止め式差込口採用で、不意の抜け落ちを防止します。
タップ本体底部、側面は軽量で頑丈なアルミボディを採用しています。
端子台は結線状態が一目で分かる透明カバー仕様です。
電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。
消費電力のオーバーや過電流による危険を予防できるサーキットプロテクタ付きです。
電源コード(m)3
プラグ平行型
プラグ形状3P
色【差込口】ブラック、【コード】ブラック
仕様【二重構造】あり
付属品本体スライドレール用金具×2個
タイプ抜け止め
適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
許容電流(A)23
定格容量125V・15A(合計1500Wまで)
ブレーカ搭載サーキットプロテクタ
周囲温度(℃)-5~40(但し24時間の平均値が35を超えないものとする)
適合地域日本国内のみ
導体サイズ(mm2)2
間隔(mm)【差込口】40
圧着端子丸型圧着端子R2-5(JISC2805相当品)
ケーブル種類VCTF2.0(3芯)
差込口形状3P
関連キーワード
1
2
次へ