110件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
109 税込120
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

ビス止め構造の小型汎用プラスチックケースです。基板取付用のボスが付いています。測定器・通信機・ハンディタイプコントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

バンドやひも掛けに便利な溝があるフタが付いています。中身がわかりやすいクリアタイプです。フタがロック付で、倒れても中身がこぼれ落ちません。透明タイプですので外側からでも中身が確認できます。
用途バックヤードで予備在庫の保管や整理。 車庫や駐車場でのメンテナンス備品保管。 物置内の整理、簡易工具箱として。 小規模事務所での備品整理に スタッキング 仕様バックル付 材質ポリプロピレン(PP) フタあり コンテナ種類ベタ目 フタの種類バックル式
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

上下カバーの嵌合が凸凹になっていますのでホコリや水が入りにくいケースです。 上面・下面が柔らかなシボの仕上げでスマートな仕上りのプラスチックケースです。
仕様上下カバーの嵌合が凸凹になっていますのでホコリや水が入りにくいケースです。 使用温度範囲(℃)-10~60 表面処理取付ビス(ナベタッピング):三価クロメート 材質(カバー)ABS樹脂・UL94HB(上/下) RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(カバー)シボ(上カバー/下カバー)
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
1,288 税込1,417
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

丸みのあるデザインでIoT機器に適した小型ケースです。カバーはスナップインのはめ込み式で付け外しがし易い構造です。小型サイズですが、ネジを使用しない分、内部スペースが広く使える多用途ケースです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
189 税込208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

コーナーにテーパーを付け、非常にスッキリとしたデザインのプラスチックボックスです。 カバー取付ビスは、インサートナットを使用していますので、頑強な構造です。
使用温度範囲(℃)-10~60 表面処理ボディー:シボ、取付ビス(バインドM3×12):三価黒クロメート 材質(カバー)ABS樹脂(UL94HB) 材質(ボディ)ABS樹脂(UL94HB) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法図 表面処理(カバー)シボ
1個
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PACTECプラスチックケース
エコ商品
携帯型/卓上型の電子機器用のプラスチックケース
材質ABS 幅(mm)101.6 質量(kg)0.18 ブラック 高さ(mm)57.3 奥行(mm)190.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101.6×57.3×190.5 使用電池9V形×1個 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
6日以内出荷

丸みのあるデザインでIoT機器に適した小型ケースです。カバーはスナップインのはめ込み式で付け外しがし易い構造です。小型サイズですが、ネジを使用しない分内部スペースが広く使える多用途ケースです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
169 税込186
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

小型ケースで多用途タイプです。
材質ABS樹脂(UL94HB) ブラック 使用温度範囲(℃)-10~60 寸法H(mm)15 寸法D(mm)48 寸法W(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)6
1個
109 税込120
当日出荷

使用温度範囲(℃)-10~60 材質(カバー)ABS樹脂(UL94HB)(上カバー/下カバー) 表面処理(カバー)シボ(上カバー/下カバー)
1個
409 税込450
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

携帯型/卓上型の電子機器用のプラスチックケースです。 ポケットサイズなので携帯に便利で、引出しやアタッシュケースに容易に収納が可能です。 フロントパネル付きで、内部構造がシンプルです。 パネルは平板形状の為加工が容易です。 上下カバーは組立て部で、基板もねじ止めします。 内部には、基板を垂直に実装するための溝があります。 別売のアクセサリーとして携帯に便利な、リストストラップ、ベルトクリップを用意しています。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60.3×22.9×96.5
1個
1,288 税込1,417
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコンプロテクター付きの小型汎用プラスチックケースです。カバーは弾力がありますので滑りにくく、落下などの衝撃から機器を保護します。
1個
849 税込934
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

IP67の高い防水性があり、液体(プラスチックに影響の無い)のかかる場所の医療機器や研究機器、屋外に持ち運びをする操作機器にご利用頂けます。 操作面が傾斜形状のためデスクトップ型のコントローラー・測定機器に最適です。 また、側面・底面が流線形なのでハンドヘルドの機器としても利用可能です。
材質難燃性ABS 保護等級IP67 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

携帯型/卓上型の電子機器用のプラスチックケースです。 ポケットサイズなので携帯に便利で、引出しやアタッシュケースに容易に収納が可能です。 フロントパネル付きで、内部構造がシンプルです。 パネルは平板形状の為加工が容易です。 上下カバーは組立て部で、基板もねじ止めします。 内部には、基板を垂直に実装するための溝があります。 別売のアクセサリーとして携帯に便利な、リストストラップ、ベルトクリップを用意しています。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61×25.5×96.5 適合9V形電池1個
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコンカバー付の小型プラスチックケースです。 コイン電池(CR2032×1個)が入るスペース付タイプは、電池交換が容易です。
1個
429 税込472
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (208種類の商品があります)

シリコンプロテクター付きの小型汎用プラスチックケースです。カバーは弾力がありますので滑りにくく、落下などの衝撃から機器を保護します。
材質シリコンプロテクター:シリコンゴム、取付ビス(トラスタッピングM3×20):鉄、カバー/ボディ:ABS ブラック/ブラック 質量(g)117 使用温度範囲(℃)-10~60 寸法H(mm)32(プラスチックケースの寸法:25.6) 寸法D(mm)136(プラスチックケースの寸法:130) 表面処理取付ビス(トラスタッピングM3×20):三価黒クロメート、カバー/ボディ:シボ 寸法W(mm)71(プラスチックケースの寸法:65) 難燃性UL94HB RoHS指令(10物質対応)対応
1個
719 税込791
翌々日出荷

厚さ10.4mmの標準タイプ。ケース1枚につきディスク4枚を収納可能な標準タイプのBlu-ray/DVD/CDケース。
収納枚数(枚)4 材質ポリスチレン 質量(g)65(1枚) 外形寸法142×10.4×125 対応メディアBlu-ray Disc/DVD/CD
1パック(5枚)
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

厚さ10.4mmの標準タイプ インデックスカードだけでなく背ラベルも収納可能 透明度が高い100%バージンPS樹脂使用。再生材を含まないので
収納枚数CDまたはDVD1枚 エスコ品番EA759GR-10A 材質ポリスチレン 寸法(mm)142×125×10.4 ブラック 質量(g)65 収納枚数(枚)1(DVD・CD)
1個
1,330 税込1,463
翌日出荷

厚さ10.4mmの標準タイプ。インデックスカードだけでなく背ラベルも収納できる標準タイプのBlu-ray/DVD/CDケース。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×10.4×125 収容数1枚(ケース1枚あたり) 材質ポリスチレン 質量(g)65(1枚) 対応メディアBlu-ray Disc/DVD/CD 収納方法ジャケット収納 収納枚数(枚)1(ケース1枚あたり)
1パック(10枚)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

卓上型の電子機器用のプラスチックケースです。パネルは平板形状の為、加工が容易です。PCBは、水平/垂直二通りの実装をすることができます。型番末尾がSの機種は、上下カバー内面にニッケルベース吹付コーティングを施しており、電磁シールド効果を発揮します。型番がCMV69で始まる機種は、放熱用の換気穴が開いています。
材質UL94HB適合 ABS 質量(kg)0.34 外形寸法(mm)W205.4×H51×D158.7 寸法D1(mm)101.6 寸法D2(mm)79.3 寸法H1(mm)40.5 寸法H2(mm)3.3 寸法W1(mm)193.5 寸法W2(mm)158.8 寸法D3(mm)2.3 寸法H3(mm)3.8 寸法H4(mm)46.5 寸法W3(mm)184.7 寸法W4(mm)196.9
1個
5,498 税込6,048
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚さ約5mmのスリムタイプ。コンパクトに収納できるスリムタイプのBlu-ray/DVD/CDケース。
収容数2枚(ケース1枚あたり) 仕様ジャケット収納 適合Blu-ray Disc/DVD/CD 材質ポリスチレン 質量(g)40(1枚) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×5.2×125
1パック(10個)ほか
949 税込1,044
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

現場でのモバイルデータ収集に最適なプラスチックケース
付属品上下カバー固定用ねじ、電池ボックス蓋固定ねじ、電池金具・フィート・バッテリースペーサー(GRD-080/120□-□ Mのみ) 材質UL94HB適合、ABS
1個
5,898 税込6,488
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

OKWベルトクリップ
エコ商品
プラスチックケースVGAVGBシリーズ専用のシーリングキット
その他適合製品シリーズ名(適合機種外形寸法 mm):VGA VGB 材質ポリアミド6 ブラック 質量(g)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
909 税込1,000
47日以内出荷

摂津金属工業ハンドヘルドボックス
エコ商品
携帯型の電子機器用プラスチックケース
材質UL94HB適合、ABS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

OKWアートケース
エコ商品
他に無い形状の電子機器用プラスチックケース
用途屋内用の電子・電機機器のケース、建物管理用の信号中継・受信端末、医療用、コンピュータ周辺機器、建物保安装置等 材質ABS 幅(mm)110 ブラック 奥行(mm)110 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タカチ電機工業ポータブル防水ケース WCシリーズ
エコ商品
IP67の防水機能を備えた小型のプラスチックケースです。 側面が弾力性のあるエラストマ(TPE)製なので、手に馴染み滑りにくく、落下の衝撃を和らげます。
用途リモコン、無線機、簡易測定器等、小型の機器に 保護等級IP67 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
特価
349 税込384
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

OKWアートケース
エコ商品
他に無い外観の電子機器用プラスチックケース
用途屋内用の電子・電機機器のケース、建物管理用の信号中継・受信端末、医療用、コンピュータ周辺機器、建物保安装置等 材質ABS 幅(mm)160 ブラック 奥行(mm)110 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

摂津金属工業コネクト
エコ商品
有線およびバッテリー駆動のモバイルアプリケーションに最適な電子機器用プラスチックケースです。
用途データシステム工学、ネットワーク技術、ビルディングサービスシステム、安全工学、IOT/IIOT、研究室の分析機器、測定センサーを備えた検出器など 材質ASA+PC-FR RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

サンワダイレクトDVD・CDケース(200-FCD024)
一般的な音楽用CDケースと同じ厚さ10mmのプラケースです。 ジャケットの収納もできます。
仕様CompactDiscロゴなし 材質PS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×124.5×10 対応メディアBlu-ray、 DVD、 CD 収納枚数(枚)1 収納の目安DVD・CD1枚
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

OKWスタイルケース
エコ商品
美しい光沢をはなち、エレガントな曲線が滑らかに手に収まる、洗練された電子機器用プラスチックケース
用途ハンドヘルド型コントロールユニット、リモコンケース等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

OKWデスクケース
エコ商品
卓上型として幅広くご使用できる電子機器用のプラスチックケース
用途現場・機械などのデータ収集、通信システム、入室・セキュリティの管理・制御、医療・研究分野、工場での機械制御、販売管理用等 材質ABS ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

OKWコムテック
エコ商品
モダンかつフラットな外見で、機器をより魅力的な形で提案するプラスチックケース
用途現場・機械などのデータ収集、入室・セキュリティの管理・制御、医療・研究分野、工場での機械制御等 材質ABS ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

摂津金属工業スマートケース
エコ商品
自然な手の動きを実現するリモコンに最適な携帯型の電子機器用プラスチックケース
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

OKWミニテック
エコ商品
ユニークな色と形で知覚にアピールするウェアラブル電子機器用プラスチックケース
用途ウェアラブル端末、IoT / IIoT応用品、リモートコントロールシステム等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (217種類の商品があります)

材質 = ABS樹脂。奥行き = 140 mm。幅 = 66 mm。高さ = 28 mm。外形寸法 = 140 x 66 x 28mm。ケースタイプ = プラスチックケース。IP保護等級 = IP54。シリーズ = 1593。換気 = なし。キャリングハンドル = なし。重量 = 90g。代表規格 = RoHS
Black RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

材質 = ABS樹脂。奥行き = 66 mm。幅 = 66 mm。高さ = 28 mm。外形寸法 = 66 x 66 x 28mm。ケースタイプ = プラスチックケース。IP保護等級 = IP54。シリーズ = 1593。換気 = なし。キャリングハンドル = なし。重量 = 50g。代表規格 = RoHS
材質ABS樹脂 Black RoHS指令(10物質対応)対応
1個
619 税込681
5日以内出荷

材質 = ABS樹脂。奥行き = 92 mm。幅 = 66 mm。高さ = 28 mm。外形寸法 = 92 x 66 x 28mm。ケースタイプ = プラスチックケース。IP保護等級 = IP54。シリーズ = 1593。換気 = なし。キャリングハンドル = なし。重量 = 60g。代表規格 = RoHS
材質ABS樹脂 Black RoHS指令(10物質対応)対応
1個
820 税込902
5日以内出荷

材質 = ABS樹脂。奥行き = 91 mm。幅 = 66 mm。高さ = 21 mm。外形寸法 = 91 x 66 x 21mm。ケースタイプ = プラスチックケース。IP保護等級 = IP54。シリーズ = 1593。換気 = なし。キャリングハンドル = なし。重量 = 56g。代表規格 = RoHS
材質ABS樹脂 Black RoHS指令(10物質対応)対応
1個
949 税込1,044
5日以内出荷