お求め易いLow Priceトレイ。
給食用・サービス用、なんでもOKのトレー。
材質ポリプロピレン樹脂
耐熱温度(℃)120
材質(トレー)メタクリル樹脂、(マット)EVA樹脂
耐熱温度(℃)(トレー)80、(マット)70
プロも納得、確かな品質、剛性が高く、立体精度が高いため、歪みに強く耐久性に優れています。オートクローザー機構搭載で引き出しの最後は自動でスーっと閉まり、また、簡単に引出しが飛び出さない安全機構も兼ね備えています。引出しは荷重時もスムーズで静かな開閉が可能なベアリングスライドレールを採用しています。,。1.2mm厚鋼板を多用し、さらにキャスター部等には補強用鋼板を使用、内部には5本の補強用インナーピラーを使用しています。正確なCO2溶接+従来品以上の多点スポット溶接と合わせて、組立精度を向上させることで歪みに強くなりました。2枚の仕切り板を装着できるプラスチックトレイを8個セットしているので、小物・パーツの収納に便利です。
用途道工具・小物類の収納保管・整理。
質量(kg)65
段数7段
キャスター(mm)125×32
キャスター径(Φmm)125
引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)浅型;576×380×75、深型:576×380×154×2段
引出し浅型5段、深型2段
関連キーワード