大人気の売れ筋タイプ 軽量で深くかぶれて安定性抜群。
帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。
材質ABS樹脂
サイズ(cm)53~61
内装G型内装
ひさし長さ(mm)約50
材質(あごひも)ポリエステル
軽量かつ快適性の高いヘルメットです。ライナーは軽量化のため発泡ポリプロピレンおよび発泡ポリスチレンの2つの素材で構成され、衝撃はライナーが変形することによって吸収します。
側部に2つの調節ダイヤルを備えヘルメットを頭の中心位置に調節しやすく、また「フリップ & フィット」システムでヘッドバンドを素早く低い位置にセットできるため、ヘルメットが頭部にしっかりフィットします。
ヘッドバンドをヘルメットの中に収納できるため、収納や持ち運びに便利です。
あご紐は作業環境によって強度設定を変更できます。高所作業用:墜落中にヘルメットを失くすリスクを抑えるための高強度、地上作業用:地上にいてヘルメットが引っかかった場合に頸部が締め付けられるリスクを抑えるための低強度。
ペツル製ヘッドランプ、シールド、イヤーマフおよび様々なアクセサリーの取り付けが可能なため、プロフェッショナルのニーズに応えます。
保護帽の規格(飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用)に適合しています
用途高所作業、および地上作業
質量(g)435
各種認証保護帽の規格(飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用)、CE EN 397、ANSI Z89.1、Type I Class E、EAC
衝撃吸収ライナー付
特殊な内装(サポートブロック・ブロックライナー)が搭載されている為、従来よりもヘルメットの高さが抑えられました。狭い所に入る作業でも頭をぶつけてしまう回数は飛躍的に少なくなると期待できます。従来モデルと比べ大変軽量化されており、帽体の重心が人体の重心ラインに沿っている為、長時間着用した際の首への負担を軽減します。発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーを無くした事で帽体内部の通気性が飛躍的に向上しています。汗をかいた際にも内装を気にせず丸ごと水洗いができ、ヘルメットを清潔に保つことができます。帽体内装に搭載している内装(サポートブロック・ブロックライナー)は発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上の衝撃吸収性能を発揮し、「飛来落下物用・墜落時保護用」の検定を取得しています。雨だれを防ぐ溝付き構造で雨天時に不可な雨だれを防ぎ、側面からの圧力にも強い構造です。ひさし部は半透明になっている為、上を見る作業でも視界は良好です。
材質帽体:ABS、内装:ポリエチレン、あご紐:合成繊維
質量(g)360
耐衝撃性○
頭囲(cm)53~63
使用区分飛来・落下物用 墜落時保護用
。通気性のあるベンチレーションモデル。
ブラックは高級感のあるマット(艶消し)塗装。
質量(g)410
RoHS指令(10物質対応)対応
特性飛来落下物用・墜落時保護用・新型通気口
スライドカバーベンチレーション搭載。クローズ状態で雨の侵入を防ぎスライドさせてオープン状態で風を取り込みムレを防止します。
材質ABS樹脂
質量(g)410
規格【厚生労働省検定合格番号:飛来落下物用】TH3881、【厚生労働省検定合格番号:墜落時保護用】TH3882
内装ラチェット式調整・タオルバンド・スチロール
頭囲(cm)最大61
RoHS指令(10物質対応)対応
ひもタイプS式ワンタッチ
使用区分飛来落下物用・墜落時保護用
次世代の超高性能ヘルメットです。通気性とフィット感アップを実現した高性能ヘルメットです。建設・土木・工場、高所作業に最適です。消臭素材を内装に使用しているのでいつでも快適に被れます。ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工が施してあり紫外線も99.9%カットします。サイズ調整が簡単にできるOT型内装です。
用途飛来・落下物用・墜落時保護用保安帽。
仕様通気孔付き・スチロールライナー入り
質量(g)約440
衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)あり
色(ひさし)スモーク
ひさし長さ(mm)約40
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
大人気の売れ筋タイプ 軽量で深くかぶれて安定性抜群。
帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。
用途飛来・落下物用、電気用
材質ポリアセタール
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
セフで装着 マークや文字、ラインを隠さない!。セフメット帽体。豊富なカラーバリエーションアクセサリーを使用して自分の好みにカスタマイズが可能。前後左右4カ所にセフ取付溝。セフ着脱が可能でバンドやコードがないため、配線が引っ掛かるトラブルも防ぎます。※通常のセフフックの取付けはできません。ヘッドバンドにセフフック付。内装スチロールレス、衝撃吸収スクエアライナー構造採用
用途飛来・落下物用、墜落時保護用
その他【墜落時保護用】合格
質量(g)560
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)300×230×180
頭囲(cm)54~63
衝撃吸収ライナー有
通気孔有
次世代の超高性能ヘルメットです。通気性とフィット感アップを実現した高性能ヘルメットです。建設・土木・工場、高所作業に最適です。消臭素材を内装に使用しているのでいつでも快適に被れます。ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工が施してあり紫外線も99.9%カットします。サイズ調整が簡単にできるOT型内装です。
用途飛来・落下物用・墜落時保護用保安帽。
仕様通気孔付き・スチロールライナー入り
質量(g)約440
衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)あり
色(ひさし)スモーク
ひさし長さ(mm)約40
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
ヨーロッパの自転車およびスケートボードヘルメットの規格を取得しました。
頭囲(cm)53~61
ひもタイプ通気孔付、衝撃吸収ライナー付
材質(シェル)ABS樹脂
強さち軽量を追求したヘルメット。
アメリカンスタイルの草分け的存在で根気強いロングセラー。
用途一般作業用、電気作業用に。
質量(g)342
規格飛来・落下物用、電気用
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)295×169×220
照りつける炎天下に冷風直撃!瞬間冷却約-11度。大口設計のダブルファンでパワフル送風。両手の塞がる現場作業に、ハンディファンのように自由な涼を。可動アームで思いのままに風向きを操ります。※1:28度の室内で実験。大汗をかいた後に電源をONにし、約1分間冷却。ズレなし、落下なし!6つのフックで固定する安全設計。どんな風向きも思いのまま!グネッと曲がる可動式アーム。電源ボタンをワンタッチで風量調節3段階。暗い場所でもご安全に。2色切り替えの夜間ライト搭載。デイリーで使える!ヘルメットからファンを取り外してネックファンに。わずか250gの軽量設計。首の負担にならない!。『充電池』or『microUSBコード』どちらでも使える!。ヘッドライトの取り付けOK。
用途工事現場で作業する方。屋外イベントやフェスの設営・運営に関わる方。倉庫や工場などの高温環境で働く方。農作業やガーデニング。釣りやキャンプなどアウトドア。警備員・交通誘導員
付属品ファン本体、ベース、microUSB充電ケーブル×1、3.7Vバッテリー×1、取扱説明書
材質ABS/PP/シリコン
色ブラック
質量(g)約250
入力/出力2/1A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約23×28×8
充電時間(時間)約4
充電池タイプリチウムイオン2次電池(3.7V 3000mAh)
運転時間(時間)弱/約11、中/約6.5、強/約4
1個
¥5,298
税込¥5,828
翌々日出荷
セフで装着!ヘルメット側面のマークや文字、ラインを隠さない!。タジマセフメットのフルスペックアイテムを揃えたセット品。電池切れまで同じ明るさのセフメット専用ヘッドライトと送風ファンを装備。前後左右4カ所にセフ取付溝。セフ着脱が可能でバンドやコードがないため、配線が引っ掛かるトラブルも防ぎます。※通常のセフフックの取付けはできません。ヘッドバンドにセフフック付。内装スチロールレス、衝撃吸収スクエアライナー構造採用
用途飛来・落下物用、墜落時保護用
仕様【墜落時保護用】合格
材質ABS(帽体)・TPU(トップカバー)・PC(ヒサシ)
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)300×230×180
頭囲(cm)54~63
衝撃吸収ライナー有
通気孔有
ビンテージハーフがリニューアル。
シンプルなソリッドカラーと定番のライングラフィックで本格的なビンテージ感を演出した2タイプ登場。
イヤーカバーはファスナー式で簡単に取り外しができるので、暑いシーズンでも涼しく快適な走りが可能。
クラシカルなメッキフレームゴーグルをセットにしました。
規格SG(125cm3以下用)
仕様ワンタッチバックル装備、イヤーカバー着脱可能(ファスナー式)、レザー調ゴーグルストラップ付、メッキフレームゴーグル付
サイズ(cm)フリー(57~60)
帽体ABS樹脂
ファブリックバイザー付きフリーライドモデル『TESTA(テスタ)』。日々の移動からアクションシーンまで体も動きも大きくなってくる絶賛成長中のキッズに最適。ストリートスタイルと相性の良いアースカラーを楽しんで。アジャスターダイヤル:後頭部に取り付けたアジャスターシステムで、簡単にサイズ調整が可能です。反射シール付き:クルマなどのライトにピカっと反射。夜に存在をアピール!。洗えるインナーパッドバイザー:頭を優しく包むインナーパッド。簡単に取り外してバイザーごと洗えます。一体型なのでバラバラになる心配もなし。
規格SG基準
参考質量(g)250
適合頭囲(cm)56~58
衝撃吸収ライナー○
適合年齢(歳)10くらい~
ひもタイプ○
使用区分自転車用
つや消しヘルメット。表面がザラザラした質感と高級感、存在感が増した仕上がり。
通気孔の面積を拡大したシャープなデザインで通気性も抜群。
ひさしははキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工。
紫外線も99.9%カット。
材質帽体:ABS樹脂、ひさし・通気孔カバー:PC樹脂
質量(g)約438
衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)あり
ひさし長さ(mm)約36
適合頭囲(cm)53~62
名入れ可
使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
材質ABS樹脂
質量(g)約373
サイズ(cm)53~61
内装G型内装
衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)あり
ひさし長さ(mm)約50
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(あごひも)ポリエステル
名入れ可
使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
前頭部から後部へ抜けるフロントベンチレーション。軽量です。二重ヘッドバンドで史上最高のホールド感を実現したEG4を採用。NPワンタッチアゴひも標準装着。雨垂れ帽子溝付き
内装EG4
空力性能を「快適性能」に変える。コンパクトフォルムを追及したシールド付きモデル。眼鏡との干渉を考慮した※シールド装備:マグネットでの取り付けにより着脱も簡単で眼鏡との干渉を考慮したシールドを標準装備しています。※眼鏡の形状によっては、ご使用になれない場合があります。※シールド装着時に強風を受けた場合は風でシールドが外れる場合がありますので、十分ご注意いただきますようお願いいたします。コンパクト設計で小さめのシルエットに:優れた安全性能を確保しながら、シェルとライナーの一体感を意識し、コンパクトで派手さを抑えた造形デザインを採用。 落ち着いた小さめのシルエットで初めてヘルメットをお使いになる方でも違和感なくお使いいただけます。ワンランク上の包み込むようなフィット感:アジャスターには、球体形状のサポート部分に適度なしなりを持たせたスプリング構造で、後頭部を包み込むようなフィット感を実現する「XF-8アジャスター」を採用。心地よいサポート感とワンランク上のフィット感が得られます。ノーマルインナーパッドセットの設定はございません。
規格JCF(公財)
シールド○
標準装備品AR-3シールド(カラー:ライトスモーク・可視光線透過率:65%・紫外線カット率:99%以上)、A.Iネット、XF-8アジャスター(上下4段階調整可能)
衝撃吸収ライナー○
ひもタイプ○
使用区分自転車用
大人気の売れ筋タイプ 軽量で深くかぶれて安定性抜群。
帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。
材質ABS樹脂
質量(g)約389
サイズ(cm)53~61
内装OT型内装
衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)あり
ひさし長さ(mm)約50
材質(あごひも)ポリエステル
PU革で本革に近い見た目と質感!つばがあるから日差し対策に!高強度で軽量のABS素材採用!。自転車用ヘルメットの性能規格(CE EN1078-2012)認定品。CEマークは、製品をEU加盟国へ輸出する際に、安全基準条件(使用者・消費者の健康と安全および共通利益の確保を守るための条件)を満たすことを証明するマークです。ぱっと見てヘルメットとわからないおしゃれなヘルメット。ABS素材のヘルメットにPU革でデザイン性もUP。取り外し可能なインナークッションは、手洗い可能でいつでも清潔に保てます。。高強度ABS素材。高品質のABS素材で、軽さと耐衝撃性に優れています。また、防錆・耐熱にも優れています!外側のPU革と、内側のインナークッションでさらに耐衝撃性もアップ!。軽量で疲れない。わずか約353gの軽量タイプのヘルメットなので、疲れにくく、持運びもラクです。通勤や通学、お買い物などでも使いやすい重さです。PU革で耐摩耗性。PUレザー(ポリウレタン樹脂レザー)は、弾力性や耐摩耗性、耐油性、通気性に優れています。日差し対策。ヘルメットには長いつばがあるので、日差し対策ができます。インナークッションは通気性&速乾性。マジックテープで簡単に取り外しのできるインナークッションは、メッシュ素材で通気性が良く、吸汗速乾してくれます。クッション性もあるので、耐衝撃性があります。
用途自転車用ヘルメット
材質インナークッション:ポリエステル、ヘルメット:ABS
色ブラック
質量(g)約350
奥行(mm)約285
幅(cm)約19.7
長さ(cm)約7.5(ツバ)
高さ(cm)約14.5
頭囲(cm)約54~62
適合年齢(歳)12以上
1個
¥2,900
税込¥3,190
当日出荷
軽量とフィット感を追求した人気モデルです。豊富なカラーバリエーションをご用意しました。ホコリが付きにくい帯電防止処理をしています。
用途飛来・落下物用・墜落時保護用保安帽。
仕様スチロールライナー入り
材質帽体:ABS樹脂
質量(g)約364
衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)あり
色(帽体)黒(艶消し)
ひさし長さ(mm)約40
頭囲(cm)53~61
使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
サイズ合せが簡単で、頭部にぴったりフィットするRAバンド仕様です。
用途飛来・落下物用
仕様RAバンド/M型ワンタッチあごバンド/脱げ防止機構
トラスコ品番819-0362
長さ(mm)262
幅(mm)221
高さ(mm)150
質量(g)390
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
軽量です。二重ヘッドバンドで史上最高のホールド感を実現したEG4を採用。NPワンタッチアゴひも標準装着。雨垂れ帽子溝付き
適合頭囲(cm)53~62
内装EG4
艶消し(マット塗装黒)。幅広な収納式シールドを搭載。通気孔付。
色本体:黒マット塗装、バイザー:スモーク、シールド:透明
頭囲(cm)最大60
材質ABS樹脂
使用区分飛来落下物用:TH3879、墜落時保護用:TH3880
仕様あご紐:S式ワンタッチ
長さ(mm)シールドスライド:約85
幅(mm)シールド:約260
質量(g)530
内装ラチェット式調整・タオルバンド・スチロール
RoHS指令(10物質対応)対応
特性飛来落下物用・墜落時保護用・新型通気口
1個
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
強さち軽量を追求したヘルメット。
アメリカンスタイルの草分け的存在で根気強いロングセラー。
用途一般作業用、高所作業用、電気作業用に。
質量(g)366
規格飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)295×169×220
大切な命を危険から守る自転車用のヘルメット!。ヘルメット着用が努力義務化されました!。高い衝撃吸収性で頭部を守ります!!。安全性と快適さを両立!!。軽量約331g。深めのつばで雨や日差しをガード。ベルトはあごパッド付きで長さ調整ができて、ワンタッチ着脱可能。国際安全規格認定済!ヨーロッパ安全性能基準適合 CEマークはヨーロッパで採用されている安全基準です。オールシーズンタイプ。内側は通気性の良いメッシュ素材を使用。
材質ABS
質量(g)331
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約20×28.5×13
適合頭囲(cm)54~62
帽体内部の空間に風が流れるヘルメット。
発泡ライナー装着時と比べ温度差-8℃。
エアロメッシュは衝撃吸収ライナーを発泡スチロールから樹脂製メッシュ構造に変えたことで、通気性が飛躍的にアップしました。
発泡スチロールがなくなったことでヘルメット内部に空間が広がり、効果的に風を通して、ムレを防ぐことができます。
エアロメッシュは発泡ライナーと同等の衝撃吸収性能を発揮。
外部からの衝撃に対し、ヘルメット内部の空間部分でエアロメッシュが伸び、衝撃を吸収します。
墜落物や平井落下物などからしっかり頭を守ります。
従来製品に比べ、圧倒的な軽量化を実現。
EG3ヘッドバンドとのコンビネーションにより快適に、よりアクティブに作業に集中できます。
また、従来製品にはなかった額の高さに大きな通気孔を設置するフロントベンチレーションを採用。
全面から効率よく風を取り入れ、後部へとスムーズに熱気を放出します。
水洗いOK!発泡スチロールがないため水洗いが可能になり、汚れや臭いが付着しづらくなりました。
雨垂れ防止溝付きで、保護帽周縁の溝が雨水をひさし先端へ誘導し首筋に滴り落ちるのを防止します。
用途飛来落下物用、墜落時保護用
仕様耳紐:E1耳紐(グレー)、アゴ紐:F-15(グレー)
質量(g)360
タイプライナー:M3、ヘッドバンド:EG4型
機能軽量、エアロメッシュ、フロントベンチレーション、雨垂れ防止溝、ライナー付、水洗い可、E1ワンタッチアゴヒも標準装備
内装HA2(成形タイプ)
SG認証付き軽くておしゃれな男女兼用自転車用ヘルメット。キャップ風デザインと男女ともに馴染みよいマットカラーで違和感なくご使用いただけます。※Safe Goods(安全な製品)を表し、一般財団法人製品安全協会が定めた安全基準に適合したとして認証されたことを示すマークです。 万が一、SGマーク付き製品に欠陥があり、それを原因として人身損害が起きた場合、賠償する制度も付加されています。
材質PC、EPS
寸法(mm)Φ200×D300×H150
質量(g)290
適合頭囲(cm)58~61
帽体内部の空間に風が流れるヘルメット。
発泡ライナー装着時と比べ温度差-8℃。
エアロメッシュは衝撃吸収ライナーを発泡スチロールから樹脂製メッシュ構造に変えたことで、通気性が飛躍的にアップしました。
発泡スチロールがなくなったことでヘルメット内部に空間が広がり、効果的に風を通して、ムレを防ぐことができます。
エアロメッシュは発泡ライナーと同等の衝撃吸収性能を発揮。
外部からの衝撃に対し、ヘルメット内部の空間部分でエアロメッシュが伸び、衝撃を吸収します。墜落物や平井落下物などからしっかり頭を守ります。
従来製品に比べ、圧倒的な軽量化を実現。
EG3ヘッドバンドとのコンビネーションにより快適に、よりアクティブに作業に集中できます。
水洗いOK!発泡スチロールがないため水洗いが可能になり、汚れや臭いが付着しづらくなりました。
雨垂れ防止溝付きで、保護帽周縁の溝が雨水をひさし先端へ誘導し首筋に滴り落ちるのを防止します。
用途飛来落下物用、墜落時保護用、電気用/7000V以下
仕様耳紐:E1耳紐(グレー)、アゴ紐:F-15(グレー)
材質帽体:ABS樹脂
質量(g)360
タイプライナー:M3、ヘッドバンド:EG4型
機能軽量、エアロメッシュ、雨垂れ防止溝、ライナー付、水洗い可、E1ワンタッチアゴヒも標準装備
内装HA2(成形タイプ)
頭囲(cm)約53~62
ひもタイプワンタッチ式、衝撃吸収ライナー付
使用区分飛来落下物用、墜落時保護用、電気用/7000V以下
個性引き立つ本格ビンテージスタイル
ワンタッチホルダー装備
PSC、SG(125cc以下用)
【商品特徴】。このヘルメットは、毎日の使用に適した落ちついた色調で、通勤や通学に最適です。一体型のつばが付いているため、朝や夕方の眩しさから目を守ることができます。軽量でスリムな一体成型により、ハードシェル並みの衝撃分散効果を発揮します。大きめの通気孔が多数配置されているため、頭部のムレを効果的に軽減します。【商品仕様】。推奨適応頭囲は57~62cmで、ヘルメットの本体のサイズは全長約28cm(つば部分含む)、内側のサイズは約22cm*17cmです。ヘルメット自体の重さは275gと非常に軽量です。安全規格はCEマークです。
用途【用途】。このヘルメットは、通勤や通学などの日常的な使用に最適です。落ち着いた色調なのでどんな服装にも合わせやすく、通勤や通学時にも違和感なく利用できます。
特殊な内装(サポートブロック・ブロックライナー)が搭載されている為、従来よりもヘルメットの高さが抑えられました。狭い所に入る作業でも頭をぶつけてしまう回数は飛躍的に少なくなると期待できます。従来モデルと比べ大変軽量化されており、帽体の重心が人体の重心ラインに沿っている為、長時間着用した際の首への負担を軽減します。発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーを無くした事で帽体内部の通気性が飛躍的に向上しています。汗をかいた際にも内装を気にせず丸ごと水洗いができ、ヘルメットを清潔に保つことができます。帽体内装に搭載している内装(サポートブロック・ブロックライナー)は発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上の衝撃吸収性能を発揮し、「飛来落下物用・墜落時保護用」の検定を取得しています。雨だれを防ぐ溝付き構造で雨天時に不可な雨だれを防ぎ、側面からの圧力にも強い構造です。ひさし部は半透明になっている為、上を見る作業でも視界は良好です。シールド面が内蔵されており、目を保護を必要とする作業時には引き出して使用でき、使わない時には帽体内側に収納ができます。
材質帽体:ABS、内装:ポリエチレン、あご紐:合成繊維
質量(g)430
耐衝撃性○
シールド○
頭囲(cm)53~63
名入れ可
使用区分飛来・落下物用 墜落時保護用
ワンタッチホルダー
顎紐の固定が簡単ワンタッチ式。ヘルメットの脱着が便利。
イヤーカバー脱着可能
ふかめ
用途125cc以下
サイズDEEPFREEサイズ(58~60cm未満)
規格SG規格適合
ヘッドライトメーカーが本気で考えた、ヘッドライトのための産業用ヘルメットです。本商品は付属専用シリコンバンドを使用してバッテリーボックスのあるモデルを含め、幅広い機種のヘッドライトを取付可能です。激しく動いてもヘッドライトは落ちたりズレたりしないから快適に作業に集中できます。ケーブルホルダーにケーブルを固定すれば見た目もスッキリ、名入れした社名も隠れずしっかり見えます。発泡ライナー同様の衝撃吸収力を確保したエアアシスト(衝撃吸収樹脂ライナー)を採用したことでムレにくく、水洗いにも対応。ヘルメットを清潔に保つことが可能です。
その他取付可能ヘッドライト:次の製品を除くジェントス製ヘッドライト GH-200RG、GH-103RG、HC-24BK、HC-24YG、HC-15R、HC-332B
材質帽体:ABS、バイザー:PC、シリコンバンド用クリップ:POM
寸法(mm)(取付可能ヘッドライト)ヘッドバンド取付プレート幅:95迄、対応ヘッドバンド幅:20~25、幅224×奥行291×高さ161
質量(g)414
頭囲(cm)被り:54~62
衝撃吸収ライナー○
使用区分飛来落下物用、墜落時保護用、電気用
セフで装着 マークや文字、ラインを隠さない!。セフメットシールド付き帽体。豊富なカラーバリエーションアクセサリーを使用して自分の好みにカスタマイズが可能。前後左右4カ所にセフ取付溝。セフ着脱が可能でバンドやコードがないため、配線が引っ掛かるトラブルも防ぎます。※通常のセフフックの取付けはできません。ヘッドバンドにセフフック付。内装スチロールレス、衝撃吸収スクエアライナー構造採用
用途飛来・落下物用、墜落時保護用
その他【墜落時保護用】合格
質量(g)645
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)300×230×180
頭囲(cm)54~63
衝撃吸収ライナー有
通気孔有
シールド色クリア
頭部にフィットする6点支持のウェビングハンモックと側部に2つの調節ダイヤルを備えたセンターフィット機能により、ヘルメットを頭の中心位置に調節しやすくできています。
「フリップ & フィット」システムにより、ヘッドバンドを素早く低い位置にセットできるため、ヘルメットが頭部にしっかりフィットします。またヘッドバンドをヘルメットの中に収納できるため、収納や持ち運びに便利です。
衝撃はシェルが変形することによって吸収します。
スライド式カバーが付いた通気孔があるため、着用したままで通気性の調節ができます。
あご紐『デュアル』は作業環境によって強度設定を変更できます。高所作業用:墜落中にヘルメットを失くすリスクを抑えるための高強度、地上作業用:地上にいてヘルメットが引っかかった場合に頸部が締め付けられるリスクを抑えるための低強度。
ペツル製ヘッドランプ、シールド、イヤーマフおよび様々なアクセサリーの取り付けが可能なため、プロフェッショナルのニーズに応えます。
材質ABS 樹脂、ナイロン、ポリカーボネート、高強度ポリエステル、ポリエチレン
質量(g)490
規格保護帽の規格 (飛来・落下物用)※通気孔のスライド式カバーを閉じている場合のみ
頭囲(cm)53~63
通気孔あり
使用区分高所作業用、地上作業用飛来・落下物用(通気孔のスライド式カバーを閉じている場合のみ)
ワンタッチホルダー
顎紐の固定が簡単ワンタッチ式。ヘルメットの脱着が便利。
イヤーカバー脱着可能
ふかめ
サイズDEEPFREEサイズ(58~60cm未満)
規格SG規格適合
ヘッドライトメーカーが本気で考えた、ヘッドライトのための産業用ヘルメットです。本商品は付属専用シリコンバンドを使用してバッテリーボックスのあるモデルを含め、幅広い機種のヘッドライトを取付可能です。激しく動いてもヘッドライトは落ちたりズレたりしないから快適に作業に集中できます。ケーブルホルダーにケーブルを固定すれば見た目もスッキリ、名入れした社名も隠れずしっかり見えます。発泡ライナー同様の衝撃吸収力を確保したエアアシスト(衝撃吸収樹脂ライナー)を採用したことでムレにくく、水洗いにも対応。ヘルメットを清潔に保つことが可能です。
その他取付可能ヘッドライト:次の製品を除くジェントス製ヘッドライト GH-200RG、GH-103RG、HC-24BK、HC-24YG、HC-15R、HC-332B
材質帽体:ABS、バイザー:PC、シリコンバンド用クリップ:POM
寸法(mm)(取付可能ヘッドライト)ヘッドバンド取付プレート幅:95迄、対応ヘッドバンド幅:20~25、幅224×奥行291×高さ161
質量(g)413
頭囲(cm)被り:54~62
衝撃吸収ライナー○
使用区分飛来落下物用、墜落時保護用
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ