13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワダイレクト機器収納ボックス(H1000)
SOHOや小規模オフィスのサーバー、PC本体、ハブ、ルーター、AV機器等の小型機器収納に最適です。 前扉、側部背部には標準で鍵を装備。 セキュリティ対策ができます。 全面メッシュパネルを採用している為、放熱性に優れています。 棚板4枚が標準装備です。 熱対策用の放熱ファンの装着が可能です。(最大2台まで) 天井面にケーブル口を装備しています。 液晶モニターなどの設置に対応しています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×995 寸法(幅W×高さH)(mm)【ケーブル口】330×60 ブラック 仕様【セキュリティワイヤ取り付け可否】否、【アジャスターの有無】あり、【キャスターの有無】あり 付属品本体フレーム、前扉・後扉(鍵付)、側面パネル(鍵付)、固定棚×4枚、キャスター、アジャスター鍵×2個(1種類)※前後扉左右パネル共通※鍵は前後扉左右パネル共通 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 使用工具プラスドライバー,スパナ,手袋 組立時間50分 色(マンセル値)該当なし 総耐荷重(kg)500
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷

サンワダイレクト機器収納ボックス(H700)
SOHOや小規模オフィスのサーバー、PC本体、ハブ、ルーター、AV機器等の小型機器収納に最適です。 H700でデスク横に設置ができるサイズです。 前扉、側部背部には標準で鍵を装備。 セキュリティ対策ができます。 全面メッシュパネルを採用している為、放熱性に優れています。 棚板3枚が標準装備です。 熱対策用の放熱ファンの装着が可能です。(最大2台まで) 天井面にケーブル口を装備しています。 液晶モニターなどの設置に対応しています。
寸法(幅W×高さH)(mm)【ケーブル口】330×60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×700 ブラック 仕様【セキュリティワイヤ取り付け可否】否、【アジャスターの有無】あり、【キャスターの有無】あり 付属品本体フレーム、前扉・後扉(鍵付)、側面パネル(鍵付)、固定棚×3枚、キャスター、アジャスター鍵×2個(1種類)※前後扉左右パネル共通※鍵は前後扉左右パネル共通 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 使用工具プラスドライバー,スパナ,手袋 組立時間50分 色(マンセル値)該当なし 総耐荷重(kg)500
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷

サンワダイレクト機器収納ボックス(H580)
SOHOや小規模オフィスのサーバー、PC本体、ハブ、ルーター、AV機器等の小型機器収納に最適です。 H580でデスク下収納ができるサイズです。 前扉、側部背部には標準で鍵を装備。 セキュリティ対策ができます。 全面メッシュパネルを採用している為、放熱性に優れています。 棚板2枚が標準装備です。 熱対策用の放熱ファンの装着が可能です。(最大2台まで) 天井面にケーブル口を装備しています。 液晶モニターなどの設置に対応しています。
寸法(幅W×高さH)(mm)【ケーブル口】330×60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×580 ブラック 仕様【セキュリティワイヤ取り付け可否】否、【アジャスターの有無】あり、【キャスターの有無】あり 付属品本体フレーム、前扉・後扉(鍵付)、側面パネル(鍵付)、固定棚×2枚、キャスター、アジャスター鍵×2個(1種類)※前後扉左右パネル共通※鍵は前後扉左右パネル共通 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 使用工具プラスドライバー,スパナ,手袋 組立時間50分 色(マンセル値)該当なし 総耐荷重(kg)500
1台
95,980 税込105,578
4日以内出荷

SOHOや小規模オフィスのタワー型サーバー、PC本体、ハブ、ルーター、AV機器等の小型機器収納に最適です。 W800×D900×H1000なので収納力抜群です。 前扉、側部背部には標準で鍵を装備。 セキュリティ対策ができます。 全面メッシュパネルを採用している為、放熱性に優れています。 底板の耐荷重は100kgです。 棚板3枚が標準装備です。 背面パネルに熱対策用の放熱ファンの装着が可能です。(最大3台まで) 天井面にケーブル口を装備しています。 液晶モニターなどの設置に対応しています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×900×1000 寸法(幅W×高さH)(mm)【ケーブル口】330×60 ブラック 仕様【セキュリティワイヤ取り付け可否】否、【アジャスターの有無】あり、【キャスターの有無】あり 付属品本体フレーム、前扉・後扉(鍵付)、側面パネル(鍵付)、固定棚×3枚、キャスター、アジャスター鍵×2個(1種類)※前後扉左右パネル共通 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)85.5 使用工具プラスドライバー,スパナ,手袋 組立時間60分 色(マンセル値)該当なし 総耐荷重(kg)500
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷

非常に頑丈で壊れにくいイギリス製のキャスター付コンテナです。 ロック機構を備えたハンドルと移動に便利なロングハンドル付です。 フタをした状態で完璧なスタッキング(積み上げ)が可能です。
スタッキング 付属品フタ トラスコ品番856-2759 材質ポリプロピレン 質量(kg)6.69 フタフタ付き 外寸法・幅(mm)1020 外寸法・高さ(mm)500 外寸法・奥行(mm)480 コンテナ種類ベタ目 有効内寸法・奥行(mm)440 有効内寸法・高さ(mm)395
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

非常に頑丈で壊れにくいイギリス製のキャスター付コンテナです。 ロック機構を備えたハンドルと移動に便利なロングハンドル付です。 フタをした状態で完璧なスタッキング(積み上げ)が可能です。
スタッキング 付属品フタ 材質ポリプロピレン(PP) フタフタ付き コンテナ種類ベタ目
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クローゼットの服の下や押入れ下空間を有効活躍する、キャスター付きの収納ラック。 お客様からのご意見を基に、出し入れのしやすさや日々の使い勝手を改良したロングセラーモデルをリニューアル。 目隠しパネル&すき間の少ない放り込む収納で、外に出てもおもちゃ入れにも最適。 押入れなどの段差でも出し入れしやすいよう、従来より大きくなったキャスターと取っ手。 囲いの長側面側はすべて着脱可能(高さ15mm)。 キャスター4個付き(直径50mm、うちストッパー付き2個)。
用途クローゼット収納ラック・クローゼットワゴン・収納ボックス・すきま収納・収納ワゴンとして 材質スチール(粉体塗装) キャスターあり
1台
7,898 税込8,688
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個から使用でき、2個、4個~と組み合わせできますので、用途に合わせて自由に組み合わせ使用することができます。 キャスターはストップ機能付です。
トラスコ品番112-3285 材質本体:PP、キャスター:ナイロン 長さ(mm)300 幅(mm)300 高さ(mm)70 均等荷重(kg)30 キャスター径(Φmm)40
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

折りたたみコンテナ用台車 樹脂製 ナイロン車輪 平行積み可能 モノタロウ 動画あり
折りたたみコンテナ。持ち手穴付用の平台車です。 ボルトレスキャスターで軽量かつ交換もラクラク! スタッキング機能付きで省スペースで保管も可能! また組立式なので持ち運びもラクラク!
用途折りたたみコンテナ 持ち手穴付用の平台車として 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)ナイロン ブレーキ有無なし キャスター自在車×4 荷台寸法(幅)(mm)354 材質(車輪・金具)スチール 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約387×513×137 特性スタッキング可 取扱説明書(3.3MB) 荷台寸法(奥行)(mm)480 材質(荷台)再生PP樹脂 有効寸法(幅)(mm)354 有効寸法(奥行)(mm)480 スタッキング可否 連結可否不可
1台
5,298 税込5,828
当日出荷

【幅45cm×奥行30cm】【耐荷重30kg/段】【ポール直径約19mm】。工具不要で組立簡単。サビに強い収納スチールラックです。ラインナップが豊富で、収納したいものや置きたい場所に合わせて大きさを選べます。棚の位置をお好みに調節できますので、使いやすい高さに合わせて棚を自由に調節可能です。ゴミ箱上ラックやランドリーシェルフにも変身できます。アイリスの収納BOXと組み合わせて、無駄なく統一感のある収納スペースが確保できます。スリムな奥行でスペースを有効活用できます。耐久性、防錆性、防薬品性、防水性があるため水回りやキッチンでの使用もおすすめです。(ラインナップ)。奥行共通30cm。・幅55×高さ77.5cm。・幅55×高さ151.3cm。・幅75×高さ120.8cm。・幅75×高さ151.3cm。・幅45×高さ70.9cm(キャスター付き)。・幅45×高さ101.5cm(キャスター付き)。カラー展開:マットホワイト、マットブラック、グレージュ、ダークグレー。アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
主要材質金属鋼、ABS、PE、エポキシ樹脂粉体塗装
1台
3,298 税込3,628
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ツールボックスと作業台が一体になったスタイリッシュなツールワゴンです。 細かい部品や金属などを保管しやすい6つの収納ボックス付です。 床に跡が付きにくい4つの大型キャスターにより、エレベーター、戸口などの床面もスムーズに移動できます。 発泡ポリエチレン製で軽量・耐久性に優れ、金属製に見られるサビ、へこみ、欠けなどの心配が少ない製品です。
ブラック 均等積載量(kg/段)上:81.6、下68
1台
169,800 税込186,780
当日出荷

【幅75cm×奥行30cm】【耐荷重30kg/段】【ポール直径約19mm】。工具不要で組立簡単。サビに強い収納スチールラックです。ラインナップが豊富で、収納したいものや置きたい場所に合わせて大きさを選べます。棚の位置をお好みに調節できますので、使いやすい高さに合わせて棚を自由に調節可能です。ゴミ箱上ラックやランドリーシェルフにも変身できます。アイリスの収納BOXと組み合わせて、無駄なく統一感のある収納スペースが確保できます。スリムな奥行でスペースを有効活用できます。耐久性、防錆性、防薬品性、防水性があるため水回りやキッチンでの使用もおすすめです。(ラインナップ)。奥行共通30cm。・幅55×高さ77.5cm。・幅55×高さ151.3cm。・幅75×高さ120.8cm。・幅75×高さ151.3cm。・幅45×高さ70.9cm(キャスター付き)。・幅45×高さ101.5cm(キャスター付き)。カラー展開:マットホワイト、マットブラック、グレージュ、ダークグレー。アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
主要材質金属鋼、ABS、PE、エポキシ樹脂粉体塗装
1台
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

【幅55cm×奥行30cm】【耐荷重30kg/段】【ポール直径約19mm】。工具不要で組立簡単。サビに強い収納スチールラックです。ラインナップが豊富で、収納したいものや置きたい場所に合わせて大きさを選べます。棚の位置をお好みに調節できますので、使いやすい高さに合わせて棚を自由に調節可能です。ゴミ箱上ラックやランドリーシェルフにも変身できます。アイリスの収納BOXと組み合わせて、無駄なく統一感のある収納スペースが確保できます。スリムな奥行でスペースを有効活用できます。耐久性、防錆性、防薬品性、防水性があるため水回りやキッチンでの使用もおすすめです。(ラインナップ)。奥行共通30cm。・幅55×高さ77.5cm。・幅55×高さ151.3cm。・幅75×高さ120.8cm。・幅75×高さ151.3cm。・幅45×高さ70.9cm(キャスター付き)。・幅45×高さ101.5cm(キャスター付き)。カラー展開:マットホワイト、マットブラック、グレージュ、ダークグレー。アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
主要材質金属鋼、ABS、PE、エポキシ樹脂粉体塗装
1台
3,298 税込3,628
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)