●平面での直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
用途ニュー・エフモール同士の平面での直角接続用。
形状曲ガリ
●平面での直角接続に使用します。●オーバーラップ接続ができます。
用途平面での直角接続に。
材質ABS
形状平面曲ガリ
RoHS指令(10物質対応)対応
●内曲がりの直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
用途ニュー・エフモール同士の内曲がりの直角接続用。
形状入ズミ
材質ASA
RoHS指令(10物質対応)対応
●外曲がりの直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
用途ニュー・エフモール同士の外曲がりの直角接続用。
材質ASA
形状出ズミ
RoHS指令(10物質対応)対応
●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●2m品もご用意しております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号、2m品は除く)●施工の際には、両面テープの併用をお勧めします。
用途LANケーブルや電話線などの配線に。
材質PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

PVCプロテクター
モノタロウ
¥309~
税込¥340~
●丈夫で安全、スマートな床専用保護カバー●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製で強度はバツグンです。●カバーの傾斜がなだらかなフラットタイプで、台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。●豊富なサイズと色をラインナップ。付属品も豊富で様々なシーンにお使い頂けます。
用途床面の配線保護に。
材質PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
コーナー用。配線モールを直角に曲げる際のジョイントとして使用します。はめ込み式ですので取付が簡単で、きれいに仕上がります。
材質ABS樹脂
こんなお得な商品も!

PVCモール テープ付
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
釘固定できない箇所に最適です。粘着テープがプラモールの底面に予め貼り付けてあり、テープ貼り作業が不要です。
全長(m)1
仕様底面テープ付
材質樹脂
種類曲り
仕様内曲り・外曲り共用
曲り角度90°
プラモールの蓋の上からかぶせるだけで取り付けられます。
モールの蓋と基台をズラす必要がありません。
プラモールに合わせた10色が揃えてあります。(一部商品を除く)
プラモール(中仕切付)に合わせ、中仕切が取り付けられます。
サイズ105
材質塩化ビニル樹脂
寸法L(mm)151
寸法H(mm)55
寸法D(mm)115
サイズ(Archi-spec TOI)AG120[90°]
適合サイズ(Archi-spec TOI)AG120[90°]
種類曲り
サイズPC50(90°)
適合サイズ(軒とい)PC50
曲り角度90°
サイズ105(内曲り・外曲り共用)(135°)
仕様差込式
分類軒系列部材
種類曲り
サイズPC50(90°)
適合サイズ(軒とい)PC50
曲り角度90
サイズ(サーフェスケア)FS-Ⅱ型
適合サイズ(サーフェスケア)FS-Ⅱ型
仕様内曲り・外曲り共用
種類曲り
角度(°)90
適合サイズ(軒とい)RK85
熱伝導のよいアルミ製で飲み物の冷たさが伝わります。
繰り返し使えるのでECO!
マドラーとしても使えます。
直径×長さL(Φmm×mm)6×216
入数(個)1
商品タイプ曲がりタイプ
サイズPC77(90°)
仕様差込式
分類軒系列部材
用途戸建・住宅用
材質硬質塩化ビニル樹脂
サイズ丸105
種類曲がり
シリーズ丸105
色ブラック
サイズ(ジェイスケア)PJ70
適合サイズ(ジェイスケア)PJ70
1箱(4個)
¥9,698
税込¥10,668
6日以内出荷
用途戸建・住宅用
材質アクリル系樹脂
サイズH120
種類曲がり
シリーズH120
関連キーワード
1
2
次へ