ニガリのおすすめ人気ランキング

2026/04/28更新
69件の「ニガリ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マグネシウム 液体肥料」、「トマト液体肥料」、「塩化マグネシウム」などの商品も取り扱っております。
天然にがり 花ごころランキング1位
花ごころ天然にがり
汚れの無い海域ベトナムが原料産地の天然にがり 微微量要素不足解消に最適な総合微量要素複合資材です(Mg / Ca / B / Mn / Zn / その他) 海水の80倍まで凝縮され、マグネシウムは海水の62倍含有しています(測定例) 硫酸カルシウムが少なく、土を硬くしません。 海洋深層水が転流する、汚れの無い海域(ベトナム)が原料産地です
用途トマト…色上げ、味乗せに 実もの…なり疲れの防止に 果樹…展葉期から開花・幼花期に 花物…開花の促進と斉一性向上、葉のつや出し 水田…食味向上、増収、耐倒伏成分マグネシウム、塩化ナトリウム、硫酸イオン、カリウム、 ナトリウム、ホウ素、マンガン、亜鉛、カルシウム希釈倍率葉面散布:1000~2000倍、夏季は1500倍以上で使用(※5日以上間隔を空けて散布して下さい。)、灌水:植え付け前:300倍以上、植え付け後:1000倍~1500倍にて使用(※7日以上間隔を空けて使用して下さい。)適合作物トマト、実もの、果樹、花物、水田
1個
16,980税込18,678
5日以内出荷

高濃度フルボ酸活力液 花ごころランキング2位
いつもの肥料と合わせて使う、多機能活力液。有機由来成分100%の腐植を含みます。腐植は、微生物による団粒化を促して保肥力を高め、フルボ酸等の効果で根張りを良くします。液肥に混ぜると活力効果が増大します。葉面散布にも使用できます。タネにも葉にも土にもOK。土壌改良効果、連作障害の対策に。肥料の効果を高めます。有機肥料との混用も相性抜群。
用途植物の生育期間中に、1週間~2週間の間隔で株元に与えます。希釈倍率250倍(バラ、花木、果樹、草花、野菜、ハーブ)、500倍(球根、観葉植物)、1000培(洋らん)、2000培(山野草、東洋ラン、サボテン、多肉植物)、※葉面散布には1000培希釈で使用下さい。主成分有機物の発酵液、腐植資材適合作物バラ、花木、果樹、草花、野菜、ハーブ、球根、観葉植物、洋ラン、山野草、東洋ラン、サボテン、多肉植物
1箱(18L)
14,980税込16,478
6日以内出荷

やさい肥料原液 メネデールランキング3位
トマト、ナス、キュウリ、ゴーヤなどの果菜類をはじめとした野菜専用の液体肥料です。 特にマグネシウムやカルシウムを強化していますのでおいしい健康野菜作りやハーブにも最適です。
用途トマト、ナス、キュウリ、ゴーヤなどの果菜類をはじめとした野菜に。成分(チッソN-リン酸P-カリK-マグネシウムMg)+鉄/6-6-6-1名称メネデール液肥7号(鉄添加)希釈倍率500~2000肥料の種類液状複合肥料登録保証88616適合作物果菜類(トマト、ナス、キュウリ、ゴーヤ)
1本(300mL)ほか
649税込714
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ロードクリーン(塩化カルシウム) 粒状 讃岐化成ランキング4位
吸湿性・潮解性が非常に強く、水溶液は0℃以下でも凍らないため、吸湿剤(乾燥剤)・道路等の融氷雪剤・防塵剤として広く使われています。 雪や氷の上に直接散布するだけで素早く溶かす即効性の融雪剤です。
用途雪や氷のスリップ防止に。
1袋(10kg)ほか
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

塩化マグネシウム六水和物(研究実験用) 林純薬工業ランキング5位
名称塩化マグネシウム六水和物等級一級化学式MgCl2 6H2O濃度(%)≧98.0化学組成MgCl2 6H2Oアズワン品番89-0065-18保管環境冷蔵危険物の類別非危険物化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)平均分子量203.30CAS登録番号7791-18-6
1本(500g)
1,598税込1,758
当日出荷

名称塩化マグネシウム・6水和物等級特級仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するものその他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品化学式MgCl2・6H2O濃度(%)≧98.0化学組成MgCl2・6H2Oアズワン品番2-3647-31保管環境冷蔵危険物の類別非危険物化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)平均分子量203.30CAS登録番号7791-18-6
1本(500g)
1,798税込1,978
当日出荷

海水から塩を製造する際に出来る塩化マグネシウムを主成分とした食品添加物です。塩を作る過程で先に塩化ナトリウムが結晶化し塩になり、残りの部分がにがりです。にがりは主に豆乳から豆腐を作る際の凝固剤として一般的には知られています。塩化マグネシウムが主成分ではありますが、ナトリウムや微量のカリウム等も入っていますので、塩化マグネシウム含有物と表記する事もあります。 土間たたきににがりを混ぜるのは、吸湿性があり、三和土(たたき)の表面劣化を少なくするため。三和土は表面が乾燥してしまうとボロボロになってしまいますが、にがりは湿気を呼び込んで劣化を防ぐ役割があります。お店や食卓に置いてある食塩が密封しておかないとカチカチになるのと同じ原理です。
用途土間たたきに使用する場合は、土100kg 程度にたたき用消石灰13kg に対し、本品天然にがりを1 リットル入れて練って下さい。土間たたき材料は混ざりにくいのでミキサーで十分に混ぜて下さい。容量(L)1施工面積(m2)1成分天然にがり仕様産地 製造地:淡路島
1袋
4,998税込5,498
3日以内出荷

1個(400g)
1,198税込1,318
当日出荷

土間三和土(たたき)には必ず入れなくてはならないにがり。これを使いやすく、保管しやすい粉末(顆粒)状にしました。水に溶けやすく、使いやすい製品です。土間たたき材料として使用いただく場合は、粉末にがりを水で溶かし、溶かした水溶液をご使用下さい。
用途重量比1:1(重吉粉末にがり5kg:水5kg)の水で混ぜて溶かし、にがりの水溶液をご使用下さい。容量(kg)5施工面積(m2)5成分塩化マグネシウム仕様産地 製造地:淡路島
1袋
6,998税込7,698
3日以内出荷

撒くと雪が消えるわけではなく、凍結温度を下げることで凍結を防止し、とけだす温度も普通撒かないところより低いため早く溶け始める商品です。
用途降雪の前または後に、道路や駐車場、空き地などにばらまきます。凍結防止にも効果あり。畑には撒かないでください。材質純度70%以上の塩化カルシウム仕様冬季商材
1袋(2kg)ほか
439税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

玄関、階段、坂道など凍結しやすい場所、また一般道、駐車場、高速道路、空港滑走路、バスターミナル、鉄道などの車両の行き交う凍結場所に直接散布できます。土壌負荷の小さい尿素を使用した、環境にやさしい無塩凍結防止剤です。
用途雪や氷のスリップ防止に。主成分尿素トラスコ品番483-6791質量(kg)20
1袋(20kg)
4,698税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

長崎県五島灘に面した崎戸町のきれいな海水から、お塩を作った後に生まれた濃厚にがりです。
保存環境常温入数1セット(6個入)
1セット(100mL×6個)
1,898税込2,050
3日以内出荷

空芯がない引き締まった粒状で構成されており、素早く水に融解することからグランド撤布において、撤きムラが発生しにくく、早く地面に浸透し、かつ長時間の効果維持が期待できます。強い吸湿力により、地面に適度な湿り気を与え、乾いた地面から舞い上がる砂塵や粉塵の悩みを解決いたします。凝固点効果により凍結防止・霜柱予防・融雪などに効果を発揮します。
材質主成分:塩化カルシウム、主たる性質:溶性、潮解性・無害・無臭・非引火性質量(kg)25白色・粒状寸法(cm)約47×36×25
1袋
6,498税込7,148
7日以内出荷

天日塩田で塩を採った残りの海の母液から作られた母なる海からの贈り物。「調理補助と栄養補給に」現代人に不足しがちなマグネシウムを含んでいるので、毎日の食生活に取り入れ、栄養の補給と料理の工夫をお勧めします。
タイプ常温入数1セット(5個入)
1ケース(150mL×5個)
2,098税込2,266
3日以内出荷

1973年の発売以来親しまれる、天塩のロングセラー商品。にがりが素材の旨みを引き出しお料理の味を深めます。 世界自然遺産に指定されているオーストラリアシャークベイの塩田で採取された天日塩を使用した、品質にこだわったお塩です。
用途漬物、味噌、水産、練り製品、パン、惣菜等の食品加工用、有機加工食品使用可成分塩分(NaCl) 92g/100g、マグネシウム(Mg) 550mg/100g形状不定形+立方体寸法(mm)630×430×78粒径(μm)500原材料天日塩(オーストラリア産)、粗製海水塩化マグネシウム(にがり)
1袋(20kg)
6,998税込7,558
4日以内出荷

豆乳の濃度管理に最適! JAS規格に基づく豆乳の大豆固形分%の測定に欠かせない豆乳目盛です。目盛は赤外線水分計に準じています。豆腐作りに用いられるにがり(塩化マグネシウム)の濃度目盛も付いています。自動温度補正機能と防水仕様(IP65)です。
測定範囲(%)(豆乳固形分濃度)0.0~20.0、(塩化マグネシウム濃度)0.0~12.0(自動温度補正)測定精度(豆乳固形分濃度)±0.5%、(塩化マグネシウム濃度)±0.2%(10~30℃)防水保護等級JIS-C0920 5級防噴流形 IEC規格529 IP65(接眼部を除く)質量(g)90寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×34×168目盛仕様豆乳固形分濃度、塩化マグネシウム濃度最小目盛(豆乳固形分濃度)0.2%、(塩化マグネシウム濃度)0.2%
1個
20,980税込23,078
当日出荷

1個(600g)
989税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

名称マグネシウム(粉末)等級一級化学式Mg濃度(%)≧98.0化学組成Mgアズワン品番89-0065-15危険物の類別非危険物特性水に触れると可燃性ガスを発生、皮膚刺激、強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、長期継続的影響によって水生生物に有害のおそれ化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)平均分子量24.305CAS登録番号7439-95-4別称マグネシウム(40mesh)
1本(500g)
4,998税込5,498
10日以内出荷

海水中に含まれるにがり成分(主成分マグネシウム)を大切にしたしっとりした粗塩です。食材に対して溶解性、付着性に優れ、旨味の調整、浸透、殺菌など多角的な働きをします。
用途調味料アズワン品番65-0452-54
1個(1kg)
399税込431
9日以内出荷

ナイカイ塩業ナイカイ並塩
白色立方体の結晶性粉末で、しっとり感のある代表的な食用塩。
1袋(25kg)
4,298税込4,642
6日以内出荷