土の温度や湿度を適度に保ち、雑草の抑制効果があります。穴あきタイプなので使い勝手が便利です。
用途農業、園芸に。
長さ(m)50
厚さ(mm)0.02
材質ポリエチレン
色黒
ミシン目に沿って破るだけで、容易に植え穴を空けることができます。
材質PE
厚さ(mm)0.02
色白黒
長さ(m)50
穴径(Φmm)80
幅(cm)95
アズワン品番4-4901-03
1個
¥4,198
税込¥4,618
6日以内出荷
土の温度や湿度を適度に保ち、雑草の抑制効果があります。
用途農業、園芸に。
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.02
色黒
こんなお得な商品も!

マルチシート 黒 穴あきタイプ
モノタロウ
¥699~
税込¥769~
土中の保温効果があり植物の生育を促進します。いろいろな作物を一度に植えられます。
用途ニンジン・コカブ・ニンニク・サラダ菜・タマネギ・ホウレン草などの定植に
長さ(m)50
穴径(Φmm)45
条間距離(cm)15
厚さ(mm)0.02
色黒
株間(cm)15
植え付け穴のついている黒色マルチです。
めんどうで時間の要る穴あけ作業不要です。
畝幅約70cmに適しています。
用途土壌乾燥防止・雑草防止用。
幅(cm)95
長さ(m)10
厚さ(mm)0.03
仕様4.5cm穴、4列並び(約15cm間隔)、(植え付け穴)約260個
適合ウネ幅約55~70cm
材質ポリエチレン
色黒
1巻
¥858
税込¥944
欠品中
雑草を防止します。土地を適温・適湿に保ち、育成をはやめます。雑草の抑制と保温対策に優れ、保温力は春や秋の生育初期に絶大な効果があります。材質:ポリエチレン
厚さ(mm)0.02
色黒
穴あきタイプの黒マルチ。
用途菜園の基本資材、黒マルチ。乾燥防止や雑草対策に使用します。
色黒
厚さ(mm)0.02
仕様センターライン入り
材質ポリエチレン
長さ(m)50
穴径(Φmm)45
幅(cm)95
寸法(m)0.95×50
寸法(cm×m)95×50
RoHS指令(10物質対応)対応
株間(cm)15
1巻
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
幅95cm×長さ10m、厚み002mm。雑草防止・生育向上・地温アップに役立つ穴あき雑草防止シートです。穴の大きさは直径約8cm、1列並びで40cm間隔で約25株分空いています。
用途大根・レタス・枝豆・えんどう・じゃがいも・とうもろこし・いちごに使用できます。
長さ(m)50
幅(cm)95
厚さ(mm)0.02
色黒
1枚
¥399
税込¥439
3日以内出荷
ハサミ・カッターナイフ等で穴をあけ、定植を行って下さい。
用途きゅうり・ナス・トマト・オクラ・サツマイモ・じゃがいも等に
長さ(m)100
厚さ(mm)0.02
材質ポリエチレン
色黒
マルチバーナーは、歩きながらラクにマルチシートに穴をあける道具です。レタス栽培の農家さんの大半では20年以上、愛用され続けています!また、にら栽培の現場でも注目の新しい工法として、既に浸透しています!!
カッター式とは異なり、熱処理による穴あけですので、切り口から破れる心配がありません。
また、軽く当てるだけでラクに穴があきますので、短時間に大量の穴あけが可能です!
全長(mm)685
色シルバー、(持ち手:黒)
火口径(Φmm)25
付属品専用容器(ボンベ)RZ-860×1本
トラスコ品番836-2177
本体質量(kg)0.45
使用時間(分)約90
火炎温度(℃)1300
発熱量(kW[kcal/h])4.7[4000](RZ-860使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
ハサミ・カッターナイフ等で
穴をあけ、定植を行って下さい。
きゅうり・ナス・トマト
オクラ・サツマイモ・じゃがいも等に
長さ(m)50
色黒
材質ポリエチレン
穴あきタイプの黒マルチ。
用途菜園の基本資材、黒マルチ。乾燥防止や雑草対策に使用します。
厚さ(mm)0.02
色黒
材質ポリエチレン
関連キーワード