こんなお得な商品も!

リピートバンド 耐候タイプ
モノタロウ
¥679~
税込¥747~
再使用タイプ 仮止め用に…取り外しが自由にできるため、保守管理が容易で、再結束ができ経済的です。
色黒色
材質66ナイロン
幅(mm)7.4
寸法A(mm)7.4
寸法D(mm)11.0
寸法C(mm)7.8
ループ引張強度規格値(N[kgf])222.3(22.68)
ループ引張強度最小値(N[kgf])222.3(22.68)
UL規格適合
耐薬品性に優れ、紫外線耐性も併せ持つリピートタイです。
寸法L(mm)250
結束径(Φmm)最小2.5~最大75
色黒
材質ポリプロピレン
使用温度範囲(℃)-40~+85
寸法A(mm)7.4
寸法D(mm)11
寸法B(mm)19
寸法C(mm)7.8
寸法T(mm)1.2
難燃性UL94V-2
ループ引張強度最小値(N[kgf])147(14.99)
特性難燃、耐紫外線、耐薬品
1袋(100本)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
紫外線が当たる場所、かつ110℃までの高温環境下でご使用いただけるリピートタイです。
寸法L(mm)250
結束径(Φmm)最小2.5~最大72
色黒
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~+110
寸法A(mm)7.4
寸法D(mm)11
寸法B(mm)19
寸法C(mm)7.8
寸法T(mm)1.2
難燃性UL94V-2
ループ引張強度最小値(N[kgf])222.3(22.67)
特性難燃
1袋(100本)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
色黒
材質66ナイロン
種類耐候性
使用温度範囲(℃)-40~85
規格UL規格品
ループ引張強度最小値(N[kgf])225[-]
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
抜群の操作性。 レバーを押すだけで、簡単に取り外しが可能。
取り外ししやすさを重視し、開発された結束バンドです。取り外しの際、ニッパなどの刃物が不要で、より安全に作業ができます。
レバーは丸みを持たせた押しやすいデザインです。片手で即座にリリースできるため、作業時間の短縮に大幅に貢献します。
用途組立工程での仮止め、配線落下防止、添え木固定、袋の口止めなど。
仕様UL難燃グレード(主原料)/UL94V-2
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~85
寸法A(mm)7.4
寸法D(mm)11
寸法B(mm)20.1
寸法C(mm)8.8
寸法T(mm)1.3
ループ引張強度最小値(N[kgf])222.3(22.67)
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン
モノタロウ
¥89~
税込¥98~
屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。
材質66ナイロン
色黒
種類耐候
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94V-2
レバーを押すと簡単に外す事が出来るリピートバンドです。
簡単にツメが外せるので操作性に優れ作業性が高まります。
固定解除のボタンが外側にあるので、押しやすいです。
用途車、農機具等の配線結束や電動工具、測定機器などの電源コードを束ねる用途やホース類の整理などに
ループ引張強度最小値(N[kgf])196(20)
特性耐候性
色黒
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~85
幅(mm)7.5
種類耐候性
結束後も挿入部の爪を押せばケールタイの”ゆるめ”が可能で再結束ができ経済的です。
用途電線、ケーブルの固定、結束に使用できます。
色黒
仕様屋外用
材質/仕上ナイロン66、UL規格難燃グレード(94V-2)合格
使用温度範囲(℃)-40~80
屋外で使用しても劣化しにくいので、付替えなどの手間が軽減。
用途電線ケーブルの固定や結束に。
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
色黒
材質66ナイロン
種類耐候性
使用温度範囲(℃)-40~85
特性耐候
取り外しやすさを重視し、外側にアンロックレバーを設けたリピートバンドです
立工程での仮止め、配線落下防止、添え木固定、袋の口止めなどに役立ちます
乳白、黄色は標準タイプ、黒色は耐候性なので屋外でもご利用いただけます
材質66ナイロン
特性耐候
使用温度範囲(℃)-40~85
厚さT(mm)1.3
幅A(mm)7.4
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン
モノタロウ
¥89~
税込¥98~
目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋外使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。
色黒
仕様屋外用
材質耐候性ナイロン66
使用温度範囲(℃)-59~85
材質66ナイロン
長さ(mm)300
幅(mm)7.2
色黒
使用温度範囲(℃)-20~85
引張強度(kg)22
UL規格難燃グレードUL94 V2
束線径(Φmm)85
関連資料DKLRカタログ.pdf(0.1MB) RoHS2証明書(DKLR).pdf(0.12MB)
1袋(100本)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
屋外でもご使用いただけます。繰り返し使用可能です。日本製商品です。ケーブルタイの着脱が容易に行え、何度も繰返し使用できる再使用可能タイプです。着脱が容易にできる機能を持たせた、経済性の高い一体成形の再使用が可能なタイプです。メンテナンスを必要とするところ、屋外工事シートなど、繰返し使用する場合に適しています。取り外し可能ですので配線の仮止めにも便利です。
用途仮止め用。
材質ポリアミド樹脂(ナイロン6・6)
幅(mm)7.4
厚さ(mm)1.2
色黒
使用温度範囲(℃)-40~105
寸法F(mm)16.2
寸法E(mm)11
寸法T(mm)1.2
引張強度N(kgf)ループ:294(30.0)
引張強度(N)294
最小結束径(Φmm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐候・耐熱
関連キーワード