ウイング(支持翼)付きタイプのブッシュマウントタイです。取り付け穴にしっかりと固定することができます。また、耐候、耐熱、難燃など、各種グレード品を取り揃えております。
材質66ナイロン
ダブルループ可能なロングストレートワイヤーロック!。収納に便利なポシェット付。前後輪とサドルの3点止めが可能
用途リバーシブルシリンダーキー。Φ4×2000mmストレートワイヤー。キー3本付
色ブラック
キー方式ワイヤーロック
1個
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
積載性を重視した、長期のツーリングにも対応する超大容量のシートバッグ。
シンプルなドラム形状のバッグ本体には型崩れを防ぐワイヤーフレームと樹脂製フレームを内蔵。両サイドの拡張ジッパーにより、82Lまで拡張可能。
色Black
サイズ59-75L
1個
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
積載性を重視した、一泊から一週間程度のツーリングに対応する大容量のシートバッグ。
シンプルなドラム形状のバッグ本体には型崩れを防ぐワイヤーフレームと樹脂製フレームを内蔵。
両サイドの拡張ジッパーにより、58Lまで拡張可能。
色Black
サイズ39-59L
1個
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
デイリーユースでも使いやすい容量のシートバッグ。
シンプルなドラム形状のバッグ本体には型崩れを防ぐワイヤーフレームと樹脂製フレームを内蔵。
両サイドのポケットと上部の大型フラップにより、日帰りから一泊程度のツーリングに対応可能。
両サイドの拡張ジッパーにより、26Lまで拡張可能。
色Black
サイズ19-27L
1個
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
街中を颯爽と駆け抜けるBMXスタイル。液晶スイッチ5。・バッテリー残量表示。・残り走行時間表示。・残り走行距離表示。カルパワードライブユニット。シーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。リトルLEDビームランプ2。リフレクター一体式でワイドに照らす。オートライト機能付き。極太ブロックパターンタイヤ(20×2.125HE)。EZの個性を主張するワイルドなタイヤです。(タイヤの太さ約55mm)。アルミフロントキャリア。最大積載量2kg。フレームキャリア。最大積載量1kg。アルミリアキャリア。最大積載量10kg。サドルガードマン。簡単にサドルが抜き取られない。ワイヤ錠付(1キー2ロック)。バッテリー脱着と同じキーで施錠・解錠が可能です。
用途アウトドア、通勤通学、お仕事等
質量(kg)22
対応チェンジ:内装3段
充電時間約3.0時間
バッテリー容量(Ah)8
タイヤサイズ20
高さ(cm)サドル:78.0~94.0(最低地上高~最高地上高)
適応身長(cm)乗車:(目安)149~181
走行距離(km)【3つのモード別】パワー:約31、オートマチック:約35、ロング:約55
内装5段変速機搭載で長距離も上り坂もラクラク。液晶スイッチ5。・バッテリー残量表示。・残り走行時間表示。・残り走行距離表示。カルパワードライブユニット。シーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。空気入れタイミングお知らせ機能。タイヤの変形量からモーターが推定し、空気の入れ時を「クウキチェック」の表示でお知らせ。※空気入れタイミングお知らせ機能は、モーター回転数やスピードセンサーからの情報をもとにタイヤの空気圧を推定し、空気を入れるタイミングの目安を液晶スイッチに表示する機能です。使用条件によっては正しく推定できない場合があります。詳しくは製品付属の取扱説明書をご覧ください。くるピタ。ハンドル部を固定し、駐輪時の転倒を防止。※ハンドルを完全に固定する機能ではありません。足も灯4-LEDビームランプ2。より照射範囲が広くなった前照灯が前方だけでなく、足元も照射することで、高い被視認性を実現。オートライト機能付き。ソーラーオートテール3。太陽光で充電し、暗くなると自動で点滅。ステンレスリム&極太スポーク(前#13/後#12)。タフな足まわり。ハードランナータイヤ&肉厚チューブ。耐久性が高い。ワイドステンレスバスケット。大きなバッグがしっかり入るだけでなく、ヘコミやさびにも強い。ステンレスリアキャリア(クラス18/最大積載量18kg)。ソフトクッションサドル。座り心地の良い厚めのパッドを採用。サドルが柔らかく、長時間乗っても疲れにくいソフトな乗り心地。サドルガードマン。簡単にサドルが抜き取られない。ワイヤ錠付(1キー3ロック)。後輪サークル錠と同じキーで施錠・解錠が可能。
仕様●ハンドルバー:フラット形●バスケット:標準装備●リフレクター:バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付け●補助速度範囲:24km/h未満
全長(mm)1880
質量(kg)バッテリー:約2.5
形式充電器:スタンド型
電源(V)充電器:交流100(50Hz/60Hz)
消費電力(W)約140
全幅(mm)585
制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式
フレームスタッガード形
モータータイプ直流ブラシレスモーター
定格出力(W)250
ハンドル高さ(mm)1045~1090
許容積載荷重(kg)(乗員+荷物)86
照明装置バッテリー式前照灯
Whワット時定格量:404
バッテリーリチウムイオンバッテリー
スタンド両立スタンド
制動方式前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキ
バッテリー容量(Ah)16(21cells)
バッテリー電圧(V)25.2
車体質量(kg)28.7(バッテリーを含む)
タイヤサイズ27×1 3/8 WO
充電器質量(kg)約1.0
充電時間(時間)約5.0
駆動方式クランク軸上合力発生一体型
適応身長(cm)149以上
サドルの高さ(mm)790~945
適合バッテリーNKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah)
軸間距離(mm)1180
施錠方法後輪サークル錠・ワイヤ錠
走行距離(km)充電1回(標準パターン):46(アシストモード:「パワー」使用時)
キャリアリア:標準装備(クラス18)
変速段数内装5段シフト
待機時消費電力(W)約0.5
総質量(kg)(自転車+乗員+荷物)114.7
シートバッグSYSTEMとシステムポーチを自由に組み合わせて、自分仕様にカスタマイズ。
65Lの大型シートバッグでキャンプグッズを簡単に収納。
【HenlyBeginsシートバッグ「PRO」シリーズゆずりの高機能】
走行中でもバッグが前にズレないノンスリップシートを採用。ノンスリップシート+スライドストッパーのダブル効果で前後左右のズレに強くなります。
連結ベルトを使えば負荷の掛かった状態でも型崩れしにくく、常に美しい形をキープできます。
【5サイズのポーチでカスタム】
ポーチを使うことで小さな荷物にも対応。
パルステープとカラビナを使うことでシートバッグ外側に固定。
ポーチは内側にぴったり収まるサイズに設計されているので、バッグ内の小物ポーチとしても使用可能。
ポーチをバッグ内に収納して出発、帰りに外側に固定することで、ツーリング中に増えてしまった荷物に対応できます。
仕様自分仕様にカスタムできるシートバッグ走行中に前にズレない。ノンスリップシート+スライドストッパー金属ワイヤーで剛性確保/広い開口部/両サイドオープン/折り畳み収納
色ブラック
容量(L)65
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×350×350
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
シートバッグSYSTEMとシステムポーチを自由に組み合わせて、自分仕様にカスタマイズ。
65Lの大型シートバッグでキャンプグッズを簡単に収納。
【HenlyBeginsシートバッグ「PRO」シリーズゆずりの高機能】
走行中でもバッグが前にズレないノンスリップシートを採用。ノンスリップシート+スライドストッパーのダブル効果で前後左右のズレに強くなります。
連結ベルトを使えば負荷の掛かった状態でも型崩れしにくく、常に美しい形をキープできます。
【5サイズのポーチでカスタム】
ポーチを使うことで小さな荷物にも対応。
パルステープとカラビナを使うことでシートバッグ外側に固定。
ポーチは内側にぴったり収まるサイズに設計されているので、バッグ内の小物ポーチとしても使用可能。
ポーチをバッグ内に収納して出発、帰りに外側に固定することで、ツーリング中に増えてしまった荷物に対応できます。
仕様自分仕様にカスタムできるシートバッグ走行中に前にズレない。ノンスリップシート+スライドストッパー金属ワイヤーで剛性確保/広い開口部/両サイドオープン/折り畳み収納
色ブラック
容量(L)65+15(ポーチ5サイズの合計容量)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×350×350(ポーチ除く)
1セット
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
関連キーワード