こんなお得な商品も!

ツールボックス 耐荷重500kg
モノタロウ
¥2,998
税込¥3,298
丸のこ収納可能!中皿をひっくり返せば丸のこが水平収納可能な台座に変身(単独でも使用可能)
収納に便利な中皿としても使用できます(区分けに便利な仕切板1枚付)
出し入れしやすいWオープンタイプ。前後どちらからでも開閉できます。
安定感ある持ちやすい大型ハンドル(手渡しラクラク)
フタ・本体とも、リブ増量で強度抜群(イスがわりにもOK!)
質量(kg)2.56
材質(本体)高耐衝撃性コーポリマー
タイプ中皿あり
容量(L)約27
耐荷重(kg)490
引張強度(N)1078/取手
耐荷重(N)4900
外寸法・幅(mm)465
外寸法・高さ(mm)322
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)333
フタ裏側のフレーム部にパッキン付きで、水やホコリをシャットアウト!
イスや踏み台の代わりにもなる抜群の強度。
便利なハーフ型トレー(仕切板2枚付き)。
パーツストッカーを積み重ねできます。
用途工具等の収納、釣具等の持運びに
仕様トレー用仕切板2枚付き
材質(パッキン)発泡ポリエチレン
質量(kg)2.71
材質(本体)PP
質量(g)約2710
タイプ中皿あり
容量(L)30
耐荷重(kg)500
フタあり
収納量最大収納質量:20kg
最大積載段数3段
外寸法・幅(mm)518
外寸法・高さ(mm)345
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約518×360×345(ハンドル直立時490)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
外寸法・奥行(mm)360
フタの種類バックル式
トレー寸法(mm)約414×148×66
丸ノコ・電動工具・パーツ・ラッカー缶の収納に適しています。電動工具も入る深型サイズです(内寸高さ約305mm)。縦型収納に配慮した収納力抜群のL字型トレーが付いているので、欲しい物がすぐに取り出せます。携帯可能なクリアケースが付いていて、本体側面にはクリアケース・ドライバーなどを掛けられるホルダーが付いています。バックルは頑丈で安心な金属製です。
質量(kg)約4.5
色新エコブラック
材質(本体)ポリプロピレン、スチール、ABS樹脂
耐荷重(kg)全体約30
内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)540×250×305
外寸法・幅(mm)645
外寸法・高さ(mm)370
外寸法・奥行(mm)350
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
折り畳めてコンパクト。区分け、運搬に便利なツールバッグです。
69291233(大)は蓋付、69291233(大)に69291242(小)を2個並べて収納が出来ます。
用途工具などの収納に
材質本体:ポリエステル、ベルト:ポリプロピレン
関連資料よくある商品Q&A(0.6MB)
型くずれしにくい!。四方補強付き自立バッグ
用途ボルト、部品、工具等の収納に
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×200×200
外寸法・幅(mm)300
外寸法・高さ(mm)200
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)200
オープンタイプで各種ツールや小物など作業時の出し入れもスムーズに。撥水・粉塵・耐久性に優れた1680デニールポリエステル生地。底部は防水防塵仕様のポリマー素材。「ティースタック」シリーズや「タフケースプラス(大)」に連結可能。丸ノコなど大型電動工具も収納可能なサイズ。内部は仕切りでカスタマイズ可能。多層ポケットやホルダーによる高い収納力。上面には汚れたグローブ等を分離収納できる伸縮ロープ付。片手、肩掛け、TSTAKボックス連結の3通りに対応。
質量(kg)2.19
寸法L(mm)248
寸法D(mm)258
寸法W(mm)457
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
関連キーワード