6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
湿気や汚れから守る二重保護タイプポケットで固定式のお求めやすいビギナー仕様です。
1個ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各店間のメールバックとしても使えます。 インナー付でさらに安心。現金や小切手などの分別収納OK。 手形や小切手入れに便利なインナーポケットと名刺入れポケット付。 使いやすいダブルファスナー。
材質ナイロン 寸法(幅W×高さH)(mm)300×210
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

空焚き防止機能搭載。本体二重構造で熱くならない。電源プレートは裏面コード収納可能。蓋が取り外せてお手入れ簡単。入切のみの簡単操作。注ぎ口にフィルター搭載
用途湯沸かし器として。ティーポットとしても。 ケトル 電気ケトル 電気ポット 二重構造 熱くなりにくい フィルター付き ティーポット 湯沸かし器 フタ取り外し やかん 質量(kg)0.9 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1200 コード長さ(m)1 保証期間メーカー:1年間 最大容量(L)1.5 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)20.5×14.7×24.5
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扇風機 DCモーター 左右首振り 静音 切タイマー リモコン付き YAMAZEN(山善) 動画あり
組み立てわずか4工程。従来品比約1/3の大きさに収納可能なDCハイリビング扇風機。支柱を外すことでハイ・ローポジションの切り替えができ、扇風機としてはもちろん、サーキュレーターのような使い方も可能。風量調節8段階。左右方向(30度、60度、90度、120度)の首振り運転、手動で上方向に90度の角度調整が可能。切タイマーは1/2/4/6時間と設定可能。お手入れ簡単。リズム運転・8時間オートオフ機能搭載。リモコン・収納時便利な専用袋付き。ベース底面にリモコン、支柱、アダプターが収納可能。換気、空気循環、静音 、節電、エコ、省エネ、シンプル、おしゃれ。
用途リビングファン、扇風機、リビング扇、DC扇風機、サーキュレーターとして。 質量(kg)3.3 ハネ径(cm)30 羽根枚数9 モーターDC 消費電力(W)(50/60Hz)19 首振角度(°)左右首振り角度:30、60、90、120 電源(AC V)100-240(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×35×64-92 風量調整8段階 上下角度調整90度(手動) 切タイマー1/2/4/6時間 リズム風
1台
13,530 税込14,883
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

汚れが目立ちにくいダークグレーカラーを採用。フラットテーブルだからお手入れもラクラク。 出力3段階を切替可能。ボタンを押して、出力を設定するだけのシンプル設計。 時刻表示ができる液晶画面や、お子様がふれても安心なチャイルドロック機能搭載。
質量(kg)約14 周波数(Hz)50/60 電源(V)AC100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(庫内)315×329×195 電源コード(m)約1.4 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)457×388×272 加熱方法あたため、解凍、飲み物 定格消費電力(W)(50/60Hz)900/1250 出力切替(50/60Hz)3段階(550W、300W、120W/700W、300W、120W) 加熱時間(最大)30分 年間消費電力量(kWh/年)63.9
1台
17,000 税込18,700
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

氷点下の急冷技術アイスフォーステクノロジーで鋭い切れ味続くキッチンシザーズ。 野菜や薬味などの食材も簡単カット。 肉のすじ切りや、エビの下処理など細やかな作業にも便利です。 取り外して洗えるからお手入れも簡単。
質量(g)140 保証期間10年 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)80×210×13 材質【刃】ステンレス鋼、【ボタン】ステンレススチール、【持ち手】ABS樹脂 ブラック
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷