工具や大工道具、アウトドア用品などの収納に便利です。丈夫な線材バックルを使用。スタッキング(積み重ね)でき便利です。(#22は#45とも可能)フタに目盛り付き。
スタッキング可
材質(本体・蓋・バックル)ポリプロピレン(線材)ステンレス鋼
フタあり
RoHS指令(10物質対応)対応
コンテナ種類ベタ目
フタの種類バックル式
【耐荷重60kg】軽トラックの荷台にフィットする、ハード仕様の大型収納ボックスです。フタは雨水が入らない設計になっています。市販の南京錠(40mm)を取り付けることができます。CK-130は車体用固定ベルト付きです。
材質(本体)ポリプロピレン
外寸法・高さ(mm)390
関連資料アイリスオーヤマ_RVBOXシリーズ_ラインナップ表(0.35MB)
外寸法・奥行(mm)450
タジマセフシステム対応品。現場の耐久性を兼ね備えた、荷崩れしないセフ付ツールボックス。内側・外側にセフホルダー機能を搭載。重ねて置くだけでしっかり連結する荷崩れ防止仕様。台車(CT-DHTOR)と組み合わせることで砂利道や段差・デコボコ道等の悪路でもロープ掛け不要。台車が斜めになっても荷崩れしません。
用途工具・資材収納用ツールボックス
アウトドアグッズや子供の遊具などのレジャー用品。
洗車用具、シューズ、工具などの愛車のメンテナンス用品などなど、
小さなものから大型品までまとめて収納できる大容量コンテナボックスです。
使用しない時は薄く折りたためるので、愛車のトランクやシート下に収納可能です。
製品本体の全てが樹脂製で設計されていることにより、濡れた金属によるサビの発生などは一切ございません。
またフタ部分には簡易ロック機能が付いている為、倒れた際の中身の飛び出しを防ぐことができます。
ツールボックスと作業台が一体になったスタイリッシュなツールワゴンです。
細かい部品や金属などを保管しやすい6つの収納ボックス付です。
床に跡が付きにくい4つの大型キャスターにより、エレベーター、戸口などの床面もスムーズに移動できます。
発泡ポリエチレン製で軽量・耐久性に優れ、金属製に見られるサビ、へこみ、欠けなどの心配が少ない製品です。
色ブラック
均等積載量(kg/段)上:81.6、下68
1台
¥169,800
税込¥186,780
当日出荷
工具や部品を収納する2つの収納ボックスは、整理・収納がしやすい様4つに分割しています。
床に跡が付きにくい4つの大型キャスターにより、エレベーター、戸口などの床面もスムーズに移動できます。
発泡ポリエチレン製で軽量・耐久性に優れ、金属製に見られるサビ、へこみ、欠けなどの心配が少ない製品です。
硬い表面の上やエレベーターや出入り口を簡単に移動できます。
平らな表面でユーザーに最適な高さで、作業エリアでの快適性を提供します。
トータルツールのストレージおよびモバイルワークベンチシステム-生産性を高める場所への移動が可能です。
四つに仕切られたボックスは各種部品やハードウェアを収納します。
四面を閉じ施錠可能な保管コンパートメントは、安全なツールや材料を保管に最適です。
二つのストレージビンは必須のハンドツールや消耗品を保管します。
仕様カギ付き、ボックス・ビン付き
トラスコ品番819-4729
質量(kg)30.8
色ブラック
高さ(mm)848
材質(本体)ポリエチレン(PE)
材質(車輪)ゴム
奥行(mm)489
間口(mm)965
材質(キャスター)スチール
最大積載量(kg)150
特性軽量
均等積載量(kg/段)上棚:82、下棚68
1台
¥279,800
税込¥307,780
当日出荷
A3ファイルが収納できる大型・軽量のボックス型リュックです。
ナイロン生地にマジックプロテクション加工を施した、軽量で強靭なリュックです。
靴なども収納できる大容量の前面ポケットを付けています。
PCやタブレットも安心して収納できるクッション付ポケットがあります。
サイドポケット付です。ショルダーベルトの調整が可能です。
雨の日も安心のレインカバーが底面に入っています。
長時間背負っても疲れにくい、登山仕様のショルダーベルトを採用しています。
用途建設現場・土木作業などで使用するビジネスリュックとして。出張作業用のカバンとして。
トラスコ品番819-1369
質量(kg)0.9
色ブラック
材質(本体)ナイロン(マジックプロテクション加工)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×480×140
外寸法・幅(mm)330
外寸法・高さ(mm)140
外寸法・奥行(mm)480
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
段積み使用ができるプロ作業者向けのボックス型ケース各種です。
耐久性&耐水性の高いクリスタルプロテクションPVD生地を使用しています。
現場に応じて必要なものだけチョイスできます。
電動工具などの大型サイズケースを収納できる大容量タイプで設計をしています。
用途建設現場・土木作業などで使用する大容量ケースとして。
必要に応じて自由に使い分けできる機能ツールケースとして。
トラスコ品番116-4232
材質クリスタルプロテクションPVD
幅(mm)440
質量(kg)4
容量55L
高さ(mm)480
奥行(mm)320
大型電動工具から小物のパーツまで様々な収納に。各方向からツールにアクセスしやすい360°アクセスの独自構造(上全面がオープン)。撥水・粉塵・耐久性に優れた1680デニールポリエステル生地。底部は防水仕様のポリマー素材。ツールボックス「タフシステム」シリーズにワンタッチ連結。50個以上のポケットやホルダーにより高い収納力。両手、片手、肩掛け、ボックス連結の4通りに対応。人間工学に基づいた快適なハンドル。
質量(kg)3.16
寸法L(mm)335
寸法D(mm)569
寸法W(mm)384
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
オープンタイプで各種ツールや小物など作業時の出し入れもスムーズに。撥水・粉塵・耐久性に優れた1680デニールポリエステル生地。底部は防水防塵仕様のポリマー素材。「ティースタック」シリーズや「タフケースプラス(大)」に連結可能。丸ノコなど大型電動工具も収納可能なサイズ。内部は仕切りでカスタマイズ可能。多層ポケットやホルダーによる高い収納力。上面には汚れたグローブ等を分離収納できる伸縮ロープ付。片手、肩掛け、TSTAKボックス連結の3通りに対応。
質量(kg)2.19
寸法L(mm)248
寸法D(mm)258
寸法W(mm)457
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
関連キーワード