商品豆知識
首掛け型 LED 。スポット照明と平面照明のダブルライト 。
270°回転する回転電灯・ストロボ機能を搭載した懐中電灯のダブルライト設計
回転電灯は、3つの光源から、電灯カラーを選んで明るさを無段階調整可能
バッテリー容量1800mAh、連続約10時間使用可能
用途釣りや夜間のキャンプ等で使用できる首掛け型照明装置
付属品USB 充電ケーブル
長さ(mm)250
寸法(mm)約250×160×3
色ブラック
質量(g)約165
定格電力(W)2.5
入力電圧(V)5.0/1A
色温度(K)4000~6000
使用電池専用充電池
バッテリー電圧(V)3.7
バッテリー容量(mAh)1800
明るさ(Lm)LED:約300(両端それぞれ)
防水性あり
電球の種類LED
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
コンパクト、軽量、ポータブル(高輝度ミニキーチェーン懐中電灯)なライトです。最高の明るさは100ルーメン(0.75ワット)に達することができます。3回転ギア、片手操作、便利で迅速です。
仕様防水
付属品単4形アルカリ電池×1本、スペアOリング、スペアOリング
トラスコ品番257-6841
材質6061-T6(アルミニウム合金)
全長(mm)66.5
色黒
電源(V)単4形1本
電源単4形1本
保護等級IP68
縦(mm)15
横(mm)14
外径(mm)15
明るさ(Lm)100
照射距離(m)35
最大点灯時間約23時間
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
インテリアと調和するミラーガラス調のデザイン電子レンジです。
庫内灯付きであたための様子が確認でき、しっかりと映る高い反射率です。
調理物が回転しないフラットテーブルなので、出し入れがしやすく大きなお弁当も温められる電子レンジです。
レンジ出力は50Hzは2段階切り替え(500W/200W解凍)、60Hzは3段階切り替え(650W/500W/200W解凍)とお住いの地域により異なります。
飲み物、ごはん、自動調理をタッチするだけで、美味しさを逃がさず加熱が出来ます
色ブラック
質量(g)12200
周波数(Hz)50/60
容量(L)18
電源(V)(50/60Hz)AC100
コード長さ(m)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)458×354×286
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)加熱室:295×318×180
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
スタイリッシュで上品なデザイン。調理だけじゃない魅せるレンジで、ワンランク上のキッチンに。インテリアと調和するミラーガラス調のデザイン電子レンジです。庫内灯付きであたための様子が確認でき、しっかりと映る高い反射率です。調理物が回転しないフラットテーブルなので、出し入れがしやすく大きなお弁当も温められる電子レンジです。◆シンプル操作で簡単あたためシンプルなボタン操作で、どなたでも簡単にお使いいただけます。自動あたためは、飲み物・ごはんの他、自動メニュー5種類。手動あたためでは、出力切り替えができるので美味しさを逃さず加熱できます。また、庫内灯付きで、あたための様子が確認できます。◆庫内ひろびろフラットテーブル料理を出し入れしやすいフラットタイプ。大きめのお弁当や食材も入ります。フラットなので、サッと拭けてお手入れも簡単です。
材質鋼板、ガラス、ABS樹脂
質量(kg)12.2
色ブラック
周波数(Hz)50/60
電源AC100V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)458×354×286
電源コード(m)1.5
消費電力(W)(50/60Hz)950/1,300
最大設定時間15分
周波数(MHz)発振:2,450
有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約295×318×180
1台
¥24,700
税込¥27,170
翌日出荷
関連キーワード