耐久性に優れた高耐食溶融めっき鋼板製の大型ゴミ収集庫(大型ダクトボックス)となります。デッドスペースが少なく、誰でも操作がしやすい回転式上扉。静音性に優れ、耐久性に優れたロータリーダンパーを標準装備。(左右2個ずつ)。内側からレベル調整が可能。集合住宅や店舗などに最適。底板は取外しが可能です。底板を取外して底板や地面の掃除が簡単にできます。機能性に優れた、スチール製のシンプルで安価な大型ゴミ収集庫(クリーンストッカー)です。
用途共同住宅・ハイツ・アパート・マンション・店舗・オフィスや工場でのゴミ一時保管庫に最適
炭消臭剤入り&転倒防止重り入り。高級感のある本革調。底面に滑り止めの両面テープ付。
用途車のゴミ箱
色ブラック
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
屋外用大型ごみ箱。45Lごみ袋が3~4個入ります。片手で簡単に開閉ができます。再生ポリプロピレンを使用しています。
材質ポリプロピレン(再生材)
質量(kg)約5.9
色ブラック
容量(L)220
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約86.5×46×76
フタの種類かぶせ式
1台
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
自治体や企業向けの大型ダストボックスです。
容量(L)170
材質溶融亜鉛メッキ
形状角形
質量(kg)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×605×960
RoHS指令(10物質対応)対応
フタの種類取手式
商品タイプ本体+フタ
大型ゴミ箱では珍しい樹脂型で清掃のしやすさはもちろん、耐錆など老朽化を防ぎます。前後のスイングドアがニオイ漏れや、虫の侵入を防ぎます。商業施設やパーキングエリアなど様々な場所で利用されている大型ゴミ箱。大型ゴミ箱では珍しく、樹脂型。清掃のしやすさはもちろん、耐錆など老朽化を防ぎます。自然に溶け込みやすいカラーを採用。前後のスイングドアがニオイ漏れや、虫の侵入を防ぎます。
容量(L)132.5
材質ポリエチレン(PE)
質量(kg)23.5
高さ(mm)1044
奥行(mm)544
間口(mm)516
2018年トラスコ掲載ページ9 0499
大型ゴミ箱では珍しい樹脂型で清掃のしやすさはもちろん、耐錆など老朽化を防ぎます。
前後のスイングドアがニオイ漏れや、虫の侵入を防ぎます。
スタイリッシュで優れた耐久性を誇る大型ゴミ箱です。
樹脂製なので屋外での使用でも金属素材に見られる錆、凹み、欠けなどの心配がありません。
容量(L)189.3
材質ポリエチレン(PE)
色ブラック
仕様組立式
トラスコ品番819-4622
質量(kg)35.4
高さ(mm)1067
奥行(mm)635
間口(mm)635
1個
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
商業施設やパーキングエリアなど様々な場所で利用されている大型ゴミ箱。灰皿付きであり、清掃場所を集約可能。作業効率を高めます。大型ゴミ箱では珍しく、樹脂型。清掃のしやすさはもちろん、耐錆など老朽化を防ぎます。自然に溶け込みやすいカラーを採用。前後のスイングドアがニオイ漏れや、虫の侵入を防ぎます。
容量(L)189.3
色ブラック
仕様プラザコンテナ灰皿付キブラック
トラスコ品番836-2827
高さ(mm)1067
奥行(mm)635
間口(mm)635
2018年トラスコ掲載ページ9 0499
1個
¥149,800
税込¥164,780
欠品中
デスクで浮かない渋めのマットな色調です。大型ダストボックス内蔵。
材質ABS樹脂製フレーム
質量(g)310
電源手動
機能ノック式芯調整機構付、クランプ(固定用金具)取付可能
寸法(縦×横×高さ)(mm)130.5×86.0×131.0
引き出し型大型ダストボックスでゴミ捨てが簡単!すっきりしたデザインでデスクの景観を損ねません。
用途機密情報、個人情報の細断
付属品取扱説明書、保証書
消費電力(W)130
定格時間(分)5
ダストボックス容量(L)6
保証期間1年間
定格細断枚数(50Hz/60Hz)4枚
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.7
最大細断枚数5枚
細断形状マイクロカット
グリーン購入法適合
ホテルや複合施設などお客様の目に触れる場所で大活躍。
雨の日のレジャー施設や埃除けとしても重宝します。
軟質のポリエチレン製だから、ポリエチレン本来の耐水性、耐薬品性、耐寒性に加え、曲げ応力やひねり応力にも柔軟に対応。
大量のゴミ収集や材料の保管・運搬に便利な大型コンテナ用フタ。
安全性、利便性、衛生面にも配慮されたデザインで、様々な現場で威力を発揮。
仕様9W73用
材質ポリエチレン
質量(kg)5.6
色黒
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1257×762×267
1個
¥48,980
税込¥53,878
8日以内出荷
一体型なのでトラック本体の掃除もラクラク。
一人で一度にたくさんのゴミの搬送ができるので作業時間の短縮が可能です。
本体は一体成型の発泡ポリエチレン製です。
軽量で金属に見られる錆び、へこみ、欠けなどの心配が少ない。
積載時のバランスが低重心で、運搬・搬出の作業が非常に簡単。
丸みを持たせたデザインは安全や、周りの壁、設備の保護に配慮。
本体の内側に収められたキャスターは周りの壁、設備の保護へも配慮。
床を傷付けず取り回しも楽な大型キャスターを装備。
材質ポリエチレン
質量(kg)31.5
色黒
耐荷重(kg)204.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1340×683×860
1個
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
ラバーメイドブルート丸型コンテナや清掃用品がすっぽり入り、大量のゴミやリネン収集などに最適です。
重い荷物の取り出しに便利なドア付きで作業効率もアップ!
耐荷重181.4kg、容量約454リットルまで積載可能な大容量コンテナ。
軟質のポリエチレン製だから、ポリエチレン本来の耐水性、耐薬品性、耐寒性に加え、曲げ応力やひねり応力にも柔軟に対応。
大型の車輪により段差やカーブでもスムーズに移動が可能。
設置面が広く安定性に優れたデザイン。重い荷物を取り出す際に便利なドア付き。
オプションのフタを使えば、ゴミを隠す事もできて前後どちらからでも開閉可能。
清掃用具など備品を収納できるスペース付き。組み立て式。
材質ポリエチレン
質量(kg)33.5
色黒
容量(L)454.3
耐荷重(kg)181.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1335×699×1080
1個
¥139,800
税込¥153,780
8日以内出荷
軽量でスムーズな動きをする3段式カートです。ノックダウン式で、梱包サイズもコンパクトになっています。組み立ても簡単で、フレームの4隅にフレームを差込むと完成します。ネジはキャスター部分のみです。取っ手が左右両方に装備していますので、操作にも方向転換もすやすいカートです。トレーは、少し受けた状況になっていますので、置いたものを転がり落ちるのを防ぎます。キャスターは、100mm大型のものを使用しており、素材も柔らかく耐候性に優れたもので、滑らかな動きをします。オプションとして、蓋付きサイドトレーが引っ掛けられるようになっており、小物やゴミ箱としても利用できます。
材質トレーは樹脂フレームはアルミ製
使用工具スパナ、手袋手持ち用ゴムハンマーがあると便利です。
耐荷重(kg)約50(トレー3枚の合計)、約20(トレー1枚の中心に置いた場合)
フレーム色シルバー
キャスター径(Φmm)100
組立時間約30分
組立人数1
有効内寸法・奥行(mm)収納部:355(トレーの内部に物が載せられる奥行き)
有効内寸法・幅(mm)収納部:485(トレーの内部に物が載せられる幅)
関連キーワード